絞り込み
テープ幅(mm)
  • 10(1)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 50(1)
  • 色クリア(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ホワイト(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.03
  • 0.02(2)
  • 0.025(2)
  • 0.035(1)
  • 0.038(2)
  • 0.05(5)
  • 0.051(1)
  • 0.053(2)
  • 0.055(3)
  • 0.06(3)
  • 0.061(1)
  • 0.068(1)
  • 0.07(6)
  • 0.078(1)
  • 0.08(1)
  • 0.081(2)
  • 0.084(1)
  • 0.085(1)
  • 0.088(1)
  • 0.12(1)
用途
  • 用途電気・電子用(1)
特長
  • 絶縁(1)
  • 耐熱(1)
粘着剤
  • アクリル系(1)
アクリル系
基材
  • ポリエステル(1)
ポリエステル
テープ長さ(m)
  • 50(1)
50
ブランド
  • 寺岡製作所(1)
寺岡製作所
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ポリエステルテープとは基材にポリエステルフィルムを使用した粘着テープのことです。強い粘着力を持ち、耐熱性や絶縁性に優れたポリエステルテープは電子部品の固定など幅広い作業現場で使用されるアイテム。また貼ったあとの保持力も高くずれなどが生じにくいため、コイルなどに巻いたり配線接続部の保護にも使われています。中には手切れ性に優れたタイプや再剥離しても糊が残りにくいタイプもあり、作業をスムーズに進めることができるので便利です。
幅・長さを選べるテープ 対象商品を表示
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
10(1)
15(1)
20(1)
30(1)
50(1)
ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S2 #12 寺岡製作所ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S2 #12寺岡製作所(1件のレビュー)
319税込351
1巻
当日出荷から翌日出荷
耐熱性、絶縁性に優れています。 #12は端末剥がれが起きづらいため巻き付け使用にも最適です。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格130℃
用途トランスの外層・内層絶縁。 電子部品の絶縁、固定等。基材ポリエステルフィルムテープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.03粘着剤アクリル系伸び(%)80引張強度(N/25mm)39.2粘着力(N/25mm)8.58取得規格UL温度定格130℃RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性、絶縁性
ポリエステルテープ