絞り込み
テープ幅(mm)
  • 10(1)
  • 15(1)
  • 19(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 50(2)
  • 182(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.03
  • 0.02(6)
  • 0.035(6)
  • 0.05(15)
  • 0.055(7)
  • 0.06(7)
  • 0.065(6)
  • 0.07(16)
  • 0.08(17)
  • 0.09(6)
  • 0.1(6)
  • 0.13(8)
  • 0.18(18)
  • 0.2(6)
  • 0.27(8)
  • 0.39(8)
  • 0.5(7)
  • 0.54(6)
  • 0.64(6)
  • 1.6(10)
  • 3(14)
特長
  • 絶縁(1)
  • 耐熱(2)
用途
  • 用途固定・仮止め用(1)
  • 用途塗装・養生用(1)
  • 用途電気・電子用(1)
基材
  • ポリイミド(1)
  • ポリエステル(1)
  • 布系(1)
テープ長さ(m)
  • 33(1)
  • 50(2)
33・50
  • 色クリア(1)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(2)
  • 色ホワイト(1)
クリア・ブラウン・ブラック・ホワイト
ブランド
  • 3M(スリーエム)(2)
  • 寺岡製作所(1)
3M(スリーエム)・寺岡製作所
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電子・基板用テープとは、電気配線の保護や結束を目的としたテープのことです。一般的なテープよりも高温耐熱性と電気絶縁性に優れています。基材にはポリイミドやガラスクロス、アルミ、超高分子量ポリエチレン、ノーメックスペーパーなどが使われており、粘着剤にはシリコーンやアクリル系が用いられています。製品のなかには引張強度や耐溶剤性、耐薬品性などにも優れている電子・基板用テープもあり、用途に応じて使い分けます。
テープ・フィルムを欲しい幅・長さで必要な分だけ注文可能! 詳しくはこちら
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱ポリイミドテープ 3M(スリーエム)耐熱ポリイミドテープ3M(スリーエム)
7,998税込8,798
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
特殊なアクリル系粘着剤を使用したポリイミドテープです。非シリコーン系の粘着剤を使用しているため、電子基板のハンダリフロー時の耐熱マスキング、仮固定、部品保護、スルーホールのシール、レンズ保護などシロキサンガスやシリコーン移行が気になる用途に最適です。
用途ハンダリフロー時の耐熱マスキング。部品仮固定。耐熱性260℃30分主な用途マスキング、仮固定特性耐熱
ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S2 #12 寺岡製作所ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S2 #12寺岡製作所(1件のレビュー)
319税込351
1巻
当日出荷から翌日出荷
耐熱性、絶縁性に優れています。 #12は端末剥がれが起きづらいため巻き付け使用にも最適です。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格130℃
用途トランスの外層・内層絶縁。 電子部品の絶縁、固定等。基材ポリエステルフィルムテープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.03粘着剤アクリル系伸び(%)80引張強度(N/25mm)39.2粘着力(N/25mm)8.58取得規格UL温度定格130℃RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性、絶縁性
導電性両面シートテープ 9711S-30 3M(スリーエム)導電性両面シートテープ 9711S-303M(スリーエム)
1,598税込1,758
1枚
当日出荷
Cu/Niをコートした導電性織布を有する導電性アクリル系加圧粘着剤です。 様々な厚みがあり最適な製品を選ぶことができます。 柔軟で作業性に優れ、小スペースでも良好な導電性が得られます。
用途LCD等への電磁シールディングとグラウンディング用。 電子機器の静電気対策用。トラスコ品番257-5432材質基材:導電性織布、粘着剤:導電性粒子含有粘着剤長さ(mm)257幅(mm)182厚さ(mm)0.03サイズB5電気抵抗(Ω)XY方向:0.2、Z方向:0.05~0.1粘着力(N/10mm)5
電子・基板用テープ