絞り込み
テープ幅(mm)
- 25(1)
特長
- 屋外使用可(1)
- 耐久(1)
- 耐熱(1)
色
ホワイト(1)
用途
補修用(1)
基材
- グラスファイバー(1)
テープ長さ(m)
- 0.6
- 5(38)
- 11(36)
- 12(36)
- 13(36)
- 14(36)
- 15(38)
- 16(36)
- 17(36)
- 18(36)
- 19(36)
- 20(87)
- 21(36)
- 22(36)
- 23(36)
- 24(36)
- 25(41)
- 26(36)
- 27(36)
- 28(36)
- 29(36)
- テープ長さ(m)をもっと見る
ブランド
- 日本緑十字社(1)
日本緑十字社
気密・防水テープとは、構造物の開口部外部から入る雨水などの水分を防ぎ、防水シートの繋ぎにも使用される防水、気密、耐久性に優れている建築用テープです。ブチルゴムが基材の防水テープは、耐候性に優れ、また高い接着性により、粗面にもしっかりとなじみます。アクリル系の気密防水テープは、手切れ性がよいので作業性が高いことが特徴。透湿シートや断熱材への接着力も抜群です。ポリエステル不織布がベースの片面粘着テープは、ツーバイ工法などの 住宅の防水と補修に適しています。
商品豆知識
「テープ幅(mm)」から絞り込む
25(1)

クイックテープ(配管補修・補強用テープ) YT-QT1
日本緑十字社¥6,498税込¥7,1481組(1セット)翌々日出荷テープを濡らして対象物に巻き付けるだけで、固着後は補修効果が半永久的に持続します。プラスチック、鉄、鉛、銅、ステンレス等、あらゆる素材の破損、亀裂、漏れ等の修理に最適です。硬化後は耐熱性、耐圧性に優れ、サンド仕上げや塗装仕上げも可能です。作業後、わずか20分程で硬化し接着します。用途屋内・屋外兼用。配管、ホースの補修作業に。トラスコ品番113-8829材質基材:ファイバーグラス、ゴムグローブ:シリコンラバー質量(g)38径(Φ)(適合)3/8B~1Bテープ幅(mm)25主な用途配管補修・補強用テープ長さ(mm)600特性耐熱性、耐圧性、屋内外兼用
『建築用テープ』には他にこんなカテゴリがあります
- すきま/水とりテープ
- 敷居用テープ
- 目地用テープ
- 気密・防水テープ
- シールブラシ