絞り込み
外径(Φmm)
ブランド
「外径(Φmm)」から絞り込む

スチール製ガイドポール
カネソウ¥22,980~税込¥25,278~1本22日以内出荷スケルトン構造で、存在感控え目なアレンジポストです。古民家改修店舗や、洋風店舗など和洋問わず風合いを損ねることなく、こだわりの空間にそっと馴染みます。表面がザラザラしたマット塗装(サテン調塗装)で塗膜に凹凸があり、キズ・ホコリ・指紋汚れが目立ちません。用途駐車場や店舗出入口・外構オープンスペースなどのプライバシー空間、店舗内の展示商品への接触防止・注意喚起案内、店舗内などのプライベートエリアへの立入り・進入防止喚起案内に。材質スチール製(SS400、SPHC)タイプ丸棒地上高さ(mm)850
スマートチェーンポール ダークブラウン
つくし工房¥4,698税込¥5,1681台4日以内出荷材質プラスチック質量(kg)【満水時】4色ダークブラウン内容1台寸法(高さH×幅W)(mm)820×215ポール径(Φmm)40
ソフトコーンM800ベースなしタイプ アンカーセット
サンセルフ¥9,798税込¥10,7781本当日出荷柔軟性に優れるポリウレタン製視線誘導ポストを自社オリジナル設計を行い低コストで生産しています。支柱部は柔軟性に優れるポリウレタン製で反射素材は3M社製の高輝度反射材を採用しております。取り外しが可能なタイプなので使用する状況に応じて使い分けが可能です。視認性に優れ万が一の車両接触時も安心です。用途商業施設や教育施設など駐車場内や施設内の注意喚起に。幅(mm)100色オレンジ高さ(mm)800
カメラスタンド 移動式 サインプレート付
サンポール¥129,800税込¥142,780特価1台当日出荷から22日以内出荷デジタルカメラやスマホで気軽に撮影!移動式のカメラスタンドです。・撮影場所のアイキャッチ:ビューポイントのアイキャッチになり、ベストアングルが決めやすい。・簡単便利な使用感:お年寄りからお子さま・外国人の方でも、わかりやすく簡単に使うことができます。・スマートフォンにも対応:専用ホルダー付きなので、スマートフォンも安心して使用できます。・夜景の撮影も手軽:夜景バックの撮影でも、手ぶれの心配がありません。用途推奨設置場所/観光地,テーマパーク仕様サインプレート付、回転式トッププレート(スマホホルダー付)材質ステンレス+アルミ鋳物質量(kg)約22寸法(Φ×高さH)(mm)60.5(t1.5)×1355仕上焼付塗装(白)施工内容移動式
アタッチメントシリーズ FPA-48AB ピラータイプ アタッチメントベース式
サンポール¥34,980~税込¥38,478~1本22日以内出荷簡単操作&簡単施工、後施工にも最適、設置環境と利用者を考えた車止めアタッチメントシリーズ。基礎不要の簡易アンカー施工で作業手間を軽減する車止めです。着脱も簡単操作で利便性の高いアイテム!付属品南京錠25mm付材質本体:スチールパイプ(STK400)、ベース:ステンレス鋳物(SCS13)質量(kg)約4.2タイプピラー寸法(Φ×高さH)(mm)48.6(t2.3)×850仕上本体:焼付塗装/ベース:ショットブラスト、電解研磨施工内容アタッチメントベース式
オクボラードOKU BOLLARD(据置式車止め) VT-550タイプ
サンポール¥65,980税込¥72,5781台22日以内出荷お客様を出迎える場所にふさわしい魅力的な空間形成のための新しい車止めです。金属製にすることで重厚感と高級感を演出、車止めのように進入抑止効果を高めます。仕様据置式材質ヘッド・ベース:アルミ合金鋳物、フラットバー:アルミ合金質量(kg)約6.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)463×550×401
スマホスタンド カメレオン ベース式 サインステッカー付
サンポール¥118,800税込¥130,6801台22日以内出荷スマホに特化!Simple&Slimな佇まいのスマホスタンドです。ゴム素材のホルダーはスマホが傷つきにくく、シボ加工を施すことで滑りにくさと意匠性を高めました。ホルダーには水抜き穴を設け、雨水が溜まりにくい構造になっています。ベースのアンカー孔は長孔になっているので、設置後にスタンドの向きを微調整できます。専用ホルダーは様々なサイズのスマホに対応します。スマホカバーを装着していると、設置できない場合があります。用途推奨設置場所/観光地,テーマパーク、各種施設など仕様サインステッカー付(W150×H270)材質ステンレス+ゴム/EPDM寸法(mm)193×43×1375質量(kg)約16仕上支柱:焼付塗装(白)、ホルダー:シボ加工+特殊塗装(黒)施工内容ベース式
オクボラードOKU BOLLARD(据置式車止め) VT-700タイプ
サンポール¥65,980税込¥72,5781台22日以内出荷お客様を出迎える場所にふさわしい魅力的な空間形成のための新しい車止めです。金属製にすることで重厚感と高級感を演出、車止めのように進入抑止効果を高めます。仕様据置式材質ヘッド・ベース:アルミ合金鋳物、フラットバー:アルミ合金質量(kg)約7.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)463×700×401
アタッチメントシリーズ PA-48AB ピラータイプ アタッチメントベース式
サンポール¥39,980~税込¥43,978~1本22日以内出荷簡単操作&簡単施工、後施工にも最適、設置環境と利用者を考えた車止めアタッチメントシリーズ。基礎不要の簡易アンカー施工で作業手間を軽減する車止めです。着脱も簡単操作で利便性の高いアイテム!付属品南京錠25mm付材質本体:ステンレスパイプ(SUS304)、ベース:ステンレス鋳物(SCS13)質量(kg)約3.5タイプピラー寸法(Φ×高さH)(mm)48.6(t1.5)×850仕上本体:#400/ベース:ショットブラスト、電解研磨施工内容アタッチメントベース式
アタッチメントシリーズ FPA-48AB ピラータイプ アタッチメントベース式
サンポール¥35,980~税込¥39,578~1本22日以内出荷簡単操作&簡単施工、後施工にも最適、設置環境と利用者を考えた車止めアタッチメントシリーズ。基礎不要の簡易アンカー施工で作業手間を軽減する車止めです。着脱も簡単操作で利便性の高いアイテム!付属品南京錠25mm付材質本体:スチールパイプ(STK400)、ベース:ステンレス鋳物(SCS13)質量(kg)約4.2タイプピラー寸法(Φ×高さH)(mm)48.6(t2.3)×850仕上本体:焼付塗装/ベース:ショットブラスト、電解研磨施工内容アタッチメントベース式
オクボラードOKU BOLLARD(据置式車止め) VOタイプ
サンポール¥71,980税込¥79,1781台22日以内出荷お客様を出迎える場所にふさわしい魅力的な空間形成のための新しい車止めです。金属製にすることで重厚感と高級感を演出、車止めのように進入抑止効果を高めます。仕様据置式材質アルミ合金鋳物質量(kg)約11.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×700×360
アタッチメントシリーズ AB用アンカーM12 ピラー用
サンポール¥2,198税込¥2,4181セット(2本)22日以内出荷サンポール:アタッチメントシリーズの別売部材:後施工用のアンカーボルト。アスファルトへの施工の際にお買い求めください。用途アスファルト用仕様ピラー用(2本入)材質ステンレスタイプAB用アンカーM12
アタッチメントシリーズ A-101AB ピラータイプ アタッチメントベース式
サンポール¥43,980~税込¥48,378~1本22日以内出荷簡単操作&簡単施工、後施工にも最適、設置環境と利用者を考えた車止めアタッチメントシリーズ。基礎不要の簡易アンカー施工で作業手間を軽減する車止めです。着脱も簡単操作で利便性の高いアイテム!付属品南京錠25mm付材質本体:アルミパイプ+亜鉛合金、ベース:ステンレス鋳物(SCS13)質量(kg)約3.5タイプピラー寸法(Φ×高さH)(mm)60(t3.0)×850仕上本体:焼付塗装/ベース:ショットブラスト、電解研磨施工内容アタッチメントベース式
スマホスタンド カメレオン 移動式 サインステッカー付
サンポール¥149,800税込¥164,7801台22日以内出荷スマホに特化!Simple&Slimな佇まいのスマホスタンドです。ゴム素材のホルダーはスマホが傷つきにくく、シボ加工を施すことで滑りにくさと意匠性を高めました。ホルダーには水抜き穴を設け、雨水が溜まりにくい構造になっています。ベースのアンカー孔は長孔になっているので、設置後にスタンドの向きを微調整できます。専用ホルダーは様々なサイズのスマホに対応します。スマホカバーを装着していると、設置できない場合があります。用途推奨設置場所/観光地,テーマパーク、各種施設など仕様サインステッカー付(W150×H270)材質ステンレス+ゴム/EPDM寸法(mm)193×43×1400質量(kg)約31仕上支柱:焼付塗装(白)、ホルダー:シボ加工+特殊塗装(黒)施工内容移動式