絞り込み
幅(mm)
長さ(m)
ブランド
- モノタロウ(2)
- WAKI(和気産業)(27)
- エスコ(23)
- シンワ(12)
- TRUSCO(11)
- ベルクロ(11)
- 伸和(10)
- クラレファスニング(9)
- 3M(スリーエム)(8)
- アラコー(5)
- ユタカメイク(4)
- MCO(4)
- STREAM TRAIL(2)
- OKW(2)
- エーモン(1)
- ニッサチェイン(1)
- ニトムズ(1)
- ヤヨイ化学(1)
- JAPPY(1)
- 友屋(1)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・WAKI(和気産業)・エスコ・シンワ・TRUSCO・ベルクロ・伸和・クラレファスニング・3M(スリーエム)・アラコー・ユタカメイク・MCO・STREAM TRAIL・OKW・エーモン・ニッサチェイン・ニトムズ・ヤヨイ化学・JAPPY・友屋・ブランドをもっと見る
「幅(mm)」から絞り込む

25mmx 2m マジックテープ(縫製用/OD色)
エスコ(2件のレビュー)¥740税込¥8141個当日出荷耐水性に優れ、水に濡れた状態でも係合力が変わりません。用途縫製用エスコ品番EA944MA-211セット内容オス・メス材質ポリエステル幅(mm)25色OD長さ(m)2
高耐力結束ベルト
ベルクロ¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から翌日出荷巻くだけで しっかり縛れ、ずれない・緩まない・たるまない!用途固定・結束材質ポリエチレン/ナイロン色黒タイプフック&ループベルト剪断強度(kg)1.5入数1
マジクロス A面(フックタイプ) のり無し
シンワ¥3,998~税込¥4,398~1巻当日出荷から翌々日出荷押えるだけでしっかり締まり、軽く剥がせる面ファスナーです。用途オフィス、土木現場、DIY、農業資材、衣料品など様々な物同士の貼付けに使用されています。材質ナイロン長さ(m)20
50mmx 2m マジックテープ(縫製用/OD色)
エスコ¥1,340税込¥1,4741個当日出荷耐水性に優れ、水に濡れた状態でも係合力が変わりません。用途縫製用エスコ品番EA944MA-212材質ポリエステル幅(mm)50色OD長さ(m)2
強力面ファスナー バリバリテープ POP用
WAKI(和気産業)¥839税込¥9231袋(40枚)当日出荷A面とB面を貼り合せた使用する面ファスナー。繰り返し何度も引き剥がして使用できます。柔らかい材料なので肌あたりも柔らかです。糸に伸度があるので、はがすときは滑らかに剥がれます。ハサミで好みのサイズにカットして使用できます。用途展示会、露店、個展などでのPOP、掲示物の取付けに。取り付け、取りはずしが簡単なので、設営、撤去がスムーズに行えます。材質本体:ナイロン、粘着:ゴム系幅(mm)25色白タイプファスナー:強力長さ(m)0.025粘着力強力アズワン品番64-5073-79
マジックテープ 縫製用B側
TRUSCO(1件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1巻当日出荷から翌々日出荷繊維製品なので軽く、お好みのサイズにカットでき、縫製取付や加工が容易にできます。用途さまざまな商品の固定に。材質ポリエステル厚さ(mm)2.5長さ(m)25
強力面ファスナー バリバリテープ 難接着対応
WAKI(和気産業)¥279税込¥3071セット(2枚)当日出荷ゴム、PP、PE、布、木材など着きにくい材質にも良くつく。A面とB面を貼り合わせ使用する面ファスナーです。繰り返し何度も引き剥がして使用できます。柔らかい材料なので肌あたりも柔らかです。糸に伸度があるので、はがすときは滑らかに剥がれます。ハサミで好みのサイズにカットして使用できます。用途介護用衣類、作業服などの布製品や衣装作りに。カバン、小物入れなどの開閉部に。セット内容A面1枚、B面1枚長さ(mm)150幅(mm)25色黒タイプマジックテープ粘着力強力
マジクロス B面(ループタイプ) のり無し
シンワ¥3,198~税込¥3,518~1巻当日出荷から9日以内出荷押えるだけでしっかり締まり、軽く剥がせる面ファスナーです。用途オフィス、土木現場、DIY、農業資材、衣料品など様々な物同士の貼付けに使用されています。材質ナイロン長さ(m)20
3M 極薄 面ファスナー オス+メス セット
3M(スリーエム)¥429税込¥4721セット欠品中・25mm幅のフック(NC2141)とループ(NC2841)各15cmのセット。裏面に感圧型粘着材が塗布してあり、剥離紙をはがして貼るだけで簡単に接着できます。・1cm2 あたり、約40Nの高いせん断強度を発揮します。ズレの心配がなく、しかも着脱は自在です。・非常に薄いため、段差などを気にする事なく、様々な用途に使え、ソフトでしなやかにフィットします。幅(mm)25色白タイプのりつき長さ(cm)15RoHS指令(10物質対応)対応
面ファスナー バリバリテープロング 激強力
WAKI(和気産業)¥2,198~税込¥2,418~1巻3日以内出荷A面とB面を貼り合わせて使用する面ファスナ-です。A面(フック面)はマッシュルームタイプなので超強力な係合力を発揮します。激強力な係合力に負けない超強力な粘着剤を使用しています。係合力が激強力のため、繰り返しの耐久力は低下します。ハサミで好みのサイズにカットして使用できます用途小物などの固定に材質本体:ナイロン / 粘着剤:ゴム系形状B面長さ(m)5
面ファスナー バリバリテープロング 激強力
WAKI(和気産業)¥2,598~税込¥2,858~1巻3日以内出荷A面とB面を貼り合わせて使用する面ファスナ-です。A面(フック面)はマッシュルームタイプなので超強力な係合力を発揮します。激強力な係合力に負けない超強力な粘着剤を使用しています。係合力が激強力のため、繰り返しの耐久力は低下します。ハサミで好みのサイズにカットして使用できます用途小物などの固定に材質本体:ナイロン・ポリプロピレン / 粘着剤:ゴム系形状A面長さ(m)5
薄型結束ベルト
ベルクロ¥999~税込¥1,099~1セット(25組)ほか当日出荷から翌日出荷世界が認める究極のケーブルタイ。薄くしなやか強力結束。用途ケーブル結束材質ポロプロピレン/ナイロン幅(mm)12.7タイプフック&ループベルト
強力面ファスナー バリバリテープ 粗面用
WAKI(和気産業)¥189~税込¥208~1組当日出荷から翌々日出荷A面とB面を貼り合わせて使用する面ファスナーです。繰り返し何度も引き剥がして使用できます。木材などのザラザラ面にも良くつく超強力な粘着剤です。柔らかい材料なので、肌あたりも柔らかです。糸に伸度があるので、はがすときも滑らかに剥がれます。ハサミで好みのサイズにカットして使用できます。用途家具、家電などのデコレ―ジョン用途に。材質本体:ナイロン、粘着:ゴム系幅(mm)25色黒タイプファスナー:強力粘着力粗面用超強力
フリーマジック エコマジック
クラレファスニング¥249~税込¥274~1枚ほか当日出荷粘着剤付フリーマジックテープ ポリエステル100%で有害物質ゼロ 人と地球に優しい 1つのテープ(面)にフックとフープあり 同じ面どうしで着く 風合いがソフトでやわらかタッチ面のファスナー幅(mm)25長さ(m)0.15
100x200mm マジックテープ(粘着付/白)
エスコ¥900税込¥9901個当日出荷日用小物、インテリア小物、カー用品などの固定に。 常温使用。金属・ガラスなどの平滑面用。 ワンタッチ結合のスタンダード面ファスナー。エスコ品番EA944MB-22材質面ファスナー:ナイロン、粘着剤:合成ゴム系幅(mm)100色ホワイト長さ(m)0.2耐荷重(kg/cm2)1
デュアルロック(R) 薄手ファスナー
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181巻当日出荷ファスナー同士を押しつけることできのこ状のステムが素早く確実にかみ合い、必要に応じて繰り返しの着脱も可能です。 かみ合わせをカチッという音で確認できます。 透明・薄手で、意匠性を損ないません。 表面に小さなキノコ状の突起(ステム)を有し、同一ステムを組み合わせることにより仮固定材料として使用できます。用途店舗での什器などの固定。 パーテーション・オフィスウォールの巾木取り付け。 点検口など取り外しが必要なカバーの固定。 OAフロアの固定、各種パネルの取り付け。 不定期に取り外しの必要があり、高い強度を要求される各種材料の仮固定に。トラスコ品番256-7201長さ(mm)1000幅(mm)25.4厚さ(mm)1.7色透明タイプ【ステム数】750RoHS指令(10物質対応)対応
デュアルロック ファスナー SJ-4580 薄手タイプ
3M(スリーエム)¥2,798税込¥3,0781巻当日出荷ファスナー同士を押しつけることできのこ状のステムが素早く確実にかみ合い、必要に応じて繰り返しの着脱も可能です かみ合わせをカチッという音で確認できます 透明・薄手で、意匠性を損ないません 高耐熱粘着剤を使ったタイプです用途店舗での什器などの固定。 パーテーション・オフィスウォールの巾木取り付け。点検口など取り外しが必要なカバーの固定。OAフロアの固定、各種パネルの取り付け。トラスコ品番161-2732
粘着付きエコマジックテープ 515N
クラレファスニング(2件のレビュー)¥349~税込¥384~1セット当日出荷から9日以内出荷エコマジックテープはポリエステル100%で有害物質ゼロ、人と地球環境にやさしい製品です。新製法により生産時のCO2排出量を30%削減。耐水性(水の中で係合力が変化しない)・耐候性(紫外線に強く、黄ばみにくい)・耐熱性、難燃性(自動車・鉄道の難燃基準テストに合格)に優れる。用途小物の固定に。剥離紙を剥がすだけで簡単に被着体に取り付けられます。金属・プラスチック・ガラス・タイル等の平滑面にご使用ください。セット内容A面フック部:1枚、B面ループ部:1枚材質ポリエステル幅(mm)50長さ(m)0.15粘着剤ゴム系
25mmx 2m マジックテープ(アイロン接着/OD色)
エスコ(2件のレビュー)¥1,040税込¥1,1441個当日出荷耐水性に優れ、水に濡れた状態でも係合力が変わりません。用途アイロン接着用エスコ品番EA944MA-216材質ポリエステル幅(mm)25色OD長さ(m)0.002
はさんで!フック掛け「バリバリバンド」
WAKI(和気産業)¥499~税込¥549~1セット(3個)当日出荷ハトメ付きの面ファスナーバンドです。延長コード、ホース、ケーブルなどの長物を巻いて、フックに掛けて収納することができます。ケーブルだけでなく、テープ類をまとめて腰やバッグに掛ければ、作業時や持ち運びにも便利です。ハンディクリーナーの取手に巻き付ければ、フックに掛けられるようになったりなど、さまざまな用途に活用できます。用途延長コードやホースなどの収納に材質ナイロン、鉄耐荷重(g)500
手で切れる面ファスナー 10mmX3m
MCO(1件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷から6日以内出荷ハサミ不要!好みの長さに手で切れる ケーブルの固定や結束に最適材質ポリプロピレン幅(mm)10長さ(m)0.003
ジザイ着脱テープ強力型
ベルクロ¥829~税込¥912~1セット(2組)ほか当日出荷から翌日出荷強力型で重量物もしっかり取付け!取外しやすい厚めタイプ。用途取付け/着脱材質ナイロン幅(mm)50タイプ粘着剤付きフック&ループ粘着力強粘着最大耐荷重(kg)4.5
強力面ファスナー バリバリテープ 車内用
WAKI(和気産業)¥299~税込¥329~1組当日出荷から翌々日出荷A面とB面を貼り合わせて使用する面ファスナーです。繰り返し何度も引き剥がして使用できます。自動車車内の高温に耐える耐熱型粘着剤です(最大80度)。ポリプロピレン、ポリエチレン、軟質塩ビへの接着の良好です。柔らかい材料なので、肌あたりも柔らかです。糸に伸度があるので、はがすときも滑らかに剥がれます。ハサミで好みのサイズにカットして使用できます。用途スマホケース、電子タバコ用品など自動車車内の小物固定に。材質本体:ナイロン、粘着:無溶剤型アクリル系色黒タイプファスナー:激強力長さ(m)0.15粘着性耐熱
縫製用マジックテープ切売り箱 A
ユタカメイク¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から9日以内出荷箱入りなので、お好みの長さでカットして保管もできて、最後まで汚れず使用できます。 フック側とループ側をを合わせると着脱が容易です。用途シートや布地に縫い付け、固定や袋の口封じなど着脱を容易にできる仕様縫製タイプ、フック側(オス)材質ポリエステル形状フック型厚さ(mm)2タイプ縫製用長さ(m)25
100x200mm マジックテープ(粘着付/黒)
エスコ¥900税込¥9901個翌日出荷日用小物、インテリア小物、カー用品などの固定に。 常温使用。金属・ガラスなどの平滑面用。 ワンタッチ結合のスタンダード面ファスナー。エスコ品番EA944MB-27材質面ファスナー:ナイロン、粘着剤:合成ゴム系幅(mm)100色ブラック長さ(m)0.2耐荷重(kg/cm2)1
面ファスナー バリバリテープロング 粘着付き
WAKI(和気産業)¥1,698~税込¥1,868~1巻3日以内出荷A面とB面を貼り合わせて使用する面ファスナ-です。繰り返し何度も引きはがして使用できます。糸に伸度があるので、はがすときは滑らかにはがれます。ハサミで好みのサイズにカットして使用できます用途小物などの固定に材質本体:ナイロン / 粘着剤:ゴム系形状B面長さ(m)5
面ファスナー 12X150mm 10本 黒
MCO¥259税込¥2851セット(10本)当日出荷ケーブルの固定や結束に最適 取り外し可能で繰り返し使える材質ナイロン幅(mm)12色ブラック長さ(m)0.15入数10本
手で切れる面ファスナー 20mmX3m
MCO¥529税込¥5821個当日出荷から5日以内出荷ハサミ不要!好みの長さに手で切れる ケーブルの固定や結束に最適材質ポリプロピレン幅(mm)20長さ(m)0.003
ガーデニング用結束ベルト 65%リサイクル
ベルクロ¥1,698税込¥1,8681個翌日出荷楽々作業で、ガーデニングをもっと楽しく!用途植物結束材質ナイロン幅(mm)12色グリーン質量(g)46タイプフック&ループベルト長さ(m)15.2入数1
強力面ファスナー バリバリテープ 薄型
WAKI(和気産業)¥189~税込¥208~1組当日出荷A面とB面を貼り合わせ使用する面ファスナーです。貼り合わせても厚みが出ない薄型タイプです。繰り返し何度も引き剥がして使用できます。A面(フック面)はきれいにはがせる粘着、B面(ループ面)は強力粘着です。ハサミで好みのサイズにカットして使用できます。用途カーペット、マット、小物系など厚みを出したくない用途に。材質本体:フック側/ポリエステル、ループ側/ナイロン、粘着:フック側/再剥離型アクリル系、ループ側/ゴム系幅(mm)25厚さ(mm)A面約0.8、B面約0.4色黒タイプファスナー:薄型粘着力カーペットに貼る/強力、床に貼る/はがせる
強力面ファスナー バリバリテープ 縫製用
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥129~税込¥142~1組翌々日出荷A面とB面を貼り合わせ使用する面ファスナーです。繰り返し何度も引き剥がして使用できます。生地に縫い付けて使用できます。柔らかい材料なので、肌あたりも柔らかです。糸に伸度があるので、はがすときは滑らかに剥がれます。はさみで好みのサイズにカットして使用できます。用途介護用衣類、作業服などの布製品や衣装作りに。カバン、小物入れなどの開閉部に。材質ナイロンタイプファスナー:強力粘着力無し(裁縫用)
粘着付き広幅マジックテープ CP-50
クラレファスニング¥1,098税込¥1,2081セット当日出荷から9日以内出荷かんたん取り付け粘着付き広幅100mmのマジックテープ、A面(フック部)とB面(ループ部)のセットです。用途小物の固定に。剥離紙を剥がすだけで簡単に被着体に取り付けられます。金属・プラスチック・ガラス・タイル等の平滑面にご使用ください。セット内容A面フック部:1枚、B面ループ部:1枚材質ナイロン幅(mm)100長さ(m)0.2粘着剤ゴム系