絞り込み
口金
- E17
- E12(17)
- E26(1)
光色
イエロー(1)
クリア(4)
グリーン(1)
ブルー(1)
レッド(1)
消費電力(W)
- 5未満(1)
- 10~20未満(1)
電圧(V)
- 100(1)
電球形状

シャンデリア球/ローソク球(2)
電球の種類
白熱電球(1)
白熱電球
ブランド
- オーム電機(2)
- ELPA(1)
- 旭光電機工業(1)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
オーム電機・ELPA・旭光電機工業・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「口金」から絞り込む
E12(17)
E17
E26(1)

点滅球 C9E17 10W
オーム電機¥199税込¥2191個翌々日出荷電球本体にバイメタルを取り付けてあるので電球単体で点滅します電飾、サイン照明に適しています。屋内専用(屋外使用禁止)長さ(mm)75形状C-9色ブルー定格100V-10W口金E17直径(mm)30
ローソク球10Wクリア口金E17
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥289税込¥3181個5日以内出荷長寿命に設計された電球です。常夜灯や電飾に最適です。全長(mm)75色クリア質量(g)8消費電力(W)10口金E17外径(Φmm)30定格寿命(時間)1500寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×75×30ガラス色クリアRoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品長寿命