70件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電圧(V)から絞り込む
  • 小パネル球 ELPA

    小パネル球

    ELPA(13件のレビュー)
    199税込219
    1パック(2個)
    当日出荷
    主に機器などのパネル面の表示灯などに使用する電球です。
    クリア電球形状小パネル球
  • 中パネル球 ELPA

    中パネル球

    ELPA(2件のレビュー)
    152税込167
    1個
    当日出荷
    火災報知器用 主に防災設備としての火災報知機に使用されます。
    全長(mm)33クリア定格電圧(V)30口金E12定格消費電力(W)2定格寿命(時間)約3000電球形状中パネル球バルブ径(Φmm)13電球の種類白熱電球
  • 中パネル球 ELPA

    中パネル球

    ELPA(2件のレビュー)
    152税込167
    1個
    当日出荷
    看板用、広告関連ディスプレイなどに適した電球です。
    全長(mm)34クリア口金E12定格寿命(時間)約2000電球形状中パネル球バルブ径(Φmm)13
  • 30V/0.11A/E12 パネル球(10個) エスコ

    30V/0.11A/E12 パネル球(10個)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,650税込1,815
    1パック(10個)
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-24A寸法(mm)Φ13×33電圧(V)30消費電力(W)3口金E12電球形状パネル球
  • 小パネル110V ELPA

    小パネル110V

    ELPA(2件のレビュー)
    379税込417
    1パック(2個)
    当日出荷
    主に機器などのパネル面の表示灯などに使用する電球です。
    全長(mm)28クリア定格電圧(V)110口金E10定格消費電力(W)5定格寿命(時間)約500バルブ径(Φmm)10
  • 6.3V/0.15A/9Sピン 小パネル球(10個) エスコ

    6.3V/0.15A/9Sピン 小パネル球(10個)

    エスコ(4件のレビュー)
    1,520税込1,672
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-41寸法(mm)Φ10×28電圧(V)6.3消費電力(W)1口金9Sピンベース電球形状小パネル球
  • 24V/0.11A/E12 パネル球(10個) エスコ

    24V/0.11A/E12 パネル球(10個)

    エスコ
    1,670税込1,837
    1袋(10個)
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-23A寸法(mm)Φ13×33電圧(V)24口金E12電球形状パネル球
  • パネル球 エスコ

    パネル球

    エスコ
    1,670税込1,837
    1袋(10個)
    当日出荷
    入数:10個。
    消費電力(W)2口金E12ベースガラス球形式T13サイズ(mm)Φ13×33
  • 24V/0.11A/9Sピン 小パネル球(10個) エスコ

    24V/0.11A/9Sピン 小パネル球(10個)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,670税込1,837
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-45寸法(mm)Φ10×28電圧(V)24消費電力(W)3口金9Sピンベース電球形状小パネル球
  • 24V/2.0W/E12  パネル球(10個) エスコ

    24V/2.0W/E12 パネル球(10個)

    エスコ
    1,820税込2,002
    1パック(10個)
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-23寸法(mm)Φ13×33電圧(V)24消費電力(W)2口金E12電球形状パネル球
  • 35V/0.11A/E12 パネル球(10個) エスコ

    35V/0.11A/E12 パネル球(10個)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,820税込2,002
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-24B寸法(mm)Φ13×33電圧(V)35消費電力(W)3口金E12電球形状パネル球
  • 220V/5.0W/E12  パネル球(10個) エスコ

    220V/5.0W/E12 パネル球(10個)

    エスコ(1件のレビュー)
    4,240税込4,664
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-26寸法(mm)Φ13×33電圧(V)220消費電力(W)5口金E12電球形状パネル球
  • 中パネル球 ELPA

    中パネル球

    ELPA(1件のレビュー)
    152税込167
    1個
    欠品中
    看板用、広告関連ディスプレイなどに適した電球です。
    全長(mm)34クリア定格電圧(V)35口金E12定格消費電力(W)4定格寿命(時間)約2000電球形状中パネル球バルブ径(Φmm)13電球の種類白熱電球
  • 中パネル6.3V ELPA

    中パネル6.3V

    ELPA
    142税込156
    1個
    当日出荷
    看板用、広告関連ディスプレイなどに適した電球です。
    全長(mm)34クリア定格電圧(V)6.3口金E12定格消費電力(W)0.9定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)13
  • 110V/5.0W/E12  パネル球 エスコ

    110V/5.0W/E12 パネル球

    エスコ(1件のレビュー)
    3,910税込4,301
    1セット(10個)
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-25寸法(mm)Φ13×33電圧(V)110消費電力(W)5口金E12電球形状パネル球
  • 小パネル球 ノーブランド

    小パネル球

    ノーブランド
    119税込131
    1個
    3日以内出荷
    ガラス部T-10
  • 30V/0.11A/9Sピン 小パネル球(10個) エスコ

    30V/0.11A/9Sピン 小パネル球(10個)

    エスコ(2件のレビュー)
    1,850税込2,035
    1袋(10個)
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-49寸法(mm)Φ10×28電圧(V)30消費電力(W)3口金9Sピンベース電球形状小パネル球
  • 35V/5.0W/E12  パネル球(10個) エスコ

    35V/5.0W/E12 パネル球(10個)

    エスコ
    2,150税込2,365
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-24C寸法(mm)Φ13×33電圧(V)35消費電力(W)5口金E12電球形状パネル球
  • 30V/1.0 W/9Sピン 小パネル球(10個) エスコ

    30V/1.0 W/9Sピン 小パネル球(10個)

    エスコ(1件のレビュー)
    2,180税込2,398
    1袋(10個)
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-47寸法(mm)Φ10×28電圧(V)30消費電力(W)1口金9Sピンベース電球形状小パネル球
  • 小パネル球(T10タイプ) 東西電気産業

    小パネル球(T10タイプ)

    東西電気産業
    2,798税込3,078
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    オーディオ機器等のパネル面の表示灯、照明灯などに使用される電球です。オーディオ機器表示灯、照明用、配電盤
    全長(mm)28口金E10ガラス仕上クリアガラス球径(mm)10
  • 18V/0.11A/9Sピン 小パネル球(10個) エスコ

    18V/0.11A/9Sピン 小パネル球(10個)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,670税込1,837
    1袋(10個)
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-43寸法(mm)Φ10×28電圧(V)18消費電力(W)2口金9Sピンベース電球形状小パネル球
  • スペース球E17 ELPA

    スペース球E17

    ELPA(1件のレビュー)
    265税込292
    1個
    当日出荷
    装飾照明に最適 シンプルで透明な筒状の小型ガラス球。キラキラした輝き出装飾照明、表示灯などに適しています。
    クリア定格電圧(V)110口金E17定格寿命(時間)約1000電球の種類白熱電球
  • 小パネル球 ELPA

    小パネル球

    ELPA
    227税込250
    1セット(2個)
    当日出荷
    主に機器などのパネル面の表示灯などに使用する電球です。
    全長(mm)28クリア定格電圧(V)12口金BA9S定格消費電力(W)1.3定格寿命(時間)約3000電球形状小パネル球バルブ径(Φmm)10電球の種類白熱電球
  • 小パネル12V ELPA

    小パネル12V

    ELPA
    218税込240
    1セット(2個)
    当日出荷
    主に機器などのパネル面の表示灯などに使用する電球です。
    全長(mm)28クリア定格電圧(V)12口金E10定格消費電力(W)1.8定格寿命(時間)約1000バルブ径(Φmm)10
  • 小パネル球(BA9Sタイプ) 東西電気産業

    小パネル球(BA9Sタイプ)

    東西電気産業
    2,798税込3,078
    1箱(10個)
    4日以内出荷から17日以内出荷
    オーディオ機器等のパネル面の表示灯、照明灯などに使用される電球です。オーディオ機器表示灯、照明用、配電盤
    全長(mm)28口金BA9Sガラス仕上クリアガラス球径(mm)10
  • 140V/5.0W/E12  パネル球(10個) エスコ

    140V/5.0W/E12 パネル球(10個)

    エスコ
    4,090税込4,499
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-25B寸法(mm)Φ13×33電圧(V)140消費電力(W)5口金E12電球形状パネル球
  • 12V/0.15A/E12 パネル球(10個) エスコ

    12V/0.15A/E12 パネル球(10個)

    エスコ
    1,760税込1,936
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-21B寸法(mm)Φ13×33電圧(V)12消費電力(W)2口金E12電球形状パネル球
  • 小パネル球 30V ノーブランド

    小パネル球 30V

    ノーブランド
    199税込219
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)30口金BA9Sガラス部G-11
  • 8.0V/0.15A/E12 パネル球(10個) エスコ

    8.0V/0.15A/E12 パネル球(10個)

    エスコ
    1,820税込2,002
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-21A寸法(mm)Φ13×33電圧(V)8口金E12電球形状パネル球
  • 小パネル35V ELPA

    小パネル35V

    ELPA
    380税込418
    1セット(2個)
    当日出荷
    主に機器などのパネル面の表示灯などに使用する電球です。
    全長(mm)28クリア定格電圧(V)35口金E10定格消費電力(W)3.8定格寿命(時間)約1000バルブ径(Φmm)10
  • 30V/2.0 W/9Sピン 小パネル球(10個) エスコ

    30V/2.0 W/9Sピン 小パネル球(10個)

    エスコ
    1,930税込2,123
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-48寸法(mm)Φ10×28電圧(V)30消費電力(W)2口金9Sピンベース電球形状小パネル球
  • 丸型パイロット球(G11) 東西電気産業

    丸型パイロット球(G11)

    東西電気産業
    2,798税込3,078
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    配電盤、開閉装置などの信号用、表示用として使用される電球。
    全長(mm)23ガラス仕上クリアガラス球径(mm)11
  • 中パネル球(T13タイプ) 東西電気産業

    中パネル球(T13タイプ)

    東西電気産業
    2,798税込3,078
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    配電盤、開閉装置の信号用、表示用として使用されております。
    全長(mm)34口金E12ガラス仕上クリアガラス球径(mm)13
  • スペース球T24 旭光電機工業

    スペース球T24

    旭光電機工業
    539税込593
    1個
    5日以内出荷
    クリア口金E17電球形状スペース球
  • スペース球T20 20W 旭光電機工業

    スペース球T20 20W

    旭光電機工業
    299税込329
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    電球形状スペース球
  • スペース球E12 ELPA

    スペース球E12

    ELPA
    313税込344
    1個
    当日出荷
    装飾照明に最適 シンプルで透明な筒状の小型ガラス球。キラキラした輝き出装飾照明、表示灯などに適しています。
    全長(mm)70クリア定格電圧(V)110口金E12定格消費電力(W)20定格寿命(時間)約1000バルブ径(Φmm)19電球の種類白熱電球
  • 中パネル50V5W ELPA

    中パネル50V5W

    ELPA
    151税込166
    1個
    当日出荷
    看板用、広告関連ディスプレイなどに適した電球です。
    全長(mm)34クリア定格電圧(V)50口金E12定格消費電力(W)5定格寿命(時間)約1000バルブ径(Φmm)13
  • パネル球 エスコ

    パネル球

    エスコ
    1,470税込1,617
    1袋(10個)
    翌日出荷
    入数:10個。小パネル球。ガラス球。操作盤、放送機器の表示用ランプなどに。
    電圧(V)6.3消費電力(W)1口金E10ベースサイズ(mm)Φ10×28
  • ナツメ球 24V10W セイコー

    ナツメ球 24V10W

    セイコー
    389税込428
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)24口金E12ガラス部T-20
  • 小パネル球(豆電球)6.3V パイロ電子

    小パネル球(豆電球)6.3V

    パイロ電子
    219税込241
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)6.3口金E10ガラス部G-11
パネル球