絞り込み
設置方式
マグネット(1)
電球の種類
LED(1)
防水性能
- 耐水(1)
- 防噴流(1)
ブランド
- タジマツール(TJMデザイン)
- TAKENOW(32)
- ANTEL(32)
- エスコ(30)
- 嵯峨電機工業(24)
- トライメイト(19)
- 日動工業(18)
- GENTOS(18)
- KTC(15)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(12)
- JEFCOM(ジェフコム)(11)
- ムサシ(9)
- SIGNET(シグネット)(8)
- DEEN.J(8)
- GROZ(7)
- ハタヤリミテッド(6)
- ミルウォーキーツール(6)
- アックスブレーン(5)
- 岩崎電気(5)
- YAMAZEN(山善)(5)
- ブランドをもっと見る
特価
「設置方式」から絞り込む

マグネット(1)

セフハンディワークライト KJWスリム 500lm 3747セット
タジマツール(TJMデザイン)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷照射部は縦と横の2方向に最大180°に可動。セフフック付のボディフレームは360°回転可能。独自の制御で明るさを100%キープ。メインライトとトップライトに白色高輝度LED採用。底面および側面に搭載したネオジム磁石により、金属面へのマグネット取付が可能。大容量で長時間の照射が可能な専用充電池(LE-ZP3747)付属。目と電池に優しいロースタートプッシュスイッチを採用。4モード切替(ロー/ミドル/ハイ/トップ)。セフフック使用で、セフホルダーやセフボックス、現場セフへ装着可能。安全ロープ取付穴付。フリッカー対策済。電池残量警告付。誤作動防止機構付用途現場作業用LEDライト付属品充電池3747(LE-ZP3747)、USB Type-CケーブルPU3(LE-ZPU3)、取扱説明書(2枚)質量(g)124使用電池リチウムイオン充電池 3.7V 3000mAh防塵防水性能IP66明るさ(Lm)500~50照射距離(m)27(メインライト_モード3)落下耐久(m)2照射時間(時間)500Lm:3、250Lm:6、50Lm:30エコロジー商品省エネ
LEDワークライトR151
タジマツール(TJMデザイン)¥23,980税込¥26,3781個5日以内出荷スピーカー搭載ワークライト。用途現場作業用・倉庫向けLEDワークライト付属品専用ACアダプター(ADP-9V24)材質本体:アルミ、ABS、PU、PA、ガラス、ネオジウム磁石質量(kg)1.4高さ(mm)131全光束(Lm)最大1500平均演色評価数Ra>80保護等級IP65連続使用時間(時間)約16(300lm)、約9(600lm)、約6.5(900lm)、約4.5(1200lm)、約3(1500lm)使用電源付属のACアダプターまたは内蔵充電池バッテリーリチウムイオン充電池×2本外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)131×212×65色温度(K)2500-6500の間で、7段階に調整可能使用電池100~240充電時間(時間)約5(使用時間により異なります)電源供給方式充電式マグネットあり明るさ(Lm)(最大)1500防水性IP65照射距離(m)99(1500lm時)電球の種類LED










![ポケットCOBワークライト REX(レックス)[自動車用品] ポケットCOBワークライト REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03269021-260827-02.jpg)