絞り込み
設置方式
  • 設置方式マグネット(1)
電球の種類
  • 電球の種類LED(1)
防水性能
  • 耐水(1)
  • 防噴流(1)
ブランド
  • タジマツール(TJMデザイン)
  • ANTEL(32)
  • 嵯峨電機工業(24)
  • TAKENOW(24)
  • エスコ(19)
  • トライメイト(19)
  • GENTOS(18)
  • 日動工業(15)
  • KTC(14)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(12)
  • ムサシ(9)
  • JEFCOM(ジェフコム)(8)
  • GROZ(8)
  • DEEN.J(8)
  • ハタヤリミテッド(6)
  • YAMAZEN(山善)(6)
  • FENIX(フェニックス)(6)
  • SK11(6)
  • ミルウォーキーツール(6)
  • アックスブレーン(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月29日(火)は、照明カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「設置方式」から絞り込む
マグネット
マグネット(1)
  • セフハンディワークライト KJWスリム 500lm 3747セット タジマツール(TJMデザイン)

    セフハンディワークライト KJWスリム 500lm 3747セット

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    照射部は縦と横の2方向に最大180°に可動。セフフック付のボディフレームは360°回転可能。独自の制御で明るさを100%キープ。メインライトとトップライトに白色高輝度LED採用。底面および側面に搭載したネオジム磁石により、金属面へのマグネット取付が可能。大容量で長時間の照射が可能な専用充電池(LE-ZP3747)付属。目と電池に優しいロースタートプッシュスイッチを採用。4モード切替(ロー/ミドル/ハイ/トップ)。セフフック使用で、セフホルダーやセフボックス、現場セフへ装着可能。安全ロープ取付穴付。フリッカー対策済。電池残量警告付。誤作動防止機構付
    用途現場作業用LEDライト付属品充電池3747(LE-ZP3747)、USB Type-CケーブルPU3(LE-ZPU3)、取扱説明書(2枚)質量(g)124使用電池リチウムイオン充電池 3.7V 3000mAh防塵防水性能IP66明るさ(Lm)500~50照射距離(m)27(メインライト_モード3)落下耐久(m)2照射時間(時間)500Lm:3、250Lm:6、50Lm:30エコロジー商品省エネ
  • LEDワークライトR151 タジマツール(TJMデザイン)

    LEDワークライトR151

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    5日以内出荷
    スピーカー搭載ワークライト。
    用途現場作業用・倉庫向けLEDワークライト付属品専用ACアダプター(ADP-9V24)材質本体:アルミ、ABS、PU、PA、ガラス、ネオジウム磁石質量(kg)1.4高さ(mm)131全光束(Lm)最大1500平均演色評価数Ra>80保護等級IP65連続使用時間(時間)約16(300lm)、約9(600lm)、約6.5(900lm)、約4.5(1200lm)、約3(1500lm)使用電源付属のACアダプターまたは内蔵充電池バッテリーリチウムイオン充電池×2本外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)131×212×65色温度(K)2500-6500の間で、7段階に調整可能使用電池100~240充電時間(時間)約5(使用時間により異なります)電源供給方式充電式マグネットあり明るさ(Lm)(最大)1500防水性IP65照射距離(m)99(1500lm時)電球の種類LED

『ワークランプ・ハンドランプ』には他にこんなカテゴリがあります

充電タイプワークランプ