絞り込み
電球の種類
LED(2)
設置場所
屋内(2)
防水性能
- 防沫(1)
ブランド
- 富士倉
- ANTEL(32)
- 嵯峨電機工業(24)
- TAKENOW(24)
- エスコ(19)
- トライメイト(19)
- GENTOS(18)
- 日動工業(15)
- KTC(14)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(12)
- ムサシ(9)
- JEFCOM(ジェフコム)(8)
- GROZ(8)
- DEEN.J(8)
- ハタヤリミテッド(6)
- FENIX(フェニックス)(6)
- SK11(6)
- ミルウォーキーツール(6)
- アックスブレーン(5)
- YAMAZEN(山善)(5)
- ブランドをもっと見る
「設置方式」から絞り込む

新型LEDチップ搭載 USB充電式作業灯
富士倉(23件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷3528低消費、高光度LEDチップ搭載により連続点灯時間の大幅延長 5V 1000mAのUSB充電器対応で満充電時間約4時間 車用シガレット、家庭用ACコンセントの2方式対応付属品100V充電器、シガーソケット(12V・24V)用充電器、USBケーブル幅(mm)38質量(g)177全光束(Lm)600(HIGH)、350(MIDDLE)、200(LOW)寸法(縦×横×厚さ)(mm)278×38×28(フック除く)充電電圧(V)5充放電回数500回設置方式マグネット・フック・スタンド充電時間(時間)約4電源タイプ充電式モード(切換え)HIGH/MIDDLE/LOWの3段階光束(Lm)600(HIGH)、350(MIDDLE)、200(LOW)使用場所屋内アズワン品番64-9675-36明るさ(Lm)High:600、Mid:350、Low:150使用時間(時間)3(HIGH)、5.5(MIDDLE)、9(LOW)電球の種類LED充電端子USBエコロジー商品省エネ
充電式コンパクト開閉LEDライト サテライト
富士倉¥5,398税込¥5,9381個3日以内出荷折り畳んでも開いても使えるマルチなライトです。可変ウイングで照射角度調整が可能です。繰り返し使える充電式で経済的です。用途キャンプ・車中泊用の灯りに。停電時の非常用の灯りに。電源のない場所での作業灯として。散歩時の灯りに。付属品充電ケーブル1m・カラビナ1個材質ポリカーボネート・プラスチック・ゴム質量(g)310出力USB:DC5V 1A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)展開時:255×255×210(ゴムフック含む)バッテリーリチウムイオンバッテリーV色温度(K)昼光色/6000 電球色/3000 白色/4000本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×210(ゴムフック含む)バッテリー容量(Ah)4.8バッテリー電圧(V)3.7防塵防水性能IPX4充電電圧(V)DC5/充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)2400×2本使用場所室内明るさ(Lm)トップライト:250、昼光色/1200 電球色/1080 白色/200、光色トップライト:昼光色//約13時間演色指数(Ra)>80電球の種類LED点灯時間(時間)昼光色/約4 電球色/約4 白色/約2バッテリー寿命約500回エコロジー商品省エネ










![ポケットCOBワークライト REX(レックス)[自動車用品] ポケットCOBワークライト REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03269021-260827-02.jpg)