絞り込み
設置方式
フック(1)
マグネット(3)
電球の種類
LED(6)
設置場所
屋内(4)
屋外(3)
消費電力(W)
- 5未満(2)
- 5~10未満(1)
- 10~20未満(1)
- 200~300未満(1)
防水性能
- 防噴流(1)
- 防沫(1)
- 防雨(3)
ブランド
- 日動工業
- ANTEL(32)
- 嵯峨電機工業(24)
- TAKENOW(24)
- エスコ(19)
- トライメイト(19)
- GENTOS(18)
- KTC(14)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(12)
- ムサシ(9)
- JEFCOM(ジェフコム)(8)
- GROZ(8)
- DEEN.J(8)
- ハタヤリミテッド(6)
- YAMAZEN(山善)(6)
- FENIX(フェニックス)(6)
- SK11(6)
- ミルウォーキーツール(6)
- アックスブレーン(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
特価
本日9月29日(火)は、照明カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「設置方式」から絞り込む

フック(1)

マグネット(3)

充電式LED フラットスタンドライト 10W
日動工業¥5,998税込¥6,5981台当日出荷場所をとらない薄型・軽量・コンパクトな充電式!マグネットで貼り付けられる!。屋内・屋外兼用、充電式LED照明です。付属品USBケーブル(Type-A to Type-C)質量(g)495消費電力(W)10電源リチウムイオンバッテリー3.7V 5200mAh寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)172×46×127レンズワイド保護等級IPX3色温度(K)6000照度(Lx)【1m】HIGH:500/LOW:130、【3m】HIGH:42/LOW:15、【5m】HIGH:15/LOW:6寿命約500回、球:30000時間バッテリー容量(Ah)5.2使用環境温度(℃)充電時:0~45/使用時:ー10~45点灯方式HIGH/LOW/点滅光源色昼光色充電時間(時間)8電源タイプ充電式使用場所屋内外ビーム角度(°)1/10:140、1/2:100演色指数(Ra)82定格光束(Lm)HIGH:1000/LOW:500電球の種類LED連続点灯時間(時間)HIGH:4.5/LOW:9.5エコロジー商品省エネ
充電式LED ポケットライト ブラックライト付
日動工業¥6,398税込¥7,0381台当日出荷ポケットサイズのブラックライト付LEDライトです。USB充電が可能です。トラスコ品番206-6496アズワン品番64-8688-01エコロジー商品省エネ
防雨型マグピタチューバ
日動工業¥7,698~税込¥8,468~1本当日出荷マグネットで貼る・フックでかける、コードが邪魔にならない充電式! 屋内・屋外兼用型、充電式、LED照明です。 フックで掛けたり、マグネットで貼り付けることができます。 USB(TYPE-A)出力付きなので、モバイルバッテリーにもなります。付属品USBケーブル色白奥行(mm)57出力USB/DC5V 1A(TYPE-A)保護等級IPX3電池寿命(時間)40000色温度(K)6500使用電球LED寿命約500回バッテリー電圧(V)3.7使用環境温度(℃)-10~40光源色昼光色充電電圧(V)DC5設置場所屋内外兼用LED寿命(時間)40000マグネットありRoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)74照射角度(°)水平140/垂直240
LEDハンドライト 充電式LEDスティックハンディー
日動工業¥8,798税込¥9,6781台当日出荷背面と底面にマグネット付の充電式LED作業灯です。点灯パターンをHIGH・LOWで切り替えできます。側面に5W・天面に1WのLEDを搭載しています。USBからも充電できます。バッテリー残量がゲージで表示されます。背面にマグネット付です。天面のフックは折りたためます。用途自動車修理や狭所での作業に。工場内の軽作業に最適。トラスコ品番835-7687質量(g)161消費電力(W)12018年トラスコ掲載ページ7 0904電球の種類LED充電端子USB
充電式LEDライト 自在ミニクリップ
日動工業¥2,998税込¥3,2981台当日出荷屋内型の充電式LEDライトです。明るさは側面HIGH200lm、LOW50lm、底面スポット100lm、無段階調光もできます。クリップで胸ポケットに挟んだり、マグネットで貼り付けることもできます。(マグネット部は角度調整が可能)。側面が蓄光仕様なので急な暗闇で見つけることができます。付属品USBケーブル(Type-c)幅(mm)20色白質量(g)42タイプ屋内型奥行(mm)24電源DC5V2A(USB)/リチウムイオンバッテリー3.7V 350mAh寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×24×87首振角度(°)クリップ部:360色温度(K)側面:6250/底面:6000使用電球LED照度(Lx)(1m)側面(ワイド):HIGH110、LOW35・底面(スポット):280/(3m)側面(ワイド):HIGH10、LOW4・底面(スポット):10/(5m)側面(ワイド):HIGH5、LOW1.5・底面(スポット):10ビーム角(度)【1/10】ワイド(側面):140/スポット(底面):50寿命50000時間(約500回)バッテリー容量(Ah)0.35使用環境温度(℃)充電時:0~45/使用時:ー10~60点灯方式側面HIGH・側面LOW・底面スポット、側面赤長押し/無段階調光(赤以外)光源色側面:昼光色/底面:昼光色充電時間(時間)4RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)77定格光束(Lm)側面(ワイド):HIGH200、LOW50/底面(スポット):100連続点灯時間(時間)側面(ワイド):HIGH1.5、LOW5.5・底面(スポット):5.5エコロジー商品省エネ
ズミー 灯具のみ
日動工業¥5,998税込¥6,5981個当日出荷あらゆる可能性がある全方位ライトです。角度を変えて照らす事ができます。マグネット付きです。吊り下げフック付きです。用途に合わせて光色を切り替え出来ます。用途作業、アウトドア等。適合昼光色:HIGH;325/MID;200/LOW;130、可動域:360度、回転:90度質量(kg)0.6電源リチウムイオンバッテリー3.7V4000mAh充電時間3.5時間(2A)/4時間(1A)連続点灯時間HIGH;2時間/MID;4時間/LOW;8.5時間サイズ(mm)W376×D376×H358定格光束(Lm)HIGH;2000/MID;1200/LOW;700
充電式LEDポケットライト ブラックライト付
日動工業¥6,798税込¥7,4781個当日出荷UV-LED搭載のハンディーライトです。 持ち運びに便利な充電式。 天面と側面にLEDも備えており切り換えができます。 マグネット付なので貼り付けたりと便利。用途紫外線硬化樹脂などの硬化促進 クレジットカードの偽造防止チェック 衛生管理機材などへの異物混入防止対策や点検、表面キズなどのチェック 美術品、宝飾品などのホコリやキズなどのチェック付属品USBケーブル幅(mm)27質量(g)98奥行(mm)31電源(充電)DC5V/2Aまで寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×31×112ピーク波長(nm)395~400バッテリーリチウムイオン3.7V 2200mAh色温度(K)天面:6500、側面:6500照度(Lx)(1m)天面LED:210、側面LED:150寿命(球)50000時間使用環境温度(℃)-10~40電池寿命約300回充電時間(時間)4(1A・2A)電源タイプ充電式設置場所屋内マグネットマグネット背面、底面演色指数(Ra)天面:82、側面:85定格光束(Lm)天面LED:70電球の種類LED連続点灯時間(時間)ブラックライト:14.5、側面LED:3.5、天面LED:9.5エコロジー商品省エネ
充電式LEDライト アスラ
日動工業¥17,980税込¥19,7781台当日出荷屋外・屋内兼用の充電式LEDライトです。ハンディライトと三脚ライトの両方として使用できます。点灯パターンはスポットとワイドがあり、それぞれLOW、MID、HIGHに調整可能です。底面にはマグネットとフックが付いています。付属品三脚スタンド、USBケーブル(Type-A to Type-C)、収納バッグ仕様屋内・屋外兼用寸法(mm)全体/W832×D832×H848~1742、灯具/W108×D130×H233質量(kg)2.8(灯具1.2、三脚1.6)色黒/白タイプ三脚セット電源リチウムイオンバッテリー7.3V 8000mAh首振角度(°)上下/0~170(30度刻み)、左右/300度(右120度/左180度)保護等級IPX4色温度(K)6000使用電球LED照度(Lx)【1m】スポット:LOW/7100、MID/28000、HIGH/44000・ワイド:LOW/1030、MID/2000、HIGH/3000、【3m】スポット:LOW/1040、MID/4100、HIGH/6450・ワイド:LOW/130、MID/250、HIGH/350、【5m】スポット:LOW/380、MID/1500、HIGH/2350・ワイド:LOW/50、MID/90、HIGH/140ビーム角(度)(1/10)スポット:15、ワイド:110寿命約500回使用環境温度(℃)充電時:0~40、使用時:ー10~40保護機能温度保護、過放電保護、過充電保護充電入力電源(V)DC5V/2A(USB)点灯方式LOW、MID、HIGH光源色昼光色充電時間(時間)9.5パターン点灯:LOW、MID、HIGHサイズ(mm)全体/W832×D832×H848~1742、灯具/W108×D130×H233LED寿命(時間)50000首振り角度:上下/0~170(30刻み)、左右/300(右120/左180RoHS指令(10物質対応)対応ビーム角度(°)(1/10)スポット:15、ワイド:110演色指数(Ra)スポット:65、ワイド:83定格光束(Lm)スポット:LOW/100、MID/300、HIGH/500・ワイド:LOW/1500、MID/3000、HIGH/5000連続点灯時間(時間)スポット:LOW/60時間、MID/40時間、HIGH/20時間・ワイド:LOW/13.5時間、MID/6時間、HIGH/2.5時間エコロジー商品省エネ
アクティブライト バルド
日動工業¥8,998税込¥9,8981個当日出荷「ハズして」使える全方位ワークライト!。取外し可能なLEDライトを4つ搭載。多方向からの照射や、複数人で分けて使える。360°縦回転可能で欲しい方向に明かりを照射。灯具表面は弾力性のあるシリコン材質を採用し、優れた耐衝撃性を実現!。カメラ用三脚に取付。※三脚は付属しておりません。市販の三脚をご購入下さい。用途内装工事・工事現場・車両整備・アウトドア・夜釣り等で活躍。幅(mm)270奥行(mm)85寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×85×241バッテリーリチウムポリマー(3.7V・3000mAh×3)使用環境温度(℃)室内-10~50光源色昼光色(6500K)充電電圧(V)5/2A充電時間(時間)7.5照射角360°定格光束(Lm)HIGH 2800(700×4枚)、LOW 720(180×4枚)、SPOT:720(180×4)電球の種類LED連続点灯時間(時間)HIGH 4.5、スポット 10.5、灯具単体 6エコロジー商品省エネ
マグピタチューバ
日動工業¥23,980税込¥26,3781本当日出荷マグネットでくっつけたり、ストラップで引っ掛けて便利に使える充電式LEDライト! 明るさ3段階の充電式LEDライトです。 金属製の壁にマグネットでくっつけて照らしたり、フックで引っ掛けることもできます。用途内装工事、工事現場、車両整備、アウトドア、夜釣り付属品USBケーブル色白高さ(mm)56質量(g)420本体質量(g)420バッテリーリチウムイオンバッテリー3.7V 10400mAh色温度(K)6500照度(Lx)1m照度:HIGH/360、MID/260、LOW/100、3m照度:HIGH45、MID/30、LOW/10、5m照度:HIGH/15、MID/10、LOW/4寿命約500回使用環境温度(℃)-10~40点灯方式HIGH/MID/LOW/点滅/SOSフックあり光源色昼光色電池寿命約500回設置方式マグネット・フック充電時間(時間)10電源タイプ充電式使用場所屋内外兼用マグネットありRoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IPX3演色指数(Ra)71定格光束(Lm)HIGH:1180/MID:620/LOW:310電球の種類LED連続点灯時間(時間)HIGH:約9~10/MID:約13~14/LOW:約60~61エコロジー商品省エネ
クリップライト アレス
日動工業¥9,798税込¥10,7781個当日出荷衝撃的な明るさをタフな現場に。単管にもしっかり固定。用途内装工事・工事現場・車両整備・アウトドア・夜釣り等。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×129×250バッテリーリチウムイオン(7.4V・5200mAh)使用環境温度(℃)室内-10~35光源色昼光色(5000K)充電電圧(V)5/2A充電時間(時間)5.5~6定格光束(Lm)LOW 1380、MID 2500、HIGH 4500連続点灯時間(時間)LOW 19.5、MID 10、HIGH 6.5
ハズセルズミー
日動工業¥6,998税込¥7,6981個当日出荷「ハズして」使えて、影を作らない全方位照射!。自由自在に個別点灯。取外して個別に点灯も可能。フック・マグネットで取付可能。カメラ用三脚に取付。※三脚は付属しておりません。市販の三脚をご購入下さい。用途内装工事・工事現場・車両整備・アウトドア・避難場所等で活躍。幅(mm)377タイプ屋内用奥行(mm)377寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)377×377×357バッテリーリチウムイオン(3.7V・900mAh×3)光源色昼光色(6000K)充電電圧(V)5/2A充電時間(時間)3照射角360°定格光束(Lm)HIGH 1500(500×3枚)、LOW 540(180×3枚)連続点灯時間(時間)LOW 5、HIGH 1.5
充電式LED作業灯パノラマアップライト
日動工業¥129,800税込¥142,7801台3日以内出荷電源のない場所や停電・災害時に便利な充電式!仮設照明やイベントなどに。屋内・屋外兼用、充電式、作業用LED照明です。パススルー機能搭載なので充電しながら点灯できます。付属品充電ケーブル、充電ケーブル収納袋、防塵カバー仕様屋内・屋外兼用寸法(mm)350×350×1059質量(kg)20.7周波数(Hz)50/60電源AC100V(50/60Hz)保護等級IPX5電線長さ(m)1.5入力プラグリペアポッキンプラグ電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯バッテリーリン酸鉄リチウムイオンバッテリー22.4V、30000mAh充電時間6時間色温度(K)6500寿命3000回使用環境温度(℃)充電時/0~40、使用時/-10~40連続点灯時間HIGH:6時間/LOW:13時間保護機能過充電保護、過放電保護、過電流保護、過熱保護点灯方式HIGH/LOW光源色昼光色照度(Lux)【1m】HIGH(天面:380/側面:1600)/LOW(天面:180/側面:750)【3m】HIGH(天面:50/側面:200)/LOW(天面:25/側面:100)【5m】HIGH(天面:20/側面:80)/LOW(天面:10/側面:40)入力電圧範囲(V)85~125RoHS指令(10物質対応)対応ビーム角度(°)【1/10】360定格光束(Lm)HIGH:14600/LOW:7300演色性(Ra)Ra71
アクティブライト ウズメ
日動工業¥5,598税込¥6,1581台当日出荷豊富なアタッチメントで使い方広がります。豊富なアタッチメント付き。用途作業灯として。電源リチウムイオンバッテリー3.7V1400mAh連続点灯時間スポット3時間(HIGH)/11時間(LOW)、ワイド4時間/ワイド+スポット(1.5時間)充電時間(時間)約2定格光束(Lm)スポット300(HIGH)/90(LOW)、ワイド240/スポット+ワイド:460
レフ球投光器 100V 300W アース付 2PNCT電線
日動工業¥11,980~税込¥13,178~1台4日以内出荷耐油性・耐候性・難燃性に優れた2PNCT電線です。 ポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)付きです。用途屋外・屋内の照明に、各種屋外工事の照明にセット内容灯具、レフ球、バイス電圧(V)100消費電力(W)245口金E39最大口開き(mm)95光源寿命2000時間替球NRF-300 110V明るさ(Lm)3650標準消費電力料金(円/h)6.1























![ポケットCOBワークライト REX(レックス)[自動車用品] ポケットCOBワークライト REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03269021-260827-02.jpg)