絞り込み
電球の種類
  • 電球の種類LED(7)
調光の可否
  • ○(6)
アーム
  • シングルアーム(1)
  • フレキシブル(1)
色
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブルー(2)
  • 色ホワイト(6)
消費電力(W)
  • 5未満(5)
  • 5~10未満(1)
コード長さ(m)
  • 1
  • 0.8(1)
  • 0.95(1)
  • 1.14(1)
  • 1.2(7)
  • 1.25(2)
  • 1.3(1)
  • 1.37(1)
  • 1.4(5)
  • 1.5(32)
  • 1.6(6)
  • 1.7(8)
  • 1.75(1)
  • 1.8(25)
  • 1.85(1)
  • 1.9(1)
  • 2(4)
  • 2.5(13)
ブランド
  • TAIGASHOJI(大河商事)(4)
  • ELPA(1)
  • クツワ(1)
  • ナカバヤシ(1)
  • SONIC(ソニック)[文具](1)
  • サンワダイレクト(1)
TAIGASHOJI(大河商事)・ELPA・クツワ・ナカバヤシ・SONIC(ソニック)[文具]・サンワダイレクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電球の種類」から絞り込む
LED
LED(7)
  • LEDデスクライト ELPA

    LEDデスクライト

    ELPA(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1台
    当日出荷
    タッチセンサー式で無段階で明るさを調整光の色を3段階で変えられるパソコンなどで使えるUSB電源コンパクトに折りたためるスマホなどを置いて使える
    付属品USBケーブル(約1m)質量(g)約480(本体のみ)電源DC5V(USB)コード長さ(m)約1光源LED(白色・電球色 相当)アズワン品番64-9711-42直下照度(Lx)1320(測定高30cm、白色最大調光時)電球の種類LED調光の可否可エコロジー商品省エネ
  • スリムLEDデスクライト USB充電式 リビガク SONIC(ソニック)[文具]

    スリムLEDデスクライト USB充電式 リビガク

    SONIC(ソニック)[文具]
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    コンセントがない場所でも使えるUSB充電式。コードレスだから、お掃除スムーズ&足ひっかける心配なし!コンパクトだから、サッと持ち運べる&収納時もすっきり省スペース!スイッチひとつで無段階調光!長押しするだけでお好みの明るさに調整できます。頭の影対策!ぐねぐね曲がるフレキシブルアームで光の角度も自由自在に調整。太陽光に近い昼白色は、目にやさしい&集中力もアップ!手元に足りない光、サッとちょい足し!
    用途ライト材質ABS質量(g)280ケーブル長(m)専用USB:約1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×235×295光源LED20個照度(Lx)最大約750(直下25cm)光源寿命約30000時間充電時間(時間)約3~4(使用環境により異なります/専用USBケーブル付)アームフレキシブル電球の種類LED連続点灯時間(時間)約5.5(MAX点灯時)エコロジー商品省エネ
  • デスクライト クツワ

    デスクライト

    クツワ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    省スペースで明るく学べる、LED「デスクライト」 スリムな形状なので、机の上で邪魔になりません。 (直径9cm) 折り畳んでコンパクトになるので、持ち運びラクラク、保管場所にも困りません。 インテリアになじむ落ち着いたカラーリング 目に優しい昼白色の光なので、疲れにくく学習に最適です。 (LED、3段階調光) USB充電式だからコードレスで使えます。
    用途デスクライト付属品USB(Type-C)ケーブル・取扱説明書・保証書材質ABS・PS質量(g)290(USBケーブルは含まない)消費電力(W)約3.2電源DC5V/1A(USB給電)ケーブル長(m)約1(USB)コード長さ(m)約1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×259光源LEDライト18個×0.2W色温度5000光源色昼白色充電時間(時間)約4内蔵電池リチウムイオン電池1200mAh(交換不可)光束(Lm)約225(初期値・満充電時)LED寿命(時間)約20000(光源寿命を保証するものではありません、光源寿命は使用状況によって異なります)アームシングルアーム調光方式3段階(強・中・弱)演色指数(Ra)80以上電球の種類LED点灯時間(時間)強:約1/中:約3/弱:約5(初期値・満充電時)調光の可否可エコロジー商品省エネ
  • LEDデスクライト サンワダイレクト

    LEDデスクライト

    サンワダイレクト
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    3日以内出荷
    コンセントのない場所でも使える充電式LEDデスクライト。普段はUSB電源でデスクで使用し、電源ケーブルを抜いてリビングやベッドサイドなど、さまざまなシーンで利用できます。満充電の場合最大15時間点灯できます。(最低輝度の場合、理論値)。3段階に調色ができ、各色で無段階に明るさが調節できます。細かい角度調整ができ、照らしたい場所に確実に光を届けることができます。デスクライトの台座部分には、スマートフォンなど充電に便利な出力1AのUSBポート付きです。約30分で消灯するタイマー機能内蔵で、消し忘れを防ぎます。
    セット内容充電ケーブル質量(g)720使用温度範囲(℃)-5~45消費電力(W)5電源リチウムイオンバッテリーケーブル長(m)1定格出力5V/1A連続使用時間(時間)【最大輝度】2【最低輝度】15光源SAMSUNG製LED色温度(K)3000 / 4000 / 6200バッテリー容量(Ah)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17.1×12.5×33.9充電時間(時間)5コネクタUSB Type-C(LEDデスクライト充電用)、USB A(スマートフォン充電用)バッテリー容量(mAh)1800照度(Lux)1000光束(Lm)【3000K】180【4000K】330【6200K】180LED寿命(時間)30000時間LED使用数(個)30粒調光方式無段階エコロジー商品省エネ
  • wasser マシュマロライト TAIGASHOJI(大河商事)

    wasser マシュマロライト

    TAIGASHOJI(大河商事)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    3日以内出荷
    見て、眺めて◎ ふれて、さわって◎ 五感を癒してくれる新しいインテリアライトです。 やさしい手触りの秘密はマットなシリコン素材。 プラスチック系の硬質素材を使用している明りは眩しく感じるのに対して、マットで柔らかなシリコン素材から放つ明りは、均一で全体を包み込み、心地よくしてくれます。 優しい素材=優しい明り 自然な電球色=3000kを採用 柔らかい、やさしい素材感 赤ちゃんのほっぺみたい 小さな子供でも安全に 子供のベットサイドや足元に 授乳ライトとしても
    材質シリコン/ABS色ホワイト質量(g)約243消費電力(W)最大約1電源USB 5V/1.2Aコード長さ(m)充電:約1色温度(K)3000保証期間1年バッテリー容量(mAh)1200光色電球色電球の種類LED(3段階調光)調光の可否可
  • wasser マシュマロライト TAIGASHOJI(大河商事)

    wasser マシュマロライト

    TAIGASHOJI(大河商事)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    3日以内出荷
    見て、眺めて◎ ふれて、さわって◎ 五感を癒してくれる新しいインテリアライトです。 やさしい手触りの秘密はマットなシリコン素材。 プラスチック系の硬質素材を使用している明りは眩しく感じるのに対して、マットで柔らかなシリコン素材から放つ明りは、均一で全体を包み込み、心地よくしてくれます。 優しい素材=優しい明り 自然な電球色=3000kを採用 柔らかい、やさしい素材感 赤ちゃんのほっぺみたい 小さな子供でも安全に 子供のベットサイドや足元に 授乳ライトとしても
    材質シリコン/ABS形状ボール 大色ホワイト質量(g)約322消費電力(W)最大約1電源USB 5V/1.2Aコード長さ(m)充電:約1色温度(K)3000保証期間1年高さH×直径(mm×Φmm)約160×170バッテリー容量(mAh)1200光色電球色電球の種類LED(3段階調光)調光の可否可
  • USB LEDデスクライト クリップタイプ/ホワイト ナカバヤシ

    USB LEDデスクライト クリップタイプ/ホワイト

    ナカバヤシ
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    3日以内出荷
    電源ボタンを長押しすることで、ライトの明るさを調整することが出来ます。軽くタッチするだけで電源をON・OFFできます。クリップの挟む部分に滑り止めがついているので、安定してLEDライトを固定することができます。熱をほぼ出さない省エネ仕様で手元を優しく照らします。USBポートに接続するだけで簡単に使用できます。フレキシブルアーム採用。角度が自由に調節でき、お好みの位置に光を照らす事ができます。
    質量(g)約163(本体のみ)、約182(ケーブルを含む)消費電力(W)2電源USB式 DC5V 400mAケーブル長(m)約1.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×55×285(ライト部:約47×130×8)アーム長さ(mm)約280光源白色LED×20個色温度(K)5000相当明るさ(Lx)約380(LED光源27cm直下の値)コネクタUSB Aコネクタ オスLED寿命(時間)約30000エコロジー商品省エネ
  • 充電式2way ミラー&ナイトライト TAIGASHOJI(大河商事)

    充電式2way ミラー&ナイトライト

    TAIGASHOJI(大河商事)
    ¥6,198税込¥6,818
    1台
    3日以内出荷
    LED付き女優ミラーライト&読書灯などのサイドライトにもなる一台二役の便利な2WAYライト。1.LEDライト付きのメイクミラー。2.テーブルライトにもなる2WAY仕様。3.調色機能であらゆる場所の光を再現。コードレスで使用することができるので、寝室やリビングへの持ち運び可
    用途ミラーライト、読書灯、寝室、リビング仕様調色(k):3段階調色 3500/4400/6000セット内容本体、取扱説明書、microUSBコード材質ABS/PS色ホワイト質量(g)約613消費電力(W)最大3電源DC5V/1Aコード長さ(m)約1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約190×80×300連続使用時間(時間)5光源LED充電時間(時間)2バッテリー容量(mAh)1200光束(Lm)最大120調光方式無段階調光電球の種類LED調光の可否可エコロジー商品省エネ
  • wasser60 マシュマロライト コッコ TAIGASHOJI(大河商事)

    wasser60 マシュマロライト コッコ

    TAIGASHOJI(大河商事)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    3日以内出荷
    見て、眺めて◎ ふれて、さわって◎ 五感を癒してくれる新しいインテリアライトです。 やさしい手触りの秘密はマットなシリコン素材。 プラスチック系の硬質素材を使用している明りは眩しく感じるのに対して、マットで柔らかなシリコン素材から放つ明りは、均一で全体を包み込み、心地よくしてくれます。 優しい素材=優しい明り 自然な電球色=3000kを採用 柔らかい、やさしい素材感 赤ちゃんのほっぺみたい 小さな子供でも安全に 子供のベットサイドや足元に 授乳ライトとしても
    材質シリコン/ABS形状コッコ色ホワイト質量(g)約178消費電力(W)最大約1電源USB 5V/1.2Aコード長さ(m)充電:約1色温度(K)3000保証期間1年高さH×直径(mm×Φmm)約130 × 110バッテリー容量(mAh)600光色電球色電球の種類LED(3段階調光)調光の可否可

『卓上ライト』には他にこんなカテゴリがあります

スタンドライト