絞り込み
消費電力(W)
  • 5未満(1)
  • 5~10未満(1)
コード長さ(m)
  • 1(1)
ブランド
  • ナカバヤシ
  • オーム電機(47)
  • TAIGASHOJI(大河商事)(25)
  • 東京メタル(18)
  • ODELIC(オーデリック)(12)
  • スワン電器(10)
  • ゼピール(10)
  • アイリスオーヤマ(9)
  • ELPA(9)
  • GENTOS(7)
  • 山田照明(7)
  • MotoM(7)
  • フィリップス(6)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(6)
  • 不二貿易(4)
  • オリンピア照明(4)
  • エクスプラス(4)
  • エスコ(3)
  • 日機(3)
  • トレードワン(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電球の種類から絞り込む
  • USB充電式 LEDデスクライト /ホワイト ナカバヤシ

    USB充電式 LEDデスクライト /ホワイト

    ナカバヤシ
    4,198税込4,618
    1個
    3日以内出荷
    クリップの挟む部分が取り付け部の下に隠れ、LEDライトの見た目をスッキリと設置できます。軽くタッチするだけで電源をON・OFFできます。充電可能なバッテリーを搭載しており、ケーブルレスでも使用することができます。フレキシブルアーム採用なので角度が自由に調節でき、お好みの位置を照らす事ができます。
    付属品USBケーブル(USB A[オス]ーType-C[オス])、取扱説明書、保証書消費電力(W)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)全体:81×60×445入力Type-C DC5V 1A連続使用時間(時間)(最大照度)約6~(最小照度)60光源白色LED×16個色温度(K)約5000相当照度(Lx)約500(LED光源27cm直下の値)電池リチウムイオン電池:1200mAh充電時間(時間)約2.5バッテリー容量(mAh)1200光束(Lm)(最大値)約100LED寿命(時間)約30000エコロジー商品省エネ
  • USB LEDデスクライト クリップタイプ/ホワイト ナカバヤシ

    USB LEDデスクライト クリップタイプ/ホワイト

    ナカバヤシ
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷
    電源ボタンを長押しすることで、ライトの明るさを調整することが出来ます。軽くタッチするだけで電源をON・OFFできます。クリップの挟む部分に滑り止めがついているので、安定してLEDライトを固定することができます。熱をほぼ出さない省エネ仕様で手元を優しく照らします。USBポートに接続するだけで簡単に使用できます。フレキシブルアーム採用。角度が自由に調節でき、お好みの位置に光を照らす事ができます。
    質量(g)約163(本体のみ)、約182(ケーブルを含む)消費電力(W)2電源USB式 DC5V 400mAケーブル長(m)約1.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×55×285(ライト部:約47×130×8)アーム長さ(mm)約280光源白色LED×20個色温度(K)5000相当明るさ(Lx)約380(LED光源27cm直下の値)コネクタUSB Aコネクタ オスLED寿命(時間)約30000エコロジー商品省エネ

卓上ライト』には他にこんなカテゴリがあります

スタンドライト