絞り込み
電球の種類
LED(2)
消費電力(W)
- 5~10未満(1)
- 10~20未満(1)
色
ブラウン(1)
ブラック(1)
コード長さ(m)
- 1.4
- 0.6(1)
- 1.2(1)
- 1.5(6)
- 1.6(2)
- 1.8(12)
- 1.9(1)
- 2(9)
- 2.2(1)
- 2.3(1)
- 2.4(1)
- 2.43(1)
- 2.5(2)
- 3(3)
- 5(1)
ブランド
- コイズミファニテック(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「電球の種類」から絞り込む

LED(2)

LEDアームライト クランプ式 調色3モード
コイズミファニテック(1件のレビュー)¥9,798税込¥10,7781台11日以内出荷プッシュ式スイッチ/電球色+昼白色(約4,100K)、昼白色(約5,300K)、電球色(約3,000K)用途デスクライト材質セード・クランプ台座:プラスチック アーム:アルミニウム・プラスチック質量(kg)0.7アーム長さ(mm)上部270/下部320光源LED(昼白色・電球色)色温度(K)電球色+昼白色/約4100、昼白色/約5300、電球色/約3000セード寸法(mm)240×60
LEDコンパクトアームライト クランプ式 木目柄 調色3モード
コイズミファニテック¥8,498税込¥9,3481台11日以内出荷モードに応じて光色切替(順送り)機能付 「休憩モード」あたたかみのある夕日の色(休憩時や就寝前の読書などに向いています) 「勉強モード」早朝の柔らかな光の色(読み書きを中心とした一般的な学習に向いています) 「計算モード」青空のようなさわやかな色(計算などの勉強に向いています) プッシュ切替モードスイッチ用途デスクライト材質灯体/ABS樹脂 支柱/アルミニウム質量(kg)0.7消費電力(W)11コード長さ(m)AC:約1.4アーム長さ(mm)上部270×下部290光源LED(白昼色・電球色)色温度(K)休憩モード/約3000、勉強モード/約4400、計算モード/約5700セード寸法(mm)280×70RoHS指令(10物質対応)対応直下照度(Lx)休憩モード/約500、勉強モード/約1,000、計算モード/約635電球の種類LED