絞り込み
電球の種類
  • 電球の種類LED(11)
アーム
  • シングルアーム(1)
  • ダブルアーム(2)
  • フレキシブル(2)
調光の可否
  • ×(2)
  • (8)
消費電力(W)
  • 5未満(1)
  • 5~10未満(2)
  • 10~20未満(7)
  • 60~70未満(1)
  • 色シルバー(1)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(7)
コード長さ(m)
  • 1.8
  • 0.6(1)
  • 1.2(1)
  • 1.4(2)
  • 1.5(6)
  • 1.6(2)
  • 1.9(1)
  • 2(9)
  • 2.2(1)
  • 2.3(1)
  • 2.4(1)
  • 2.43(1)
  • 2.5(2)
  • 3(3)
  • 5(1)
ブランド
  • オーム電機(7)
  • 山田照明(3)
  • 日機(1)
  • サンワダイレクト(1)
オーム電機・山田照明・日機・サンワダイレクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電球の種類から絞り込む
LED
LED(11)
  • アームライト クランプタイプ オーム電機

    アームライト クランプタイプ

    オーム電機(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    机に簡単取り付け、クランプ式。角度自由自在、必要な場所に光が届くスイングアーム。適応電球は口金E26(サイズ全長120mm/最大径60mm以下)の白熱電球(60W以下)、電球形蛍光灯(15W以下)、LED電球(10W、質量110g以下)
    付属品保証書付取扱説明書・クランプ高さ(mm)【セード】約165※組み立てた状態電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)60スイッチON/OFFスイッチ口金E26本体寸法(mm)アーム長さ(上部)約352/(下部)約370、セード(高さ) 約155/(最大径) 約165 ※組み立てた状態本体質量(g)約785(クランプを除く)最大径(Φmm)【セード】約155電源コード(m)約1.8アーム長さ(mm)(上部)約352/(下部)約370使用電球全長120mm/最大径60mm以下(別売):白熱電球…60W以下、電球形蛍光灯…15W以下、LED電球形…10W(質量110g)以下使用場所屋内用電球の種類LED調光の可否不可
  • LEDアームライト クランプ式 高演色Ra95 調光調色 AA形対応 オーム電機

    LEDアームライト クランプ式 高演色Ra95 調光調色 AA形対応

    オーム電機
    6,898税込7,588
    1台
    翌々日出荷
    高演色Ra95のLEDを採用したクランプ式アームライトです。無段階調光と三段階調色に対応し、作業内容に合わせた最適な明るさを設定できます。JIS AA形に準拠した高照度で、デスクワークや精密作業に適した明るさを確保します。広角セードが手元を均一に照らし、目にやさしい設計です。
    付属品ACアダプター、取扱説明書ブラック質量(g)670消費電力(W)15コード長さ(m)約1.8全光束(Lm)白色950/電球色450/昼光色490定格出力24V 0.75A色温度(K)2700~6500照度(Lx)1800以上(高さ40cm)演色指数(Ra)95電球の種類LED(交換不可)
  • LEDデスクライト クランプ式 調光対応 Ra93 JIS AA形相当 オーム電機

    LEDデスクライト クランプ式 調光対応 Ra93 JIS AA形相当

    オーム電機
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    白さが際立つLED色温度で文字がハッキリ。 JIS規格AA形相当で広範囲をムラなく照らす。 平均演色性 Ra93で色彩が自然に近い。 明るさが調節できる(3段階調光)。【 仕 様 】
    付属品専用ACアダプター(コード長:1.8m)、専用クランプ、保証書付取扱説明書質量(kg)0.66(専用ACアダプター・専用クランプ含む)消費電力(W)12(100%点灯時)電源専用ACアダプター(入力…AC100-240V 50/60Hz 0.35A MAX、出力…12V 直流 1A)コード長さ(m)約1.8全光束(Lm)850(100%点灯時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【セード】48×12×364平均演色評価数(Ra)93アーム長さ(mm)【上アーム】134【下アーム】314光源LED×24灯使用(交換不可)照度(Lx)1900 (40cm直下/100%点灯時)エネルギー消費効率(Lm/W)70.8(100%点灯時)クランプ取付幅(mm)10~47出力切替100%-50%-10%-OFF、スイッチ長押しで消灯アームダブルアーム光色昼光色電球の種類LED調光の可否エコロジー商品省エネ
  • LEDデスクライト ブルーライトカット クランプ式 オーム電機

    LEDデスクライト ブルーライトカット クランプ式

    オーム電機(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ブルーライト約20%カットで眼が疲れにくい 平均演色性Ra93で色彩が自然に近い JIS規格AA形相当で広範囲をムラなく照らす 環状LED配列78灯で手元に影が出にくい タッチ式スイッチで5段階に明るさ調節できる 全光束約850ルーメン、照度約3000ルクス(直下30cm)※100%点灯時 USBポート(2.1A)付き クランプ固定式
    付属品専用ACアダプター(コード長…約1.8m)、専用クランプ、保証書付取扱説明書質量(kg)約0.73(専用クランプ、専用ACアダプター含む)消費電力(W)約12(LEDのみ点灯時)、約27(LED+USB 2.1A同時使用時)出力24V(直流)1.0A電源専用ACアダプターコード長さ(m)約1.8全光束(Lm)約850(100%点灯時)入力AC100-240V~ 50/60Hz 0.7A光源LED×78灯使用(交換不可)エネルギー消費効率(Lm/W)約70.8(LEDのみ点灯時)色(本体)ホワイト照度(Lux)約3000(30cm直下、100%点灯時)クランプ取付幅(mm)5以上、45以下光色昼白色明るさ5段階調光本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約185×312×506(連続使用時・机上面サイズ)電球の種類LED調光の可否エコロジー商品省エネ
  • LEDデスクライト_クランプ固定式 サンワダイレクト

    LEDデスクライト_クランプ固定式

    サンワダイレクト
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    ・クランプ固定して使用可能なデスクライト・LED幅は80cmでのワイドサイズでしっかりとデスクを照らします。・フレキシブルアームで手元や必要な場所にLEDを調節できます。・調光は5段階で、昼白色/電球色/温白色/中間色/白色と使用シーンによって色を変えることが可能です。・ハンドセンサー付きで、手をかざすだけで電源ON/OFFできます。
    使用温度範囲(℃)約-10~40消費電力(W)約24電源AC電源ケーブル長(m)約1.8使用範囲クリップ:約5.5アーム長さ(mm)約37色温度(K)約3000~5500照度(Lx)約1800、机から40cmを離れるところ光束(Lm)約1100LED寿命(時間)約30000アームフレキシブルLED使用数(個)112粒調光方式5段階電球の種類LED調光の可否エコロジー商品省エネ
  • LEDクランプライト 無段階調光 オーム電機

    LEDクランプライト 無段階調光

    オーム電機(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    挟んで使うクランプタイプ クランプ部の取付方向を替えて、パーテーションや板などの縦方向にも取り付けできます LED光源で学習スタンドに使える明るさを実現 JIS規格 AA形相当 優しい明かりで学習や読書に まぶしさ・照射面の反射を軽減 ちらつかないLED サービスコンセント(最大500Wまで) 無段階調光ダイヤル(10%~100%) タッチ式スイッチ(ON/OFF)
    付属品保証書付取扱説明書・L字ドライバースイッチON/OFFスイッチ定格AC100V 50/60Hz本体質量(g)約850全光束(Lm)900(100%点灯時)平均演色評価数(Ra)93アーム長さ(mm)460光源チップ型LED(交換不可)照度(Lx)約2000(直下40cmの高さで100%点灯時)光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)85.7セード寸法(mm)330使用場所屋内用調光方式無段階調光(10%~100%)エコロジー商品省エネ
  • LEDクランプライト 無段階調光 調色 オーム電機

    LEDクランプライト 無段階調光 調色

    オーム電機
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    挟んで使うクランプタイプ クランプ部の取付方向を替えて、パーテーションや板などの縦方向にも取り付けできます LED光源で学習スタンドに使える明るさを実現 JIS規格 AA形相当 優しい明かりで学習や読書に まぶしさ・照射面の反射を軽減 ちらつかないLED サービスコンセント(最大500Wまで) 無段階調光ダイヤル(10%~100%) タッチ式調色スイッチ(昼白色→昼光色→昼白色→電球色) タッチ式スイッチ(ON/OFF)
    付属品保証書付取扱説明書・L字ドライバースイッチON/OFFスイッチ定格AC100V 50/60Hz本体質量(g)約850全光束(Lm)昼光色:1000、昼白色:1100、電球色:1000(100%点灯時)平均演色評価数(Ra)93アーム長さ(mm)460光源チップ型LED(交換不可)照度(Lx)約2000(直下40cmの高さで100%点灯時)光源色昼光色/電球色エネルギー消費効率(Lm/W)104.7セード寸法(mm)330使用場所屋内用調光方式無段階調光(10%~100%)、調色:3段階調色(昼白色/昼光色/電球色)エコロジー商品省エネ
  • LEDクランプライト オーム電機

    LEDクランプライト

    オーム電機(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    タッチ式センサーで点灯/調光/消灯の切り換えができます。 3段階調光で明るさを調節できる。 フレキシブルアーム。 広範囲を明るく照らす JIS規格A形相当。
    付属品保証書付取扱説明書、専用クランプ、専用ACアダプター(コード長…約1.8m)出力DC12V/0.42A電源専用ACアダプター本体質量(g)約540(専用クランプ、専用ACアダプター含む)全光束(Lm)約460(100%点灯時)入力AC100V(50/60Hz)/0.3A光源LED×16灯(交換不可)照度(Lx)約1900(直下約30cm/100%点灯時)エネルギー消費効率(Lm/W)約67.6取付可能厚(mm)クランプ:5以上45以下アームフレキシブル光色昼白色本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約65×320×390(通常使用時/机上面サイズ)エコロジー商品省エネ
  • LEDデスクライト 山田照明

    LEDデスクライト

    山田照明
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    色温度固定型(5000K昼白色)Ra97の高演色モデルです。一般的な「平均演色評価」はもちろん、繊細な色再現性の基準となる「特殊演色評価」でも優れた数値を示しています。特に従来のLEDでは難しいとされていた「R9(赤)」も正確に発色し、微妙な色の違いも表現します。自然光下(太陽下)での色の見え方と同等レベルの色を再現できます。
    用途製品の外観検査トラスコ品番561-2375材質アルミ・樹脂・亜鉛ダイキャスト幅(mm)450ホワイト高さ(mm)455奥行(mm)492電源(V)AC100消費電力(W)12コード長さ(m)1.8全光束(Lm)815光源色昼白色明るさ(Lm)815演色指数(Ra)97標準消費電力料金(円/h)0.288エコロジー商品省エネ
  • クランプ式LED作業灯・BTシリーズ(面発光タイプ) 日機

    クランプ式LED作業灯・BTシリーズ(面発光タイプ)

    日機
    21,980税込24,178
    1台
    翌日出荷
    デスクなどに取り付けて使用することができるクランプタイプの面発光照明です。本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。(コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。)。LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
    用途家庭やオフィス等での読書やパソコン作業時のデスク照明など付属品ACアダプター電源(V)AC100~240消費電力(W)14全光束(Lm)1050電源コード(m)1.8保護等級IP50色温度(K)5700照度(Lx)530使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結しないこと)アズワン品番64-9178-47電球の種類LED調光の可否期待寿命(時間)使用温度25℃/60000 ※寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点エコロジー商品省エネ
  • LEDデスクライト Z-LIGHT 山田照明

    LEDデスクライト Z-LIGHT

    山田照明
    27,980税込30,778
    1台
    6日以内出荷
    パラレルアームと同じ、スムーズでどこにでも止まります。 色温度は3000K・4000K・5000K・6200Kの4パターン。調光は各色でコントロールできます。(30~100%) 調光、調色機能をひとつのボタンに集約したシンプルなデザイン。 上アームは、モニターのベゼルに近い薄さ。90°折りたたむとアンビエンドモードになります。 丸型上締めクランプ。(取付可能厚:6~55mm)
    消費電力(W)7電源コード(m)1.8材質アルミ、樹脂質量(kg)1.5スイッチプッシュスイッチ:ソフトスタート・無段階調光 ボタンの長押しで明るさが変わり、2回連続で押すと100%点灯します。電源ACアダプター付属クランプ専用丸型上締クランプ(取付可能厚55mmまで)光源LED7.0W(各光色無段階調光)色温度(K)3000(電球色)、4000(白色)、5000(昼白色)、6200(昼白色)エネルギー消費効率(Lm/W)93.8LED寿命(時間)40000クランプ取付幅(mm)10~50アームダブルアーム光色電球色、白色、昼白色、昼白色演色指数(Ra)80定格光束(Lm)657電球の種類LED調光の可否
  • LEDデスクスタンド ミニモ クランプ取付 山田照明

    LEDデスクスタンド ミニモ クランプ取付

    山田照明
    18,980税込20,878
    1台
    5日以内出荷
    やわらかくて面白い感触のシリコン製。取り外し、洗うこともできるので「清潔」です。 バネの部分をカバーして「安全」です。 誰でもメンテナンスしやすいLED交換型。柔らかく光を透過します。 ポールジョイントを採用しています。スイッチはコード中間スイッチを採用。
    消費電力(W)4.2電源コード(m)1.8材質シリコン、鋼質量(kg)0.7スイッチ中間スイッチクランプZ-A12(シルバー色)付属(取付可能厚55mmまで)光源E17LED電球 4.2W×1【LDA4L-G-E17/S/40W】エネルギー消費効率(Lm/W)45.9LED寿命(時間)40000クランプ取付幅(mm)~55アームシングルアーム光色電球色定格光束(Lm)193電球の種類LED調光の可否不可

卓上ライト』には他にこんなカテゴリがあります

クランプライト
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
クランプライト 【通販モノタロウ】 卓上ライト