絞り込み
電球の種類
  • 電球の種類LED(30)
  • 電球の種類レフランプ(2)
アーム
  • シングルアーム(4)
  • ダブルアーム(5)
  • フレキシブル(6)
  • 角度調整(8)
調光の可否
  • ×(7)
  • (22)
消費電力(W)
  • 5未満(2)
  • 5~10未満(5)
  • 10~20未満(23)
  • 20~30未満(2)
  • 40~50未満(1)
  • 60~70未満(3)
  • 色イエロー(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色シルバー(5)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(15)
  • 色ブルー(1)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(27)
  • 色レッド(1)
コード長さ(m)
  • 1.8
  • 0.6(1)
  • 0.8(2)
  • 0.95(3)
  • 1(16)
  • 1.1(2)
  • 1.14(1)
  • 1.2(11)
  • 1.25(2)
  • 1.3(1)
  • 1.37(1)
  • 1.4(8)
  • 1.5(54)
  • 1.6(11)
  • 1.7(10)
  • 1.9(2)
  • 2(19)
  • 2.5(15)
  • 3(3)
  • 5(2)
ブランド
  • オーム電機(19)
  • アイリスオーヤマ(7)
  • 山田照明(4)
  • 東京メタル(3)
  • ダルトン(2)
  • サンワダイレクト(2)
  • 内田洋行(1)
  • サンワサプライ(1)
  • ツインバード(1)
  • 日機(1)
  • Livtec(リブテック)(1)
  • バルミューダ(1)
  • TAIGASHOJI(大河商事)(1)
オーム電機・アイリスオーヤマ・山田照明・東京メタル・ダルトン・サンワダイレクト・内田洋行・サンワサプライ・ツインバード・日機・Livtec(リブテック)・バルミューダ・TAIGASHOJI(大河商事)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
卓上ライトは、可視光線を照射する光源の一種です。机の上に置いて光を強く照射し、デスク作業での視界を良くするための光源です。オフィスなどの机の上での細かい作業を行うときなどに、とくに広く用いられています。他の照明と比較して、使用目的を机の上を専門としています。そのため机に強い光を照射することが可能で、アームによって向きを変えやすいことが特徴になっています。目が疲れにくいタイプの光を使用しているので、明るさが数段階に調節できるものなどがあります。
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDデスクランプ オーム電機

    LEDデスクランプ

    オーム電機(19件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    広範囲を明るく照らすセード採用。 フレキシブルアーム採用。
    コード長さ(m)約1.8付属品専用ACアダプタ、保証書付取扱説明書電源専用ACアダプタ全光束(Lm)約450
  • ワイドLEDデスクライト Livtec(リブテック)

    ワイドLEDデスクライト

    Livtec(リブテック)(2件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    広範囲を明るく照らすLEDデスクライト。約80cmのワイドセード。LED幅約77cmで広い照射範囲。多関節(3つの関節)でベストな角度に調整できる。5段階調色はスイッチ長押しで無段階にも調整できてお好みの色合いに設定できます。無段階調光明るさ最大約900lm。設置が簡単な上部クランプ式で、固定時にデスク下にもぐり込む必要がありません。クランプ固定部の背後に必要なスペースは約1cmと、省スペースに設置可能!
    質量(kg)1.3電圧(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)18出力DC24V 1.0A電源コード(m)約1.8光源中間色・白色・昼白色・電球色・温白色色温度(K)2700~6500寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×50×68光束(Lm)最大約900アーム長さ(cm)68アームダブルアーム電球の種類LED調光の可否調光範囲無段階エコロジー商品省エネ
  • アームライト クランプタイプ オーム電機

    アームライト クランプタイプ

    オーム電機(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    机に簡単取り付け、クランプ式。角度自由自在、必要な場所に光が届くスイングアーム。適応電球は口金E26(サイズ全長120mm/最大径60mm以下)の白熱電球(60W以下)、電球形蛍光灯(15W以下)、LED電球(10W、質量110g以下)
    付属品保証書付取扱説明書・クランプ高さ(mm)【セード】約165※組み立てた状態電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)60スイッチON/OFFスイッチ口金E26本体寸法(mm)アーム長さ(上部)約352/(下部)約370、セード(高さ) 約155/(最大径) 約165 ※組み立てた状態本体質量(g)約785(クランプを除く)最大径(Φmm)【セード】約155電源コード(m)約1.8アーム長さ(mm)(上部)約352/(下部)約370使用電球全長120mm/最大径60mm以下(別売):白熱電球…60W以下、電球形蛍光灯…15W以下、LED電球形…10W(質量110g)以下使用場所屋内用電球の種類LED調光の可否不可
  • LEDアームライト クランプ式 高演色Ra95 調光調色 AA形対応 オーム電機

    LEDアームライト クランプ式 高演色Ra95 調光調色 AA形対応

    オーム電機
    6,898税込7,588
    1台
    翌々日出荷
    高演色Ra95のLEDを採用したクランプ式アームライトです。無段階調光と三段階調色に対応し、作業内容に合わせた最適な明るさを設定できます。JIS AA形に準拠した高照度で、デスクワークや精密作業に適した明るさを確保します。広角セードが手元を均一に照らし、目にやさしい設計です。
    付属品ACアダプター、取扱説明書ブラック質量(g)670消費電力(W)15コード長さ(m)約1.8全光束(Lm)白色950/電球色450/昼光色490定格出力24V 0.75A色温度(K)2700~6500照度(Lx)1800以上(高さ40cm)演色指数(Ra)95電球の種類LED(交換不可)
  • LEDデスクライト クランプ式 調光対応 Ra93 JIS AA形相当 オーム電機

    LEDデスクライト クランプ式 調光対応 Ra93 JIS AA形相当

    オーム電機
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    白さが際立つLED色温度で文字がハッキリ。 JIS規格AA形相当で広範囲をムラなく照らす。 平均演色性 Ra93で色彩が自然に近い。 明るさが調節できる(3段階調光)。【 仕 様 】
    付属品専用ACアダプター(コード長:1.8m)、専用クランプ、保証書付取扱説明書質量(kg)0.66(専用ACアダプター・専用クランプ含む)消費電力(W)12(100%点灯時)電源専用ACアダプター(入力…AC100-240V 50/60Hz 0.35A MAX、出力…12V 直流 1A)コード長さ(m)約1.8全光束(Lm)850(100%点灯時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【セード】48×12×364平均演色評価数(Ra)93アーム長さ(mm)【上アーム】134【下アーム】314光源LED×24灯使用(交換不可)照度(Lx)1900 (40cm直下/100%点灯時)エネルギー消費効率(Lm/W)70.8(100%点灯時)クランプ取付幅(mm)10~47出力切替100%-50%-10%-OFF、スイッチ長押しで消灯アームダブルアーム光色昼光色電球の種類LED調光の可否エコロジー商品省エネ
  • LEDデスクライト ブルーライトカット クランプ式 オーム電機

    LEDデスクライト ブルーライトカット クランプ式

    オーム電機(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ブルーライト約20%カットで眼が疲れにくい 平均演色性Ra93で色彩が自然に近い JIS規格AA形相当で広範囲をムラなく照らす 環状LED配列78灯で手元に影が出にくい タッチ式スイッチで5段階に明るさ調節できる 全光束約850ルーメン、照度約3000ルクス(直下30cm)※100%点灯時 USBポート(2.1A)付き クランプ固定式
    付属品専用ACアダプター(コード長…約1.8m)、専用クランプ、保証書付取扱説明書質量(kg)約0.73(専用クランプ、専用ACアダプター含む)消費電力(W)約12(LEDのみ点灯時)、約27(LED+USB 2.1A同時使用時)出力24V(直流)1.0A電源専用ACアダプターコード長さ(m)約1.8全光束(Lm)約850(100%点灯時)入力AC100-240V~ 50/60Hz 0.7A光源LED×78灯使用(交換不可)エネルギー消費効率(Lm/W)約70.8(LEDのみ点灯時)色(本体)ホワイト照度(Lux)約3000(30cm直下、100%点灯時)クランプ取付幅(mm)5以上、45以下光色昼白色明るさ5段階調光本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約185×312×506(連続使用時・机上面サイズ)電球の種類LED調光の可否エコロジー商品省エネ
  • LEDデスクライト 502タイプ アイリスオーヤマ

    LEDデスクライト 502タイプ

    アイリスオーヤマ(4件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    光から目を優しく守る「まぶしさガード」光源にガードを付けることで眩しさを軽減!デスクライト直下の明るさと周囲の明るさに差がありすぎると、視力低下に繋がる可能性があります。まぶしさガードを付けることにより、光が直接目に入りにくく目に優しい設計になっています。使用シーンによって最適な明るさをご提案。最適な照度は集中力UPにも繋がります!
    電源コード(m)1.8材質本体:PC質量(g)850消費電力(W)11寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)281×232×331照度(Lx)2500アーム角度調整調光方式無段階演色指数(Ra)85電球の種類LED調光の可否光源LED待機時消費電力(W)0.4エコロジー商品省エネ
  • LEDデスクスライト 調光機能付き オーム電機

    LEDデスクスライト 調光機能付き

    オーム電機(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    10%~100%の無段階調光機能付き。 学習スタンドの最高ランク JIS規格AA形相当。 ON/OFFタッチ式スイッチ。 サービスコンセント(最大500Wまで)付き。 優しい明りで学習や読書に。 まぶしさ・照射面の反射を軽減。 ちらつかないLED。
    付属品保証書付取扱説明書・取り付けネジ消費電力(W)約10.5スイッチON/OFFスイッチ定格AC100V(50/60Hz)長さ(cm)33(セード)全光束(Lm)約900(100%点灯時)本体質量(kg)約1.75平均演色評価数(Ra)93電源コード(m)約1.8寸法(cm)台座:22×16光源チップ型LED使用(交換不可)照度(Lx)約2000(直下40cmの高さで100%点灯時)光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)約85.7色(本体)ホワイト使用場所屋内用アーム長さ(cm)46調光方式無段階調光(10%~100%)電球の種類LED調光の可否エコロジー商品省エネ
  • LEDデスクランプ オーム電機

    LEDデスクランプ

    オーム電機(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    コンパクトなベースで机の上を有効活用 文字がハッキリ見える(光の色温度 約6500ケルビン) 広範囲を明るく照らす(JIS規格 A形相当) 明るさを3段階に調光できる USBポート(出力1.0A)付き 全光束約550ルーメン(100%点灯時) 照度約2000ルクス(直下約30cm/100%点灯時) カラーはホワイト
    付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書質量(kg)約1.15ホワイト消費電力(W)(LEDのみ点灯時)約6.5、(LED+USB同時使用時)約13電源専用ACアダプター全光束(Lm)約550寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×320×370電源コード(m)約1.8光源白色LED×16灯(交換不可)/昼光色照度(Lx)約2000エネルギー消費効率(Lm/W)約84.6アームフレキシブルUSBポート5V 1.0A電球の種類LED調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • LEDデスクライト 302タイプ アイリスオーヤマ

    LEDデスクライト 302タイプ

    アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    「まぶしさガード」採用で、手元は明るく、光源はまぶしくない、目にやさしいLEDデスクライトです。 明るさは無段階調節で調光ができ、リビング学習などに適切な明るさをご提供します。 土台部分は取り外しができ、右利き左利きどちらでも使いやすいように変えられます。 光源部分をすっきり収納できるため、リビング等の目につく場所でも部屋のイメージを保ったままご使用いただけます。 折りたためるスマートデザインで収納の場所をとりません。
    消費電力(W)8.5電源コード(m)1.8材質本体:PC質量(g)820寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)291×222×331照度(Lx)1500定格消費電力(W)(50/60Hz)8.5アーム角度調整調光方式無段階演色指数(Ra)85調光の可否適合規格照度:JIS照度A形準拠光源LED待機時消費電力(W)0.4
  • クリップライト オーム電機

    クリップライト

    オーム電機
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    電球は別売りですので、お好みの光源色を選んで組み合わせていただけます。口金E26対応。白熱電球は60W以下、LED電球は10W以下に対応しています。中間スイッチ付き。光の向きを自由に調整できます。強力クリップで簡単に固定できます
    材質スチール質量(g)約430スイッチ中間ON/OFF定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E26電源コード(m)約1.8最大消費電力(W)60使用電球【別売】白熱電球…60W以下、LED電球…10W以下、全長…120mm以下、最大径…60mm以下、質量…110g以下の電球をご使用くださいクリップ幅(mm)10~25エコロジー商品省エネ
  • LEDデスクライト_クランプ固定式 サンワダイレクト

    LEDデスクライト_クランプ固定式

    サンワダイレクト
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    ・クランプ固定して使用可能なデスクライト・LED幅は80cmでのワイドサイズでしっかりとデスクを照らします。・フレキシブルアームで手元や必要な場所にLEDを調節できます。・調光は5段階で、昼白色/電球色/温白色/中間色/白色と使用シーンによって色を変えることが可能です。・ハンドセンサー付きで、手をかざすだけで電源ON/OFFできます。
    使用温度範囲(℃)約-10~40消費電力(W)約24電源AC電源ケーブル長(m)約1.8使用範囲クリップ:約5.5アーム長さ(mm)約37色温度(K)約3000~5500照度(Lx)約1800、机から40cmを離れるところ光束(Lm)約1100LED寿命(時間)約30000アームフレキシブルLED使用数(個)112粒調光方式5段階電球の種類LED調光の可否エコロジー商品省エネ
  • クリップライト E17 オーム電機

    クリップライト E17

    オーム電機
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    電球はお好みの光源色でご使用できます。口金E17、白熱電球40W以下、LED電球8W以下の電球に対応。中間スイッチ付き 。光の向きが自由に変えられます。強力クリップで簡単に固定できます
    適合白熱電球…40W以下、LED電球…8W以下、全長…70mm以下、最大径…35mm以下、質量…80g以下の電球をご使用ください材質スチール質量(g)約245スイッチ中間ON/OFF定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E17電源コード(m)約1.8はさみ幅【クリップ】10~20mm
  • LEDデスクライトT型 クランプタイプ アイリスオーヤマ

    LEDデスクライトT型 クランプタイプ

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    【省スペース】幅広サイズで広範囲を照らすことができるT型ワイドタイプのLEDデスクライトクランプタイプです。手元で簡単にON・OFFができるスマホスタンド型リモコンで、スマホスタンドとしても使用できます。USB給電ポート付きでスマホの充電が可能です。調光・調色機能付きで、無段階調節なので使用シーンに合わせて調節できます。
    材質本体:アルミニウム、ABS樹脂、スチール、リモコン:ABS樹脂寸法(mm)約420×500×513ブラック質量(g)【本体】1000、【スマホスタンド型リモコン】45定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)(最大点灯時)12.0 ※USB給電ポート未使用時出力電圧(V)DC5/2.1A定格入力電圧(V)本体:DC24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【スマホスタンド型リモコン】60×60×33電源コード(m)約1.8光源LED使用電池12V23Aアルカリ乾電池(互換型番:LRV08、23A、A23など)保証期間お買い上げ日より1年間JIS照度AA形準拠アームダブルアーム光色【デスクライト】電球色~昼光色(2700~6500K)調光方式長押し無段階/4段階・長押し無段階/5段階直下照度(Lx)1700演色指数(Ra)85感知距離(m)リモコン:約1.5以上電球の種類LED待機時消費電力(W)0.6 ※USB給電ポート未使用時調光の可否エコロジー商品省エネ
  • テーブルスタンド オーム電機

    テーブルスタンド

    オーム電機(2件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    やすらぎの空間に
    付属品保証書付取扱説明書材質本体…木、セード部…麻/ポリスチレン質量(g)約700消費電力(W)最大60スイッチプルスイッチ(ON/OFF)電源AC 100V 50/60Hz口金E26電源コード(m)約1.8径(mm)×高さ(mm)(約)最大220×375
  • LEDクランプライト 無段階調光 オーム電機

    LEDクランプライト 無段階調光

    オーム電機(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    挟んで使うクランプタイプ クランプ部の取付方向を替えて、パーテーションや板などの縦方向にも取り付けできます LED光源で学習スタンドに使える明るさを実現 JIS規格 AA形相当 優しい明かりで学習や読書に まぶしさ・照射面の反射を軽減 ちらつかないLED サービスコンセント(最大500Wまで) 無段階調光ダイヤル(10%~100%) タッチ式スイッチ(ON/OFF)
    付属品保証書付取扱説明書・L字ドライバースイッチON/OFFスイッチ定格AC100V 50/60Hz本体質量(g)約850全光束(Lm)900(100%点灯時)平均演色評価数(Ra)93アーム長さ(mm)460光源チップ型LED(交換不可)照度(Lx)約2000(直下40cmの高さで100%点灯時)光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)85.7セード寸法(mm)330使用場所屋内用調光方式無段階調光(10%~100%)エコロジー商品省エネ
  • LEDクランプライト 無段階調光 調色 オーム電機

    LEDクランプライト 無段階調光 調色

    オーム電機
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    挟んで使うクランプタイプ クランプ部の取付方向を替えて、パーテーションや板などの縦方向にも取り付けできます LED光源で学習スタンドに使える明るさを実現 JIS規格 AA形相当 優しい明かりで学習や読書に まぶしさ・照射面の反射を軽減 ちらつかないLED サービスコンセント(最大500Wまで) 無段階調光ダイヤル(10%~100%) タッチ式調色スイッチ(昼白色→昼光色→昼白色→電球色) タッチ式スイッチ(ON/OFF)
    付属品保証書付取扱説明書・L字ドライバースイッチON/OFFスイッチ定格AC100V 50/60Hz本体質量(g)約850全光束(Lm)昼光色:1000、昼白色:1100、電球色:1000(100%点灯時)平均演色評価数(Ra)93アーム長さ(mm)460光源チップ型LED(交換不可)照度(Lx)約2000(直下40cmの高さで100%点灯時)光源色昼光色/電球色エネルギー消費効率(Lm/W)104.7セード寸法(mm)330使用場所屋内用調光方式無段階調光(10%~100%)、調色:3段階調色(昼白色/昼光色/電球色)エコロジー商品省エネ
  • LEDデスクライト 701 クランプタイプ アイリスオーヤマ

    LEDデスクライト 701 クランプタイプ

    アイリスオーヤマ
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    光から目を優しく守る「まぶしさガード」光源にガードを付けることで眩しさを軽減!デスクライト直下の明るさと周囲の明るさに差がありすぎると、視力低下に繋がる可能性があります。まぶしさガードを付けることにより、光が直接目に入りにくく目に優しい設計になっています。使用シーンによって最適な明るさをご提案。最適な照度は集中力UPにも繋がります!
    電源コード(m)1.8材質本体:PC質量(g)850電源(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×412×463光源LED定格消費電力(W)(50/60Hz)12アズワン品番64-9306-53アーム角度調整直下照度(Lx)照度:JIS照度AA形準拠電球の種類LED待機時消費電力(W)0.5調光の可否エコロジー商品省エネ
  • LEDライト_ サンワサプライ

    LEDライト_

    サンワサプライ
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    ・設置しやすい卓上ベースタイプのデスクライトです。・LED幅は80cmでのワイドサイズでしっかりとデスクを照らします。・フレキシブルアームで手元や必要な場所にLEDを調節できます。・調光は5段階で、昼白色/電球色/温白色/中間色/白色と使用シーンによって色を変えることが可能です。・ハンドセンサー付きで、手をかざすだけで電源ON/OFFできます。
    使用温度範囲(℃)-10~40電源AC電源ケーブル長(m)約1.8定格消費電力(W)約24アーム長さ(mm)約37色温度(K)約3000~5500照度(Lx)約1800※机から高さ40cmを離れるところ光束(Lm)約1100LED寿命(時間)約30000LED使用数(個)112調光方式5段階エコロジー商品省エネ
  • LEDデスクランプ ブルーライトカット オーム電機

    LEDデスクランプ ブルーライトカット

    オーム電機
    4,298税込4,728
    1台
    翌々日出荷
    ブルーライト約20%カットで眼が疲れにくい 平均演色性Ra93で色彩が自然に近い 広範囲をムラなく照らす≪JIS規格AA形相当≫ 環状LED配列78灯で手元に影が出にくい タッチ式スイッチで7段階に明るさ調節できる USB Type-A(2.1A)1ポート付き 全光束 約850ルーメン(100%点灯時) 照度 約3000ルクス(30cm直下、100%点灯時)
    付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書質量(kg)約1.48ホワイト消費電力(W)(LEDのみ点灯時)約12、(LED+USB2.1A同時使用時)約27電源専用ACアダプター全光束(Lm)約850寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×310×510電源コード(m)約1.8光源LED×78灯使用(交換不可)/昼白色照度(Lx)約3000エネルギー消費効率(Lm/W)約70.8アーム角度調整電球の種類LED調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • LEDデスクランプ スマホスタンド付き オーム電機

    LEDデスクランプ スマホスタンド付き

    オーム電機
    3,298税込3,628
    1台
    当日出荷
    3段階調光機能付き USB充電機能付き(1.0A) スマホスタンド付き 横向きにもできる回転式セード 全光束約550ルーメン 照度約2200ルクス ※直下約30cm カラーはホワイト
    付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書ホワイト質量(g)約680消費電力(W)(LEDのみ点灯時)約7.4、(LED+USB同時使用時)約13電源専用ACアダプター全光束(Lm)約550寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×362×582電源コード(m)約1.8光源LED×36灯使用(交換不可)/昼白色照度(Lx)約2200エネルギー消費効率(Lm/W)約74.3アームフレキシブルUSBポート5V 1.0A電球の種類LED調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • LEDデスクライトT型 ベースタイプ アイリスオーヤマ

    LEDデスクライトT型 ベースタイプ

    アイリスオーヤマ
    12,980税込14,278
    1台
    翌々日出荷
    幅広サイズで広範囲を照らすことができるT型ワイドタイプのLEDデスクライトです。手元で簡単にON・OFFができるスマホスタンド型リモコンで、スマホスタンドとしても使用できます。スマホスタンド型リモコンにはマグネットがついている為、少し大きめのスマートフォンはマグネットで固定してご使用ください。スタンドベース中央部には鉄板が入っており、スマホスタンド型リモコンを固定出来ます。さらにスタンドベースには、USB給電ポート付きでスマホの充電が可能です。調光・調色機能付きで、無段階調節なので使用シーンに合わせて調節できます。
    電球の種類LEDブラック電源コード(m)約1.8調光の可否定格消費電力(W)(最大点灯時)12.0 ※USB給電ポート未使用時寸法(mm)約420×419×497質量(g)【本体】2900、【スマホスタンド型リモコン】45材質本体:アルミニウム、ABS樹脂、スチール、リモコン:ABS樹脂光色【デスクライト】電球色~昼光色(2700~6500K)光源LED定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格入力電圧(V)本体:DC24待機時消費電力(W)0.6 ※USB給電ポート未使用時出力電圧(V)DC5/2.1A直下照度(Lx)1700JIS照度AA形準拠調光方式長押し無段階/4段階・長押し無段階/5段階演色指数(Ra)85保証期間お買い上げ日より1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【スマホスタンド型リモコン】60×60×33感知距離(m)リモコン:約1.5以上使用電池12V23Aアルカリ乾電池(互換型番:LRV08、23A、A23など)アームダブルアームエコロジー商品省エネ
  • LEDデスクスタンド 東京メタル

    LEDデスクスタンド

    東京メタル
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    材質質量(kg)1.5高さ(mm)410スイッチシーソースイッチ口金E17コード長さ(m)1.8電球LED4W付きE1740W相当電球色セード寸法(mm)Φ130アームフレキシブル電球の種類LEDフレンジ寸法(mm)Φ135エコロジー商品省エネ
  • LEDデスクスライト 調光・調色機能付き オーム電機

    LEDデスクスライト 調光・調色機能付き

    オーム電機
    5,698税込6,268
    1台
    当日出荷
    10%~100%の無段階調光機能付き 学習スタンドの最高ランク JIS規格AA形相当 タッチ式調色スイッチ(昼白色→昼光色→昼白色→電球色) ON/OFFタッチ式スイッチ サービスコンセント(最大500Wまで)付き 優しい明りで学習や読書に まぶしさ・照射面の反射を軽減 ちらつかないLED
    付属品保証書付取扱説明書・取り付けネジ質量(kg)約1.75ホワイト消費電力(W)約10.5電源AC100V 50/60Hz全光束(Lm)(昼光色)約1000(昼白色)約1100(電球色)約1000(100%点灯時)平均演色評価数(Ra)93電源コード(m)約1.8寸法(cm)(セード長)33、(アーム長)46、(台座)22×16光源チップ型LED使用(交換不可)昼光色/昼白色/電球色照度(Lx)約2000エネルギー消費効率(Lm/W)約104.7使用箇所屋内用アーム角度調整電球の種類LED調光の可否エコロジー商品省エネ
  • LEDクランプライト オーム電機

    LEDクランプライト

    オーム電機(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    タッチ式センサーで点灯/調光/消灯の切り換えができます。 3段階調光で明るさを調節できる。 フレキシブルアーム。 広範囲を明るく照らす JIS規格A形相当。
    付属品保証書付取扱説明書、専用クランプ、専用ACアダプター(コード長…約1.8m)出力DC12V/0.42A電源専用ACアダプター本体質量(g)約540(専用クランプ、専用ACアダプター含む)全光束(Lm)約460(100%点灯時)入力AC100V(50/60Hz)/0.3A光源LED×16灯(交換不可)照度(Lx)約1900(直下約30cm/100%点灯時)エネルギー消費効率(Lm/W)約67.6取付可能厚(mm)クランプ:5以上45以下アームフレキシブル光色昼白色本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約65×320×390(通常使用時/机上面サイズ)エコロジー商品省エネ
  • LEDデスクライト 山田照明

    LEDデスクライト

    山田照明
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    色温度固定型(5000K昼白色)Ra97の高演色モデルです。一般的な「平均演色評価」はもちろん、繊細な色再現性の基準となる「特殊演色評価」でも優れた数値を示しています。特に従来のLEDでは難しいとされていた「R9(赤)」も正確に発色し、微妙な色の違いも表現します。自然光下(太陽下)での色の見え方と同等レベルの色を再現できます。
    用途製品の外観検査トラスコ品番561-2375材質アルミ・樹脂・亜鉛ダイキャスト幅(mm)450ホワイト高さ(mm)455奥行(mm)492電源(V)AC100消費電力(W)12コード長さ(m)1.8全光束(Lm)815光源色昼白色明るさ(Lm)815演色指数(Ra)97標準消費電力料金(円/h)0.288エコロジー商品省エネ
  • LEDデスクランプ オーム電機

    LEDデスクランプ

    オーム電機(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1台
    当日出荷
    ブルーライト約20%カット※1 で眼が疲れにくい 平均演色性 Ra93※2 で色彩が自然に近い 明るさを3段階に調光できる 広範囲を明るく照らす(JIS規格 A形相当) USBポート(出力1.0A)付き 全光束約460ルーメン(100%点灯時) 照度約1600ルクス(直下約30cm/100%点灯時) カラーはブラウン木目調
    付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書ブラウン 木目調質量(g)約540消費電力(W)(LEDのみ点灯時)約6.8、(LED+USB同時使用時)約13電源専用ACアダプター全光束(Lm)約460寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×315×330電源コード(m)約1.8光源LED×20灯(交換不可)/昼白色照度(Lx)約1600エネルギー消費効率(Lm/W)約67.6アームシングルアームUSBポート5V 1.0A電球の種類LED調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • LEDデスクライト クランプ固定式 サンワダイレクト

    LEDデスクライト クランプ固定式

    サンワダイレクト(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    クランプ固定式デスクライトLEDです。LED幅約45cmでデスク上を均一に照らします。アームは3関節で、手元や必要な場所にLEDを動かして明るさ範囲を変えることができます。調光は3段階で、昼白色/電球色/白色と使用シーンによって色を変えることが可能です。明るさも長押しで無段階、短押しで4段階に調整可能です。タッチセンサースイッチを採用しており、無駄なく操作ができます。
    その他【ACアダプタ】24V/0.625A質量(g)965消費電力(W)12電源AC電源ケーブル長(m)1.8アーム長さ(mm)【上アーム】360【下アーム】410光源昼白色・電球色・白色色温度(K)2700~6500保証期間購入日より6ヶ月寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45.1×54.8×46.5光束(Lm)900調光方式無段階+4段階エコロジー商品省エネ
  • クランプ式LED作業灯・BTシリーズ(面発光タイプ) 日機

    クランプ式LED作業灯・BTシリーズ(面発光タイプ)

    日機
    21,980税込24,178
    1台
    翌日出荷
    デスクなどに取り付けて使用することができるクランプタイプの面発光照明です。本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。(コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。)。LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
    用途家庭やオフィス等での読書やパソコン作業時のデスク照明など付属品ACアダプター電源(V)AC100~240消費電力(W)14全光束(Lm)1050電源コード(m)1.8保護等級IP50色温度(K)5700照度(Lx)530使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結しないこと)アズワン品番64-9178-47電球の種類LED調光の可否期待寿命(時間)使用温度25℃/60000 ※寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点エコロジー商品省エネ
  • LEDデスクライト Z-Light 山田照明

    LEDデスクライト Z-Light

    山田照明
    9,998税込10,998
    1台
    5日以内出荷
    卓上型、キュートなヘッドが自由に可動。シンプルなデザインでどんな空間にもマッチする。小さな光源でも広範囲に光が拡がります。演色性をアップした高品位な光がリラックスした気分を誘います。
    電球の種類LED消費電力(W)8調光の可否セード寸法(mm)幅:160×118全高(mm)472質量(kg)1.3取付け方法ベースタイプLED色昼白色色温度(K)5000演色指数(Ra)90仕様従来光源相当:白熱100W相当調光方式ソフトスタート調光明るさ(W)LED:8.0材質/仕上鋼/アルミ/樹脂定格光束(Lm)702寿命LEDモジュール:40000エネルギー消費効率(Lm/W)87.8タイプ卓上型機能ラストメモリー、ダブルクリック100%電源ACアダプターコード長さ(m)1.8エコロジー商品省エネ
  • テーブルスタンド オーム電機

    テーブルスタンド

    オーム電機
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    テーブルスタンドです電球は別売です(口金:E26)
    付属品取扱説明書、保証書在中材質本体…スチール、セード…布/PVC寸法(mm)(約)最大径195×高さ425(組立時)質量(g)約760消費電力(W)40 MAXスイッチプルスイッチ(ON/OFF)電源AC100V 50/60Hz口金E26電源コード(m)約1.8
  • クリップライト 東京メタル

    クリップライト

    東京メタル
    3,998税込4,398
    1台
    7日以内出荷
    コード長さ(m)1.8質量(kg)0.35高さ(mm)203スイッチ中間スイッチ口金E26電球100WE26レフランプ挟み幅(クリップ)30mmセード寸法(mm)Φ112アーム角度調整電球の種類レフランプくわえ幅(mm)30
  • ALUMINUM CLIP LAMP(アルミニウムクリップランプ) ダルトン

    ALUMINUM CLIP LAMP(アルミニウムクリップランプ)

    ダルトン
    4,900税込5,390
    1個
    9日以内出荷から10日以内出荷
    明らかな個性が光るクリップランプ。無骨で無機質なデザインながら、どこか懐かしさを感じさせるディテールにオリジナルのカラー展開。柱や棚に挟んで取り付けることで、個性と明かりをもたらすクリップ式ランプです。使用時にソケット根元のスイッチをON/OFFに切り替えるだけなので、キッチンやガレージ、デスク周りの作業にも最適。クリップのホールド力が強く、角度も調整可能。ストレスなく設置できます。必要な時に必要な場所で使える。空間作りのスパイスに。
    用途キッチンやガレージ、デスク周りなどの室内専用材質アルミニウム(粉体塗装)、スチール(亜鉛メッキ)、PVCコード長さ(mm)1800電源電圧(V)100使用電球LED電球専用(口金E26 25W相当まで)※電球は付属しません。
  • 【モバイルスタンド付】LEDデスクライト アイリスオーヤマ

    【モバイルスタンド付】LEDデスクライト

    アイリスオーヤマ
    6,498税込7,148
    1台
    翌々日出荷
    携帯やタブレットを充電しながら使える、USB給電付きLEDデスクライトです。マグネット式で位置の変えられるスマホスタンド付きで、スマホを活用した学習時に便利です。「まぶしさガード」採用で、手元は明るく、光源はまぶしくない、目にやさしい設計です。明るさは無段階調節で調光ができ、デスク学習などに適切な明るさをご提供します。ベース部分は取り外しができ、右利き左利きどちらでも使いやすいように変えられます。光源部分をすっきり収納できるため、リビング等の目につく場所でも部屋のイメージを保ったままご使用いただけます。折りたためるスマートデザインで収納の場所をとりません。
    材質ABS樹脂寸法(mm)約360×171×335ホワイト質量(g)1400出力UCB:DC5V/1.2A定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)11.0 (電源アダプターを含む)定格入力電圧(V)本体:DC24電源コード(m)約1.8機能まぶしさガード採用USB給電付きスマホスタンド付き右利き・左利き両対応台座光源LED保証期間お買い上げ日より1年間JIS照度AA形準拠アズワン品番64-9306-44アームシングルアーム光色昼白色調光方式無段階直下照度(Lx)2200演色指数(Ra)85電球の種類LED調光の可否エコロジー商品省エネ
  • LEDデスクライト ツインバード

    LEDデスクライト

    ツインバード
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    広範囲を均一な光で照らすことで目の疲れを軽減する「リフレクテック」の技術と朝日に多く含まれる光の波長を高め、目に優しい光をもたらす照明LED素子「Vitasolis(R)」を搭載した、目の健康を考えたLEDデスクライトです。 長時間のテレワークにも適した光で、いつものデスクワークをサポートします。
    寸法(mm)約285×135×465ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)12スイッチ電源:プッシュスイッチ 調光:ロータリースイッ電源コード(m)約1.8光源LED色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)85.4スイッチ動作【切替】ON/OFF:押す、調光:24 段階( 4 %~ 100 %)、時計まわりに回すと明るく、反時計まわりに回すと暗くなるJIS照度AA形相当光束(Lm)器具:1025アームフレキシブル光色昼白色演色指数(Ra)80電球の種類LED調光の可否エコロジー商品省エネ
  • LEDデスクライト 203タイプ アイリスオーヤマ

    LEDデスクライト 203タイプ

    アイリスオーヤマ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    光から目を優しく守る「まぶしさガード」光源にガードを付けることで眩しさを軽減!デスクライト直下の明るさと周囲の明るさに差がありすぎると、視力低下に繋がる可能性があります。まぶしさガードを付けることにより、光が直接目に入りにくく目に優しい設計になっています。使用シーンによって最適な明るさをご提案。最適な照度は集中力UPにも繋がります!
    材質本体:PC質量(g)230電源(V)AC100(50/60Hz)ケーブル長(m)USB:1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×162×252光源LED定格消費電力(W)(50/60Hz)4色(本体)ホワイトアズワン品番64-9306-51アーム角度調整直下照度(Lx)2000電球の種類LED待機時消費電力(W)アダプターによって異なります調光の可否エコロジー商品省エネ
  • ALUMINUM CLIP LAM(アルミニウムクリップランプ) ダルトン

    ALUMINUM CLIP LAM(アルミニウムクリップランプ)

    ダルトン
    5,400税込5,940
    1個
    8日以内出荷
    明らかな個性が光るクリップランプ。無骨で無機質なデザインながら、どこか懐かしさを感じさせるディテールにオリジナルのカラー展開。柱や棚に挟んで取り付けることで、個性と明かりをもたらすクリップ式ランプです。使用時にソケット根元のスイッチをON/OFFに切り替えるだけなので、キッチンやガレージ、デスク周りの作業にも最適。クリップのホールド力が強く、角度も調整可能。ストレスなく設置できます。必要な時に必要な場所で使える。空間作りのスパイスに。
    用途キッチンやガレージ、デスク周りなどの室内専用材質アルミニウム、スチール(亜鉛メッキ)、PVC質量(kg)0.43アルミタイプMコード長さ(mm)1800電源電圧(V)100寸法(Φ×Lmm)218×370使用電球LED電球専用(口金E26 25W相当まで)※電球は付属しません
  • LEDタスクライト 内田洋行

    LEDタスクライト

    内田洋行
    21,980税込24,178
    1台
    46日以内出荷
    ケーブル長(m)1.8
  • 太陽光LEDデスクライト バルミューダ

    太陽光LEDデスクライト

    バルミューダ
    42,980税込47,278
    1台
    6日以内出荷
    付属品ACアダプター、ステッカー、取扱説明書(保証書付)消費電力(W)【全灯時】最大14(消灯時0.1以下)コード長さ(m)1.8(ACアダプター)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)463×191×264本体質量(kg)3.2光源色昼白色光源寿命40000時間端子【USB端子】無使用ランプLED×3灯:5700K・平均演色評価数Ra97以上(交換不可)明るさ(Lm)430調光の可否6段階(15~100%)調色の可否エコロジー商品省エネ
  • LEDデスクランプ オーム電機

    LEDデスクランプ

    オーム電機
    2,898税込3,188
    1台
    当日出荷
    ブルーライト約20%カット※1 で眼が疲れにくい 平均演色性 Ra93※2 で色彩が自然に近い 明るさを3段階に調光できる 広範囲を明るく照らす(JIS規格 A形相当) USBポート(出力1.0A)付き 全光束約460ルーメン(100%点灯時) 照度約1600ルクス(直下約30cm/100%点灯時) カラーはホワイト
    付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書ホワイト質量(g)約540消費電力(W)(LEDのみ点灯時)約6.8、(LED+USB同時使用時)約13電源専用ACアダプター全光束(Lm)約460寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×315×330電源コード(m)約1.8光源LED×20灯(交換不可)/昼白色照度(Lx)約1600エネルギー消費効率(Lm/W)約67.6アームシングルアームUSBポート5V 1.0A電球の種類LED調光の可否不可エコロジー商品省エネ
卓上ライト