絞り込み
消費電力(W)
  • 5未満(1)
  • 60~70未満(1)
色
  • 色ブラック(2)
  • 色ホワイト(2)
コード長さ(m)
  • 1.5(2)
  • 2.2(1)
ブランド
  • 東京メタル
  • GENTOS(3)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(2)
  • ODELIC(オーデリック)(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • TAIGASHOJI(大河商事)(2)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
  • アズワン(1)
  • イシグロ(1)
  • エスコ(3)
  • オーム電機(20)
  • コイズミファニテック(5)
  • サンワダイレクト(4)
  • スワン電器(5)
  • セーブインダストリー(2)
  • ピーナッツクラブ(2)
  • フィリップス(1)
  • 山田照明(25)
  • 日機(11)
  • ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アームライト 東京メタル
    ブラック
    ホワイト

    アームライト

    東京メタル
    ¥3,998税込¥4,398
    1台
    10日以内出荷
    クランプで取付るタイプのアームライトです。台座がないのでデスク周りを広く使う事が可能です。ボディカラーはブラックとホワイトの2色展開。光色は電球色または昼白色から選べます。クランプ挟み幅50mmまで。
    寸法(mm)アーム1:383・アーム2:400、セード径172×セード長さ190質量(kg)1スイッチロータリースイッチ付きコード長さ(m)1.5挟み幅クランプ挟み幅50mmワット数60W相当
  • クランプ式アームライト 東京メタル
    ブラック
    ホワイト

    クランプ式アームライト

    東京メタル
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    10日以内出荷
    アームが自在に動くクランプ式のアームライトです。50mmまでのデスクや棚に取付可能で、デスク周りを広くご使用いただけます。※電球は付属しておりませんので別途お買い求めください(100V60WE26)
    その他電球使用可能(別売り)、本体スイッチ材質鉄寸法(mm)セード径Φ172×全高970質量(kg)1消費電力(W)60口金E26コード長さ(m)1.5使用電圧(V)AC100クランプ幅(mm)挟身巾:50
  • フロアースタンドライト アームライト式 ブラック 電球別売品 東京メタル

    フロアースタンドライト アームライト式 ブラック 電球別売品

    東京メタル
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    7日以内出荷
    上部がアームライト式で可動範囲が広く、お好みの場所を照らす事ができます。 電球別売品。E26/60W迄。LED電球使用可能。
    仕様●使用電源:AC100V●材質:鉄●電球別売:口金E26/100V/60W迄使用可能●スイッチ:ロータリースイッチ式●高さ:1850mm●コード長さ:1.8m●フレンジサイズ:Φ280×36mm●セード径:Φ170mm●重量:6kgアズワン品番68-0583-45
  • LEDインテリアランプ 東京メタル

    LEDインテリアランプ

    東京メタル
    ¥5,798税込¥6,378
    1台
    10日以内出荷
    カラーガラスセードがお部屋を演出するLEDインテリアランプです。コンセントにコードを挿して使用します。中間スイッチ付き。なお、LEDは交換することができません。
    材質ガラス・鉄寸法(mm)セード72×72、全高86質量(kg)0.55消費電力(W)1スイッチ中間スイッチコード長さ(m)2.2使用電圧(V)AC100エコロジー商品省エネ
  • 白熱電球 レフランプ 東京メタル

    白熱電球 レフランプ

    東京メタル
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    14日以内出荷
    アームが自在に動きどこでも照らせます。LEDは交換できません。調光器との併用はできません。
    仕様●全光束(lm):900●色温度(K):3000(電球色)●定格寿命(時間):25000●使用電圧:AC100V●定格消費電力(W):11●コード長さ(mm):1800●セード形(mm):455●フレンジ径(mm):Φ190●全高(mm):450●質量(g):2800●材質:鉄、樹脂
  • アームライト TMTL-002シリーズ 東京メタル

    アームライト TMTL-002シリーズ

    東京メタル
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    13日以内出荷
    アームが自在に動きどこでも照らせます。LEDは交換できません、調光器との併用はできません
    仕様●全光束(lm):900●色温度(K):3000(電球色)●定格寿命(時間):25000●使用電圧:AC100V●定格消費電力(W):11●コード長さ(mm):1800●セード形(mm):455●全高(mm):450●クランプ挟み巾(mm):55●質量(g):1200●材質:鉄、樹脂
  • USBデスクライト YO-22シリーズ 東京メタル

    USBデスクライト YO-22シリーズ

    東京メタル
    ¥6,698税込¥7,368
    1台
    10日以内出荷から17日以内出荷
    USB-TypeCを入力電源とするデスクライト。デスクトップパソコンなどから電源が取れるためコンセントのない場所でも使用ができ便利です。、タッチセンサースイッチ、圧迫感のないシンプルなデザインです。、電球色~白色(3000-5000K)の調色ができ、明るさ調節もOK。、別売りのACアダプター(YO-22WADP)をご使用いただく事でコンセント電源でご使用いただく事ができます。
    仕様●寸法:ベース/110×180mm、セード径/幅40×長さ290mm、全高/375mm●使用電圧:12V●消費電力:12W●入力:USB TypeC●出力:USB Type-A●色温度:3000-5000K●明るさ:700lm(調光可)●スイッチ:タッチセンサー●タイマー:付(45分間タイマー)●USBケーブル長:1.5m
  • デスクスタンドライト アームライト式 ブラック 電球別売品 東京メタル

    デスクスタンドライト アームライト式 ブラック 電球別売品

    東京メタル
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    7日以内出荷
    上部がアームライト式で可動範囲が広く、お好みの場所を照らす事ができます。 電球別売品。E26/60W迄。LED電球使用可能。
    仕様●使用電源:AC100V●材質:鉄●電球別売:口金E26/100V/60W迄使用可能●スイッチ:ロータリースイッチ式●高さ:900mm●コード長さ:1.8m●フレンジサイズ:Φ195×26mm●セード径:Φ170mm●重量:3kgアズワン品番68-0583-46
  • デスクスタンド 東京メタル

    デスクスタンド

    東京メタル
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    17日以内出荷
    木製ベースの上に曲がりネックと緑のガラスセードがお洒落な、インテリアデスクライト
    仕様●全高:425mm●セード径:Φ165mm●フレンジ:Φ155mm●本体重量:1.5kg●使用ランプ:電球付属/LEDランプ・口金E26(40W相当・電球色)●調色機能:無●調光機能:無段階調光●USB端子:無●コード長さ:1.6m●消費電力:40W●光源色:電球色●使用電圧:AC100Vアズワン品番68-0764-04
  • インテリアスタンド 東京メタル

    インテリアスタンド

    東京メタル
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    17日以内出荷
    インテリアスタンド(LEDシャンデリア40W電球E26付) 中間スイッチ付き
    仕様●本体カラー:乳白●全高(mm):435●コード長さ(mm):1600●質量(g):1600●セード材質:ポリプロピレン●鉄外形(mm):セード径Φ135×150●使用電圧:AC100V●定格消費電力(W):4アズワン品番68-0763-92
  • デスクスタンド 東京メタル

    デスクスタンド

    東京メタル
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    17日以内出荷
    調光器との併用はできません

『卓上ライト』には他にこんなカテゴリがあります

クランプライト