絞り込み
電球の種類
LED(7)
アーム
- その他(1)
- シングルアーム(1)
- ダブルアーム(4)
調光の可否
- ×(2)
- ○(5)
消費電力(W)
- 5未満(6)
- 5~10未満(3)
- 10~20未満(9)
色
シルバー(5)
ブラック(6)
ブルー(1)
ホワイト(6)
コード長さ(m)
- 1.5(1)
- 1.8(3)
- 1.9(1)
- 2.4(1)
1.5・1.8・1.9・2.4
ブランド
- 山田照明
- オーム電機(20)
- 日機(11)
- 東京メタル(11)
- コイズミファニテック(6)
- スワン電器(5)
- サンワダイレクト(4)
- エスコ(3)
- GENTOS(3)
- セーブインダストリー(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- イシグロ(2)
- ODELIC(オーデリック)(2)
- ピーナッツクラブ(2)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(2)
- TAIGASHOJI(大河商事)(2)
- アズワン(1)
- フィリップス(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
特価
「電球の種類」から絞り込む

LED(7)

Zライト
山田照明(1件のレビュー)¥20,980税込¥23,0781台当日出荷半世紀以上の歴史を持つZ-LIGHT(ゼットライト)、蛍光灯Zライトの定番「Z-208」の光をLEDで実現。長年モノづくりの現場を支えてきたZ-208、明るくシンプルで頑丈なつくりで多くの方々に支持されてきました。オリジナルを超えるべく、LED化しました。 ロータリースイッチによる7段階調光付属品専用クランプ、ストッパーネジ(クランプ内)、専用クランプ(取付可能厚55mmまで)トラスコ品番115-3729材質本体:鋼、アルミ、樹脂長さ(mm)(光源部)540幅(mm)600質量(kg)1.8高さ(mm)674奥行(mm)579電源(V)100クランプ幅(mm)55光源色昼白色色(本体)シルバーアームダブルアーム明るさ(Lm)1924演色指数(Ra)80標準消費電力料金(円/h)0.46エコロジー商品省エネ
LEDデスクライト Z-Light
山田照明(1件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481台当日出荷初期モデルの特性を継承しながらリファインを続けてきた「108」。変わらない”使いやすさ”です。仕様従来光源相当:白熱60W相当材質/仕上鋼/アルミ/樹脂質量(kg)1.4明るさ(W)E26 LED電球(昼白色)7.2×1クランプ専用クランプ付属(取付可能厚55mmまで)アーム長さ(mm)450+450色温度(K)5000LED色昼白色寿命LEDモジュール:40000h取付け方法クランプエネルギー消費効率(Lm/W)86.6セード寸法(mm)幅:Φ190・高:193クランプ取付幅(mm)~55適合ランプLDA7N-G/2、使用可能ランプ:LDA7N-G/2調光方式非調光直下照度(Lx)中心:1414演色指数(Ra)80定格光束(Lm)624エコロジー商品省エネ
Z-LIGHT LEDアームスタンド
山田照明(2件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷動かしやすいハンドル付のヘッドで座っていても操作がしやすいモデルです。 ワイドに明るいJIS Aクラス相当で30~100%無段階調光ができます。材質セード部:ABS樹脂、アーム部:アルミ幅(mm)326質量(kg)0.8取付クランプ方式高さ(mm)431奥行(mm)491電源(V)AC100消費電力(W)9クランプ幅(mm)6~55光源LED9Wアームダブルアーム明るさ(Lm)580直下照度(Lx)1540(中心)電球の種類LED調光の可否可
LEDデスクライト Z-Light
山田照明¥16,980税込¥18,6781台当日出荷ヘッドの水平を維持して可動するZ-LIGHT特有のアーム。ベストセラーのZ-10から光量を大幅にアップしたZ-10Nへ、そして明るさそのままで色の再現性を向上させたZ-10Rに進化。 ソフトスタート機能(100~5% 無段階調光)仕様従来光源相当:白熱150W相当材質鋼/アルミ/樹脂質量(kg)1.4消費電力(W)11.9明るさ(W)LED:11.9電源コード(m)1.5クランプZ-A17本体同色仕様六角レンチ付属アーム長さ(mm)360+360機能ラストメモリー、ダブルクリック100%色温度(K)5000LED色昼白色取付け方法クランプエネルギー消費効率(Lm/W)88.7セード寸法(mm)幅:420LED寿命(時間)40000クランプ取付幅(mm)6~45アーム平行アーム調光方式ソフトスタート調光(100~5% 無段階調光)直下照度(Lx)中心:2430演色指数(Ra)90定格光束(Lm)1055電球の種類LED調光の可否可エコロジー商品省エネ
LEDアーム型スタンド Z-LIGHT 高演色LED光源モデル
山田照明(2件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781台当日出荷人気のZ-80に、より自然光に近い高演色LEDをプラス。写真やグラフィックを楽しみたい最良の逸品。明るさもさらにパワーアップしました。 色の再現性に優れた高演色LEDを採用仕様ダブルクリック100%材質アルミ、樹脂、亜鉛ダイキャスト質量(kg)1.6アーム長さ(mm)360+360光源LED12.0W色温度(K)5000取付け方法クランプ点灯方式ソフトスタート機能(100~10%無段階調光)エネルギー消費効率(Lm/W)68セード寸法(mm)幅450×高15LEDLED一体型LED寿命(時間)40000クランプ取付幅(mm)6~45アームダブルアーム光色昼白色調光方式ソフトスタート調光直下照度(Lx)(中心)1906演色指数(Ra)97定格光束(Lm)815
LEDデスクライト クランプ式
山田照明¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷集中できるアカリ新たに設計した【光源が目に入りづらいグレアレスシェード】を採用したZ-LIGHT。集中している時にふと上を向いて光源が目に入り眩しいと感じる事が少なくなります。集中したい時間をサポートするデスクライトです。付属品専用上締め角型クランプ(保体同色・取付可能厚45mmまで)、六角レンチ、ACアダプター コード長さ1.8M消費電力(W)11.5光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応調光方式【無段階】10~100%直下照度(Lx)2210演色指数(Ra)94定格光束(Lm)1057
LEDデスクライト
山田照明¥29,980税込¥32,9781台当日出荷色温度固定型(5000K昼白色)Ra97の高演色モデルです。一般的な「平均演色評価」はもちろん、繊細な色再現性の基準となる「特殊演色評価」でも優れた数値を示しています。特に従来のLEDでは難しいとされていた「R9(赤)」も正確に発色し、微妙な色の違いも表現します。自然光下(太陽下)での色の見え方と同等レベルの色を再現できます。用途製品の外観検査トラスコ品番561-2375材質アルミ・樹脂・亜鉛ダイキャスト幅(mm)450色ホワイト高さ(mm)455奥行(mm)492電源(V)AC100消費電力(W)12コード長さ(m)1.8全光束(Lm)815光源色昼白色明るさ(Lm)815演色指数(Ra)97標準消費電力料金(円/h)0.288エコロジー商品省エネ
クランプ
山田照明¥3,398税込¥3,7381個当日出荷ねじ込み部がない上締め式クランプです。仕様Zライト専用クランプ材質樹脂幅(mm)50.8高さ(mm)70.5質量(g)400奥行(mm)50.8クランプ幅(mm)6~45取付可能厚(mm)6~452018年トラスコ掲載ページ7 0924
Z-Light LEDデスクライト(シルバー)
山田照明¥15,980税込¥17,5781台4日以内出荷集中できるアカリ新たに設計した【光源が目に入りづらいグレアレスシェード】を採用したZ-LIGHT。集中している時にふと上を向いて光源が目に入り眩しいと感じる事が少なくなります。集中したい時間をサポートするデスクライトです。白熱灯150W相当。高演色Ra94。肌色きれい。明るさJIS-AAクラス相当。Wクリック100%。ラストメモリー。ソフトスタート材質鋼/アルミ/樹脂質量(kg)1.4電圧(V)100専用消費電力(W)11.5電源ACアダプターアーム長さ(mm)360.+360光源LED 11.5W色温度(K)5000寿命LEDモジュール:40000取付け方法クランプ点灯方式無段階調光10~100%エネルギー消費効率(Lm/W)91.9セード寸法(mm)セード幅430×77LEDLED一体型光色昼白色演色指数(Ra)94定格光束(Lm)1057従来光源白熱150W相当エコロジー商品省エネ
Zライト/デスクライト
山田照明¥2,198税込¥2,4181個5日以内出荷机に埋め込みタイプのクランプ。回転制御・抜け止め機能対応機種:Z-00N。取付可能厚35mmまで。回転制御範囲(左右:約60°)。ゼットライト専用取付方式クランプ
Z-Light LEDデスクライト(ホワイト)
山田照明¥8,898税込¥9,7881台4日以内出荷手軽に明るく一筆書きのスタイルはシンプルでどんな空間にもなじみます。自由に動くフレキシブルアームとUSBタイプの電源コードを採用しているのでモバイルバッテリーやパソコンに接続すれば手軽に色々な場所で使うコトができます。白熱60W相当。高演色Ra94。肌色きれい。3段階調光。ラストメモリー。ソフトスタート。タッチスイッチ材質樹脂/鋼/シリコン質量(kg)0.7電圧(V)100専用消費電力(W)4.2電源USBケーブル寸法(幅W×高さH)(mm)475×320光源LED 4.2W色温度(K)5000寿命LEDモジュール:40000取付け方法置き型点灯方式3段階調光エネルギー消費効率(Lm/W)105セード寸法(mm)セード幅300×33LEDLED一体型光色昼白色演色指数(Ra)94定格光束(Lm)441従来光源白熱60W相当
Z-Light LEDデスクライト(ブラック)
山田照明¥8,898税込¥9,7881台4日以内出荷手軽に明るく一筆書きのスタイルはシンプルでどんな空間にもなじみます。自由に動くフレキシブルアームとUSBタイプの電源コードを採用しているのでモバイルバッテリーやパソコンに接続すれば手軽に色々な場所で使うコトができます。白熱60W相当。高演色Ra94。肌色きれい。3段階調光。ラストメモリー。ソフトスタート。タッチスイッチ材質樹脂/鋼/シリコン質量(kg)0.7電圧(V)100専用消費電力(W)4.2電源USBケーブル寸法(幅W×高さH)(mm)475×320光源LED 4.2W色温度(K)5000寿命LEDモジュール:40000取付け方法置き型点灯方式3段階調光エネルギー消費効率(Lm/W)105セード寸法(mm)セード幅300×33LEDLED一体型光色昼白色演色指数(Ra)94定格光束(Lm)441従来光源白熱60W相当エコロジー商品省エネ
LEDデスクライト Z-LIGHT
山田照明¥27,980税込¥30,7781台6日以内出荷パラレルアームと同じ、スムーズでどこにでも止まります。 色温度は3000K・4000K・5000K・6200Kの4パターン。調光は各色でコントロールできます。(30~100%) 調光、調色機能をひとつのボタンに集約したシンプルなデザイン。 上アームは、モニターのベゼルに近い薄さ。90°折りたたむとアンビエンドモードになります。 丸型上締めクランプ。(取付可能厚:6~55mm)材質アルミ、樹脂質量(kg)1.5消費電力(W)7スイッチプッシュスイッチ:ソフトスタート・無段階調光 ボタンの長押しで明るさが変わり、2回連続で押すと100%点灯します。電源ACアダプター付属電源コード(m)1.8クランプ専用丸型上締クランプ(取付可能厚55mmまで)光源LED7.0W(各光色無段階調光)色温度(K)3000(電球色)、4000(白色)、5000(昼白色)、6200(昼白色)エネルギー消費効率(Lm/W)93.8LED寿命(時間)40000クランプ取付幅(mm)10~50アームダブルアーム光色電球色、白色、昼白色、昼白色演色指数(Ra)80定格光束(Lm)657電球の種類LED調光の可否可
LEDデスクスタンド ミニモ クランプ取付
山田照明¥18,980税込¥20,8781台5日以内出荷やわらかくて面白い感触のシリコン製。取り外し、洗うこともできるので「清潔」です。 バネの部分をカバーして「安全」です。 誰でもメンテナンスしやすいLED交換型。柔らかく光を透過します。 ポールジョイントを採用しています。スイッチはコード中間スイッチを採用。材質シリコン、鋼質量(kg)0.7消費電力(W)4.2スイッチ中間スイッチ電源コード(m)1.8クランプZ-A12(シルバー色)付属(取付可能厚55mmまで)光源E17LED電球 4.2W×1【LDA4L-G-E17/S/40W】エネルギー消費効率(Lm/W)45.9LED寿命(時間)40000クランプ取付幅(mm)~55アームシングルアーム光色電球色定格光束(Lm)193電球の種類LED調光の可否不可
Zライト/クランプ
山田照明¥3,298税込¥3,6281個5日以内出荷Zライト壁面設置用オプション。抜け防止ネジ付※抜け防止機能の適合は適合リストを確認ください。取付ビス3本付属。使用不可機種:Z-3600/Z-10D/Z-00N。取付部が24mm以上のしっかりした場所に取り付けてください。清潔感のある白色。ゼットライト専用寸法(mm)幅:70・高:65・奥行:65材質/仕上アルミダイキャスト(白色塗装)質量(kg)0.2取付方式クランプ
Zライト/デスクライト
山田照明¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷白熱灯80W相当。中心直下照度:960Lx。光源部:色温度固定型(5000K昼白色)Ra97。ON/OFFスイッチ。マグネット取付。電源:ACアダプター不要/コード長さ:2.0m用途棚下専用質量(kg)1.4取付方式クランプ消費電力(W)11.9電源ACアダプターアーム長さ(mm)270+360光源LED 11.9W【従来】白熱150W相当色温度(K)5000点灯方式ソフトスタート機能(100~5% 無段階調光)エネルギー消費効率(Lm/W)88.7セード寸法(mm)【幅】Φ420LEDLED一体型LED寿命(時間)40000光色昼白色調光方式ソフトスタート調光演色指数(Ra)Ra94定格光束(Lm)1055エコロジー商品省エネ
Zライト/フロアベース
山田照明¥27,980税込¥30,7781個5日以内出荷高さ1000mmのフロアベース。ゼットライト専用寸法(mm)幅Φ330・高1,000質量(kg)11.5取付方式ベースタイプ
Zライト/デスクライト
山田照明¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷ダイクロハロゲン50W相当。直下照度:2300Lx。光源部:色温度固定型(5000K昼白色)Ra94。卓上専用。ランプ交換型。ACアダプタ不要。コード長さ:1.0m質量(kg)0.7高さ(mm)【アーム】400取付方式ベースタイプ消費電力(W)4.8光源LED 4.8W【従来】ダイクロハロゲン50W相当色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)88.3セード寸法(mm)【幅】Φ35【長さ】150LED寿命(時間)40000光色昼白色調光方式非調光演色指数(Ra)Ra94定格光束(Lm)424エコロジー商品省エネ
Zライト/デスクライト
山田照明¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷差込口1ホール型クランプ。縦横取付兼用型クランプ。取付可能厚55mmまで。ゼットライト専用。40mm以上の平面がないと取付できませんのでご注意下さい。使用不可機種:Z-3600・ZM-025・ZR-2N寸法(mm)幅80×40・高125材質/仕上アルミ(シルバー塗装)質量(kg)0.5取付方式クランプ
Zライト/デスクライト
山田照明¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷卓上型。2ウェイ電源(USB Type-C/内蔵バッテリー)。USBケーブル(Type-C)とACアダプタ(出力DC5V/出力電流1.0~2.4A)は別途用意してください。バッテリー使用時は60%で約8時間点灯。100%点灯時(明るさアップモード)は1時間後に自動的に60%点灯。IP66防雨型、屋外で使用可能。USB Type-Cコネクタ給電、6時間でフル充電材質アクリル/アルミ/樹脂寸法(mm)幅Φ135・高290質量(kg)0.8取付方式置き型消費電力(W)1.2電源2ウェイ電源光源LED 2.7W(LED点灯+充電時)、1.2W(LED点灯のみ)色温度(K)2700点灯方式2ウェイ電源エネルギー消費効率(Lm/W)58.3LEDLED一体型LED寿命(時間)40000光色電球色調光方式ソフトスタート調光演色指数(Ra)Ra80定格光束(Lm)70エコロジー商品省エネ
Zライト/デスクライト
山田照明¥38,980税込¥42,8781個5日以内出荷白熱60W相当。中心直下照度:1780Lx。光源部:連続調光(2700K電球色)Ra94。Wクリック100%。ラストメモリー。ソフトスタート。電源:ACアダプター/コード長さ:1.5m質量(kg)1.5取付方式クランプ消費電力(W)10電源ACアダプターアーム長さ(mm)570+645光源LED 10.0W【従来】白熱60W相当色温度(K)2700点灯方式ソフトスタート機能(100~15%無段階調光)エネルギー消費効率(Lm/W)62.2セード寸法(mm)【幅】Φ170【厚さ】52LEDLED一体型LED寿命(時間)40000光色電球色調光方式ソフトスタート調光演色指数(Ra)Ra94定格光束(Lm)622エコロジー商品省エネ
Zライト/デスクライト
山田照明¥31,980税込¥35,1781個5日以内出荷白熱60W相当。中心直下照度:2468Lx。光源部:連続調光(7800K白色)Ra90。Wクリック100%。ラストメモリー。ソフトスタート。電源:ACアダプター/コード長さ:1.5m質量(kg)1.4取付方式クランプ消費電力(W)12電源ACアダプターアーム長さ(mm)360+460光源LED 12.0W【従来】白熱60W相当色温度(K)7800点灯方式ソフトスタート機能(100~10%無段階調光)エネルギー消費効率(Lm/W)85.4セード寸法(mm)【幅】Φ450LEDLED一体型LED寿命(時間)40000光色昼光色調光方式ソフトスタート調光演色指数(Ra)Ra90定格光束(Lm)1025エコロジー商品省エネ
Zライト/デスクライト
山田照明¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷ダイクロハロゲン50W相当。直下照度:2000Lx。光源部:色温度固定型(2700K電球色)Ra94。卓上専用。ランプ交換型。ACアダプタ不要。コード長さ:1.0m質量(kg)0.7高さ(mm)【アーム】400取付方式ベースタイプ消費電力(W)4.8光源LED 4.8W【従来】ダイクロハロゲン50W相当色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)79.5セード寸法(mm)【幅】Φ35【長さ】150LED寿命(時間)40000光色電球色調光方式非調光演色指数(Ra)Ra94定格光束(Lm)382エコロジー商品省エネ