絞り込み
消費電力(W)
  • 10~20未満(4)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラック(4)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(2)
ブランド
  • スワン電器
  • 山田照明(26)
  • オーム電機(20)
  • 日機(11)
  • 東京メタル(11)
  • コイズミファニテック(6)
  • サンワダイレクト(4)
  • エスコ(3)
  • GENTOS(3)
  • セーブインダストリー(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • イシグロ(2)
  • ODELIC(オーデリック)(2)
  • ピーナッツクラブ(2)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(2)
  • TAIGASHOJI(大河商事)(2)
  • アズワン(1)
  • フィリップス(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電球の種類から絞り込む
  • 目に優しいブルーライトカットデスクライト(クランプタイプ) スワン電器

    目に優しいブルーライトカットデスクライト(クランプタイプ)

    スワン電器
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    ブルーライトカットフィルタ付きの日本製デスクライト。380~495nmの波長域の光を最大で47%カット。目が疲れにくく、お子様にも安心してご使用いただける仕様です。本体に400Wまで対応のコンセント付き。スマートフォン、タブレットの充電等に最適です。クランプタイプなので机のスペースを有効に使えます。面で照らす面発光を採用。 面で光ることにより、あたりを均一に照らし、眩しさを抑えています。安心の抗菌仕様でいつでも清潔
    材質(本体)樹脂・アルミ・スチール質量(g)620定格寿命(時間)40000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×620×570機能押スイッチ/コンセント400W最大消費電力(W)14色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)60光束(Lm)850RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)82
  • OLEDデスクライト 本体クランプ付 ブラック LEXシリーズ スワン電器

    OLEDデスクライト 本体クランプ付 ブラック LEXシリーズ

    スワン電器
    48,980税込53,878
    1個
    当日出荷
    紫外線を含まず赤外線やブルーライトを抑え、目の健康に配慮したOLED照明パネル搭載です。濃い影をつくらない面発光照明です。光を照らしたい位置でピタリと止まる、操作性に優れたアームです。テレワーク時の照明に
    寸法(mm)145×302(ヘッド部)電源(V)AC100(50/60Hz)アーム寸法(mm)280×360最大消費電力(W)13.5色温度(K)4000色(本体)光束(Lm)300アズワン品番64-0687-98クランプ取付幅(mm)5~50(付属品)直下照度(Lx)550(40cm)
  • マグカップ&ベッドライト スワン電器

    マグカップ&ベッドライト

    スワン電器
    1,898税込2,088
    1台
    7日以内出荷
    マグカップ型の小物入れにLEDライトがついた、ベッド枠等に挟んで使えるベッドライトです。小物入れにはメガネやスマホを収納でき便利。スマホの充電ができるUSB端子付きです。
    厚さ(mm)【固定可能】19~34まで質量(g)340消費電力(W)給電時7、無段階調光時2~0.6入力電圧(V)AC100~240【器具】DC24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×120×85(全長最大値340)光源【LED】電球色LED(3000K/130lm)動作温度(℃)-10~35耐荷重(g)【小物入れ】300までUSBDC5V1Aエコロジー商品省エネ
  • OLEDデスクライト 本体クランプ付 ブラック LEXシリーズ スワン電器

    OLEDデスクライト 本体クランプ付 ブラック LEXシリーズ

    スワン電器
    48,980税込53,878
    1個
    5日以内出荷
    紫外線を含まず赤外線やブルーライトを抑え、目の健康に配慮したOLED照明パネル搭載です。濃い影をつくらない面発光照明です。光を照らしたい位置でピタリと止まる、操作性に優れたアームです。テレワークテレワーク時の照明に
    寸法(mm)145×302(ヘッド部)電源(V)AC100(50/60Hz)アーム寸法(mm)280×360色温度(K)3000光束(Lm)300アズワン品番64-0687-99クランプ取付幅(mm)5~50(付属品)直下照度(Lx)550(40cm)
  • LEDアームスタンド スワン電器

    LEDアームスタンド

    スワン電器
    46,980税込51,678
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    高品質家具調デザインLEDアームライト
    用途OLEDアームスタンドライト全長(mm)1080質量(g)1200スイッチディマースイッチ全光束(Lm)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)207×129.5×63.5

卓上ライト』には他にこんなカテゴリがあります

クランプライト