絞り込み
電球の種類
LED(1)
アーム
- シングルアーム(1)
調光の可否
- ×(1)
消費電力(W)
- 10~20未満(1)
色
ホワイト(2)
コード長さ(m)
- 3(1)
3
ブランド
- ODELIC(オーデリック)
- 山田照明(26)
- オーム電機(20)
- 日機(9)
- GENTOS(3)
- スワン電器(3)
- 東京メタル(3)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(2)
- TAIGASHOJI(大河商事)(2)
- フィリップス(1)
- HIDISC(1)
- ITPROTECH(1)
- コイズミ照明(1)
「電球の種類」から絞り込む

LED(1)

超音波人感センサー
ODELIC(オーデリック)¥4,998税込¥5,4981台翌々日出荷着席・離席を感知して、点灯・消灯をタッチレスコントロール。T-LINEシリーズのために開発された、高精度な人感機能を備えた超音波センサー。超音波の到達距離をきめ細かに設定できるので、座席の後方を通過する人の動きで誤反応もありません。着席時はON、離籍時はOFFするデスク照明の自動管理が可能、省エネに貢献します。材質樹脂長さ(mm)64幅(mm)74質量(kg)0.1色オフホワイト色高さ(mm)72種類T-LINEスタンド専用エコロジー商品省エネ
広配光デスクライト
ODELIC(オーデリック)¥36,980~税込¥40,678~1台翌々日出荷机上面を広範囲に照らすワイド配光のデスクライト。別売の専用センサーを組み合わせることでタッチレスコントロールが可能です。オフィスやご自宅で快適なデスクワークをサポートします。仕様調光器:不可取付クランプタイプ高さ(mm)634材質(本体)アルミ(オフホワイト色)種類器具:LED一体型スイッチ点灯→消・調光(100-40%)色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間取付可能厚(mm)5~50迄アームシングルアーム演色指数(Ra)94エコロジー商品省エネ