絞り込み
ブランド
- Fluke Forest(フルークフォレスト)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(22)
- オーム電機(18)
- 東京メタル(9)
- ELPA(7)
- サンワサプライ(3)
- スワン電器(2)
- ダルトン(2)
- GENTOS(1)
- 友屋(1)
- ZEFULS(1)
- DAISHIN(大進)(1)
- GLOBAL(日本グローバル照明)(1)
- EXHEART(1)
特価
本日9月24日(木)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「電球の種類」から絞り込む

クリップLEDライト
Fluke Forest(フルークフォレスト)¥5,498税込¥6,0481個5日以内出荷アウトドアや室内での使用に最適な照明です。最大5cmの厚さに対応。ベッドフレームやお庭や物置、キャンプでのテントポールに。クリップで簡単に取り付けられるため、さまざまな場所での使用が可能です。最大240ルーメンの明るさを持ち、広範囲を照らす拡散タイプの光を提供します。さらに、電球色から昼白色までの3段階の調色が可能で、雰囲気に合わせた照明を楽しむことができます。マグネットボールジョイントにより、自由に角度を調整できるため、必要な場所を的確に照らすことができます。USB Type-Cでの充電が可能で、無線での使用もできるため、持ち運びにも便利です。オシャレなデザインで、機能性とスタイルを兼ね備えたこのライトは、日常生活をより快適にします。寸法(mm)照明:74×74×37、照明+トング:120×140×37質量(g)112/178 (クリップ装着時)充電時間1.5時間色温度(K)3000/4000/6000充電電圧(V)5充電電流(A)1バッテリー容量(mAh)2000運転時間15時間