絞り込み
ブランド
- 京セラインダストリアルツールズ
- EcoFlow(エコフロー)(23)
- DJI(12)
- Jackery(ジャクリ)(10)
- Anker(アンカー)(8)
- 富士倉(7)
- サイバーパワー(7)
- エスコ(5)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(5)
- ASAGAO(5)
- イチネンTASCO(4)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(4)
- TogoPower(4)
- RENOGY JAPAN(4)
- Bigblue Tech(ビッグブルーテック)(4)
- 日動工業(3)
- 国重・ライティング(3)
- オーム電機(2)
- New-Era(ニューエラー)(2)
- ブランドをもっと見る

ポータブル電源用 ソーラーパネル延長ケーブル
京セラインダストリアルツールズ¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷ポータブル電源から離れた場所にソーラーパネルを設置できます。ケーブル長は3mです用途ポータブル電源から離れた場所でのソーラーパネルの設置適合機種DPS600・DPS1000・DPS1800・DPS2400・DPSN310・DPSN610質量(g)190寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×170×10入数1
ポータブル電源用 ソーラーパネル分岐ケーブル
京セラインダストリアルツールズ¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷ソーラーパネルを2枚同時に接続して充電時間の短縮ができます。ケーブル長は50cmです。Y字型の分岐ケーブルです用途ソーラーパネルを2枚同時に接続して充電時間の短縮適合機種DPS600・DPS1000・DPS1800・DPS2400・DPSN310・DPSN610質量(g)135寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×115×10入数1
ポータブル電源用 シガーソケット充電ケーブル
京セラインダストリアルツールズ¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷車の中でも充電できる12V専用の充電ケーブルです。12V専用です(トラックは24Vなので充電不可です)用途DPS600・DPS1000・DPS1800・DPS2400・DPSN310・DPSN610の充電適合機種DPS600・DPS1000・DPS1800・DPS2400・DPSN310・DPSN610質量(g)100ケーブル長(m)1.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×270×20入数1
並列接続ケーブル
京セラインダストリアルツールズ¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷並列接続ケーブルで、2台のポータブル電源を接続。同時に稼働させると出力電力・電池容量がアップします。用途ポータブル電源用
ソーラーパネル ポータブル電源用
京セラインダストリアルツールズ¥73,980税込¥81,3781個3日以内出荷太陽光で充電できるポータブル電源(DPS600・DPS1000・DPS1800・DPS2400・DPSN310・DPSN610)用の充電用ソーラーパネルです。USB機器に直接給電できる出力端子付(USB Type-A/Type-C)です。自立するスタンド付です。持ち運びや収納に便利な折り畳み式です。ケーブル収納ポケット付です用途ポータブル電源(DPS600・DPS1000・DPS1800・DPS2400・DPSN310・DPSN610)用の充電適合機種DPS600・DPS1000・DPS1800・DPS2400・DPSN310・DPSN610質量(g)8000使用温度範囲(℃)0~40出力【DC】20V(最大200W)【USB Type-A】5V/3.5A、9V/2A、12V/1.5A、最大18W【USB Type-C】5V/3.5A、9V/2A、12V/1.5A、最大18W最大出力(W)200寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)608×70×536電源電圧(V)20充電時間(時間/DPS600)3.3~3.5 / (時間/DPS1000)5.5~6 / (時間/DPS1800)8.5~9 / (時間/DPS2400)13~13.5定格電源電流10A
『非常用電源』には他にこんなカテゴリがあります
- 非常用電源オプション
- 非常用電源本体