絞り込み
性質
  • 撥水(2)
ブランド
  • AUTOGLYM
  • モノタロウ(3)
  • PROSTAFF(プロスタッフ)(24)
  • GYEON(ジーオン)(18)
  • ウイルソン(14)
  • SOFT99(13)
  • クリスタルプロセス(11)
  • 古河薬品工業(8)
  • ジョイフル(7)
  • シュアラスター(6)
  • リンレイ(5)
  • ニューホープ(4)
  • AUG(4)
  • 横浜油脂工業(Linda)(4)
  • TIPTOP(4)
  • エスコ(3)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(3)
  • FALCON(3)
  • Pellucid(旧MIRAREED)(3)
  • ディアンドディ(3)
内容量(L)
  • 0.5~1未満(1)
  • 5~10未満(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「性質」から絞り込む
撥水(2)
  • 超濃縮高発泡カーシャンプー フォーミング・カー・ウォッシュ AUTOGLYM

    超濃縮高発泡カーシャンプー フォーミング・カー・ウォッシュ

    AUTOGLYM
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    フォーミング・カー・ウォッシュは粘度の高い超濃縮シャンプーです。 500倍の希釈倍率で、非常に経済的に洗車をすることが可能です。 また、高発泡の豊かな泡が日常の汚れを素早く落とし、洗い残しの無い完璧な仕上がりを実現します。 本製品は、オートグリムアクア・ワックスやスーパー・レジン・ポリッシュ、エクストラ・グロス・プロテクションの皮膜を落とすことなく、表面に付着した汚れを素早く洗浄・除去しますので、日頃のボディー・メンテナンスに最適です。 全ての塗装色にご使用いただけます。
    用途超濃縮高発泡シャンプー使用方法1.ご使用前に良く振ってください。2.5lのバケツの場合キャップ1杯分(約10mL)をバケツに入れ、ホース等を利用して勢い良く水を足してください。勢いがあればあるほど、高発泡の泡を作ることが可能です。3.まずボディが冷えていることを確認してください。表面の汚れを落とす為、水でボディをすすいでください。その後、車の屋根部分から洗いはじめ、下方向に向かって洗車します。その際、シャンプーが乾燥してしまわないようにご注意してください。4.水垢の発生を防ぐ為に、清潔な水ですすいだ後、アクア・ドライ等で拭き上げてください。さらに光沢仕上げをするためには、アクア・ワックスをご使用ください。容量(mL)500区分ボディー用危険物の類別非危険物
  • 生分解性多目的洗浄剤 マルチウォッシュTFR(PM3) 25L AUTOGLYM

    生分解性多目的洗浄剤 マルチウォッシュTFR(PM3) 25L

    AUTOGLYM
    ¥29,980税込¥32,978
    1個(25L)
    4日以内出荷
    非常に費用効果の高い、車のインテリアにもエクステリアにも幅広く使える多用途な生分解性洗浄剤です。環境への影響を最小限に抑えながらオイルやグリースを安全かつ効果的に除去します。濃縮されていますので、ご利用に合わせて希釈してください。さわやかな柑橘系の香りです。また、高圧洗浄機でもご利用いただけます。カーシャンプーの前にTFRを使用しておけば、汚染物質が除去され、塗装による損傷のリスクが最小限に抑えられます。【使用方法】。使用する前に、内装生地の目立たないところで変色したりしないか事前に試してみてください。用途に合わせて希釈してください。屋外で使用する場合は、低い位置から車両に均等に塗布してください。 製品を乾燥させないでください。 高圧水で洗い流してください。室内で使用する場合は、ハンドスプレーで塗布し、スポンジまたはブラシなどを使い、 湿らせた綿布で拭き取ります。
    用途生分解性多目的洗浄剤区分塗装面・ホイール・内装用危険物の類別非危険物
  • 生分解性強力洗浄剤 光沢仕上げ アドバンストTFRスーパーストレングス AUTOGLYM

    生分解性強力洗浄剤 光沢仕上げ アドバンストTFRスーパーストレングス

    AUTOGLYM
    ¥54,980税込¥60,478
    1個(25L)
    4日以内出荷
    洗うだけで簡単に美しい光沢のある仕上がりになります。高発泡性洗剤なので、泡立ち良く、路面から付着した汚れや油分を迅速に除去します。また、本製品を使うとすぐに乾きますので、作業時間を大幅に短縮できます。すべての車両外装での使用に適しています。仕上がると美しい光沢と撥水加工が施されます。【使用方法】。パッケージ記載の希釈率を参考に本製品を適宜水で薄めてください。本製品は高圧洗浄機に対応しています。車両の低い所から洗浄を始めてください。ボディーに均等にスプレーします。洗剤が乾かないうちに水で洗い流してください。
    用途生分解性強力洗浄剤(グロスフィニッシュ)区分塗装面・ホイール・内装用危険物の類別非危険物
  • 低発泡中性撥水カーシャンプー シャンプー・コンディショナー AUTOGLYM

    低発泡中性撥水カーシャンプー シャンプー・コンディショナー

    AUTOGLYM
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    14日以内出荷
    塗装にツヤを取り戻しその輝きを保護します(防錆剤入り)。 オートグリムスーパー・レジン・ポリッシュとのコンビネーションで定期的にご使用いただくことで、簡単に美しい塗装表面を維持できます。 本製品を使用し、洗車2~3回に1回の割合で、オートグリムスーパー・レジン・ポリッシュでお手入れすることを目安にしてください。 車の洗浄と同時に撥水効果を付加することができます。
    用途防錆剤配合グロスシャンプー使用方法1.ホース等を使って水でボディー表面に付着したゴミ、ホコリを洗い流してください。2.ボトルをよく振り、本製品20mL(キャップ2杯分)をバケツに入れ、10リットルの水で薄めてください。3.スポンジを使ってルーフから下方向へ向かって洗ってください。スポンジは常に軽く並行に動かしてください。洗車は車の片側ずつ行い、洗い流す前に塗装表面でシャンプー液が乾かないようにしてください。4.きれいな水で洗い流し、オートグリムアクア・ドライ等で拭き上げてください。5.安全な視界を確保するため、洗車後、窓ガラスをオートグリムファースト・グラスで拭くことをお勧めします。区分ボディー用容量(L)5性質撥水危険物の類別非危険物
  • 簡易親水剤 オートグロス・リンス AUTOGLYM

    簡易親水剤 オートグロス・リンス

    AUTOGLYM
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    6日以内出荷
    光沢のある撥水仕上げを提供します。 希釈可能で、乾燥時間を短縮します。 また、安全で、すべての面で使いやすい業務用簡易親水剤です。 車両表面の損傷リスクを低減します。 塗装作業を保護し、以降の清掃を簡単にします。 通常の洗車をしてください。 洗車後の濡れた車体に希釈した本製品をスプレーします。 スプレー後、再度水をかけて洗い流すと、驚くほど水切れ良く乾燥します。
    用途簡易親水剤区分ボディー用容量(L)5性質撥水危険物の類別非危険物

『カーシャンプー』には他にこんなカテゴリがあります

ボトル容器カーシャンプー