絞り込み
ブランド
- 三菱電機(79)
- DAIKO(大光電機)(77)
- Panasonic(パナソニック)(38)
- ENDO(遠藤照明)(11)
- ODELIC(オーデリック)(9)
- 東芝ライテック(4)
- 明工社(4)
- TOKISTAR(4)
- 岩崎電気(2)
- JTT(2)
- SwitchBot(2)
- エスコ(1)
- ELPA(1)
- オーム電機(1)
エコロジープロダクト

人感センサ
三菱電機¥10,980~税込¥12,078~1台4日以内出荷から5日以内出荷用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)使用温湿度範囲0~35℃/15~85%RH人感センサ検出範囲Φ4.5m(高さ2m)設置高さ最大3m以下、Φ6m(高さ3m)
照度人感センサ
三菱電機¥29,980税込¥32,9781台92日以内出荷用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)仕様アドレス範囲:000-1~063-4Lx適合【設定器(別売)】データ設定器MN3060/センサ設定器MN3061、【人感センサ子機(別売)】MN3904A(最大接続台数8台)質量(kg)0.2定格入力電圧(V)通信:+-24通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パルス方式、無極性)検知範囲【照度/人感】Φ4m(高さ2m)、Φ6m(高さ3m)/Φ4.5m(高さ2m)照度・人感共に設置高さ最大3m以下使用温湿度範囲0~35℃/15~85%RH設定範囲(照度)100~3000Lx定格入力電流(mA)通信:8.7(子機なし)、22.7(子機接続時)埋込穴(Φmm)75
照度センサ
三菱電機¥23,980税込¥26,3781台92日以内出荷用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)仕様アドレス範囲:000-1~063-4Lx適合【設定器(別売)】データ設定器MN3060/センサ設定器MN3061質量(kg)0.2定格入力電圧(V)通信:+-24通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パルス方式、無極性)検知範囲照度センサ:Φ4m(高さ2m)、Φ6m(高さ3m)設置高さ最大3m以下使用温湿度範囲0~35℃/15~85%RH設定範囲(照度)100~3000Lx定格入力電流(mA)通信:8.7埋込穴(Φmm)75
調光コントローラ
三菱電機¥28,980~税込¥31,878~1台92日以内出荷用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)仕様最大制御台数:72台、アドレス範囲:000-1~095-4Lx質量(kg)0.3定格消費電力(W)4定格入力電圧(V)通信:+-24定格電源電圧100~254V通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パルス方式、無極性)色温度電球色~昼白色 20K step使用温湿度範囲0~35℃/15~85%RH設定範囲(照度)100~3000Lx反射率(%)センサ検知:3~40定格入力電流(mA)通信:2.4埋込穴(Φmm)75調光範囲100~5%調光、0%(消灯)0.5% step
調光信号端末器
三菱電機¥29,980税込¥32,9781台92日以内出荷用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)質量(kg)0.2時間仕様フェードイン:0~180秒(1秒単位)、4~78分(1分単位)、フェードアウト:出荷時は0秒(100%変化あたり)定格入力電圧(V)通信:+-24定格電源電圧24V通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パルス方式、無極性)色温度電球色~昼白色 20K step使用温湿度範囲0~40℃/15~85%RH定格入力電流(mA)通信:5.5使用区分盤内用
接点出力端末器
三菱電機¥29,980税込¥32,9781台92日以内出荷用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)質量(kg)0.2定格入力電圧(V)通信:+-24通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パルス方式、無極性)使用温湿度範囲0~40℃/15~85%RHモード5モード定格入力電流(mA)通信:3.2使用区分盤内用
接点入力端末器
三菱電機¥17,980税込¥19,7781台5日以内出荷用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)質量(kg)0.2定格入力電圧(V)通信:+-24通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パルス方式、無極性)使用温湿度範囲0~40℃/15~85%RH定格電源電流20mAモード5モード定格入力電流(mA)通信:2.4信号入力4入力使用区分盤内用
リモコンブレーカ制御端末器
三菱電機¥19,980税込¥21,9781台92日以内出荷用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)適合【リモコンブレーカ】BC-K03B(三菱電機製)質量(kg)0.2方式瞬時励磁式(1サイクル以下)定格入力電圧(V)通信:+-24通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パルス方式、無極性)使用温湿度範囲0~40℃/15~85%RH定格入力電流(mA)通信:2.9使用区分盤内用
リレー制御端末器
三菱電機¥8,998税込¥9,8981台92日以内出荷用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)付属品バスバー3個質量(kg)0.07定格入力電圧(V)通信:+-24通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パルス方式、無極性)使用温湿度範囲0~40℃/15~85%RH回路数(制御回路)4回路定格入力電流(mA)通信:2.9使用区分盤内用
6Aリレー端末器
三菱電機¥16,980~税込¥18,678~1台92日以内出荷用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)仕様規格値:30000回以上(開閉頻度20回以下/分)定格入力電圧(V)通信:+-24通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パルス方式、無極性)使用温湿度範囲0~40℃/15~85%RH適合負荷照明器具、換気扇
照明コントローラ
三菱電機¥169,800税込¥186,7801台92日以内出荷制御系機器。MILCO.NETのシステムを統括し、配下に接続されたすべての端末機器をコントロールします。複数のコントローラを接続することで、相互連携を行う「またぎ制御」によりコントローラ間をまたいだ制御が可能です用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)質量(kg)0.4定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)22定格入力電圧(V)通信:+-24定格電源電圧100~242V記憶方式不揮発性メモリによる記憶通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パルス方式、無極性)使用温湿度範囲0~40℃/15~85%RH適合電線CPEV、FCPEV停電補償時間(時計)3日通信速度約20msec/端末(最大10kbps)定格入力電流(mA)通信:500使用区分盤内用
増幅器
三菱電機¥19,980~税込¥21,978~1台92日以内出荷制御系機器。照明コントローラに接続する各種端末器を増やす場合や配線長を伸ばす場合に使用します(消費電流500mA、最遠配線長500mを超える場合)。増幅器は直列接続の場合で最大5台まで接続可能です用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)21定格入力電圧(V)通信:+-24定格電源電圧100~242V通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パルス方式、無極性)使用温湿度範囲0~40℃/15~85%RH適合電線CPEV、FCPEV定格出力電圧(V)通信:+-24定格入力電流(mA)通信:3.5接続台数直列接続最大5台まで定格出力電流通信:500mA
位相制御調光器
三菱電機¥14,980税込¥16,4781台92日以内出荷LED照明器具・LED電球と組合わせて、シーンに必要な明かりを得ながら省エネを実現します幅(mm)70質量(kg)0.16取付1個用スイッチボックス(深形)に適合高さ(mm)120電源(V)100適合負荷3~300VA調光率(%)5~100エコロジー商品省エネ
PWM-位相制御変換器
三菱電機¥34,980税込¥38,4781台92日以内出荷ローカル自動調光システム。MILCO.S[有線タイプ]機器仕様電源(V)AC100消費電流(mA)PWM調光信号:2.5適合負荷LED 3~300VA
信号増幅端末器
三菱電機¥24,980税込¥27,4781台92日以内出荷ローカル自動調光システム。MILCO.S[有線タイプ]機器仕様質量(kg)0.8材質(本体)鋼板消費電力(W)7.1出力12V300mA定格電圧(V)100~254使用温湿度範囲0~40℃/85%以下(結露しないこと)端子電源・調光信号線接続台数(LED電源)120台以下
人感センサ
三菱電機¥14,980税込¥16,4781台92日以内出荷ローカル自動調光システム。MILCO.S[有線タイプ]機器仕様適合(コントローラ)MS682、MS382S質量(kg)0.06材質(本体)プラスチック ホワイト色仕上出力方式トランジスタ出力(12V10mA以下)使用温湿度範囲5~35℃/85%以下(結露しないこと)信号ケーブルCPEV、AEΦ0.9、Φ1.2-2C等 最大配線長50m接続台数1コントローラに12台埋込穴(Φmm)50取付可能板厚(mm)5~20
設備インターフェース機器
三菱電機¥63,980税込¥70,3781台92日以内出荷有線LAN/無線LAN。ローカル自動調光システム。MILCO.S[有線タイプ]機器仕様用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)適合(コントローラ)MS681S、MS682S、MS683S、MS684S、MS691S質量(kg)0.25材質(本体)プラスチック ホワイト色仕上消費電力(W)3定格電圧(V)100~254使用温湿度範囲5~35℃/85%以下(結露しないこと)接続台数(1システムにつき)最大5台以下、(コントローラ)1システムにつき10台以下埋込穴(Φmm)75
天井埋込形コントローラ
三菱電機¥18,980税込¥20,8781台92日以内出荷ローカル自動調光システム。MILCO.S[有線タイプ]機器仕様用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)質量(kg)0.3材質(本体)プラスチック ホワイト色仕上定格電圧(V)100~254使用温湿度範囲5~35℃/85%以下(結露しないこと)埋込穴(Φmm)75
misola専用双方向ワイヤレスリモコン
三菱電機¥35,980税込¥39,5781台92日以内出荷misola専用用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ)材質(本体)プラスチック ホワイト色仕上電圧(V)DC3.0電源(基準値)単3アルカリ乾電池2本(付属)設定項目シーン設定(空の状態、フレーム調光率、フェード)、スケジュール設定(日出入固定スケジュール、任意スケジュール)
USB赤外線通信器
三菱電機¥10,980税込¥12,0781台92日以内出荷ローカル自動調光システム。MILCO.S[ワイヤレスタイプ]機器仕様用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ)質量(kg)0.02材質(本体)プラスチック ホワイト色仕上定格電圧(V)DC5(USB給電)対応OSWindows7以降 32bit/64bit通信方式家製協フォーマット準拠インターフェースUSB2.0(Type Aコネクタ)使用温湿度範囲5~35℃/85%以下(結露しないこと)
コンセント式壁付コントローラ
三菱電機¥65,980税込¥72,5781台92日以内出荷ローカル自動調光システム。MILCO.S[ワイヤレスタイプ]機器。スケジュール機能付。920MHz帯 特定省電力無線(ARIB STD-T108準拠)用途屋内、壁取付(取付板使用)(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)仕様スケジュール制御:時刻モード、タイマーモード、コントローラモード:スタンドアロン(単独使用)/コントローラコネクト(複数接続使用)質量(kg)0.7材質(本体)プラスチック+ABS樹脂 ホワイト色仕上消費電力(W)2定格電圧(V)100~200使用温湿度範囲5~35℃/85%以下(結露しないこと)
人感センサ設定リモコン
三菱電機¥7,898税込¥8,6881台92日以内出荷GTシリーズ。SG・HG・RGモデルオプション用途照明器具用付属品乾電池2本(動作確認用)質量(kg)0.06(本体、電池含む)電源単4マンガン電池2本使用可能温度範囲5~35℃到達距離(m)(信号)最大15
手元スイッチ
Panasonic(パナソニック)¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷仕様延長ケーブル:FSK80060(別売)電圧(V)100ケーブル長(m)1.3適合器具NNF41885、NNF41886、NNF41887、NNF41875、NNF41876、NNF41877、NNF41883C
リビングライコン専用 シーン選択子器 ホワイト
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷マット敷き工法(熱抵抗値2.5m2・K/W以下)で断熱施工された壁に使用できます。 高気密対応にするには防気カバー1連用(WV24919)をご使用ください。仕様操作シーン数:4シーン+ON/OFF適合親器:NQ28752WK、NQ28732WK幅(mm)70色プレート:ホワイト取付JIS 1コ用スイッチボックス(カバー付)に適合高さ(mm)120出しろ(mm)10
LED誘導灯用 信号装置 【受注生産品】
岩崎電気¥369,800税込¥406,7801台31日以内出荷付属品交換電池・FK783(12V 2000mAh×2)、ニッケル水素蓄電池、充電モニタ付適合誘導音付点滅形誘導灯・誘導灯(電池内蔵形)の消灯・誘導音付点滅装置質量(kg)11種類誘導音+点滅用 (1回路)消費電力(W)13(最大負荷接続時/167W)定格入力電圧(V)100定格容量【信号回路】誘導音信号出力・点滅信号出力/DC24V合計2A入力電源0.18A(最大負荷接続時/1.7A)認定番号S11A-21
LED誘導灯用 信号装置
岩崎電気¥109,800税込¥120,7801台4日以内出荷誘導音付には使用できません。適合点滅形誘導灯・点滅装置・誘導灯(電池内蔵形)の消灯質量(kg)2種類消灯・点灯用 (1回路)消費電力(W)5.6(最大負荷接続時:405.6W)定格入力電圧(V)100入力電源0.1A(最大負荷接続時:4.1A)ヒューズ容量(A)10認定番号S11A-10
設定ボタンセット【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥4,598税込¥5,0581セット62日以内出荷質量(kg)0.3種類LEDシーリングライト用適合器具HH-XCH0809A、HH-XCH1209A、SNCX38300、SNCX58300