絞り込み
ブランド
- 三菱電機(79)
- DAIKO(大光電機)(77)
- Panasonic(パナソニック)(38)
- ENDO(遠藤照明)(11)
- ODELIC(オーデリック)(9)
- 東芝ライテック(4)
- 明工社(4)
- TOKISTAR(4)
- 岩崎電気(2)
- JTT(2)
- SwitchBot(2)
- エスコ(1)
- ELPA(1)
- オーム電機(1)
エコロジープロダクト

ベター7A 中間スイッチ 通電表示ランプ付
Panasonic(パナソニック)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷付属品通電表示ランプ仕様片切・ブッシング付色ホワイトタイプ袋打コード用定格7A 300V AC(スイッチ定格)、100V(ランプ定格)包装パック商品
MILCO.S ワイヤレスタイプ 双方向ワイヤレスリモコン
三菱電機¥34,980税込¥38,4781個当日出荷ローカル自動調光システム MILCO.S 双方向ワイヤレスリモコン付属品乾電池2本(動作確認用)質量(kg)0.16(電池除く)材質(本体)プラスチック(ホワイト色仕上)使用温度範囲(℃)0~35電源単3アルカリ乾電池2本(付属)操作屋内(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ)通信機能自動/消灯の操作、調光率の明暗、調光率指示の操作、設定された調光率「シーン」のワンタッチ再現モニタ調光率、色温度、省エネ率、電力値、各種設定の情報設定項目通常、シーン1~6、調光率、上下限調光率、不在時調光率、感度設定、初期照度、目標照度、人感センサ保持時間、不在時フェード時間、スケジュール設定機能適合コントローラ機種【別売】MS681、MS681S、MS682、MS682S、MS683S、MS684SA、MS691S、MS691S、MS692S、MS851、MS711S(設定の高さによっては使用できない機種があります)
人感センサスイッチ
三菱電機¥18,980税込¥20,8781台当日出荷用途屋内・軒下天井用(非防水・非防滴 雨線内使用可)。水滴がかからない、かつ結露しない場所。直射日光や熱光源の当たらない場所質量(kg)0.2切替方式【動作周囲照度設定】3段切替(切・明・暗)、【動作時間設定】4段切替(10秒・1分・3分・10分)、【動作モード設定】3段切替(ON/OFF・8hタイマ・12hタイマ)負荷接続定格:3A/1mA(最大/最小)検知距離(m)天井高さ最大6(検知対象が垂直直下時)
SENMU 無線制御システム ネットワークブリッジ
DAIKO(大光電機)¥25,980税込¥28,5781台4日以内出荷仕様器具色:白 / プラスチック / 消費電力1.0W寸法(mm)径□80 高30質量(kg)0.08電圧(V)AC100RoHS指令(10物質対応)対応
スポットライト/Cylinder spot/800クラス/Φ50ダイクロハロゲン75W形65W相当/高演色Ra93
DAIKO(大光電機)¥15,980~税込¥17,578~1台4日以内出荷取付天井付・壁付兼用電圧(V)AC100ランプ内蔵容量(VA)17RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光(位相調光)従来光源Φ50ダイクロハロゲン75W形65W相当(LZ)演色性(Ra)93
調光コントローラ
三菱電機¥21,980税込¥24,1781個14日以内出荷MILCO.S[有線タイプ] 天井埋込形コントローラ スケジュール付。仕様【制御台数】LED電源:72台(調光信号出力1と2の合計台数)※色温度可変照明器具はLED電源を2台使用(36台)、双方向ワイヤレスリモコンMS213Aで色温度可変制御方式の設定変更が必要です。【通信仕様】RS485 115.2kbps、コントローラ台数:1システムに10台以下質量(kg)0.3材質(本体)プラスチック、ホワイト色仕上周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)6使用環境温度(℃)5~35配線長最大200m(FCPEV 1.2mm×1P)、最大100m(FCPEV 0.9mm×1P)定格電圧 AC V10-254使用場所屋内(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)使用環境湿度(%)85RH以下(結露しないこと)※断熱施工では使用できません。埋込穴(Φmm)75調光範囲調光率:5~100%、0%(消灯)
Smart LEDZ ゲートウェイパネル Base専用
ENDO(遠藤照明)¥52,980税込¥58,2781台4日以内出荷から62日以内出荷用途Base専用適合市販のJIS適合1個用スイッチボックス適合質量(kg)0.4材質(本体)樹脂モジュール無線モジュール:内蔵定格電圧(V)100スピーカー有画面サイズ6インチ無線LANIEEE802.1 1b/g
Smart LEDZ ゲートウェイウイッチ Base専用
ENDO(遠藤照明)¥33,980税込¥37,3781台4日以内出荷用途Base専用適合市販のJIS適合1個用スイッチボックス適合質量(kg)0.2材質(本体)樹脂モジュール無線モジュール:内蔵定格電圧(V)100スピーカー有画面サイズ3.5インチ無線LANIEEE802.1 1b/g
人感センサー 屋内用
ODELIC(オーデリック)¥7,498税込¥8,2481個当日出荷照明器具と組み合わせて設置し、センサー機能を追加できます仕様調光器:不可幅(mm)Φ100色オフホワイト色高さ(mm)34材質(本体)樹脂取付方式直付型周波数(Hz)50・60共用センサー人感センサーON-OFF型再生紙使用マーク適合
LED用調光器
ODELIC(オーデリック)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から5日以内出荷PWM仕様不可出力(A):15まで、適合スイッチボックス:1個用幅(mm)70質量(kg)0.2色白色高さ(mm)120材質(本体)樹脂周波数(Hz)50・60共用出しろ(mm)19再生紙使用マーク適合
照明用調光リモコン
三菱電機¥14,980税込¥16,4781台当日出荷リモコンで設定した調光率は照明器具の電源をON/OFFしても保持されます(消灯(0%)でも保持します付属品乾電池2本(動作確認用)適合(ユニット)SC3100、SC3110質量(kg)0.06(本体、電池含む)電源単4乾電池(DC3.0V)2本使用温湿度範囲5~35℃/45~80%RH
コンパクトリモコン
三菱電機¥9,098税込¥10,0081台92日以内出荷ローカル自動調光システム。MILCO.S[ワイヤレスタイプ]機器。照明器具とMILCO.S[ワイヤレスタイプ]コントローラの施工後、コンパクトリモコンのシーン番号を押せばすぐに調光がスタート!。アップダウンによるお好みの調光や全灯・消灯もらくらくです用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ)付属品乾電池2本(動作確認用)適合(コントローラ)MS711S、MS691S質量(kg)0.55(本体、電池含む)使用温度範囲(℃)5~35電源単4アルカリ乾電池2本到達距離(m)(リモコン信号)最大15
スポットライト/marche/CDM-T70W相当 4000クラス/無線調光
DAIKO(大光電機)¥31,980税込¥35,1781台4日以内出荷寸法(mm)径Φ85 長140 吊高145消費電力(W)42ランプ内蔵容量(VA)43RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光(無線調光)従来光源CDM-T70W相当
ユニバーサルダウンライト (ランプタイプ)
DAIKO(大光電機)¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷寸法(mm)径Φ89 埋込穴Φ75 埋込深90質量(kg)0.3取付サーマルプロテクタ付電圧(V)AC100ランプ付容量(VA)5RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否調光(逆位相調光)従来光源12Vダイクロハロゲン35W相当演色性(Ra)93
スポットライト/2000クラス/CDM-T35W相当/Ra83
DAIKO(大光電機)¥22,980税込¥25,2781台4日以内出荷寸法(mm)径Φ70 長120 吊高134電圧(V)AC100専用ランプLED内蔵容量(VA)39RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光(無線調光)従来光源CDM-T35W相当演色性(Ra)83
スポットライト/液晶配光スポットライト/配光角10°~50°
DAIKO(大光電機)¥149,800税込¥164,7801台4日以内出荷電圧(V)AC100専用消費電力(W)16ランプLED内蔵容量(VA)25RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光(無線調光)
ベースダウンライト 傾斜天井用
DAIKO(大光電機)¥7,298~税込¥8,028~1台4日以内出荷寸法(mm)径Φ116 埋込穴Φ100 埋込深75質量(kg)0.4電圧(V)AC100ランプ付RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光(逆位相調光)演色性(Ra)93
ベースライト/スクエアベースライト/別売LEDユニット
DAIKO(大光電機)¥46,980~税込¥51,678~1台4日以内出荷寸法(mm)径□413 高40電圧(V)AC100-242RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否非調光演色性(Ra)85エコロジー商品省エネ
和風ブラケット
DAIKO(大光電機)¥10,980~税込¥12,078~1台4日以内出荷電圧(V)AC100ランプ付容量(VA)5RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光従来光源白熱灯60W相当演色性(Ra)93
スポットライト/marche/CDM-T70W相当 4000クラス/非調光
DAIKO(大光電機)¥31,980税込¥35,1781台4日以内出荷寸法(mm)径Φ85 長140 吊高135消費電力(W)41ランプ内蔵容量(VA)42RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否非調光従来光源CDM-T70W相当
6回路シーンコントローラー子器(リモコン受光付)
DAIKO(大光電機)¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷寸法(mm)幅70 高120 埋込穴51×71 埋込深55 出13質量(kg)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
スポットライト/Φ35 12Vダイクロハロゲン35W相当/LED MR11 LAMP(E11)/プラグタイプ
DAIKO(大光電機)¥5,898~税込¥6,488~1台4日以内出荷質量(kg)0.2電圧(V)AC100消費電力(W)4.3ランプ別売容量(VA)5RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)従来光源Φ3512Vダイクロハロゲン35W相当エコロジー商品省エネ
ダウンライト/ユニバーサル/1200クラス/Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当/高演色
DAIKO(大光電機)¥25,980~税込¥28,578~1台4日以内出荷取付埋込専用ランプ内蔵色温度(K)6500~2700容量(VA)18/18/20RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合従来光源Φ7012Vダイクロハロゲン75W形50W相当演色性(Ra)96~93
LEDスポットライト LEDランプタイプ(ロングフードタイプ)
DAIKO(大光電機)¥9,498~税込¥10,448~1台4日以内出荷電圧(V)AC100ランプ付容量(VA)5RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否調光(逆位相調光)従来光源12Vダイクロハロゲン35W相当演色性(Ra)93エコロジー商品省エネ
LEDスポットライト (プルレス 色温度切替タイプ)
DAIKO(大光電機)¥12,980~税込¥14,278~1台4日以内出荷電圧(V)AC100ランプ内蔵RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調色調光演色性(Ra)93エコロジー商品省エネ
グレアレスダウンライト (屋内・屋外兼用)
DAIKO(大光電機)¥5,998~税込¥6,598~1台4日以内出荷質量(kg)0.5取付温度保護機能付電圧(V)AC100ランプ内蔵RoHS指令(10物質対応)対応演色性(Ra)93
ダウンライト/ユニバーサル/CDM-T70W相当 4000クラス/marche 生鮮食品用 Φ125
DAIKO(大光電機)¥23,980税込¥26,3781台4日以内出荷寸法(mm)径Φ137 埋込穴Φ125 埋込深134ランプ内蔵RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否電源選択で非調光・調光に対応従来光源CDM-T70W相当
LEDスポットライト LEDランプタイプ
DAIKO(大光電機)¥7,198~税込¥7,918~1台4日以内出荷取付天井付・壁付兼用電圧(V)AC100ランプ付色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)75光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光演色性(Ra)93エコロジー商品省エネ
スポットライト/800クラス/Φ50 ダイクロハロゲン75W形65W相当/Ra83
DAIKO(大光電機)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷寸法(mm)径Φ55 長100 吊高123電圧(V)AC100専用ランプLED内蔵容量(VA)17RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光(無線調光)従来光源Φ50 ダイクロハロゲン75W形65W相当演色性(Ra)83
間接配光切替 調色調光シーリング
DAIKO(大光電機)¥21,980~税込¥24,178~1台4日以内出荷取付クイック取付式電圧(V)AC100ランプ内蔵色温度(K)6500~2700光色昼光色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調色調光演色性(Ra)93
グレアレスウォールウォッシャーダウンライト (屋内・屋外兼用)
DAIKO(大光電機)¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷寸法(mm)径Φ87 埋込穴Φ75 埋込深73質量(kg)0.4取付温度保護機能付電圧(V)AC100ランプ内蔵容量(VA)12RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光(逆位相調光)従来光源白熱灯60W相当演色性(Ra)93
スポットライト/800クラス/Φ50 ダイクロハロゲン75W形65W相当/高演色Ra93
DAIKO(大光電機)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷寸法(mm)径Φ55 長100 吊高123電圧(V)AC100専用ランプLED内蔵容量(VA)17RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光(無線調光)従来光源Φ50 ダイクロハロゲン75W形65W相当演色性(Ra)93