絞り込み
ブランド
- 三菱電機(79)
- DAIKO(大光電機)(77)
- Panasonic(パナソニック)(38)
- ENDO(遠藤照明)(11)
- ODELIC(オーデリック)(9)
- 東芝ライテック(4)
- 明工社(4)
- TOKISTAR(4)
- 岩崎電気(2)
- JTT(2)
- SwitchBot(2)
- エスコ(1)
- ELPA(1)
- オーム電機(1)
エコロジープロダクト

ベースライト/調色調光/埋込形フラットパネル
DAIKO(大光電機)¥55,980~税込¥61,578~1台4日以内出荷取付ボルト取付専用電圧(V)AC100-242兼用ランプ内蔵色温度(K)6500~2700光色昼白色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調色調光(無線調光)演色性(Ra)93
ベースライト/FHP45W/32W形ユニット×4 直付・半埋込兼用形
DAIKO(大光電機)¥7,198~税込¥7,918~1台4日以内出荷ランプユニット別売RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否非調光/調光
防湿形ダウンライト
DAIKO(大光電機)¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷寸法(mm)径Φ115 埋込穴Φ100 埋込深118質量(kg)0.5電圧(V)AC100消費電力(W)4ランプ付色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)73.7容量(VA)5光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合定格光束(Lm)295調光の可否調光(逆位相調光)従来光源ダイクロハロゲン50W相当演色性(Ra)83
ベースライト/長形BL/軒下用・防雨形/別売LEDユニットFHF32W形 2灯用タイプ
DAIKO(大光電機)¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷寸法(mm)幅70 長426 高20電圧(V)AC100-242消費電力(W)43.2色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)155容量(VA)47/46/47(100V/200V/242V)光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応定格光束(Lm)6700調光の可否調光(無線調光)従来光源FHF32形×2灯高出力相当演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ
スポットライト/Cylinder spot/2000クラス/CDM-T35W相当/高演色Ra93
DAIKO(大光電機)¥21,980~税込¥24,178~1台4日以内出荷電圧(V)AC100ランプ内蔵RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光(位相調光)従来光源CDM-T35W相当演色性(Ra)93
ダウンライト/ユニバーサル/CDM-T35W相当 2000クラス/marche 生鮮食品用 Φ100
DAIKO(大光電機)¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷寸法(mm)径Φ137 埋込穴Φ125 埋込深134ランプ内蔵RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否電源選択で非調光・調光に対応従来光源CDM-T35W相当
屋内用 Bluetooth人感センサー ON-OFF型 屋外使用不可
ODELIC(オーデリック)¥9,898税込¥10,8881個翌々日出荷配線工事不要の人感センサー(コネクテッドライティング器具専用)。センサーが必要な場所に、あとから取り付けできます。(屋内用)。明暗センサー付。点灯保持時間選択可能。複数センサーで1つの器具を操作すること(3路スイッチのような使い方)はできません。電池式(単4乾電池×2本)用途本体に磁石を内蔵していますので金属ボールを取り外して直接金属面に取り付けることも可能です。照明器具の壁スイッチはONのままご使用ください。照明器具とセンサとの距離は5mいないを目安にしてください。人感センサは熱の動きを感知して作動します。エリア内に人がいても、動きが少ないと消灯してしまうことがありますが、体を動かすと再度点灯します。仕様照度設定可能(LED表示:緑)(lx):5/15/25/35/切、点灯時間設定可能(LED表示:赤):10秒/30秒/1分/3分/10分、センサー複数台での使用:不可、屋外使用:不可材質樹脂(白色)電池2本(単4マンガン電池)点灯保持時間10分・3分・1分・30秒・10秒入数(個)1
DALI対応ユニット
三菱電機¥11,980税込¥13,1781個14日以内出荷質量(kg)0.2タイプオープン制御システム DALIシステム通信機能対応後付ユニット GTシリーズ クラス5000~3000用消費電力(W)0.3電源電圧電源ユニットより給電使用環境温度:-10~40℃、湿度:85%以下(結露しないこと)使用場所屋内(ただし、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)
DALI対応ユニット
三菱電機¥8,498税込¥9,3481個14日以内出荷質量(kg)0.2タイプオープン制御システム DALIシステム通信機能対応後付ユニット GTシリーズ クラス2500~1000用消費電力(W)0.1電源電圧電源ユニットより給電使用環境温度:-10~40℃、湿度:85%以下(結露しないこと)使用場所屋内(ただし、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)
LED人感センサー
三菱電機¥34,980税込¥38,4781個14日以内出荷質量(kg)0.3タイプ人感センサユニット クラス2500~1000用消費電力(W)0.1電源電圧DC13V(適合照明器具よりより給電)検知範囲直径9-12m使用環境温度:-10~40℃、湿度:85%以下(結露しないこと)使用場所屋内(ただし、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)高さ(m)照明器具取付高さ:6-10エコロジー商品省エネ
LED人感センサー
三菱電機¥34,980税込¥38,4781個14日以内出荷質量(kg)0.2タイプGTシリーズ用人感センサユニット消費電力(W)0.1電源電圧DC15V(適合照明器具よりより給電)検知範囲直径9-12m使用環境温度:-10~40℃、湿度:85%以下(結露しないこと)使用場所屋内(ただし、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)高さ(m)照明器具取付高さ:6-10エコロジー商品省エネ
信号調光ユニット
三菱電機¥5,998税込¥6,5981個14日以内出荷材質ハーネス:ビニルチューブ質量(kg)0.2タイプ信号調光ユニット クラス5000~3000用消費電力(W)0.2電源電圧DC13V(電源ユニットより給電)材質(ケース)プラスチック使用環境温度:-10~40℃、湿度:85%以下(結露しないこと)取付金具鉄使用場所屋内(ただし、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)材質(コネクタ)プラスチック
信号調光ユニット
三菱電機¥2,998税込¥3,2981個14日以内出荷材質ハーネス:ビニルチューブ質量(kg)0.2タイプ信号調光ユニット クラス2500~1000用消費電力(W)0.1電源電圧DC13V(電源ユニットより給電)材質(ケース)プラスチック使用環境温度:-10~40℃、湿度:85%以下(結露しないこと)取付金具鉄使用場所屋内(ただし、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)材質(コネクタ)プラスチック
4回路用 無線調光ユニット
三菱電機¥7,698税込¥8,4681個14日以内出荷質量(kg)0.2タイプSGモデル(クラス5000~3000)・RGモデル(クラス4000)用 無線調光ユニット消費電力(W)0.2定格電圧電源ユニットより給電通信方式特小無線920MHz帯使用環境温度:-10~40℃、湿度:85%以下(結露しないこと)使用場所屋内(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)通信距離(m)対象コントローラから最大半径35以内
4回路用 無線調光ユニット
三菱電機¥4,998税込¥5,4981個14日以内出荷質量(kg)0.1タイプSGモデル(クラス2500~1000)・RGモデル(クラス3000~1000)用 無線調光ユニット消費電力(W)0.2定格電圧電源ユニットより給電通信方式特定小電力無線920MHz帯使用環境温度:-10~40℃、湿度:85%以下(結露しないこと)使用場所屋内(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)通信距離(m)対象コントローラから最大半径35以内
4回路用 無線調光ユニット
三菱電機¥7,698税込¥8,4681個14日以内出荷材質ハーネス:ビニルチューブ質量(kg)0.2タイプ無線調光ユニット(4回路用) クラス5000~3000用消費電力(W)0.3電源電圧DC13V材質(ケース)プラスチック通信方式特小無線920MHz帯使用環境温度:-10~40℃、湿度:85%以下(結露しないこと)取付金具鉄使用場所屋内(ただし、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)材質(コネクタ)プラスチック
4回路用 無線調光ユニット
三菱電機¥4,998税込¥5,4981個14日以内出荷材質ハーネス:ビニルチューブ質量(kg)0.2タイプ無線調光ユニット(4回路用) クラス2500~1000用消費電力(W)0.2電源電圧DC13V材質(ケース)プラスチック通信方式特小無線920MHz帯使用環境温度:-10~40℃、湿度:85%以下(結露しないこと)取付金具鉄使用場所屋内(ただし、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)材質(コネクタ)プラスチック
4回路用 無線調光ユニット
三菱電機¥5,998税込¥6,5981個14日以内出荷材質調光ユニット:プラスチック ホワイト色仕上質量(kg)0.12タイプGTシリーズ クラス1000/1500/2000用無線調光ユニット(4回路用)消費電力(W)0.4定格電圧 DC V15材質(ケース)プラスチック グレー外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)119×142×40(SC0520と接続線長が異なります)通信方式特小無線920MHz帯使用環境温度:-10~40℃、湿度:85%以下(結露しないこと)使用場所屋内(ただし、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)通信距離(m)対象コントローラから最大半径35以内
4回路用 無線調光ユニット
三菱電機¥2,998税込¥3,2981個14日以内出荷材質調光ユニット:プラスチック ホワイト色仕上質量(kg)0.07タイプGTシリーズ クラス3000/4000用無線調光ユニット(4回路用)消費電力(W)0.2定格電圧 DC V15材質(ケース)プラスチック グレー外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)62×136×40(SC0521と接続線長が異なります)通信方式特小無線920MHz帯使用環境温度:-10~40℃、湿度:85%以下(結露しないこと)使用場所屋内(ただし、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)通信距離(m)対象コントローラから最大半径35以内
4回路用 無線調光ユニット
三菱電機¥3,398税込¥3,7381個14日以内出荷材質本体:PC+ABS樹脂(白)、ハーネス:ビニルチューブ(黒)質量(kg)0.05タイプMyシリーズ 110形用無線調光ユニット(4回路用)消費電力(W)0.2
4回路用 無線調光ユニット
三菱電機¥3,398税込¥3,7381個14日以内出荷材質本体:PC+ABS樹脂(白)、ハーネス:ビニルチューブ(黒)質量(kg)0.05タイプMyシリーズ 40形/20形用無線調光ユニット(4回路用)消費電力(W)0.2
手動調光操作器
三菱電機¥81,980税込¥90,1781個14日以内出荷10チャンネル手動調光操作器。 手軽に調光できるフェーダー式操作器です マスターフェーダーにより一括調光が可能 シングルフェーダーにより各回路ごとの調光操作が可能 使用周囲温度0~+45℃質量(kg)0.4寸法L(mm)120寸法H(mm)60寸法W(mm)162
手動調光操作器
三菱電機¥69,980税込¥76,9781個14日以内出荷6チャンネル手動調光操作器。 手軽に調光できるフェーダー式操作器です マスターフェーダーにより一括調光が可能 シングルフェーダーにより各回路ごとの調光操作が可能 使用周囲温度0~+45℃質量(kg)0.3寸法L(mm)120寸法H(mm)60寸法W(mm)116
手動調光操作器
三菱電機¥62,980税込¥69,2781個14日以内出荷3チャンネル手動調光操作器。 手軽に調光できるフェーダー式操作器です マスターフェーダーにより一括調光が可能 シングルフェーダーにより各回路ごとの調光操作が可能 使用周囲温度0~+45℃寸法L(mm)120寸法H(mm)60寸法W(mm)116
シーンコントローラ
三菱電機¥229,800税込¥252,7801個14日以内出荷24チャンネルシーンコントローラ。 回路数24回路 記憶シーン:8シーンx4ページ 各チャンネル毎の調光またはON/OFFの設定ができます 各シーンのフェードタイムを約1秒~99分の間で設定できます 使用周囲温度0~+45℃質量(kg)0.7寸法L(mm)120寸法H(mm)48寸法W(mm)254
シーンコントローラ
三菱電機¥169,800税込¥186,7801個14日以内出荷8チャンネルシーンコントローラ。 回路数8回路 8チャンネルの調光設定と8シーンの記憶・再生ができます 小規模な空間で使用するシーンコントロー?システムです 使用周囲温度0~+45℃質量(kg)0.5寸法L(mm)120寸法H(mm)48寸法W(mm)162
シーンコントローラ
三菱電機¥85,980税込¥94,5781個14日以内出荷シーン再生コントローラ。 複数の場所でコントロールを行う場合に使用する再生コントローラ 誤操作による設定変更の心配がありません 接続台数はインターフェイスユニット合わせて5台まで 使用周囲温度0~+45℃質量(kg)0.3寸法L(mm)120寸法H(mm)38寸法W(mm)116
シーンインターフェイス
三菱電機¥189,800税込¥208,7801個14日以内出荷8チャンネルインターフェース。 白熱灯専用 電源DC12V 出力DC0V~10V8チャンネルアナログ出力 使用周囲温度0~+45℃質量(kg)1寸法L(mm)120寸法H(mm)80寸法W(mm)220
無線照度センサ付コントローラ
三菱電機¥32,980税込¥36,2781個14日以内出荷MILCO.S[ワイヤレスタイプ]無線機能付天井埋込形コントローラ仕様RS-485:115.2kbps、シーン数:6シーン質量(kg)0.3周波数(Hz)50/60検知範囲照度センサ:Φ4m(設置高さ2m)、Φ6m(設置高さ3m)使用環境温度(℃)-10~35 (夏季一時的周囲温度:50以下)定格電圧 AC V100~254回路数2回路(回路1、2)バックアップ時間【時計】[目安]1週間(初期状態:製品が新品で設置された状態)但し、温度環境や設置年数によって時間が短くなりますので、停電時にコントローラ時計確認をして、コントローラ時計合せを行ってください。使用場所屋内(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)使用環境湿度(%)85RH以下無線通信方式特定小電力無線920MHz帯接続台数コントローラ:最大10台(アドレス1~10)、設備インターフェース機器:最大5台(アドレス11~15)通信距離(m)(無線)半径35以内高さ(m)(最大設置高さ)照度センサ使用時:3、照度センサ未使用時:15ワット数2W調光範囲調光率:100%~5%、0%(消灯)※調光範囲については、接続される器具により異なります。
無線照度センサー付コントロー
三菱電機¥28,980税込¥31,8781個14日以内出荷MILCO.S[ワイヤレスタイプ]リモコン設定タイプ 無線機能付天井埋込形コントローラ仕様照明器具制御範囲:通信距離半径35m以内、RS485通信:115.2kbps、シーン数:1~6質量(kg)0.3周波数(Hz)50/60検知範囲照度センサ:Φ4m(天高2m)、Φ6m(天高3m)使用環境温度(℃)-10~35 (夏季一時的周囲温度:50以下)定格電圧 AC V100~254回路数1、2バックアップ時間【時計】[目安]1週間(初期状態:製品が新品で設置された状態)但し、温度環境や設置年数によって時間が短くなりますので、停電時にコントローラ時計確認をして、コントローラ時計合せを行ってください。使用場所屋内(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)使用環境湿度(%)85RH以下無線通信方式特定小電力無線920MHz帯接続台数コントローラ:最大10台(アドレス1~10)、設備インターフェース機器:最大5台(アドレス11~15)高さ(m)(最大設置高さ)照度センサ使用時:3、照度センサ未使用時:15ワット数2W調光範囲調光率:100%~5%、0%(消灯)※調光範囲については、接続される器具により異なります。
無線照度センサ付コントローラ
三菱電機¥28,980税込¥31,8781個14日以内出荷MILCO.S[ワイヤレスタイプ]照度センサ・スケジュール機能付仕様RS485 115.2kbps、スケジュール制御:時刻モード、タイマーモード質量(kg)0.3材質(本体)プラスチック、ホワイト色仕上周波数(Hz)50/60寸法(Φ×高さH)(mm)90×131検知範囲照度センサ:Φ4m(高さ2m)、Φ6m(高さ3m)使用環境温度(℃)5~35定格電圧 AC V100~254使用場所屋内(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)使用環境湿度(%)85以下(結露しないこと)無線通信方式特定小電力無線920MHz帯接続台数コントローラ:最大10台(アドレス1~10)、設備インターフェース機器:最大5台(アドレス11~15)通信距離(m)(無線)最大半径35※通信範囲は設置する環境で短くなります。埋込穴(Φmm)75
照明コントローラ
三菱電機¥28,980税込¥31,8781個14日以内出荷misola専用 天井埋込形コントローラ。仕様【空の状態】[misola仕様]昼(海)・昼(森)・昼消灯・朝夕・日出入・夜・全消灯(OFF)※空の状態が、昼、昼消灯のみ操作可、【最大制御台数】(標準仕様:デフォルト)144台※器具照明1(回路1)と器具照明2(回路2)の合計台数です。(misola仕様)36台、【設備インターフェース機器】最大5台まで接続可能※標準仕様での使用時のみ、設備インターフェース機器を介して設定が可能です。質量(kg)0.3材質(本体)プラスチック、ホワイト色仕上消費電力(W)6出力(標準仕様:デフォルト)PWM信号 DC13V±1V 360mA 2回路、(misola仕様)PWM信号 DC13V±1V 360mA 2回路対応【リモコン】(標準仕様:デフォルト)MS213A、(misola仕様)MS214定格電源電圧AC100~200V通信方式RS485 115.2kbps(バイト長:8bit、パリティ:なし、ストップビット:1bit)電源周波数(Hz)(定格)50/60使用周囲温度(℃)5~35配線長最大200m(FCPEV 1.2mm×1P)、最大100m(FCPEV 0.9mm×1P)適合器具(標準仕様:デフォルト)PWM調光照明器具、(misola仕様)misola移ろい連動タイプ最大接続台数(コントローラ)1システムに10台調光範囲(標準仕様:デフォルト)100~5%調光、0%(消灯)0.5% step ※調光範囲は、接続した器具の種類によって異なります。(misola仕様)100~5%調光 1% step使用周囲湿度(%RH)15~85※屋内(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)
照度センサー付コントローラ
三菱電機¥19,980~税込¥21,978~1個14日以内出荷天井埋込形コントローラー(照度センサ)MILCO.S。仕様【制御台数】LED電源:72台(調光信号出力1と2の合計台数)※色温度可変照明器具はLED電源を2台使用(36台)質量(kg)0.3材質(本体)プラスチック、ホワイト色仕上周波数(Hz)50/60消費電力(W)6センサー照度センサ:1検知範囲照度センサ:Φ4m(高さ2m)、Φ6m(高さ3m)使用環境温度(℃)5~35配線長最大200m(FCPEV 1.2mm×1P)、最大100m(FCPEV 0.9mm×1P)定格電圧 AC V100~254使用環境湿度(%)85以下(結露しないこと)調光範囲調光率:5~100%、0%(消灯)
無線中継器兼PWM変換器
三菱電機¥31,980税込¥35,1781個14日以内出荷MILCO.S[ワイヤレスタイプ]無線中継器兼PWM変換器質量(kg)0.3材質(本体)プラスチック、ホワイト色仕上周波数(Hz)50/60使用環境温度(℃)-10~35 (夏季一時的周囲温度:50以下)通信距離各コントローラの通信距離範囲内定格電圧 AC V100~254使用場所屋内(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)使用環境湿度(%)85以下(結露しないこと)無線通信方式特定小電力無線920MHz帯接続台数無線通信機:2台まで(ワイヤレスコントローラ1台あたり)、PWM変換器:PWM連続調光照明器具72台埋込穴(Φmm)75
無線中継器兼PWM変換器
三菱電機¥27,980税込¥30,7781個14日以内出荷MILCO.S[ワイヤレスタイプ]リモコン設定タイプ 無線中継器兼PWM変換器適合(照明器具)PWM連続調光照明器具周波数(Hz)50/60対応(コントローラ)MS691S、MS711S、MS692S使用環境温度(℃)-10~35 (夏季一時的周囲温度:50以下)定格電圧 AC V100~254使用場所屋内(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)使用環境湿度(%)85RH以下無線【中継器】[適合照明器具]MILCO.Sワイヤレスタイプ照明器具、[接続台数]2台まで(ワイヤレスコントローラ1台あたり)無線通信方式特定小電力無線920MHz帯調光範囲調光率5~100%及び消灯(調光率0%)※調光範囲については、接続される適合照明器具により異なります。
無線中継器兼PWM変換器
三菱電機¥27,980税込¥30,7781個14日以内出荷対応(コントローラ)MS691S、MS711S使用環境温度(℃)5~35定格電圧 AC V100~254使用場所屋内(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)使用環境湿度(%)85RH以下(結露しないこと)無線【中継器】[適合照明器具]MILCO.Sワイヤレスタイプ適合照明器具、[中継機能使用時の接続台数]2台まで(ワイヤレスコントローラ1台あたり)無線通信方式特定小電力無線920MHz帯調光範囲調光率5~100%及び消灯(調光率0%)※調光範囲については、接続される適合照明器具により異なります。
無線インターフェース
三菱電機¥59,980税込¥65,9781個14日以内出荷仕様【通信仕様】[RS485]無線インターフェース ⇔エリアコントローラ、通信ユニット:RS485 115.2kbps、[無線LAN]無線インターフェース⇔PC:IEEE802.11b 2.4GHz帯、1~13チャンネル 通信暗号化 WPA2-PSK※通信可能範囲:半径20m(見通しの良い場所)※周囲の環境により通信可能範囲が狭くなる場合があります。【システム構成台数】無線インターフェース:1システムに1台、エリアコントローラ:1システムに1台、通信ユニット:1システムに10台以下、PC設定器:無線インターフェースに対して1台、【対象エリアコントローラ】MS2003、MS2002周波数(Hz)50/60消費電力(W)3使用環境温度(℃)5-35定格電圧 AC V100~254使用場所屋内(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、 腐食性ガス、振動、結露の恐れのない場所)使用環境湿度(%)85RH以下(結露しないこと)
画像センサ
三菱電機¥59,980税込¥65,9781個14日以内出荷質量(kg)0.4定格消費電力(W)1.0定格入力電圧(V)(通信)±24通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パルス方式、無極性)検知範囲6.4×6.4/7.2×7.2m(2.5~5.0m、床面より0.7m位置)照度(Lx)人検知可能最低:35、(微動検知は50)電源周波数(Hz)(定格)50/60使用周囲温度(℃)0~35定格電圧 AC V100~242皮相電力(VA)(定格)1.7定格入力電流(mA)(通信)2.4接続台数照明コントローラ1台あたり64台(人感センサ256台、照度センサ256台相当)使用周囲湿度(%RH)15~85※屋内(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)
調光コントローラ
三菱電機¥36,980税込¥40,6781個14日以内出荷MILCO.NET 調光コントローラ 照度・人感センサ付。仕様【最大制御台数】72台、【センサ検知範囲反射率】3~40%質量(kg)0.3出力調光信号:PWM信号 DC13V 1回路定格消費電力(W)4(最大負荷台数、消灯時)定格入力電圧(V)(通信)±24通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パルス方式、無極性)色温度[色温度制御モード]2000~7000K 20K step※色温度の制御範囲は、LED照明器具の仕様により異なります。検知範囲[照度センサ]Φ4m(高さ2m)、Φ6m(高さ3m)、[人感センサ]Φ4.5m(高さ2m)※照度、人感共に、設置高さ最大3m以下照度(Lx)設定範囲:100~3000電源周波数(Hz)(定格)50/60使用環境使用周囲温度:0~35℃、使用周囲湿度:15~85%RH、断熱施工では使用できません。屋内(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)定格電圧 AC V100~254皮相電力(VA)(定格)10定格入力電流(mA)(通信)2.4適合器具[調光モード]連続調光照明器具、[色温度制御モード]色温度可変照明器具調光範囲[調光モード]100~5%調光、0%(消灯)、0.5% step、[色温度制御モード]100~5%調光、0%(消灯)、0.5% step