カテゴリ
絞り込み
ブランド
- EBM(江部松商事)(21)
- hokua(北陸アルミニウム)(11)
- TKG(18)
- アイリスオーヤマ(5)
- パデルノ(4)
- パール金属(36)
- ベストコ(6)
- ヨシカワ(5)
- リブプラス(5)
- ル・クルーゼ・ジャポン(4)
- 仔犬印(本間製作所)(5)
- 前川金属工業所(宝こづち印)(4)
- 和平フレイズ(12)
- 和田助製作所(4)
- 宮崎製作所(MIYACO)(8)
- 新光金属(4)
- 柳宗理(9)
- 谷口金属工業(4)
- 霜龍器物(5)
- ブランドをもっと見る
材質
- アルミ(47)
- ガラス(6)
- シリコン(2)
- スチール(19)
- ステンレス(86)
- セラミック(1)
- ホーロー(5)
- 木(1)
- 銅(3)
- 鋳鉄(5)
- 黄銅(真鍮)(2)
サイズ(cm)
- 22
- 14(95)
- 15(174)
- 16(291)
- 18(601)
- 20(392)
- 21(300)
- 24(543)
- 26(128)
- 27(359)
- 28(117)
- 30(440)
- 33(276)
- 36(280)
- 39(217)
- 42(205)
- 45(221)
- 48(101)
- 51(76)
- 60(62)
- サイズ(cm)をもっと見る
容量(L)
- 0.4~0.6未満(1)
- 2~3未満(25)
- 3~4未満(36)
- 4~5未満(29)
- 5~6未満(19)
- 6~7未満(8)
- 7~8未満(1)
- 8~9未満(8)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
鍋・釜・やかんは煮込む、炊く、湯を沸かすなど温める調理をする際に使用します。業務用の大きなものから家庭用の小さなものまで幅広いサイズのものがあります。種類も様々で、鍋には長時間の煮込みも短時間で可能な圧力鍋や、底にこげなどがこびりつきにくいフッ素加工鍋、少量のホットドリンクなどに使用するミルクパンなどがあります。釜では日本の歴史の風格漂う鉄素材のものや土製のものまであり、炊き具合が変わるのも魅力です。やかんは、お茶専用の茶こし付きタイプや広口タイプなど、形や色もスタンダードなものからオシャレなものまで豊富です。

ステンレス プラ柄 厚板実用鍋
TKG(8件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881個当日出荷電磁調理器からハイカロリーバーナーまで、プロの使用に耐える本格派。 耐孔食性・耐酸性はSUS304以上(18-0ステンレス鋼モリブデン入り・チタン添加)。仕様IH対応材質18-0ステンレス鋼モリブデン入り板厚(mm)1
18-8 目盛付 寸胴鍋
AG(赤川器物製作所)(4件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481個当日出荷から6日以内出荷蓋の置き場に困らない引掛け金具付の蓋です。大きく見やすい目盛。 筒状の取手なので握りやすくソフトタッチです。 10cmには引掛け金具が付いてません" 取手部分にそれぞれサイズ・鋼種が刻印されています。 溶接部分がないので、水漏れの心配がなく耐久性に優れています。材質SUS304
強化ガラス蓋
TAKAGI(高儀)(12件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷丈夫でキズがつきにくい強化ガラス。透明で中身が良く見え調理に便利。材質(本体)強化ガラス(全面物理強化)材質(フレーム)ステンレス鋼材質(つまみ)フェノール樹脂
和の職人 雪平鍋JAPAN
谷口金属工業(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から6日以内出荷ハンドルはキャスト金具を採用。木柄に焼印入り、カン付です。 全面槌目加工により強度がアップ。熱伝導にも優れています。材質本体:アルミニウム、取手:天然木
プロシェフIH 18-8 寸胴鍋 蓋無
EBM(江部松商事)(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から4日以内出荷鍋底に熱効率の高い三層鋼を使用することにより、短時間調理をサポート。電磁調理器に最適です。(18-8ステンレス、アルミニウム、18-0ステンレス)材質18-8ステンレス・アルミニウム・18-0ステンレス
クックオール アルミ鍋
パール金属¥1,798税込¥1,9781個当日出荷アルミ製なので軽くて扱いやすい! 熱効率にも優れた万能アルミ鍋。 茹で物、煮物料理に!材質本体・ふた:アルミニウム、取手・つまみ:フェノール樹脂
SA18-10共柄三層鋼雪平鍋(目盛付)
TKG(3件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から翌々日出荷ハンドルが熱くなりにくい特殊構造。見やすい目盛付きIH対応。用途100V専用材質三層鋼ステンレス板厚(mm)0.8対応ガス・IH
プロシェフIH 18-8 深型片手鍋 蓋無
EBM(江部松商事)(1件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181個当日出荷から翌々日出荷鍋底に熱効率の高い三層鋼を使用することにより、短時間調理をサポート。電磁調理器に最適です。(18-8ステンレス、アルミニウム、18-0ステンレス) ひと目でわかる計量目盛り採用。鍋の内面に計量メモリを採用スムーズな調理行程をサポートします。 26cm以上は、持ちやすい向い手付きです。材質18-8(SUS304)タイプ深型
和の職人 銀波 ゆきひら鍋
谷口金属工業¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷全面槌目加工により強度がアップ。熱伝導にも優れています。 注ぎやすい新型注ぎ口と調理に便利な新メモリを採用。カン付ハンドルです材質本体:アルミニウム、取手:天然木板厚(mm)1.8
TKG PRO(プロ)鍋蓋
TKG(7件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から翌々日出荷耐蝕・耐摩耗・堅牢・熱伝導など材質の追求から始まり、軽量化、衛生面、健康や安全の配慮など利便性を設計・加工工程で付加させて、創り上げています。 熱伝導・熱保温に優れた材質(多層構造)を使用していますので理想の熱効率とスピード調理を可能にします。材質ステンレス
TKG PRO(プロ)片手深型鍋(蓋無)
TKG(2件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381個当日出荷から翌々日出荷耐蝕・耐摩耗・堅牢・熱伝導など材質の追求から始まり、軽量化、衛生面、健康や安全の配慮など利便性を設計・加工工程で付加させて、創り上げています。 熱伝導・熱保温に優れた材質(多層構造)を使用していますので理想の熱効率とスピード調理を可能にします。 電磁調理器対応。 握りやすさを追求したハンドル形状。滑りにくく、持ちやすい。材質ステンレススチールタイプ深型
ベジック ステンレス製ガラス蓋付深型両手鍋
パール金属¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷丈夫で扱いやすい。オール熱源対応材質本体:ステンレス鋼(クロム14%)、取手:フェノール樹脂、蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化)、縁リング:ステンレス鋼、つまみ:フェノール樹脂、つまみの座板:ナイロン
ヴァンテ IH対応アルミ行平鍋
パール金属¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から4日以内出荷適合ガスコンロ、IH(100V・200V)、シーズヒータ、ハロゲン、エンクロヒータ、ラジエントヒータ底面の厚さ(mm)2.6
モリブデン 実用鍋(両手)
EBM(江部松商事)(1件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481個翌々日出荷熱源を選びません。 18-0ステンレススチール鋼モリブデン入り・チタン添加されているため歪みが少なく、18-8ステンレススチールに比べ熱伝導が良く、電磁調理器にも対応し直火から間接熱源まで100%使用できる実用鍋。材質18-0ステンレス鋼モリブデン入・チタン添加板厚(mm)1.0
プロシェフIH 18-8 半寸胴鍋 蓋無
EBM(江部松商事)(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個翌々日出荷鍋底に熱効率の高い三層鋼を使用することにより、短時間調理をサポート。電磁調理器に最適です。(18-8ステンレス、アルミニウム、18-0ステンレス)
IH F-PRO鍋蓋
MTI(エムテーアイ)¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷から3日以内出荷IHF-PRO(寸胴、半寸胴、外輪、深型片手、浅型片手)鍋用の蓋です。材質本体:443ステンレス(クローム21%、銅、チタン添加)、ハンドル:SUS304(18-8ステンレス)板厚(mm)1
だんらん ステンレス製ガラス蓋付パスタ鍋
パール金属(1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷茹でる、煮込むをマルチにこなす。 中子を組み合わせるとパスタ鍋に。 オール熱源対応。材質本体/ステンレス鋼(クロム14%)、蓋/強化ガラス器具(全面物理強化)、取手/フェノール樹脂、中子/ステンレス鋼、つまみ/フェノール樹脂、つまみの座板/ナイロン質量(g)1832容量(L)7.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×245×245底面の厚さ(mm)0.4呼び寸法(cm)22
鍋
WIZ'A¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷用途調理、鍋料理に適合対象加熱器具:IH電磁調理器100V・200V、シーズヒーター、ハロゲンヒーター、エンクロヒーター、ラジエントヒーター、ガスコンロ色シルバー
ミッドナイトマーブル IH対応ガラス蓋付両手鍋
パール金属(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷から3日以内出荷マーブル×ダイヤモンドコート。耐摩耗性試験50万回クリア。金属ヘラOK。オール熱源対応。材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)、蓋:強化ガラス器具(全面物理強化)、縁リング:ステンレス鋼、つまみ:フェノール樹脂(耐熱温度150度)、つまみの座板:ナイロン(耐熱温度180度)表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
NEWノヴェル ステンレス製両手鍋
パール金属¥2,598税込¥2,8581個当日出荷材質本体・蓋:ステンレス鋼(クロム14%)、ハンドル・つまみ:フェノール樹脂(耐熱温度150度)、つまみの座板:ナイロン(耐熱温度180度)
プロシェフIH ステンレス 浅型片手鍋 蓋無
EBM(江部松商事)(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から5日以内出荷鍋底に熱効率の高い三層鋼を使用することにより、短時間調理をサポート。電磁調理器に最適です。(18-8ステンレス、アルミニウム、18-0ステンレス) ひと目でわかる計量目盛り採用。鍋の内面に計量メモリを採用スムーズな調理行程をサポートします。 26cm以上は、持ちやすい向い手付きです。用途※200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。材質18-8(SUS304)タイプ浅型
IHマイティ2両手鍋
hokua(北陸アルミニウム)¥2,498税込¥2,7481個6日以内出荷IH対応。内面フッ素で洗いやすいお鍋。材質本体/アルミニウム合金プレス製、内面/ふっ素樹脂塗膜加工、外面/耐熱塗装(グラデーション)、底面/ステンレス板圧着、取っ手/ フェノール樹脂、蓋/全面物理強化ガラス底面の厚さ(mm)2.7
ビストロ・ミニ ステンレスIH卓上鍋 ガラス蓋付
ベストコ(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個6日以内出荷ステンレス素材でにおい移りや色移りがしにくいので衛生的な卓上鍋。軽いのに丈夫なお鍋。ガラス蓋付きでお鍋のレパートリーも広がります。オール熱源対応。ふちがあるのでふきこぼれにくい材質本体:ステンレス鋼(クロム14%)(底の厚さ:0.4mm)・取っ手:ステンレス鋼・蓋:全面物理強化ガラス・縁リング:ステンレス鋼 つまみ:フェノール樹脂(耐熱温度150度)・つまみの座板:ナイロン(耐熱温度180度)色ミラー仕上げ
ママディナーα マーブルダイヤモンドIH対応ガラス蓋付カレー・シチューポット
パール金属¥3,500税込¥3,8501個当日出荷煮込み料理にちょうどいいサイズです。 お手入れ簡単。 金属製キッチンツールOK! しっかりつかみやすい角型つまみ。 オール熱源対応。材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)(底の厚さ2.5mm)、取手:フェノール樹脂、蓋:強化ガラス器具(全面物理強化)、縁リング:ステンレス鋼、つまみ:フェノール樹脂、つまみの座板:ナイロン質量(g)1498サイズ(cm)22表面処理フッ素樹脂塗膜寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×230×210
IH片手鍋(つや消し)
柳宗理¥15,980税込¥17,5781個8日以内出荷柳宗理デザインシリーズIHシリーズ(ステンレス・アルミ・ステンレスの三層鋼)機能的で飽きのこないシンプルデザイン。両口形状の片手鍋類は蓋を少し回転させることにより蒸気を調節したり、 湯きりの時などに大変便利です。IH対応材質ステンレス底面の厚さ(mm)2.6
A-Land ステンレス製 蒸し目皿
アークランドサカモト¥1,498税込¥1,6481枚翌々日出荷ご使用されている鍋に取り付けるだけで、蒸し器としてご使用できます。豆類や煮物等の落し蓋にも使えます。用途蒸し皿、落し蓋仕様脚付き
強化ガラス蓋Gタイプ
MTI(エムテーアイ)(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷から3日以内出荷早く調理できて省エネです。 ツマミが持ちやすいしかもおたま、箸がおけます。材質本体:物理強化ガラス4mm厚、リング:ステンレス、ツマミ:フェノール樹脂、台座:ナイロン
マーブルセレクトIH対応ガラス蓋付両手鍋
パール金属(1件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷金属ヘラが使える強力コーティング! 外側もマーブル加工でお手入れ簡単。材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム13%)、取手:フェノール樹脂、蓋:強化ガラス器具(全面物理強化)、金属部:ステンレス鋼、つまみ・座板:フェノール樹脂深さ(mm)74板厚(mm)2.5加工内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装対応オール熱源耐熱温度(℃)150底面の厚さ(mm)0.5
ストウブ ピコ・ココット ラウンド
STAUB(ストウブ)(4件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷staub~ストウブ~【フランス製】鋳鉄製であらゆる熱源に対応します。シーズニング(慣らし)不要です。IH対応、食洗機使用可能。三ツ星シェフが大絶賛ストウブ社の製品は独自の黒マットエマイユ加工により、さらに使いやすさがアップします。従来のホーロー加工とは異なり、ザラザラ感を出しています。油が馴染みやすく焦げ付きません。しかも、使用方法やお手入れ方法は簡単で、食物の酸にも負けません。また、厚みのある鋳鉄は熱を均一に伝えます。熱が逃げにくく、風味やビタミンも逃しません。《セルフ・ベイスティング・システム》。加熱した材料から出た蒸気は、蓋の内側のスパイク(突起)から、均一に滴となって戻ってきます。そのため、旨味を逃さない無水料理が可能です。テーブルにお鍋のままお出しいただくと、お料理が冷めにくく温かい状態を保ちます。また熱伝導が優れているので、必要最低限の熱で調理が可能です。鍋全体で熱を伝え、エマイユ加工が保温性を高めます。
TKG PRO(プロ)片手浅型鍋(蓋無)
TKG(1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個翌々日出荷耐蝕・耐摩耗・堅牢・熱伝導など材質の追求から始まり、軽量化、衛生面、健康や安全の配慮など利便性を設計・加工工程で付加させて、創り上げています。 熱伝導・熱保温に優れた材質(多層構造)を使用していますので理想の熱効率とスピード調理を可能にします。 電磁調理器対応。 握りやすさを追求したハンドル形状。滑りにくく、持ちやすい。材質ステンレススチールタイプ浅型
TKG PRO(プロ)半寸胴鍋(蓋無)
TKG(1件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581個翌々日出荷耐蝕・耐摩耗・堅牢・熱伝導など材質の追求から始まり、軽量化、衛生面、健康や安全の配慮など利便性を設計・加工工程で付加させて、創り上げています。 熱伝導・熱保温に優れた材質(多層構造)を使用していますので理想の熱効率とスピード調理を可能にします。 電磁調理器対応。 取手部分をスポット溶接してありますので、耐久性に優れ、プロの過酷な条件に耐え使いやすさを追求したハンドル形状です。材質ステンレススチール
両手圧力鍋6L
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷料理に応じて低圧・高圧の切り替えが簡単にできるダイアル式の両手圧力鍋です。圧力の状態が一目でわかる圧力表示付きです。ふたはボタンを押すだけのワンタッチ開閉です。圧力調整装置で余分な蒸気を排出し、圧力を一定に保ちます。圧力がかかっているときはロックピンが上がり、ふたをロックします。また、鍋の圧力が完全に下がらないとふたが開かない安全設計です。付属品クリーニングピン、レシピブック(60品掲載)セット内容両手鍋、圧力ふた、ガラスふた、中かご・中かご台材質【両手鍋】本体:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)(はり底含む底の厚さ4.5mm)【圧力ふた】本体:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、樹脂部:フェノール樹脂、パッキン:シリコーン【ガラスふた】本体:強化ガラス(全面物理強化)【中かご・中かご台】本体:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)寸法(mm)370×238×168(ハンドル含む)質量(g)3800サイズ(cm)22寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×260×230対応IH・ガスコンロ・ラジエントヒーター・その他の電気ヒーター対応(※電子レンジ、オーブンでは使用できません。)設定圧力(kPa)低圧:60/高圧:100満水容量(L)6