カテゴリ
絞り込み
ブランド
- TKG
- モノタロウ(2)
- EBM(江部松商事)(249)
- 貝印(175)
- 青木刃物製作所(136)
- 片岡製作所(95)
- 関兼常(90)
- パール金属(88)
- ミソノ刃物(87)
- カンダ[厨房用品](85)
- 實光(81)
- 正広(67)
- WUSTHOF(ヴォストフ)(56)
- 下村工業(55)
- ZWILLING/HENCKELS(ツヴィリングJ.A.ヘンケルス)(54)
- 関孫六(53)
- ベストコ(51)
- 河村刃物(51)
- 富士カトラリー(49)
- 正本(46)
- ブランドをもっと見る
刃長(mm)
- 105(3)
- 108(1)
- 110(1)
- 120(5)
- 135(4)
- 140(1)
- 150(10)
- 160(2)
- 165(6)
- 175(2)
- 180(28)
- 195(11)
- 210(26)
- 225(2)
- 240(33)
- 260(2)
- 270(28)
- 300(24)
- 330(15)
- 360(6)
- 刃長(mm)をもっと見る
特価

プラ板付カラーナイフラック Aタイプ
TKG(3件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から翌々日出荷HACCPを考えた新しいナイフラック衛生面に優れたナイフラックです。背面には引掛け用の穴が付いています。底板がなく蓋も簡単に取り外しができるので洗浄がラクラク。材質本体:18-8、フタ:ABS樹脂全高(mm)340
SA佐文(全鋼) 牛刀
TKG(7件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1個当日出荷本格派の技法を心にこめた、丹念な鋭い刃先が特長です。伝統の技を今に伝える切味は、時代を超越したプロの為の本職用包丁です。種別牛刀材質(柄部)朴材質(刃)日新製鋼製NKS-52 炭素工具鋼
TKG-NEO(ネオ)カラー 牛刀
TKG(1件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1丁当日出荷から翌々日出荷ハンドルは抗菌加工が施され、衛生管理に最適。 。現場の声にもとずいた握りやすく、疲れない、滑りにくい耐久性抜群のハンドル。ハンドルカラーを6色用意。食材別に使用でき衛生管理ができます。熱湯殺菌(100℃ 20分)にも対応。インサート成型により口元からの水、雑菌の浸入を防ぎます。耐熱温度(℃)115材質(刃)モリブデンバナジウム鋼材質(ハンドル)エラストマー樹脂(ノバロン銀系無機抗菌剤配合)
SA雪藤 うなぎさき 名古屋型
TKG(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷鋼付種別うなぎさき 名古屋型材質安来白鋼全長(mm)195質量(g)70背厚(mm)3.2TKG品番9-0298-2201TKG品番(2017)6-0272-2201
ステン ピストル型氷鋸
TKG(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷全長(mm)435刃渡り(mm)270TKG品番9-0958-1501TKG品番(2017)6-0846-1601
TKG PRO 抗菌カラー牛刀
TKG¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から翌々日出荷ハンドルのカラーは6色あり、肉類、魚貝類、野菜、果実、パン類、加工済食品など食品別に利用できるので衛生管理に最適です。 。御註文の際は、色を御指定ください。材質:刀身モリブデンバナジウム鋼 ハンドル18-8ステンレス抗菌焼付塗装。HACCP対応工場に最適HACCPとは、集団食中毒のような食品による事故を防ぐために考えられた衛生管理法です。それぞれの現場で作成したHACCPプランという科学的なマニュアルに沿って日常の衛生管理を行い、食中毒などを予防します。材質モリブデンバナジウム鋼
TKG PRO(プロ) 牛刀
TKG¥8,298~税込¥9,128~1個当日出荷から翌々日出荷TKG-PRO(プロ)業務用 料理庖丁刀身にモリブデンバナジウム鋼を使用しハイレベルでの技術を駆使した理想の庖丁です。耐蝕性、耐磨耗性、耐熱・耐寒性に優れ、切れ味の持続性など品質を徹底追求して、高度な機能を実現しました。ハンドルは、握りやすく手にフィットし、使い易さを取り入れた庖丁です。材質:刀身モリブデンバナジウム鋼(ゼロクリア加工) ハンドル18-8ステンレス、フロスティー仕上〈フロスティー仕上の特長〉。光沢のある、独特なサテン仕上ハンドル 一旦、鏡面のようなミラー仕上をしたあと、高圧でガラス粉を吹きつけ、 表面に細かい凸凹をつける事により独特な光沢のあるサテン仕上に なります。指紋が目立ちにくく、品のある落ち着いたイメージの演出を かもし出してくれます。材質モリブデンバナジウムステンレス
TKG-NEO(ネオ)カラー 筋引
TKG¥7,698税込¥8,4681個当日出荷から翌々日出荷ハンドルは抗菌加工が施され、衛生管理に最適。現場の声にもとずいた握りやすく、疲れない、滑りにくい耐久性抜群のハンドル。ハンドルカラーを6色用意。食材別に使用でき衛生管理ができます。熱湯殺菌(100℃20分)にも対応。インサート成型により口元からの水、雑菌の浸入を防ぎます。材質(刀身)モリブデンバナジウム鋼、(ハンドル)エラストマー樹脂(ノバロン銀系無機抗菌剤配合)全長(mm)400質量(g)155サイズ(cm)27背厚(mm)2.5
TKG PRO(プロ) 菜切庖丁
TKG¥7,598~税込¥8,358~1個当日出荷TKG-PRO(プロ)業務用 料理庖丁 刀身にモリブデンバナジウム鋼を使用しハイレベルでの技術を駆使した理想の庖丁です。 耐蝕性、耐磨耗性、耐熱・耐寒性に優れ、切れ味の持続性など品質を徹底追求して、高度な 機能を実現しました。 ハンドルは、握りやすく手にフィットし、使い易さを取り入れた庖丁です。材質:刀身モリブデンバナジウム鋼(ゼロクリア加工) ハンドル18-8ステンレス、フロスティー仕上〈フロスティー仕上の特長〉。光沢のある、独特なサテン仕上ハンドル 一旦、鏡面のようなミラー仕上をしたあと、高圧でガラス粉を吹きつけ、 表面に細かい凸凹をつける事により独特な光沢のあるサテン仕上に なります。指紋が目立ちにくく、品のある落ち着いたイメージの演出を かもし出してくれます。材質モリブデンバナジウムステンレス背厚(mm)2
TKG-NEO(ネオ)骨スキ(片刃)
TKG¥8,998税込¥9,8981個当日出荷TKG-NEO(ネオ)シリーズ刀身とハンドルが一体化、ハンドルが抜けたり腐ったりしません。特長と品質TKG-NEO(ネオ)シリーズは、近代化学が生んだクラフト技術(DP法・内部脱炭防止法)を駆使し、刀鋼(3枚複合)はスウェーデン鋼海綿鉄をベースにモリブデン・バナジウム・クロームを添加して、耐摩耗性に優れ、プロ用に設計された庖丁です。DPスウェーデン鋼‐スウェーデンで産出した高純度の鉄鉱石をへガネス法と呼ばれる低温ガス還元法で不純物を取り除き、精錬・製鋼された特殊ステンレス合金鋼です。耐食性・耐摩擦性に大変優れており、末永くご使用いただけます。また、DP加工により折れる心配がなく、安全で研ぎ易く仕上げております。SDスウェーデン鋼‐スウェーデン鋼を主体として、モリブデン、バナジウムを添加して耐摩擦性、抗張性(ねばり)を高め、鋭利性、耐久性、耐錆性、研ぎ易さ等すべて御満足頂ける本職用包丁です。和庖丁はハンドルが握りやすく、すべりにくい左右非対称ハンドルになっています。寸法(cm)15背厚(mm)3TKG品番9-0329-1201TKG品番(2017)6-0303-1601
TKG PRO(プロ)銀鱗 柳刃(片刃)
TKG(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から翌々日出荷高い信頼性と実績をもった大同特殊鋼ハイカーボンステンレスIK-6材(クローム・モリブデン・バナジュムを含有した特殊鋼)と熟練した職人の技術によって作り出されたプロの為の高級庖丁です。 又、裏スキ(刃の裏側のくぼみ)により砥石の当たりがよく刃付けが容易に出来ます。背厚(mm)2.3
TKG PRO 抗菌カラー菜切庖丁
TKG¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷から翌々日出荷ハンドルのカラーは6色あり、肉類、魚貝類、野菜、果実、パン類、加工済食品など食品別に利用できるので衛生管理に最適です。 。御註文の際は、色を御指定ください。材質:刀身モリブデンバナジウム鋼 ハンドル18-8ステンレス抗菌焼付塗装。HACCP対応工場に最適HACCPとは、集団食中毒のような食品による事故を防ぐために考えられた衛生管理法です。それぞれの現場で作成したHACCPプランという科学的なマニュアルに沿って日常の衛生管理を行い、食中毒などを予防します。材質モリブデンバナジウム鋼背厚(mm)2
TKG 18-8鍵付包丁ロッカー7本用
TKG(1件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781台翌々日出荷包丁を安全に保管できる鍵付きロッカー! 老健や病院、養護学校など様々な施設で包丁類を安全に保管できる鍵付ロッカーです。 最大刃渡り280mmまで使用可能です。(鍵2個付)間口W×奥行D×高さH(mm)306×108×503収納本数(本)牛刀:5、ペティ:2TKG品番9-0386-0201
TKG 18-8鍵付包丁ロッカー4本用
TKG¥23,980税込¥26,3781台翌々日出荷老健や病院、養護学校など様々な施設で包丁類を安全に保管できる鍵付ロッカーです。 最大刃渡り280mmまで使用可能です(。鍵2個付)間口W×奥行D×高さH(mm)203×108×503収納本数(本)牛刀:3、ペティ:1TKG品番9-0386-0101
TKGキッチンツール アスパラガスナイフ
TKG¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷材質(ハンドル)PP、(金属部)ステンレス全長(mm)215金具幅(mm)40刃渡り(mm)108TKG品番9-0457-1201TKG品番(2017)6-0413-1201
TKG-NEO(ネオ)筋引(両刃)
TKG¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷TKG-NEO(ネオ)シリーズ刀身とハンドルが一体化、ハンドルが抜けたり腐ったりしません。TKG-NEO(ネオ)シリーズは、近代化学が生んだクラフト技術(DP法・内部脱炭防止法)を駆使し、刀鋼(3枚複合)はスウェーデン鋼海綿鉄をベースにモリブデン・バナジウム・クロームを添加して、耐摩耗性に優れ、プロ用に設計された庖丁です。DPスウェーデン鋼‐スウェーデンで産出した高純度の鉄鉱石をへガネス法と呼ばれる低温ガス還元法で不純物を取り除き、精錬・製鋼された特殊ステンレス合金鋼です。耐食性・耐摩擦性に大変優れており、末永くご使用いただけます。また、DP加工により折れる心配がなく、安全で研ぎ易く仕上げております。SDスウェーデン鋼‐スウェーデン鋼を主体として、モリブデン、バナジウムを添加して耐摩擦性、抗張性(ねばり)を高め、鋭利性、耐久性、耐錆性、研ぎ易さ等すべて御満足頂ける本職用包丁です。和庖丁はハンドルが握りやすく、すべりにくい左右非対称ハンドルになっています。全長(mm)395質量(g)200サイズ(cm)27背厚(mm)2.5TKG品番9-0329-0302TKG品番(2017)6-0303-0302
TKG-NEO(ネオ)DP口金付 三徳
TKG¥7,998税込¥8,7981本翌々日出荷13クロームステンレス鋼とコバルト合金鋼を複合する事により、業務用の切れ味とお手入れの手軽さを両立しました。 複合材の採用により従来の全鋼包丁に比べ抗張性に優れ、折れにくく仕上がっています。 ハンドルはアウトドアナイフなどに使用される積層強化材を採用しています。経年変化に強く、ハンドルがやせにくく、長期間の使用に抜群の耐久性を誇ります。材質(刀身)DPコバルト合金鋼複合材(心材:コバルト合金鋼)、(ハンドル)積層強化材全長(mm)295質量(g)180サイズ(cm)17背厚(mm)2TKG品番9-0308-0701TKG品番(2017)6-0304-1801
TKG-NEO(ネオ)DP口金付 牛刀
TKG¥8,798~税込¥9,678~1本翌々日出荷13クロームステンレス鋼とコバルト合金鋼を複合する事により、業務用の切れ味とお手入れの手軽さを両立しました。 複合材の採用により従来の全鋼包丁に比べ抗張性に優れ、折れにくく仕上がっています。 ハンドルはアウトドアナイフなどに使用される積層強化材を採用しています。経年変化に強く、ハンドルがやせにくく、長期間の使用に抜群の耐久性を誇ります。材質(刀身)DPコバルト合金鋼複合材(心材:コバルト合金鋼)、(ハンドル)積層強化材
TKG-NEO(ネオ)牛刀(両刃)
TKG¥21,980税込¥24,1781本当日出荷刀身とハンドルが一体化、ハンドルが抜けたり腐ったりしません。 TGK-NEOシリーズは、近代化学が生んだクラフト技術を駆使し、刀鋼(3枚複合)はスウェーデン鋼海綿鉄をベースにモリブデン・バナジウム・クロームを添加して、耐摩耗性に優れ、プロ用に設計された包丁です。 スウェーデンで産出した高純度の鉄鉱石をヘガネス法と呼ばれる低温ガス還元法で不純物を取り除き、精錬・製鋼された特殊なステンレス合金鋼です。 耐食性・耐摩耗性に大変優れており、末永くご使用いただけます。また、DP加工により折れる心配が無く、安全で研ぎ易く仕上げております。材質DPスウェーデン鋼背厚(mm)2.5
流掛式 ゴム板付庖丁差 2段
TKG¥11,980~税込¥13,178~1個翌々日出荷流掛幅最大50mmまで可能です。SA庖丁差は底板が取り外しできるので洗いやすくとても衛生的です。材質本体:18-0、差込口:ゴム
釘打式ゴム板付前面アクリル 庖丁差
TKG¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷中が見えるので、使いたい庖丁を簡単に取りだせます。材質ステンレス18-0(SUS430)適合サイズ(mm)最大刃渡り330まで寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)303×60×405TKG品番9-0386-0501TKG品番(2017)6-0350-0101
TKG PRO 抗菌カラー三徳庖丁
TKG¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷ハンドルのカラーは6色あり、肉類、魚貝類、野菜、果実、パン類、加工済食品など食品別に利用できるので衛生管理に最適です。 。御註文の際は、色を御指定ください。材質:刀身モリブデンバナジウム鋼 ハンドル18-8ステンレス抗菌焼付塗装。HACCP対応工場に最適HACCPとは、集団食中毒のような食品による事故を防ぐために考えられた衛生管理法です。それぞれの現場で作成したHACCPプランという科学的なマニュアルに沿って日常の衛生管理を行い、食中毒などを予防します。材質モリブデンバナジウム鋼全長(mm)316質量(g)170刃長(cm)17.5背厚(mm)2
TKG PRO(プロ) ペティーナイフ
TKG¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷TKG-PRO(プロ)業務用 料理庖丁刀身にモリブデンバナジウム鋼を使用しハイレベルでの技術を駆使した理想の庖丁です。耐蝕性、耐磨耗性、耐熱・耐寒性に優れ、切れ味の持続性など品質を徹底追求して、高度な機能を実現しました。ハンドルは、握りやすく手にフィットし、使い易さを取り入れた庖丁です。材質:刀身モリブデンバナジウム鋼(ゼロクリア加工) ハンドル18-8ステンレス、フロスティー仕上〈フロスティー仕上の特長〉。光沢のある、独特なサテン仕上ハンドル 一旦、鏡面のようなミラー仕上をしたあと、高圧でガラス粉を吹きつけ、 表面に細かい凸凹をつける事により独特な光沢のあるサテン仕上に なります。指紋が目立ちにくく、品のある落ち着いたイメージの演出を かもし出してくれます。材質モリブデンバナジウムステンレス
SA SABUN ステンレス鋼 牛刀
TKG¥8,298~税込¥9,128~1個翌々日出荷SA SABUN(サブン)ステンレス鋼 黒合板 HIGH CARBON STAINLESS STEEL高い信頼性と実績を持った大同特殊鋼ハイカーボンステンレスIK-8材(クローム・モリブデン・バナジウムを含有した特殊鋼)と熟練した職人の技術によって作り出されたプロの為の高級庖丁です。材質大同特殊鋼 1-K6 ハイカーボンステンレス鋼
SA雪藤 うなぎさき 大阪型
TKG¥9,798税込¥10,7781個当日出荷鋼付種別うなぎさき 大阪型材質安来白鋼全長(mm)190質量(g)170背厚(mm)5.8TKG品番9-0298-2001TKG品番(2017)6-0272-2001