絞り込み
刃長(mm)
- 90(1)
- 105(2)
- 120(1)
- 135(2)
- 150(4)
- 165(3)
- 180(6)
- 195(4)
- 210(5)
- 240(5)
- 260(1)
- 270(3)
- 300(2)
ブランド
- TKG
- 青木刃物製作所(28)
- EBM(江部松商事)(18)
- 貝印(11)
- 片岡製作所(11)
- 関兼常(9)
- ミソノ刃物(8)
- 正本(8)
- アークランドサカモト(7)
- 實光(7)
- 三木刃物製作所(7)
- カンダ[厨房用品](5)
- 河村刃物(5)
- 正広(4)
- 関孫六(4)
- OCTS(4)
- パール金属(3)
- 富士カトラリー(3)
- 丸井刃物研究所(3)
- ブランドをもっと見る
「刃長(mm)」から絞り込む
105(2)
135(2)
150(4)
165(3)
180(6)
195(4)
210(5)
240(5)
270(3)
300(2)

SA雪藤 アジ切
TKG¥6,498税込¥7,1481個翌々日出荷SA 雪藤 中霞・玉白鋼種別アジ切材質安来白鋼全長(mm)230質量(g)80材質(柄部)朴材質(刃)白鋼刃長(cm)10.5背厚(mm)2.5TKG品番9-0298-1701TKG品番(2017)6-0272-1701
TKG-NEO(ネオ)出刃 左利き用
TKG¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷TKG-NEO(ネオ)シリーズ刀身とハンドルが一体化、ハンドルが抜けたり腐ったりしません。特長と品質TKG-NEO(ネオ)シリーズは、近代化学が生んだクラフト技術(DP法・内部脱炭防止法)を駆使し、刀鋼(3枚複合)はスウェーデン鋼海綿鉄をベースにモリブデン・バナジウム・クロームを添加して、耐摩耗性に優れ、プロ用に設計された庖丁です。DPスウェーデン鋼‐スウェーデンで産出した高純度の鉄鉱石をへガネス法と呼ばれる低温ガス還元法で不純物を取り除き、精錬・製鋼された特殊ステンレス合金鋼です。耐食性・耐摩擦性に大変優れており、末永くご使用いただけます。また、DP加工により折れる心配がなく、安全で研ぎ易く仕上げております。SDスウェーデン鋼‐スウェーデン鋼を主体として、モリブデン、バナジウムを添加して耐摩擦性、抗張性(ねばり)を高め、鋭利性、耐久性、耐錆性、研ぎ易さ等すべて御満足頂ける本職用包丁です。和庖丁はハンドルが握りやすく、すべりにくい左右非対称ハンドルになっています。背厚(mm)4
TKG-NEO(ネオ)DP口金付 洋出刃
TKG¥14,980税込¥16,4781本翌々日出荷13クロームステンレス鋼とコバルト合金鋼を複合する事により、業務用の切れ味とお手入れの手軽さを両立しました。 複合材の採用により従来の全鋼包丁に比べ抗張性に優れ、折れにくく仕上がっています。 ハンドルはアウトドアナイフなどに使用される積層強化材を採用しています。経年変化に強く、ハンドルがやせにくく、長期間の使用に抜群の耐久性を誇ります。材質(刀身)DPコバルト合金鋼複合材(心材:コバルト合金鋼)、(ハンドル)積層強化材
TKG PRO(プロ)銀鱗 出刃(片刃)
TKG¥17,980~税込¥19,778~1個翌々日出荷高い信頼性と実績をもった大同特殊鋼ハイカーボンステンレスIK-6材(クローム・モリブデン・バナジュムを含有した特殊鋼)と熟練した職人の技術によって作り出されたプロの為の高級庖丁です。 又、裏スキ(刃の裏側のくぼみ)により砥石の当たりがよく刃付けが容易に出来ます。背厚(mm)4.5
スペシャルグレード 洋出刃
TKG¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷ヴォストフ スペシャルグレードシリーズ超本刃付の為、最高級の切れ味です。軽量化を図り、長時間にぎっていても疲れず、又アゴの部分がカットされていて研ぎやすい。材質クロームモリブデンバナジウム鋼
SA SABUN ステンレス鋼 出刃
TKG¥16,980~税込¥18,678~1個翌々日出荷SA SABUN(サブン)ステンレス鋼 黒合板 HIGH CARBON STAINLESS STEEL 高い信頼性と実績を持った大同特殊鋼ハイカーボンステンレスIK-8材(クローム・モリブデン・バナジウムを含有した特殊鋼)と熟練した職人の技術によって作り出されたプロの為の高級庖丁です。材質大同特殊鋼 1-K6 ハイカーボンステンレス鋼背厚(mm)5
SA佐文 青鋼 出刃
TKG¥45,980~税込¥50,578~1個翌々日出荷SA 佐文 青銅安来の青紙一号の鋼を使用し、切れ味の持続性に優れた最高の料理庖丁です。技術の年輪が開花したプロに贈る最高の舞台道具です。材質安来青鋼
SA佐文 銀三鏡面仕上 出刃
TKG¥56,980~税込¥62,678~1個翌々日出荷SA 佐文 銀三 鏡面仕上伝統の技が光る彩新の和庖丁。従来の和庖丁と同じ製法で素材を錆に強いハガネに替えた切れ味秀れた逸品です。材質銀紙三号
SABUN ステンレス鋼 出刃
TKG¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷SASABUN(サブン)ステンレス鋼黒合板HIGHCARBONSTAINLESSSTEEL 高い信頼性と実績を持った大同特殊鋼ハイカーボンステンレスIK-8材(クローム・モリブデン・バナジウムを含有した特殊鋼)と熟練した職人の技術によって作り出されたプロの為の高級庖丁です。全長(mm)255質量(g)200背厚(mm)4TKG品番9-0307-0601刃渡り(cm)13.5