絞り込み
刃長(mm)
  • 240(2)
  • 270(2)
  • 300(2)
ブランド
  • TKG
  • ミソノ刃物(13)
  • EBM(江部松商事)(8)
  • 實光(8)
  • 片岡製作所(6)
  • 青木刃物製作所(6)
  • 河村刃物(5)
  • グレスデン(4)
  • 関兼常(4)
  • 貝印(3)
  • 正広(3)
  • 杉本刃物(3)
  • 正本(3)
  • 藤次郎(3)
  • パール金属(2)
  • カンダ[厨房用品](2)
  • 下村工業(2)
  • 富士カトラリー(2)
  • WUSTHOF(ヴォストフ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃長(mm)から絞り込む
240(2)
270(2)
300(2)
  • TKG-NEO(ネオ)カラー 筋引 TKG

    TKG-NEO(ネオ)カラー 筋引

    TKG
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ハンドルは抗菌加工が施され、衛生管理に最適。現場の声にもとずいた握りやすく、疲れない、滑りにくい耐久性抜群のハンドル。ハンドルカラーを6色用意。食材別に使用でき衛生管理ができます。熱湯殺菌(100℃20分)にも対応。インサート成型により口元からの水、雑菌の浸入を防ぎます。
    材質(刀身)モリブデンバナジウム鋼、(ハンドル)エラストマー樹脂(ノバロン銀系無機抗菌剤配合)全長(mm)400質量(g)155サイズ(cm)27背厚(mm)2.5
  • SABUNステンレス鋼 筋引 左利き用 TKG

    SABUNステンレス鋼 筋引 左利き用

    TKG
    12,980税込14,278
    1丁
    欠品中
    SABUN(サブン)ステンレス鋼黒合板左利き用シリーズ。
    背厚(mm)2.5
  • TKG-NEO(ネオ)筋引(両刃) TKG

    TKG-NEO(ネオ)筋引(両刃)

    TKG
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    TKG-NEO(ネオ)シリーズ刀身とハンドルが一体化、ハンドルが抜けたり腐ったりしません。TKG-NEO(ネオ)シリーズは、近代化学が生んだクラフト技術(DP法・内部脱炭防止法)を駆使し、刀鋼(3枚複合)はスウェーデン鋼海綿鉄をベースにモリブデン・バナジウム・クロームを添加して、耐摩耗性に優れ、プロ用に設計された庖丁です。DPスウェーデン鋼‐スウェーデンで産出した高純度の鉄鉱石をへガネス法と呼ばれる低温ガス還元法で不純物を取り除き、精錬・製鋼された特殊ステンレス合金鋼です。耐食性・耐摩擦性に大変優れており、末永くご使用いただけます。また、DP加工により折れる心配がなく、安全で研ぎ易く仕上げております。SDスウェーデン鋼‐スウェーデン鋼を主体として、モリブデン、バナジウムを添加して耐摩擦性、抗張性(ねばり)を高め、鋭利性、耐久性、耐錆性、研ぎ易さ等すべて御満足頂ける本職用包丁です。和庖丁はハンドルが握りやすく、すべりにくい左右非対称ハンドルになっています。
    全長(mm)395質量(g)200サイズ(cm)27背厚(mm)2.5TKG品番9-0329-0302TKG品番(2017)6-0303-0302
  • TKG-NEO(ネオ)DP口金付 筋引 TKG

    TKG-NEO(ネオ)DP口金付 筋引

    TKG
    11,980税込13,178
    1本
    翌々日出荷
    13クロームステンレス鋼とコバルト合金鋼を複合する事により、業務用の切れ味とお手入れの手軽さを両立しました。 複合材の採用により従来の全鋼包丁に比べ抗張性に優れ、折れにくく仕上がっています。 ハンドルはアウトドアナイフなどに使用される積層強化材を採用しています。経年変化に強く、ハンドルがやせにくく、長期間の使用に抜群の耐久性を誇ります。
    材質(刀身)DPコバルト合金鋼複合材(心材:コバルト合金鋼)、(ハンドル)積層強化材
  • TKG PRO(プロ)筋引(両刃) TKG

    TKG PRO(プロ)筋引(両刃)

    TKG
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    TKG-PRO(プロ)業務用 料理庖丁刀身にモリブデンバナジウム鋼を使用しハイレベルでの技術を駆使した理想の庖丁です。耐蝕性、耐磨耗性、耐熱・耐寒性に優れ、切れ味の持続性など品質を徹底追求して、高度な機能を実現しました。ハンドルは、握りやすく手にフィットし、使い易さを取り入れた庖丁です。材質:刀身モリブデンバナジウム鋼(ゼロクリア加工) ハンドル18-8ステンレス、フロスティー仕上〈フロスティー仕上の特長〉。光沢のある、独特なサテン仕上ハンドル 一旦、鏡面のようなミラー仕上をしたあと、高圧でガラス粉を吹きつけ、 表面に細かい凸凹をつける事により独特な光沢のあるサテン仕上に なります。指紋が目立ちにくく、品のある落ち着いたイメージの演出を かもし出してくれます。
    材質モリブデンバナジウム鋼背厚(mm)2.5
  • SA SABUN ステンレス鋼 筋引 TKG

    SA SABUN ステンレス鋼 筋引

    TKG
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    SA SABUN(サブン)ステンレス鋼 黒合板 HIGH CARBON STAINLESS STEEL高い信頼性と実績を持った大同特殊鋼ハイカーボンステンレスIK-8材(クローム・モリブデン・バナジウムを含有した特殊鋼)と熟練した職人の技術によって作り出されたプロの為の高級庖丁です。
    材質大同特殊鋼 1-K6 ハイカーボンステンレス鋼背厚(mm)2.5
筋引包丁