20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 洗米器 象印マホービン

    洗米器

    象印マホービン
    2,998税込3,298
    1台
    4日以内出荷
    おいしいごはんを炊くことを使命とする象印が作った「洗米器」。人の手で洗うときにはどうしても洗い過ぎや洗い不足が起こりがちです。これが炊き上がりごはんの味を左右します。この洗米器を使えばお米の洗い過ぎや洗い不足を抑え、誰でも均一に洗米が出来ます。 誰でも簡単に洗える「かくはん棒」。内釜に乗せてハンドルをまわすだけの簡単洗米。ハンドルをまわすだけなので冬でも冷水に触れず洗米ができます。(洗米するお米の量によってまわす回数は異なります) 水が入れやすい「大きな注水口」とお米がこぼれにくく水が捨てやすい「スリットつきの排水口」
    ホワイト本体質量(kg)0.24外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×200×210適合サイズ5.5合~1升の炊飯器の内釜(内径178mm以上かつ、外径260mm以下かつ、高さ103~153mmの容器)
  • 洗米機 RWO-48A・RWO-48BN用 洗米コラム SUGICO(スギコ)

    洗米機 RWO-48A・RWO-48BN用 洗米コラム

    SUGICO(スギコ)
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
    適合RWO-48A、RWO-48BN材質SUS304
  • 洗米機 RWO-38・48A・48BN・RW-38BN用 異径チーズセット SUGICO(スギコ)

    洗米機 RWO-38・48A・48BN・RW-38BN用 異径チーズセット

    SUGICO(スギコ)
    1,498税込1,648
    1個
    8日以内出荷
    RWO-38/RWO-48A/RWO-48BN/RW-38BN用の異径チーズセットです。
    材質塩ビ
  • 洗米機 RWO-38・48A・48BN・RW-38BN用 排水アダプター SUGICO(スギコ)

    洗米機 RWO-38・48A・48BN・RW-38BN用 排水アダプター

    SUGICO(スギコ)
    549税込604
    1個
    8日以内出荷
    RWO-38/RWO-48A/RWO-48BN/RW-38BN用の排水アダプターです。
    材質ABS
  • 洗米機 RWO-28 部品 ストレーナー角アミ SUGICO(スギコ)

    洗米機 RWO-28 部品 ストレーナー角アミ

    SUGICO(スギコ)
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    適合RWO-28材質SUS304
  • 洗米機 RWO-28 部品 洗米コラム SUGICO(スギコ)

    洗米機 RWO-28 部品 洗米コラム

    SUGICO(スギコ)
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
    適合RWO-28材質SUS304
  • 洗米機 RWO-38・RW-38BN用 洗米コラム SUGICO(スギコ)

    洗米機 RWO-38・RW-38BN用 洗米コラム

    SUGICO(スギコ)
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
    適合RWO-38、RW-38BN材質SUS304
  • 超音波ジャット洗米器 ユメールMJP

    超音波ジャット洗米器

    ユメールMJP
    229,800税込252,780
    1個
    4日以内出荷
    プロが認めた完全な洗米器 【超音波による完全な米研ぎ】 MJP式超音波ジェット洗米器 世界的特許MJPポンプ使用 標準価格米でも銘柄米(古米でも新米)のようなおいしさになります。 どんな古米でも1粒1粒完全なまでに研ぎ上げます。 日持ちが良く、ジャーに入れても臭くなりません。 水道工事は要りません。 泡のクッション作用により割米はほとんど出ません。 普通の蛇口でOK! 水道料は従来品に比べ1/3~1/5です。 取り付け、取り外しはワンタッチです。 従来の水の量と勢いで洗う方法とは根本的に違います(洗米時間も大幅な短縮です)。
    サイズ300型容量2斗用寸法(直径Φ×高さH)(mm)420×880
  • 超音波ジェット洗米器 ユメールMJP

    超音波ジェット洗米器

    ユメールMJP
    169,800税込186,780
    1個
    4日以内出荷
    プロが認めた完全な洗米器 【超音波による完全な米研ぎ】 MJP式超音波ジェット洗米器 世界的特許MJPポンプ使用 標準価格米でも銘柄米(古米でも新米)のようなおいしさになります。 どんな古米でも1粒1粒完全なまでに研ぎ上げます。 日持ちが良く、ジャーに入れても臭くなりません。 水道工事は要りません。 泡のクッション作用により割米はほとんど出ません。 普通の蛇口でOK! 水道料は従来品に比べ1/3~1/5です。 取り付け、取り外しはワンタッチです。 従来の水の量と勢いで洗う方法とは根本的に違います(洗米時間も大幅な短縮です)。
  • ジェット気泡万能洗浄機 ユメールMJP

    ジェット気泡万能洗浄機

    ユメールMJP
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    ジェット気泡水流で米同士の研ぎを強力にし、古米でも1粒1粒完全なまでに研ぎ上げます。 超音波を発生させヌカなどを剥離させ、炊きあがりのおいしい日持ちの良い御飯ができます。 気泡のクッション作用により割米がほとんどでません。 使用水量が少なく、洗米時間も大幅な短縮ができ、設備スペースをほとんど必要としません。 野菜・果物・穀類の洗浄や食器・調理器具洗浄にも威力を発揮します。又、冷凍食品のスピード解凍にも抜群です。
    全長(mm)420ホース長さ(mm)900
  • 業務用ジェット気泡万能洗浄器 ユメールMJP

    業務用ジェット気泡万能洗浄器

    ユメールMJP
    41,980税込46,178
    1個
    4日以内出荷
    ハンディタイプで水道につなぐだけ、低い水道圧でもジェット気泡になります。米とぎにも最適。水栓差込口付
    寸法(mm)本体:400、ホース:900
  • ドラフト式 水圧洗米機 EBM(江部松商事)

    ドラフト式 水圧洗米機

    EBM(江部松商事)
    109,800税込120,780
    1個
    翌々日出荷
    出米管が本体上部にあるため、設置場所の選択肢が広がります。
  • ジェット気泡 万能洗浄機 EBM(江部松商事)

    ジェット気泡 万能洗浄機

    EBM(江部松商事)
    31,980税込35,178
    1個
    6日以内出荷
    ジェット気泡水流で米同士の研ぎを強力にし、古米でも1粒1粒完全なまでに研ぎあげます。水中気泡で超音波を発生させヌカ等をハクリさせ、炊き上がりのおいしい日持ちのよいごはんができます。気泡のクッション作用により割米がほとんどできません。使用水量が少なく、洗米時間も大幅な短縮ができ、設置スペースをほとんど必要としません。野菜・果物・穀類の洗浄や食器・調理器具の洗浄にも威力を発揮します。又、冷凍食品のスピード解凍にも抜群です
    全長(mm)420ホース長さ(mm)900(水道蛇口取付ホース差込口付)EBM品番4226200
  • 水圧洗米機 タニコー

    水圧洗米機

    タニコー
    139,800税込153,780
    1台
    8日以内出荷
    材質SUS430
  • ジェット気泡万能洗浄機 ユメールMJP

    ジェット気泡万能洗浄機

    ユメールMJP(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    特長1.ジェット気泡水流で米どおしの研ぎを強力にし、 古米でも1粒1粒完全なまでに研ぎあげます。2.水中気泡で超音波を発生させヌカ等をハクリさせ、 炊き上がりのおいしい日持ちのよいごはんができます。3.気泡のクッション作用により割米がほとんどできません。4.使用水量が少なく、洗米時間も大幅な短縮ができ、 設備スペースをほとんど必要としません。5.野菜・果物・穀類の洗浄や食器・調理器具の洗浄にも 威力を発揮します。又、冷凍食品のスピード解凍にも 抜群です。水道蛇口取付:ホース差込口付
    材質ステンレス全長(mm)420質量(kg)0.86ホース長さ(m)0.9TKG品番9-0291-0501TKG品番(2017)6-0266-0501
  • 超小型洗米機 MiNiポリシャー ユメールMJP

    超小型洗米機 MiNiポリシャー

    ユメールMJP
    219,800税込241,780
    1個
    翌々日出荷
    1.ジェット気泡によるパーフェクトな米研ぎ!。お米の1粒1粒を完全に研ぎます。MJP方式により耐熱性菌の数が激減する為、炊き上がり後 保温しても変色 せず、臭いも出ません。2.水道量を節約、洗米、浸漬時間を短縮!。水道量は従来品や手研ぎに比べ1/2~1/4で、洗米時間も 大幅に短縮し ます。ヌカを完全に除去するため、浸漬時間も30分以内でOK。3.据え付けがカンタンでノーメンテナンス!。ステンレス製でシンプル設計により、故障が少なくお手入れも 簡単です。水道蛇口につなぐだけOKです。質量・・・6.5kg洗米処理量・・・最大4.5kg洗米時間・・・150秒使用水量(1.6kg/cm2)・・・ 約33L 使用可能水圧・・・1.2~1.9kg/cm2
    質量(kg)6.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×350×640TKG品番9-0291-0401TKG品番(2017)6-0266-0401
  • MJP式超音波ジェット洗米器 ユメールMJP

    MJP式超音波ジェット洗米器

    ユメールMJP(1件のレビュー)
    139,800税込153,780
    1個
    翌々日出荷
    プロが認めた完全な洗米器。 世界的特許MJPポンプ使用。 超音波による完全なる米研ぎ。 MJPノズルによる気泡の破裂時、超音波の発生と同時に真空状態が 発生するので、急激なハクリ現象を起し、糊粉層が除去されます。 標準価格米でも銘柄米(古米でも新米)のようなおいしさになります。 どんな古米でも1粒1粒完全なまでに研ぎあげます。 日持ちが良くジャーに入れても臭くなりません。 泡のクッション作用により割米はほとんどでません。 水道料は従来品に比べ1/3~1/5です。 従来の水の量と勢いで洗う方法とは根本的に違います。 (洗米時間も大幅な短縮です。) 使用可能水圧 0.06MPa以上 (推奨圧力0.12~0.17MPa)
    材質ステンレス使用圧力(MPa)水圧/0.06以上 (推奨圧力0.12~0.17)
  • 洗米機(水圧式) SUGICO(スギコ)

    洗米機(水圧式)

    SUGICO(スギコ)
    88,980税込97,878
    1個
    翌日出荷
    直径500mmの設置スペースでOK. 洗米→水切→収納がそのままの位置で簡単にできます。 早い洗米→水流だけで循環しながらもみ洗いする水圧式なのでお米はくだけません。 ステンレス製プレス式。
    仕様水道水圧式
  • 水圧洗米機 EBM(江部松商事)

    水圧洗米機

    EBM(江部松商事)
    97,980税込107,778
    1個
    翌々日出荷
    水道直結式。操作は簡単。どなたでもすばやく洗米できます。水圧でお米をやさしく研ぎあげ、お米が欠けません。設備工事は簡単であとは水道に直結するだけでOK。
    ホース径(Φmm)給水:20
  • 水圧洗米機 EBM(江部松商事)

    水圧洗米機

    EBM(江部松商事)
    63,980税込70,378
    1個(7kg)
    翌々日出荷
    水道直結式。操作は簡単。どなたでもすばやく洗米できます。水圧でお米をやさしく研ぎあげ、お米が欠けません。設備工事は簡単であとは水道に直結するだけでOK。
    外寸(mm)Φ445×H570ホース径(Φmm)給水:13EBM品番597800

洗浄消毒機器類』には他にこんなカテゴリがあります

特殊洗浄機