絞り込み
耐荷重(kg)
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
286件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
段数から絞り込む
  • ステンレスワゴン(ベタ棚/ガードなし2段)(SUS430) シンコー

    ステンレスワゴン(ベタ棚/ガードなし2段)(SUS430)

    シンコー
    35,980税込39,578
    1台
    翌々日出荷
    清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。 支柱はΦ25mmを採用。棚の高さは25mmピッチで調整できます。 キャスターはウレタン車/ストッパー付。
    用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用段数2棚板耐荷重(kg)50/段全高(mm)800材質(キャスター)スチール製、ウレタン車 ストッパー付パイプ径(Φmm)25材質(棚板)SUS430 No.4仕上材質(支柱)SUS430棚ピッチ(mm)25棚板厚さ(mm)0.8
  • ワゴン ステンレス製 モノタロウ

    ワゴン ステンレス製

    モノタロウ(7件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    ステンレス(SUS304)材料を使用しておりますので、サビや汚れをよせつけません。
    用途食品工場、薬品工場など化学工場、業務用調理作業場、漁業関係作業場など段数天地2段積載荷重(kg)60/段間口(mm)600奥行(mm)400全高(mm)800仕様自在キャスター(ゴム車)×2個、自在キャスターストッパー付(ゴム車)×2個材質(天板)SUS304、(柱・補強材料)SUS202外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×400×800使用車輪(Φmm)75
  • 枠付きステンレスワゴン アズワン

    枠付きステンレスワゴン

    アズワン(1件のレビュー)
    19,500税込21,450
    1個
    当日出荷
    コストパフォーマンスに優れたステンレスワゴンです。 耐薬性・防錆性・耐久性に優れています。
    材質SUS430積載荷重(kg)20全高(mm)809キャスターΦ40mmゴム製(双輪・対角ストッパー付き)
  • ワゴン アングルタイプ ステンレス製 モノタロウ

    ワゴン アングルタイプ ステンレス製

    モノタロウ(3件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    ステンレス(SUS304)材料を使用しておりますので、サビや汚れをよせつけません。
    用途食品工場、薬品工場など化学工場、業務用調理作業場、漁業関係作業場など段数2均等積載量(kg/段)30間口(mm)400奥行(mm)600全高(mm)600仕様組立式質量(kg)約13車輪径(Φmm)75材質(本体)SUS304材質(車輪)ゴム間口W×奥行D×高さH(mm)400×600×600キャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個最大積載量(kg)60
  • ステンレスワゴン(ベタ棚/ガードなし3段)(SUS430) シンコー

    ステンレスワゴン(ベタ棚/ガードなし3段)(SUS430)

    シンコー(1件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1台
    翌々日出荷
    清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。 支柱はΦ25mmを採用。棚の高さは25mmピッチで調整できます。 キャスターはウレタン車/ストッパー付。
    用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用段数3棚板耐荷重(kg)50/段全高(mm)800材質(キャスター)スチール製、ウレタン車 ストッパー付パイプ径(Φmm)25材質(棚板)SUS430 No.4仕上材質(支柱)SUS430棚ピッチ(mm)25棚板厚さ(mm)0.8
  • ステンレスアングル式ワゴン3段 TRUSCO

    ステンレスアングル式ワゴン3段

    TRUSCO(3件のレビュー)
    41,980税込46,178
    1台
    当日出荷
    締め付けにより支柱と棚板に食い込み、強度と安定性を増す特殊振れ止め金具を採用しています。 棚板は表裏使用でき、ピッチ50mmで移動できます。
    材質SUS430材質(本体)SUS430段数3材質(キャスター)キャスター金具/ スチール、車輪/ ナイロン均等荷重(kg)30/段最大積載量(kg)80/台仕様組立式キャスター/ 自在式 75mm(2個)、自在式(ストッパー付)/ 75mm(2個)棚板/ こぼれ止め付き棚板(振れ止め金具付)こぼれ止め高さ/50mm棚板調整ピッチ/ 50mm材質(車輪)ナイロン全高(mm)800使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • 18-8ワゴン3段 MTI(エムテーアイ)

    18-8ワゴン3段

    MTI(エムテーアイ)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    雑音防止シートが付いているので静かです。
    材質本体:18-8ステンレス、キャスター:TPR板厚(mm)(置台)0.6
  • ステンレスワゴン(ベタ棚/ガード付2段)(SUS430) Φ100 ウレタン車/ストッパー付 スチール金具 シンコー

    ステンレスワゴン(ベタ棚/ガード付2段)(SUS430) Φ100 ウレタン車/ストッパー付 スチール金具

    シンコー
    49,980税込54,978
    1台
    翌々日出荷
    清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。 支柱はΦ25mmを採用。棚の高さは25mmピッチで調整できます。 キャスターはΦ100 ウレタン車/ストッパー付。
    用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用段数2棚板耐荷重(kg)50/段全高(mm)800材質(ガード・ハンドル)ステンレス材質(キャスター)スチール製、ウレタン車 ストッパー付パイプ径(Φmm)25キャスター径(Φmm)100材質(棚板)SUS430 No.4仕上材質(支柱)SUS430棚ピッチ(mm)25材質(ブラケット)コーナー/SUS304棚板厚さ(mm)0.8
  • ステンレスCSワゴン サカエ

    ステンレスCSワゴン

    サカエ
    31,980税込35,178
    1台ほか
    翌日出荷から3日以内出荷
    ステンレス製のため、サビに強く、耐薬性、耐腐食性に優れているワゴンです。完成品での出荷ですので、組立の手間がかかりません。
    用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
  • ステンレス製ツールワゴン TRUSCO

    ステンレス製ツールワゴン

    TRUSCO(2件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    ステンレス製(SUS430)なので、さびに強く耐食性に優れています。
    最大積載量(kg)60/台均等荷重(kg)10/段段数3仕様組立式ピッチ(mm)50(棚板調整)キャスター自在式 75mm(2個) 自在式(ストッパー付) 75mm(2個)組立時間1人50分棚板こぼれ止め付き棚板(表裏両用)
  • ステンレスワゴン(SUS304)(可動 ベタ棚) シンコー

    ステンレスワゴン(SUS304)(可動 ベタ棚)

    シンコー(1件のレビュー)
    42,980税込47,278
    1台
    3日以内出荷
    清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。支柱はΦ25mmを採用。 棚の高さは25mmピッチで調整できます。キャスターはΦ75 ウレタン車/ストッパー付。
    用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用棚板耐荷重(kg)50/段全高(mm)800材質(ガード)ステンレス製材質(キャスター)スチール製、ウレタン車 ストッパー付パイプ径(Φmm)25キャスター径(Φmm)75材質(棚板)SUS304 No.4仕上材質(支柱)SUS304棚ピッチ(mm)25材質(ハンドル)ステンレス製材質(ブラケット)コーナー/SUS304棚板厚さ(mm)0.8
  • ストレージステンレスカート アズワン

    ストレージステンレスカート

    アズワン
    33,400税込36,740
    1個
    当日出荷
    材質SUS304耐荷重(kg/段)約15使用キャスターΦ75mm、ウレタン製(対角ストッパー付き)足パイプ径(Φmm)25
  • ステンレスミニテーブルワゴン テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)

    ステンレスミニテーブルワゴン

    テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)
    27,980税込30,778
    1台
    4日以内出荷
    均等耐荷重(kg)50材質SUS304
  • クリーンフェニックスワゴン(SUS430) TRUSCO

    クリーンフェニックスワゴン(SUS430)

    TRUSCO
    52,980税込58,278特価
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    キャスター金具をスチールにすることによりステンレス製ワゴンがお求め安くなりました。
    均等積載量(kg/段)100材質本体:ステンレス(SUS430)、キャスター金具:スチール、車輪:ナイロンウレタンキャスター自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個)支柱径(Φmm)25.4棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)最大積載量(kg/台)150棚板調整ピッチ(mm)25
  • ステンレスワゴン(可動棚) 東製作所

    ステンレスワゴン(可動棚)

    東製作所(2件のレビュー)
    47,980税込52,778
    1台
    翌々日出荷
    ハンドルとキャスターがついたワゴンですので、食品、食器、機材、部品、工具などの運搬、移動に適しています。3段タイプの中間棚板は、取り付け位置を変えられます。 中間棚と下段棚はこぼれ止め機能のある皿型として、また裏返してフラット型棚板としてもお使いいただけます。 中棚上下可動。 完成品でお届けします。
    用途ホテル、ゴルフ場レストラン、工場組立てライン等に付属品棚板1枚付き。材質SUS430質量(kg)17段数3段全高(mm)800棚ピッチ(mm)20キャスターΦ75mmゴム車、金具スチールメッキ、ストッパー付2個、ストッパーなし2個仕様中棚上下可動使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • ステンレスワゴン(ベタ棚/ガード付3段)(SUS430) Φ100 ウレタン車/ストッパー付 スチール金具 シンコー

    ステンレスワゴン(ベタ棚/ガード付3段)(SUS430) Φ100 ウレタン車/ストッパー付 スチール金具

    シンコー
    59,980税込65,978
    1台
    翌々日出荷
    清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。 支柱はΦ25mmを採用。棚の高さは25mmピッチで調整できます。 キャスターはΦ100 ウレタン車/ストッパー付。
    用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用段数3棚板耐荷重(kg)50/段全高(mm)800材質(ガード・ハンドル)ステンレス材質(キャスター)スチール製、ウレタン車 ストッパー付パイプ径(Φmm)25キャスター径(Φmm)100材質(棚板)SUS430 No.4仕上材質(支柱)SUS430棚ピッチ(mm)25材質(ブラケット)コーナー/SUS304棚板厚さ(mm)0.8
  • ステンレスワゴン(SUS430)(可動 ベタ棚ガード付き) シンコー

    ステンレスワゴン(SUS430)(可動 ベタ棚ガード付き)

    シンコー
    35,980税込39,578
    1台
    翌々日出荷
    清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。支柱はΦ25mmを採用。 棚の高さは25mmピッチで調整できます。キャスターはΦ75 ウレタン車/ストッパー付。
    用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用段数2棚板耐荷重(kg)50/段全高(mm)800材質(ガード)ステンレス製材質(キャスター)スチール製、ウレタン車 ストッパー付パイプ径(Φmm)25キャスター径(Φmm)75材質(棚板)SUS430 No.4仕上材質(支柱)SUS430棚ピッチ(mm)25材質(ハンドル)ステンレス製材質(ブラケット)コーナー/SUS304棚板厚さ(mm)0.8
  • ステンレステーブルワゴン テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)

    ステンレステーブルワゴン

    テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)
    39,980税込43,978
    1台
    5日以内出荷
    上下段ともフラットなテーブル型ワゴンです。 完成品ですので、組立作業もなく、導入してすぐにご利用いただけます。 キャスター部を除く全ての部品はSUS304製ですのでサビや汚れに耐え清潔にご利用いただけます。
    用途製薬、理化学関連分野、食品製造、厨房耐荷重(kg)(最大均等)80、(上段)80、(下段)50全高(mm)750仕様完成品出荷材質甲板部/SUS304-1.0t、脚部/SUS304-Φ25×1.5tキャスター金具:SUS、車輪:Φ50自在ナイロン車×4(内2輪ストッパー付)
  • 組立式ステンレスワゴン ケニス

    組立式ステンレスワゴン

    ケニス
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    シンプルな組み立て式のステンレスワゴンです。 棚板は各段とも表裏(フラットと皿型)両面使用できます。
    耐荷重(kg/段)5高さH(mm)800材質ステンレスキャスターΦ40mmゴム(ストッパー2個付)棚ピッチ(mm)89.5
  • ステンレス折りたたみ3段ワゴン 金沢車輌

    ステンレス折りたたみ3段ワゴン

    金沢車輌(1件のレビュー)
    86,980税込95,678
    1台
    3日以内出荷
    ワンアクションで開閉可能で収納しやすく、狭い場所でも便利です。 車輪も大きく、床を汚さない車輪を使用し使用環境にマッチします。
    段数3仕様自立収納可能、棚間有効300m/m寸法(幅W×高さH)(mm)(折り畳み時)220×1035仕上鏡面仕上
  • マテリアルワゴン(ガード付) ケニス

    マテリアルワゴン(ガード付)

    ケニス
    17,980税込19,778
    1個
    15日以内出荷
    シンプルなステンレスワゴンです。 天板には機器の落下を防ぐ枠が付いています。
    耐荷重(kg/段)10高さH(mm)850材質ステンレスキャスターΦ50mmゴム(ストッパー2個付)
  • ステンレスワゴン(パンチング棚/ガードなし3段)(SUS430) ストッパー付 スチール金具 シンコー

    ステンレスワゴン(パンチング棚/ガードなし3段)(SUS430) ストッパー付 スチール金具

    シンコー
    68,980税込75,878
    1台
    14日以内出荷
    支柱はΦ25mmを採用。 棚の高さは25mmピッチで調整できます。 キャスターはΦ75 ストッパー付でスチール金具。
    用途クリーンルームなどの使用に段数3車輪径(Φmm)75高さ(mm)800
  • 3段サービスワゴン 金沢車輌

    3段サービスワゴン

    金沢車輌
    81,980税込90,178
    1台
    3日以内出荷
    コストと運搬力を重視し人気のワゴンです。 木板はメラミン化粧板仕上で丈夫です。
    段数3仕様棚間有効240m/m車輪径(Φmm)100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)820×500×810
  • ステンレスCSワゴン(SUS304/パンチング仕様) サカエ

    ステンレスCSワゴン(SUS304/パンチング仕様)

    サカエ
    38,980税込42,878
    1台
    翌々日出荷
    SUS304製ですのでサビや汚れに強いワゴンです。通気性が良くホコリが溜まり難いパンチング仕様。完成品での出荷ですので、組立の手間がかかりません。
    用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など均等耐荷重(kg)50仕様パンチングタイプストッパーあり(×2)色(本体)シルバーキャスター金具スチールRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ステンレスワゴン3段 TRUSCO

    ステンレスワゴン3段

    TRUSCO
    51,980税込57,178
    1台
    22日以内出荷から24日以内出荷
    締め付けにより支柱と棚板に食い込み、強度と安定度を増す特殊振れ止め金具を採用しています。
    段数3均等荷重(kg)30/段仕様組立式高さ(mm)50(こぼれ止め)ピッチ(mm)50(棚板調整)キャスター自在式 75mm(2個) 自在式(ストッパー付) 75mm(2個)最大積載量(kg)80/台組立時間1人30分棚板こぼれ止め付き棚板(振れ止め金具付)
  • スキマワゴン アズワン

    スキマワゴン

    アズワン
    33,400税込36,740
    1個
    当日出荷
    今まで使えなかった隙間を利用して収納スペースを確保できます。耐薬品性・防錆性・耐久性に優れています。
    材質ステンレス高さ(mm)800耐荷重(kg)約20/棚キャスターΦ50mm、ゴム、対角ストッパー付棚間隔(mm)320
  • ステンレスワゴン 山金工業

    ステンレスワゴン

    山金工業
    29,980税込32,978
    1台
    8日以内出荷
    耐久性・機動力に優れ、多用途にご活用いただけます。
    材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ゴム段数2キャスター自在×4ストッパーあり(×2)グリーン購入法適合総耐荷重(kg)40(自重含む)
  • ステンレス製 折りたたみ式ワゴン トクヤマ

    ステンレス製 折りたたみ式ワゴン

    トクヤマ
    79,980税込87,978
    1台
    3日以内出荷から21日以内出荷
    折りたたみ式ですので使用しない時には、コンパクトに折りたためます。両開きはもちろん片開きでも使用できます。溶接を一切使わず組み立てています。ステンレスを使用しているため、あらゆる現場でも適応し、丈夫で長持ちです。組み立て一切不要です。「安全」「安心」「安定」を備えたワゴンです。
    奥行(mm)505均等積載量(kg/段)30材質SUS430
  • ステンレスワゴン(パンチング棚/ガード付1段・ガードなし1段)(SUS430) ストッパー付 スチール金具 シンコー

    ステンレスワゴン(パンチング棚/ガード付1段・ガードなし1段)(SUS430) ストッパー付 スチール金具

    シンコー
    56,980税込62,678
    1台
    14日以内出荷
    支柱はΦ25mmを採用。 棚の高さは25mmピッチで調整できます。 キャスターはΦ75 ストッパー付でスチール金具。
    用途クリーンルームなどの使用に車輪径(Φmm)75高さ(mm)800
  • ステンレスワゴン ゴムキャスター クラフトワーク

    ステンレスワゴン ゴムキャスター

    クラフトワーク
    24,980税込27,478
    1台
    5日以内出荷
    材質SUS304均等積載量(kg/段)25最大積載量(kg/台)50
  • KDサービスカート キャンブロ

    KDサービスカート

    キャンブロ
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    一体成型で衛生的なシェルフは3方のレールとすべり止め加工で落下を防止します。
    耐荷重(kg)136材質ポリプロピレン、アルミニウムキャスターΦ102×4自在(ストッパー無)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)830×410×965棚板間隔(mm)300棚板寸法(mm)630×415有効間口(mm)(中棚)620
  • 立ち上げカート アズワン

    立ち上げカート

    アズワン
    38,600税込42,460
    1個
    当日出荷
    防錆性・耐久性に優れています。
    寸法(mm)600×450×825高さ(mm)825
  • エコノミーサービスワゴン手付 用美(ヤマコー)

    エコノミーサービスワゴン手付

    用美(ヤマコー)
    99,980税込109,978
    1個
    4日以内出荷
    強度、コストを兼ねた究極のシンプルワゴンです。 持ち手が付いて移動が楽になりました。
    TKG品番9-1237-0501材質本体/天然木、ウレタン仕上、天板/メラミン化粧板車輪径(Φmm)100×4 自在(2輪ストッパー付)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)885×450×740棚間隔(mm)237有効間口(mm)740棚有効寸法(mm)740×400×H237×2段
  • 18-8ワゴン2段 MTI(エムテーアイ)

    18-8ワゴン2段

    MTI(エムテーアイ)
    31,980税込35,178
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    雑音防止シートが付いているので静かです。
    材質本体:18-8ステンレス、キャスター:TPR板厚(mm)(置台)0.6
  • ステンレスワゴン(パンチング棚/ガードなし2段)(SUS430) ストッパー付 スチール金具 シンコー

    ステンレスワゴン(パンチング棚/ガードなし2段)(SUS430) ストッパー付 スチール金具

    シンコー
    49,980税込54,978
    1台
    14日以内出荷
    支柱はΦ25mmを採用。 棚の高さは25mmピッチで調整できます。 キャスターはΦ75 ストッパー付でスチール金具。
    用途クリーンルームなどの使用に段数2車輪径(Φmm)75高さ(mm)800
  • ステンレス2段ワゴン テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)

    ステンレス2段ワゴン

    テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)
    89,980税込98,978
    1台
    5日以内出荷
    完成品ですので、組立作業もなく、導入してすぐにご利用いただけます。 キャスター部を除く全ての部品はSUS304製ですのでサビや汚れに耐え清潔にご利用いただけます。
    用途製薬、理化学関連分野、食品製造、厨房段数2耐荷重(kg)(最大均等)300、(上段)200、(下段)100全高(mm)700仕様完成品出荷材質甲板部/SUS304-1.2t、ハンドル/SUS304-Φ25×1.5t棚間隔(mm)468ハンドル高さ(mm)850
  • ステンレス2段ワゴン テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)

    ステンレス2段ワゴン

    テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)
    82,980税込91,278
    1台
    5日以内出荷
    完成品ですので、組立作業もなく、導入してすぐにご利用いただけます。 キャスター部を除く全ての部品はSUS304製ですのでサビや汚れに耐え清潔にご利用いただけます。
    用途製薬、理化学関連分野、食品製造、厨房段数2耐荷重(kg)(最大均等)300、(上段)200、(下段)100全高(mm)700仕様完成品出荷材質甲板部/SUS304-1.2t、ハンドル/SUS304-Φ25×1.5t棚間隔(mm)468ハンドル高さ(mm)850
  • クリーンフェニックスワゴン(SUS304・オールステンレス) TRUSCO

    クリーンフェニックスワゴン(SUS304・オールステンレス)

    TRUSCO
    82,980税込91,278
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    キャスター金具もステンレスにすることにより、防錆性能・耐薬品性がより高くなっています。
    均等積載量(kg/段)100材質本体:ステンレス(SUS304)、ブッシュ:導電性樹脂、キャスター金具:ステンレス(SUS304)、車輪:ナイロンウレタンキャスター自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個)支柱径(Φmm)25.4棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)最大積載量(kg/台)150棚板調整ピッチ(mm)25
  • UTSカート ERECTA(エレクター)

    UTSカート

    ERECTA(エレクター)
    85,980税込94,578
    1台
    3日以内出荷
    平板を使用しているため、書き物台としても使用できます。
    用途工場内での物品搬送。材質ポール・サイドハンドル:ステンレス(SUS304)材質(車輪)エラストマー樹脂段数3荷姿組立式材質(棚板)ステンレス(SUS430)キャスター金具樹脂支柱径(Φmm)25.4棚板平棚板RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)60棚板調整ピッチ(mm)25.4
  • クリーンラビットワゴン SUS304 ステンレス金具 TRUSCO

    クリーンラビットワゴン SUS304 ステンレス金具

    TRUSCO
    45,980税込50,578
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    キャスター金具のパターンをスチール、ステンレスの2種類用意し、幅広いニーズに応えられるようにしました。
    均等積載量(kg/段)50仕様組立式、棚板調整ピッチ既定位置のみ車輪径(Φmm)75高さ(mm)(こぼれ止め)40材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ナイロンウレタンキャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個最大積載量(kg)150/台材質(金具)ステンレス(SUS304)

キッチンワゴン/サービスワゴン』には他にこんなカテゴリがあります

サービスワゴン