絞り込み
厚さ(mm)
  • 0.05(1)
  • 0.07(1)
  • 0.075(6)
  • 0.11(2)
寸法(mm)
  • 100×200(1)
  • 110×210(1)
  • 115×200(1)
  • 120×200(1)
  • 120×220(1)
  • 120×230(1)
  • 130×200(1)
  • 130×230(1)
  • 140×200(3)
  • 140×250(1)
  • 140×270(1)
  • 150×200(2)
  • 150×250(1)
  • 150×260(1)
  • 160×250(1)
  • 160×260(1)
  • 165×280(1)
  • 170×250(2)
  • 200×220(2)
  • その他(2)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • TOSPACK(50)
  • SURE(石崎電機製作所)(17)
  • TOSEI(17)
  • 朝日産業(捕虫器・包装機器)(7)
  • オーム電機(7)
  • CCP(7)
  • ソリス(6)
  • エスコ(5)
  • EBM(江部松商事)(5)
  • フレーム・ノバ(5)
  • ピオニーコーポレーション(4)
  • 貝印(3)
  • ナカバヤシ(3)
  • ニチバン(3)
  • 大作商事(3)
  • YAMAZEN(山善)(3)
  • 福助工業(3)
  • 東明テック(3)
  • アイリスオーヤマ(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
包装機械・シーラー・ラッパーは、調理された食品を密封する際に使用します。無酸素にするものや冷凍庫保存、レンジ加熱にまで対応できる袋タイプ、ラップタイプ、機械など様々です。お菓子の袋の中でよく見られる小さいタイプは湿気やカビなどからも食品を守り、新鮮さや風味、栄養素などを保ってくれるので美味しく食べることができます。機械では、通常保存よりも雑菌の繁殖を大幅に抑えてくれ、肉や魚も新鮮な状態で保存できるのが便利です。手ごろなサイズが多く、自宅でも利用することが可能です。汁物にも対応できるため、安心して調理後の食品も保存ができます。
177件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナイロンポリ 新Lタイプ 福助工業ナイロンポリ 新Lタイプ福助工業(87件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(100枚)
当日出荷
-40℃の冷凍食品包装から、100℃30分の高温ボイル殺菌まで幅広く対応できます。 ナイロンをベースに、L-LDPEをラミネートしていますので、衝撃強度・突刺強度および耐寒性に優れています。 ヒートシール性が良好で、真空包装・水物包装での耐ピンホール性が抜群です。 耐熱L-LDPEを使用していますので、特に耐熱性、耐油性に優れ、幅広く安心して対応できます。 開封性を良くするため、V型ノッチ加工されています。
用途水煮、こんにゃく、漬物、冷凍食品、調味料、水産加工品、乾燥食品の包装に。厚さ(mm)0.075適合規格食品衛生法適合
ナイロンポリ袋 モノタロウナイロンポリ袋モノタロウ(7件のレビュー)
479税込527
1パック(100枚)
当日出荷
食品用保存袋です。 冷凍、ボイル用にご使用いただけます。 開封しやすいVノッチ付きです。
用途食材や加工食品の包装、保存用に。 真空パックなどにご使用いただけます。材質ナイロン+LLDPE厚さ(mm)0.075(ナイロン0.015+LLDPE0.060)規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
真空袋 彊美人 クリロン化成真空袋 彊美人クリロン化成(32件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(100枚)
当日出荷
マイナス40℃冷凍から100℃30分ボイル可。透明性と強度に優れます。
エンボス付ナイロンポリ袋 定寸タイプ SURE(石崎電機製作所)エンボス付ナイロンポリ袋 定寸タイプSURE(石崎電機製作所)(42件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(100枚)
当日出荷
真空包装機脱気式専用のエンボス付ナイロンポリ袋定寸タイプです。 片面がエンボス加工されているため袋内の空気を効率よく脱気することができ、通常のナイロンポリ袋よりも真空度が高くなります。
仕様食品衛生法適合、5層構造(PA/PA+PE/PE)材質ナイロン、ポリエチレンタイプ定寸使用環境温度(℃)-30~100
真空保存フードシーラー 専用ロール アイリスオーヤマ真空保存フードシーラー 専用ロールアイリスオーヤマ(6件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
真空保存フードシーラーの専用ロールです。酸化をおさえて鮮度をキープします。密封パックでニオイ移りの心配もありません。好みの長さに応じてカットして使用することが可能です。湯せん、電子レンジで使用できます。※電子レンジで温める場合は、必ず袋に切り込みを入れ、空気の出入を自由にした後、皿などに載せて温めてください。油分の多い食品は耐熱温度を超える可能性がありますのでご注意下さい。
材質ナイロン、ポリエチレン耐熱温度(℃)110耐冷温度(℃)-30
エンボス付ナイロンポリ袋 ロールタイプ20cm幅 SURE(石崎電機製作所)エンボス付ナイロンポリ袋 ロールタイプ20cm幅SURE(石崎電機製作所)(17件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(2本)
当日出荷
真空包装機脱気式専用のエンボス付ナイロンポリ袋ロールタイプです。好きな長さでカットできるので長モノを真空パックできます。
用途農産物、水産物、畜産物や化学試料や、電子部品などの真空パックに。2018年トラスコ掲載ページ6 1828
新卓上シーラー 標準タイプ SURE(石崎電機製作所)新卓上シーラー 標準タイプSURE(石崎電機製作所)(6件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
冷却ランプ搭載 綺麗で安定したシールを実現/ヒーター通電中は赤ランプが点灯、続いて冷却中は緑ランプが点灯し、消灯したらシール完了です。 瞬間通電式(インパルスタイプ)のシーラーは加熱後に冷却時間を設けないと綺麗にシールできないのですが、本機種は冷却時間を目視で確認できるので、安定したシールが可能です。 高性能ヒーターとトランスにより様々な素材、厚みに対応しシール面を美しく仕上げます。 手にフィットし、握りやすく安定した作業を可能にする特殊形状グリップを採用しています。 堅牢なアルミダイキャストボディ/本体、圧着レバーは耐久性に優れるアルミダイキャスト製です。 豊富なサイズバリエーション/シール長は100mm~400mmまでの4サイズ、シール幅は標準タイプが2.5mm、カッター付きが5mmです。 使用する袋に合わせた最適なサイズをお選び頂けます。
電圧(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)1.8付属品ヒーター2本、フッ素樹脂絶縁シート2枚、フッ素樹脂絶縁粘着テープ(定寸)2枚、替え刃1枚適合材ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)、気泡緩衝材、不織布、滅菌バッグ、ナイロンポリシュリンクフィルム、アルミラミネート握りやすいグリップシール幅(mm)2.5
飛竜規格袋シリーズ NPタイプ 旭化成パックス飛竜規格袋シリーズ NPタイプ旭化成パックス(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(100枚)
当日出荷
バキュームシーラー用ポリ袋 アズワンバキュームシーラー用ポリ袋アズワン(24件のレビュー)
349税込384
1袋(100枚)
当日出荷
材質PE(ポリエチレン)厚さ(mm)0.05
真空保存フードシーラー 専用袋 アイリスオーヤマ真空保存フードシーラー 専用袋アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
真空保存フードシーラーの専用袋です。酸化をおさえて鮮度をキープします。密封パックでニオイ移りの心配もありません。ロールタイプよりも工程が少なく(食材を入れて片方シールするのみ)手間がかかりません。湯せん、電子レンジ、低温調理にも使用できます。※電子レンジで温める場合は、必ず袋に切り込みを入れ、空気の出入を自由にした後、皿などに載せて温めてください。 油分の多い食品は耐熱温度を超える可能性がありますのでご注意下さい。
材質ナイロン、ポリエチレン枚数100枚耐熱温度(℃)110耐冷温度(℃)-30
CCP専用抗菌袋 CCPCCP専用抗菌袋CCP(5件のレビュー)
899税込989
1パック(20枚)ほか
当日出荷
真空パック器専用抗菌袋(小20枚入り) 対応機種:BM-V05、BZ-V34、BM-V39
マジックバッグ専用袋 フレーム・ノバマジックバッグ専用袋フレーム・ノバ(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット(2本)ほか
当日出荷
耐熱温度(℃)100材質ポリプロピレン、ポリアミドナイロン
真空パック機 YAMAZEN(山善)真空パック機YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
真空調理や料理の保存に便利な真空パック器。脱気せずに密封することも可能。スナック菓子の袋を密封することもできる。パックの状態でレンジ・ボイル・低温調理などができるので手間取らない。スリム形状でコンパクトに収納。
用途真空シーラー、フードシーラー、真空パック機として。専用袋付き 保存 真空 冷凍 冷蔵 エコ 節約 作り置き 密封 真空パック 密閉 パウチ 低温調理。仕様脱気圧(kPa):55、休止時間:30秒以上(1回使用ごとに30秒以上休止)付属品保存袋(幅200mm×長さ300mm)×10枚質量(kg)0.8消費電力(W)95電源AC100V(50/60Hz)安全装置温度ヒューズ、電流ヒューズ電源コード(m)1.4接着部の温度(℃)150シール可能幅(mm)最大280寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37.5×8×6.5定格時間15分(15分使用ごとに60分以上休止)取扱説明書(2.47MB)
セロテープイージーオープン フードパック用 ニチバンセロテープイージーオープン フードパック用ニチバン(6件のレビュー)
439税込483
1巻
当日出荷
セロテープ(R)の両サイドに粘着剤がついていないので、『つまみやすく・はがしやすい』ようになっています。通常の卓上ディスペンサーで使用可能手で切断可能。
用途フードパック全般のふた止め(固定用)。封筒類の封緘。テープ幅(mm)18テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.056仕様巻芯:グリーンマーク認定質量(g)72.5基材セロハン粘着剤ゴム系(天然ゴム使用)RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンポリCタイプ 福助工業ナイロンポリCタイプ福助工業(10件のレビュー)
1,698税込1,868
1パック(50枚)
当日出荷
チャック力がありますので、保存性が高く中身のこぼれがありません。再封性が必要なパッケージに最適です。自立安定性が良くスタイルが良いため、ディスプレイ効果が高まります。液体、粒体、ペースト等の幅広い用途に使用できます。
用途煮豆・佃煮類、肉・魚等のフレーク、塩辛、ナタデココ・杏仁豆腐等のデザート、ルー、タレ、スープ、塩、梅干、精米、そば粉、洗剤、消臭剤、ペットフードなど
Newダイアラップ i-GSW EBM(江部松商事)Newダイアラップ i-GSWEBM(江部松商事)(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷
材質塩化ビニル樹脂長さ(m)750耐熱温度(℃)-30~110
エンボス付ナイロンポリ袋 SURE(石崎電機製作所)エンボス付ナイロンポリ袋SURE(石崎電機製作所)(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(2本)
当日出荷
真空包装機脱気式専用のエンボス付ナイロンポリ袋ロールタイプです。 好きな長さでカットできるので長モノを真空パックできます。
用途農産物、水産物、畜産物や化学試料や、電子部品などの真空パックに仕様食品衛生法適合、5層構造(PA/PA+PE/PE)材質ナイロン、ポリエチレンタイプロール寸法(cm)30
フードシーラー用替えロール YAMAZEN(山善)フードシーラー用替えロールYAMAZEN(山善)
2,398税込2,638
1セット(2本)ほか
当日出荷
YVD-101/YVE-095専用替えロール。
適合規格YVD-101/YVE-095
小型脱気シーラー ダッキー ソラクル小型脱気シーラー ダッキーソラクル(9件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
ダッキーは専用袋のいらない家庭用の真空パック器です。 業務用でも使われている脱気シーラーと同様のノズル吸引式で、水物の脱気シールにも使用できます。 ご利用いただける袋は真空パック用の袋(ナイロンポリ袋)で、資材店やネット販売でもご購入いただけます。 肉・魚・野菜などの傷みやすい生鮮食品を、新鮮な状態のまま保存することができます。 強力な真空密封で食品の鮮度だけではなく、食品本来の美味しさや栄養価も保存が可能。 水物・乾き物・お米など、あらゆる食品を真空パックできます。
最大消費電力(W)135シール寸法(幅W×長さL)(mm)4×260付属品チューブ(短)×1、チューブ(長)×2、集水タンク×1、集水タンクホルダー×1、取り扱い説明書×1、ヒーター線×2、PTFEテープ×2、ノズル清掃器具×1、サンプル袋セット×1トラスコ品番480-7189質量(kg)2.75電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×165×90使用の目安100パック/日真空度(kPa)-60(50Hz)RoHS指令(10物質対応)対応使用頻度吸気シール1回/分(推奨)
ナイロンポリ ボイルタイプ(B) エフピコチューパナイロンポリ ボイルタイプ(B)エフピコチューパ(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1袋(100枚)
翌々日出荷から4日以内出荷
優れたヒートシール性で真空・水物包装に最適です。ヒートシール性に優れていますので真空・水物包装に最適です。マイナス40℃の冷凍保存から95℃/30分のボイル殺菌包装まで対応できます。耐ピンホール性に優れております。
用途汁物からゴロゴロ野菜、冷凍ものまで幅広く使用できる規格袋。材質O-NY(15μm)・LLDPE(60μm)
エンボス付ナイロンポリ袋 SURE(石崎電機製作所)エンボス付ナイロンポリ袋SURE(石崎電機製作所)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(100枚)
当日出荷
真空包装機脱気式専用のエンボス付ナイロンポリ袋定寸タイプです。
用途農産物、水産物、畜産物や化学試料や、電子部品などの真空パックに仕様食品衛生法適合、5層構造(PA/PA+PE/PE)トラスコ品番828-0768材質ナイロン、ポリエチレン質量(kg)2タイプ定寸寸法(cm)30×40
ダイアラップカッター替刃 300型用 新タイプ EBM(江部松商事)ダイアラップカッター替刃 300型用 新タイプEBM(江部松商事)
799税込879
1個
当日出荷
寸法(cm)31.5EBM品番3710310
マルチラッパー ARC株式会社マルチラッパーARC株式会社
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
電源電圧AC100V周波数50/60Hz
新卓上シーラー カッター付タイプ SURE(石崎電機製作所)新卓上シーラー カッター付タイプSURE(石崎電機製作所)
24,980税込27,478
1個
当日出荷
冷却ランプ搭載 綺麗で安定したシールを実現/ヒーター通電中は赤ランプが点灯、続いて冷却中は緑ランプが点灯し、消灯したらシール完了です。 瞬間通電式(インパルスタイプ)のシーラーは加熱後に冷却時間を設けないと綺麗にシールできないのですが、本機種は冷却時間を目視で確認できるので、安定したシールが可能です。 高性能ヒーターとトランスにより様々な素材、厚みに対応しシール面を美しく仕上げます。 手にフィットし、握りやすく安定した作業を可能にする特殊形状グリップを採用しています。 堅牢なアルミダイキャストボディ/本体、圧着レバーは耐久性に優れるアルミダイキャスト製です。 豊富なサイズバリエーション/シール長は100mm~400mmまでの4サイズ、シール幅は標準タイプが2.5mm、カッター付きが5mmです。 使用する袋に合わせた最適なサイズをお選び頂けます。
電圧(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)1.8付属品ヒーター2本、フッ素樹脂絶縁シート2枚、フッ素樹脂絶縁粘着テープ(定寸)2枚、替え刃1枚適合材ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)、気泡緩衝材、不織布、滅菌バッグ、ナイロンポリシュリンクフィルム、アルミラミネート握りやすいグリップ
フードパックテープ ニチバンフードパックテープニチバン
2,198税込2,418
1箱(10巻)
当日出荷
テープは天然素材で、しっかり貼れます。 セロハン基材、ゴム系粘着剤を使用していますので、手で切ることが出来ます。 食品衛生法370号試験済み
用途お弁当、お惣菜などの食品容器の蓋固定用。調味料などの食品容器への添付固定、再貼り付け用。幅(mm)15厚さ(mm)0.051材質/仕上基材:セロハン、粘着剤:ゴム系質量(g)45g長さ(m)50粘着力(N/10mm)3.99引張強度(N/10mm)43.1
CCP専用抗菌袋 CCPCCP専用抗菌袋CCP
1,298税込1,428
1パック(20枚)
当日出荷
真空パック器専用抗菌袋(大20枚入り) 対応機種:BM-V05、BZ-V34、BM-V39
寸法(mm)幅260×長さ345サイズ
真空包装機用 絶縁布 巾50mm AGF-100 t0.13×50×10M TOSPACK真空包装機用 絶縁布 巾50mm AGF-100 t0.13×50×10MTOSPACK
5,998税込6,598
1本
3日以内出荷
真空包装機用 絶縁布 巾25mm 10mmセンターレス HAT-F13CF25(10)10m巻 TOSPACK真空包装機用 絶縁布 巾25mm 10mmセンターレス HAT-F13CF25(10)10m巻TOSPACK
3,798税込4,178
1本
3日以内出荷
真空パック機フードメイト専用抗菌袋 東明テック真空パック機フードメイト専用抗菌袋東明テック(7件のレビュー)
699税込769
1パック(20枚)
当日出荷
プチ真空パック フードメイト(TSP-280S)専用抗菌袋ビニール3層構造。
材質ナイロン、低密度ポリエチレン、抗菌加工材付低密度ポリエチレン耐用温度(℃)約-40~120
真空パック器 バッククイック576 ソリス真空パック器 バッククイック576ソリス
8,998税込9,898
1台
当日出荷
消費電力(W)110材質ABS厚さ(mm)(フィルム)最大2.5質量(kg)1.3電源100V50/60Hzコード長さ(m)約1.2保証期間1年ロール幅(mm)最大300本体寸法(cm)37×7×14.5
真空保存袋 貝印真空保存袋貝印(9件のレビュー)
699税込769
1袋(10枚)
当日出荷
生鮮食品から乾物類まで常温、冷蔵、冷凍と幅広い用途で大活躍。 片側全面エンボス加工で、高い脱気性能。多フィルム構造で高い密閉性。ニオイ移り、もれを防ぎます。 冷蔵庫スッキリ収納。減塩・時短調理で下ごしらえ。 冷凍・冷蔵・常温保存可能。洗って繰り返し使えて経済的。洗いやすい全面エンボス加工。
材質(袋・外側)ナイロン、(袋・内側)ポリエチレン、(脱気バルブ・外側)ポリエチレン、(脱気バルブ・内側)飽和ポリエステル樹脂、(ジッパー部)ポリエチレン耐熱温度(℃)(袋・外側)-30~80、(袋・内側)-30~80、(脱気バルブ・外側)-30~60、(脱気バルブ・内側)-30~60、(ジッパー部)-30~60
真空包装機用 絶縁布 巾50mm 20mmセンターレス HAT-F13CF50(20)10m巻 TOSPACK真空包装機用 絶縁布 巾50mm 20mmセンターレス HAT-F13CF50(20)10m巻TOSPACK
6,398税込7,038
1本
3日以内出荷
真空パック CCP真空パックCCP
10,980税込12,078
1台
当日出荷
BONABONAの真空パック器は強力な脱気力でスピーディーに真空パック! 食品の酸化・腐敗を抑え、鮮度を長持ちさせることができます。 食品の劣化・変色も防ぎ、冷凍焼けを抑えることができるので食材の旨味を逃がしません。 専用抗菌袋で真空パックすることにより、菌の増殖を抑え鮮度が長持ちします。 おかずやカット野菜を真空パックして作りおきしておけば、忙しい毎日の食事作りの時短にもつながります。 専用抗菌袋は湯せん(※必ず袋の口を開けて行ってください)することができるので、作りおきしたおかずや、カレーやシチューなどソース類(※ソース類を真空パックする際には、専用抗菌袋の1/2以下の量に するか、冷凍してから真空パックしてください。)のあたためも簡単です。 ギュッと圧縮されるので、冷蔵庫、冷凍庫のスペースをとらずスッキリ保存できます。 しっかり密封するので液漏れ、におい移りの心配がありません。 シール機能で、袋の口をシールして密封することができます。 食べかけのお菓子やパンなどの柔らかいものもふんわりと保存することができます。 専用抗菌ロール袋(別売)をお好みの長さにカットできるロールカッター付き。
仕様【真空脱気力】最大600mmHg質量(kg)2ブラック電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)90温度(℃)(シール用熱戦)110~150安全装置電流ヒューズ、温度ヒューズ、真空センサー電源コード(m)約1.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×160×105シール可能幅(mm)(最大)300
真空パックロボ(脱気シーラー) HIPPO(ヒッポ) 朝日産業(捕虫器・包装機器)真空パックロボ(脱気シーラー) HIPPO(ヒッポ)朝日産業(捕虫器・包装機器)(2件のレビュー)
119,800税込131,780
1台
当日出荷
ワンプッシュで、脱気シールまで全自動。基本操作はスタートとセレクトボタンの2つのみ。自動または手動での切替作業が可能になり、お好みでご使用になれます。 水分の多い食材も脱気シール可能。集水カップで液体のみを集められるので、空気と一緒に液体が内部に入っても、慌てることなく安心して使用できます。 全世界対応の内蔵型アダプタ採用(100~240V)。先端プラグの形状を変更するだけで、世界中の様々な地域、場所でご使用になれます。 脱着ノズル構造でお掃除も簡単に。吸気部のノズルが簡単に脱着でき、袋に触れる部分のお掃除もラクラク。安心して清潔にご使用になれます。 稼働状況が一目瞭然のLEDランプ表示機能。選択されている機能により点灯方式が変わるので、一目で稼働状況がわかります。 強力な吸引力を実現。使用する袋は幅広く対応。省電力を実現したエコ設計。
消費電力(W)200適合幅300mm、総厚さ~0.18mm、平袋質量(kg)4.35電圧(V)100~240(50/60Hz)シール時間(sec)1~9シール幅(mm)5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×266×175.3シール可能幅(mm)300真空度(kPa)-80脱気速度(L/min)7脱気方法ノズル式吸気時間最長60秒
ナイロン袋(チャック付/50枚) エスコナイロン袋(チャック付/50枚)エスコ(2件のレビュー)
1,100税込1,210
1個
当日出荷から翌日出荷
底開きタイプです。 袋内に詰めた後シーラー等で底部をシールしてご使用下さい。 NY/PE構成平袋・スタンドタイプ。低温に強みを発揮 多層フィルム、内層PE
厚さ(μm)75材質ナイロン、ポリエチレン入数(枚)50使用温度範囲(℃)-30~80
真空包装機用 ヒーター線 t0.1×10×454 TOSPACK真空包装機用 ヒーター線 t0.1×10×454TOSPACK
2,398税込2,638
1本
3日以内出荷
ロールフィルム VS-100用 ドリテックロールフィルム VS-100用ドリテック(3件のレビュー)
899税込989
1台
当日出荷
バキュームシーラー専用取り替えロール
材質ナイロン、ポリエチレン耐熱温度(℃)100耐冷温度(℃)-20
ソリス真空パック器専用フィルムロール(2本入り) ソリスソリス真空パック器専用フィルムロール(2本入り)ソリス(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1箱(2本)
当日出荷
ロールタイプは食材の大きさに合わせて好きなサイズで切って使うことができます。 三層構造が鮮度を保ちます。
材質PA/PE三層構造厚さ110ミクロン寸法(cm)20×600機能湯煎・冷凍・電子レンジOK
密封パック器専用袋 Hパック ロール袋タイプ(2本) Panasonic(パナソニック)密封パック器専用袋 Hパック ロール袋タイプ(2本)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
酸素バリア性約5倍にアップで食品をイキイキ保存 ハサミを使わずに、どこからでも手で簡単に開封できるマジックカット加工済み ヒートシール性にすぐれ、簡単しっかり密封
寸法(cm×m)20×5(バリア性現行品比約5倍)
マジックカットストレートNP SX-A 旭化成パックスマジックカットストレートNP SX-A旭化成パックス
1,498税込1,648
1パック(100枚)
当日出荷
マジックカット加工されたシール部のどこからでも まっすぐ切れます。
耐熱温度(℃)90(30分ボイル可)構成ナイロン/PE厚さ(μm)75
シーラー用ローラー特集
おすすめ人気ランキング
包装機械・シーラー・ラッパー