カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- TOSPACK(77)
- 中本アドバンストフィルム(56)
- クリロン化成(20)
- SURE(石崎電機製作所)(15)
- 福助工業(15)
- cotta(14)
- CCP(9)
- 朝日産業(捕虫器・包装機器)(8)
- 貝印(7)
- フレーム・ノバ(6)
- エスコ(5)
- オーム電機(5)
- ドリテック(5)
- EBM(江部松商事)(5)
- ARC株式会社(5)
- アイリスオーヤマ(4)
- アズワン(4)
- 旭化成パックス(4)
- ピオニーコーポレーション(4)
- ブランドをもっと見る
寸法(mm)
- 110×210(2)
- 120×200(2)
- 130×230(2)
- 130×250(2)
- 130×350(2)
- 140×200(2)
- 140×230(2)
- 140×240(3)
- 140×250(2)
- 150×200(2)
- 150×250(6)
- 160×260(4)
- 170×280(3)
- 180×260(3)
- 180×280(3)
- 180×300(5)
- 200×300(10)
- 230×330(3)
- 250×350(4)
- 260×380(4)
- 寸法(mm)をもっと見る
サービス分類

パック器専用ロール袋
オーム電機¥589~税込¥648~1個翌々日出荷個分け保存で新鮮長持ち冷凍からあたため調理まで可能自由な長さにカットしてご利用いただけます材質ポリエチレン、ナイロン耐熱温度(℃)約 100耐冷温度(℃)約 -30入数1本
低温調理器 専用真空袋 Mサイズ20枚入り
貝印¥1,498税込¥1,6481袋(20枚)5日以内出荷DK5129 Kai House AIO The Sousvide Machine 低温調理器 に対応した専用の真空袋です。Mサイズ20枚入り。材質ナイロン・ポリエチレン寸法(mm)300×200サイズM
真空保存シーラー
ナカバヤシ¥5,198税込¥5,7181台4日以内出荷酸化や湿気を防ぎ、食品の鮮度・風味をキープ。冷凍庫での霜や乾燥から食品を守る。他の食材の匂いがつきにくい。衣類や荷物の圧縮・梱包にも使える。シンプルなデザインで操作も簡単。用途食品保存から荷物整理まで幅広く使用可能。付属品脱気用スポンジパッキン×2個、専用袋×3枚仕様【脱気圧】60kPa【脱気力】3L/min以上定格電圧AC100V(50/60Hz)定格消費電力(W)80(50/60Hz)本体質量(kg)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×90×71シール可能幅(mm)280電源コード1.2m運転音63dB
真空パック機ハンディタイプ
SURE(石崎電機製作所)¥3,198税込¥3,5181袋(50枚)当日出荷真空パック機ハンディタイプNL-UH5V2AW専用のエンボス付ナイロンポリ袋です。仕様食品衛生法適合品、ポジティブリスト制度適合品トラスコ品番698-8191材質【本体】ナイロン、ポリエチレン【フィルム】PE+PA厚さ(mm)0.075使用温度範囲(℃)-20~90縦(mm)300横(mm)200バルブPET+TPURoHS指令(10物質対応)対応
アスパル 卓上シーラー CS-500
cotta¥80,980税込¥89,0781台(1台)3日以内出荷レバーを押さえるだけで丈夫なシールが可能。寸法(mm)80×660×275質量(kg)6.0容量6.0kg電源(V)100消費電力(W)730シール方式下片側加熱シール寸法(幅W×長さL)(mm)2×500
真空パック機 ハンディタイプ
SURE(石崎電機製作所)¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷手軽に本格真空パックが可能。到達真空度はノズル式脱気シーラー並みの-60kPa。手軽に真空パックができます。使い方はとても簡単。吸引ノズルを袋バルブに当ててスタートボタンを押すだけ。低温調理前の真空パックや食材の保存、金属製品の酸化防止など様々な用途でご使用できます。コードレスだからどこでも使える。充電式のリチウムイオンバッテリー搭載。コードレスで使用場所を選びません。専用袋は食品衛生法適合で安心です。(最終改正令和2年厚生労働省告示第380号)仕様【真空ポンプ】ダイヤフラム式質量(kg)約0.5材質(本体)ABS樹脂質量(g)約210(本体のみ)定格【リチウム電池】AC100V 50/60Hz定格電圧【リチウム電池】3.7V-7.4Wh寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×148×80定格容量【リチウム電池】2000mAh使用時間最長2分/回、約3時間充電時間約5時間入数(個)20使用真空圧力(kPa)-60アラーム-50kPa到達時入力電圧DC5V-2AUSB規格USB-C
密着真空包装機SP-4434専用トレー フラット型
TOSPACK¥1,598税込¥1,7581セット(50枚)3日以内出荷SP-4434専用 トレー フラット型用途密着真空包装機『SP-4434』専用
真空包装機_卓上型_ホットパック対応型_HVP382N
TOSPACK¥869,800税込¥956,7801台4日以内出荷業界実績No.1、ホットパック対応型の真空包装機です。24個のコース設定が可能です。最大包装材寸法:横300×縦400mmです。液晶カラータッチパネル搭載により、プログラムが多彩です。ホットパックモードは食材の温度を目視で確認しながらパックできます。食材に合わせて幅広い種類の袋が使用できます。通常モードはセンサー制御で真空度を調整できます。SDカードスロット搭載により、約30項目のパックデータが抜き出せます。クリアドームのため、様々な角度からパック作業を確認できます。オイル式ポンプのため、高真空・連続使用可能です。用途食材の酸化防止・腐敗防止・乾燥防止に。食材の廃棄ロス軽減に。安全な状態で調理品を管理・流通に。短時間で味付け、真空調理に。出来立てアツアツの調理品のパックに。仕様【真空ポンプ】167/200L/min(50/60Hz)質量(kg)49容量(L)【チャンバー】13電源AC100V(50/60Hz)コンセント形状2P-15(A)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー開時】418×690×723【チャンバー閉時】418×641×468内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー】350×453×100(標準トレイ取り外し時)消費電力(kW)1.1(50/60Hz)使用推奨温度範囲(℃)【パック推奨温度帯】(ホットパックモード)60~95℃、(通常モード)10℃以下傾斜角度(°)【チャンバー】0/10 ※凍結含浸調理プログラム使用時は0に変更ください有効寸法(mm)【シール】310電動機(kW)0.55(50/60Hz)カードスロットSDカード
超音波シール機 フードパック用超音波式ポイントシーラー
アルク¥67,980税込¥74,7781台4日以内出荷針が包装内容物に混入させる恐れのあるステープラー(ホッチキス)に代わって袋止め作業にご利用いただけます。 発熱効率の高い縦振動子を採用し幅広い用途の材質のフードパックを確実にポイントシールすることができます。 異なる材質のフードパック同士もシールできます。 軽くて、握りやすい樹脂製のハンドルですので長時間の作業でも疲れません。寸法(mm)[発信機]114×114×193、[シール機本体]33×85×183電源(V)100
真空ポンプ+真空保存袋
貝印¥439税込¥4831セット翌々日出荷調理の下ごしらえ・調理済み保存・スペース効率UP・食材保存に最適。新鮮さが長持ち。材質ポリエチレン質量(g)55タイプセット寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)280×110×50アズワン品番65-1220-27
真空袋(シグマチューブ)
クリロン化成(1件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681袋(100枚)当日出荷真空・冷凍・ボイル対応で、食品の鮮度を保持できます。五層高機能フィルムを使用したチューブ形状です。独自技術の低カールにより良好な機械適正です。種別GT-3040アズワン品番3-4803-03
レトルトパウチ Nタイプ(無地)
福助工業¥66,980税込¥73,6781箱(1600枚)4日以内出荷耐熱性に優れ、130℃30分までの灰レトルト殺菌が可能です。 袋同士の衝突による破袋防止のため、コーナー4ヵ所にRカット加工しています。 内圧による破袋防止のため、袋底部2ヶ所にはRシール加工しています。仕様耐寒性(冷凍不可)、レトルト(130℃30分)、防湿性OK、遮光性OK、保香性OK、角Rカット(4ヶ所)、ノッチ加工(V型)形状三方シール袋構成PET12//AL9//ONy15//レトルトCPP60
Pヨウフローガラスオサエロック 青
富士インパルス¥509税込¥5601セット(4個)翌々日出荷適合本体UP-200、P-600(生産終了品)、P-200、P-300、PC-300、PC-200アズワン品番65-0312-88
スリム真空パック器
CCP¥9,098税込¥10,0081個6日以内出荷スマートでコンパクトなデザイン!。抗菌袋10枚が同梱、価格もコンパクトに!。ワンタッチ操作で誰でも簡単に使用可能!。袋を固定して、ボタン1プッシュで真空パック完成。吸引は真空になったら自動で止まります。カッター付きなので、人気のロールタイプの真空袋にも対応。用途食材の小分けや長期保存に。付属品抗菌袋Sサイズ10枚材質ABS質量(g)770電源コード(m)1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×355×77
据置型ホットパック対応真空包装機
TOSPACK¥1,999,800税込¥2,199,7801台31日以内出荷待望の据置型(テーブルタイプ)のホット対応型真空包装機です。容量(kW)電動機:2.0/2.4(50/60Hz)寸法(mm)最大包装:W400×D600容量(L)チャンバー:82.7電源(V)AC 200 3Φ(50/60Hz)有効長(mm)シール:930×2本体質量(kg)286(梱包除く)使用の目安液体量の目安(掘り込みトレー使用時):【袋サイズ:目安量】150×250mm:最大約0.6kg、200×300mm:最大約1.5kg、300×400mm:最大約4.5kg、400×600mm:大約8.5kg定格消費電力4.1kW(50/60Hz)内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)チャンバー:1008×558×180
真空包装機_真空専用フィルム_TOSPACK専用袋
TOSPACK¥9,098~税込¥10,008~1箱(500枚)4日以内出荷トスパックに最も適した純正のフィルムです。真空保存はもちろん、ボイルや冷凍、真空調理に適しています。厚さ(mm)0.07
真空保存袋
貝印¥469~税込¥516~1袋(3枚)ほか4日以内出荷から5日以内出荷生鮮食品から乾物類まで常温、冷蔵、冷凍と幅広い用途で大活躍。片側全面エンボス加工で、高い脱気性能。多フィルム構造で高い密閉性。ニオイ移り、もれを防ぎます。冷蔵庫スッキリ収納。減塩・時短調理で下ごしらえ。冷凍・冷蔵・常温保存可能。洗って繰り返し使えて経済的。洗いやすい全面エンボス加工。
真空パック機 フードシーラー コードレス USB充電式
YAMAZEN(山善)¥8,098税込¥8,9081台5日以内出荷脱気して密封、脱気途中で密封、脱気しないで密封の3パターン対応。スナック菓子の袋を密封可能。釣りなどのアウトドアシーンでも活躍。その場でシールできるコードレスフードシーラー。本体にフィルムカッター搭載で袋のカットが簡単。電池の残量表示搭載用途真空パック機 フードシーラー コードレス USB充電式 小型 スリム 専用袋10枚付属 脱気 シールカッター付き付属品USBケーブル(Type-C)、幅200mm×長さ300mmの保存袋×10枚その他【脱気圧】55kPa【休止】30秒以上 ※1回使用ごとに30秒以上休止色ガンメタリック質量(g)750使用温度範囲(℃)0-40ケーブル長(m)【USBケーブル】1温度(℃)【接着部】150入力USB DC5V / 1A安全装置温度ヒューズ周囲温度【充電】常温(使用環境温度より低い温度)充電時間2.5時間 ※DC5V / 1Aで充電したときの目安シール可能幅(mm)280保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37.5×8×6定格時間15分 ※15分使用ごとに60分以上休止内蔵電池充電式リチウムイオン電池 11.1V / 1500mAh / 16.65Wh
真空袋 レンジでチンするパック150 中本アドバンストフィルム
中本アドバンストフィルム¥32,980税込¥36,2781ケース(1000点)3日以内出荷蒸気口のノッチを開封することでレンジにかけられ内容物を温めることができます。レンジ対応の容器を使うことでご飯ものやカレールーなどにもご使用いただけます。耐熱温度:100℃30分ボイル、-40℃冷凍。材質ナイロン、PE、ナイロン、PE、LDPE寸法(mm)250×150、[厚さ]100μ質量(g)7.5
真空袋 レンジでチンするパック200 中本アドバンストフィルム
中本アドバンストフィルム¥47,980税込¥52,7781ケース(1000点)3日以内出荷蒸気口のノッチを開封することでレンジにかけられ内容物を温めることができます。レンジ対応の容器を使うことでご飯ものやカレールーなどにもご使用いただけます。耐熱温度:100℃30分ボイル、-40℃冷凍。材質ナイロン、PE、ナイロン、PE、LDPE寸法(mm)300×200、[厚さ]100μ質量(g)12
真空袋 SPパック規格袋 SP-7 中本アドバンストフィルム
中本アドバンストフィルム¥73,980税込¥81,3781ケース(2000点)3日以内出荷耐ピンホール性能に優れた3層構成のチューブタイプの真空袋。通常の真空袋で真空漏れが起こっていた内容物でもこれなら解消できるかも。魚干物、活魚、海老、カニ、串付き焼き鳥、切り餅、機械部品など幅広い内容物に対応しています。※電子レンジにかける際は、必ず袋を開封してからご使用ください。冷凍-30℃まで可。ボイル不可。材質ナイロン、PE、LL寸法(mm)280×180、[厚さ]0.060質量(g)6
真空袋 SPパック規格袋 SP-9 中本アドバンストフィルム
中本アドバンストフィルム¥51,980税込¥57,1781ケース(1000点)3日以内出荷耐ピンホール性能に優れた3層構成のチューブタイプの真空袋。通常の真空袋で真空漏れが起こっていた内容物でもこれなら解消できるかも。魚干物、活魚、海老、カニ、串付き焼き鳥、切り餅、機械部品など幅広い内容物に対応しています。※電子レンジにかける際は、必ず袋を開封してからご使用ください。冷凍-30℃まで可。ボイル不可。材質ナイロン、PE、LL寸法(mm)330×230、[厚さ]0.060質量(g)9.1
真空袋 SPパック規格袋 SP-8 中本アドバンストフィルム
中本アドバンストフィルム¥84,980税込¥93,4781ケース(2000点)3日以内出荷耐ピンホール性能に優れた3層構成のチューブタイプの真空袋。通常の真空袋で真空漏れが起こっていた内容物でもこれなら解消できるかも。魚干物、活魚、海老、カニ、串付き焼き鳥、切り餅、機械部品など幅広い内容物に対応しています。※電子レンジにかける際は、必ず袋を開封してからご使用ください。冷凍-30℃まで可。ボイル不可。材質ナイロン、PE、LL寸法(mm)300×200、[厚さ]0.060質量(g)7.2
真空袋 SPパック規格袋 SP-10 中本アドバンストフィルム
中本アドバンストフィルム¥57,980税込¥63,7781ケース(1000点)3日以内出荷耐ピンホール性能に優れた3層構成のチューブタイプの真空袋。通常の真空袋で真空漏れが起こっていた内容物でもこれなら解消できるかも。魚干物、活魚、海老、カニ、串付き焼き鳥、切り餅、機械部品など幅広い内容物に対応しています。※電子レンジにかける際は、必ず袋を開封してからご使用ください。冷凍-30℃まで可。ボイル不可。材質ナイロン、PE、LL寸法(mm)350×250、[厚さ]0.060質量(g)10.5
真空袋 SPパック規格袋 SP-5 中本アドバンストフィルム
中本アドバンストフィルム¥58,980税込¥64,8781ケース(2000点)3日以内出荷耐ピンホール性能に優れた3層構成のチューブタイプの真空袋。通常の真空袋で真空漏れが起こっていた内容物でもこれなら解消できるかも。魚干物、活魚、海老、カニ、串付き焼き鳥、切り餅、機械部品など幅広い内容物に対応しています。※電子レンジにかける際は、必ず袋を開封してからご使用ください。冷凍-30℃まで可。ボイル不可。材質ナイロン、PE、LL寸法(mm)250×150、[厚さ]0.060質量(g)4.5