やかんとは、調理器具の一種で、主に湯を沸かすために用いられるため、しっかりした取っ手と細長い注ぎ口が付属しているのが特徴です。素材はアルミ、ステンレス、ホーロー、銅などさまざま。素材によって、熱伝導率や耐久性、価格が異なります。中には、緑茶や麦茶を作りやすい茶こしのついたもの、沸騰を知らせる笛吹きタイプ、冷蔵庫内でも重ねやすいキューブ型があり、用途に応じたものを選ぶことが可能です。交換用のつまみ、ハンドルカバーもこのカテゴリにあります。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
具材を入れて、出来上がりまで待つことで調理できます。オール熱源対応。ガラス蓋付、目皿付。レシピブック付。4合炊き。
材質本体:ステンレス鋼(クロム16%)、蓋:ステンレス鋼(クロム18% ニッケル8%)、取手:フェノール樹脂、目皿:ステンレス鋼、ガラス蓋:強化ガラス(全面物理強化)、金属部:ステンレス鋼、つまみ:フェール樹脂 質量(g)本体のみ:1579 サイズ(cm)18 容量(L)3 外径×高さH(Φmm×mm)ガラス蓋:190×50、目皿:160×15 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)385×190×205
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷