絞り込み
測定範囲(℃)
  • -10~40(3)
  • -30~50(1)
  • -40~70(1)
  • -50~300(1)
ブランド
  • 熱研
  • 佐藤計量器製作所(18)
  • EBM(江部松商事)(12)
  • cotta(12)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(8)
  • シンワ測定(7)
  • タニタ(7)
  • ドリテック(7)
  • パール金属(7)
  • カタリキ(6)
  • カスタム(5)
  • 貝印(4)
  • CHINO(チノー)(4)
  • MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)(4)
  • bitstrong(ビットストロング)(4)
  • CRECER(クレセル)(3)
  • TKG(3)
  • サーモポート(3)
  • オーム電機(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定範囲(℃)から絞り込む
-10~40(3)
-30~50(1)
-40~70(1)
-50~300(1)
  • 冷凍・冷蔵庫用デジタル温度計(電池式) 熱研

    冷凍・冷蔵庫用デジタル温度計(電池式)

    熱研(7件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    現在温度、計測を開始してからの最高・最低温度が一目でわかる。リセットボタンで最高・最低温度をクリア。ケーブルは幅広い温度帯に強い耐熱、耐冷型を使用。電池式なので、暗い場所にも対応。
    用途冷蔵・冷凍庫用デジタル温度計。 冷凍・冷蔵庫の現在温度、庫内温度履歴管理に。測定範囲(℃)‐40~70付属品取扱説明書、CR2032(コイン電池)×1質量(g)約40(電池含む)測定精度±1℃:‐20~20℃、±2℃:上記以外寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×45×16.5表示分解能0.1℃使用電池CR2032(コイン電池)×1使用環境温度(℃)‐10~50電池寿命約1年以上ケーブル長(mm)800防水性(本体)IPX4、(センサ)IPX7
  • 公益社団法人日本食品衛生協会バーグラフ温度計 熱研

    公益社団法人日本食品衛生協会バーグラフ温度計

    熱研
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    日本食品衛生協会公認の冷蔵庫用温度計で現在の温度はバーグラフで読み 取り最高最低はデジタルにて表示、マグネット付きにて取り付け簡単。
    用途冷蔵庫用として庫内温度測定と最高最低温度の履歴管理を行えます。材質(本体)ABS測定範囲(℃)-30~+50精度±1℃(-20~+40℃)、±2℃(上記以外)表示棒グラフ部:1℃刻み、最高・最低:0.1℃刻みセンサーシリコンコード:Φ2×700mm、感温部SUS:Φ4×20mm本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×32.5×150電池CR123A×1個測定周期(秒)約10取付け方法左側面のマグネット及び付属の面ファスナーアズワン品番64-8815-09電池寿命(年)約3~5(使用環境温度により変わります)
  • 食中毒防止温湿度計 校正証明書付 熱研

    食中毒防止温湿度計 校正証明書付

    熱研
    15,980税込17,578
    1個
    16日以内出荷
    厨房やトッピング室の壁に取り付けて、一目でわかる環境温度管理。目で見る食中毒警報、。一目でわかる食中毒警戒ゾーン。
    仕様測定範囲:湿度/0~100%●寸法:235(W)×235(H)×47(D)●質量:約550g●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。測定範囲(℃)-10~40アズワン品番61-3734-36-20校正証明書一般校正
  • イージーチェック芯温計 SN-840 熱研

    イージーチェック芯温計 SN-840

    熱研
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    測定範囲(℃)-50~+300付属品LR44ボタン電池×1個寸法(mm)センサー針/Φ3.0×123全長(mm)210測定精度±1℃(-30.0~+100℃)、±2℃(-30.1~-40.0℃、+100.1~200.0℃)、±3℃(-40.1~-50.0℃)、±4℃(201.0~250.0℃)分解能(℃)0.1(-50.0~+300.0℃)機能オートパワーオフ防水保護等級IPX5TKG品番9-0618-0801TKG品番(2017)6-0552-0401
  • 食中毒防止温湿度計 中国語版校正証明書付 熱研

    食中毒防止温湿度計 中国語版校正証明書付

    熱研
    18,980税込20,878
    1個
    16日以内出荷
    厨房やトッピング室の壁に取り付けて、一目でわかる環境温度管理。目で見る食中毒警報、。一目でわかる食中毒警戒ゾーン。
    仕様測定範囲:湿度/0~100%●寸法:235(W)×235(H)×47(D)●質量:約550g●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。測定範囲(℃)-10~40アズワン品番61-3734-36-57校正証明書一般校正(中国語)
  • 食中毒防止温湿度計 英語版校正証明書付 熱研

    食中毒防止温湿度計 英語版校正証明書付

    熱研
    18,980税込20,878
    1個
    16日以内出荷
    厨房やトッピング室の壁に取り付けて、一目でわかる環境温度管理。目で見る食中毒警報、。一目でわかる食中毒警戒ゾーン。
    仕様測定範囲:湿度/0~100%●寸法:235(W)×235(H)×47(D)●質量:約550g●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。測定範囲(℃)-10~40アズワン品番61-3734-36-56校正証明書一般校正(英語)

計量ツール・はかり・温度計』には他にこんなカテゴリがあります

厨房用温度計