シートパッキンは軟質ガスケットの一種で、ある程度の大きさのシート状に製造されており、必要に応じた形・寸法に加工することが可能であるのが特徴。主な種類にスリーシートやジョイントシートがありますが、スリーシートとは、繊維素材に接着剤を浸み込ませて作られており、加圧することによって接着剤がにじみ出てくる仕組みになっています。油に強いものの、高圧・高熱・高蒸気には使用が不可能です。一方、ジョイントシートとは、繊維素材に充填材・各種ゴムなどを混合して作られたもので、耐熱・耐油性があります。
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚さ(mm)から絞り込む
  • スリーシートS型(中面圧用) スリーボンド

    スリーシートS型(中面圧用)

    スリーボンド(9件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1枚
    当日出荷
    中面圧用で用途の広い標準タイプです。 スタンダード品です。
    仕様締付面圧基準:80~160kg/cm2寸法(mm)1000×1000使用温度範囲(℃)-40~150
  • ゴムパッキンシート(NBR) エスコ

    ゴムパッキンシート(NBR)

    エスコ
    1,510税込1,661
    1枚(1枚)
    翌日出荷から4日以内出荷
    自由自在な形にカットできます。
    材質NBR耐熱温度(℃)100
  • クリンシルブラウン 一般用ノンアスジョイントシート ニチアス

    クリンシルブラウン 一般用ノンアスジョイントシート

    ニチアス
    19,980税込21,978
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    標準グレードのジョイントシートです。 ガスケットを継目なしに製作可能です。 比較的低温のフランジ、バルブ、機器に用いられます。
    寸法(mm)1270×1270主成分NBR、アラミド繊維、無機充填材適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガス など
  • スリーシートH型(高面圧用) スリーボンド

    スリーシートH型(高面圧用)

    スリーボンド(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1枚
    当日出荷
    高い締付面圧ではじめて粘性体がにじみでてくるように考慮されてありS型よりも硬く耐熱性もすぐれています。
    仕様締付面圧基準:106~250kg/cm2寸法(mm)1000×1000ミドリ(シートに印刷されているマーク)使用温度範囲(℃)-40~180特性耐熱性
  • 一般用ノンアスジョイントシート 日本バルカー

    一般用ノンアスジョイントシート

    日本バルカー
    21,980税込24,178
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    非石綿繊維と耐熱・耐油性ゴムバインダーを混和し圧延加硫したものです。
    用途各種産業の管フランジ、機器用のガスケットとして使用します。材質ノンアスベスト寸法(mm)1270×1270温度範囲(℃)-50~183使用流体水・油などの一般流体主成分NBR、アラミド繊維、ロックウール、無機充填材特性耐熱性、耐油性
  • フランジパッキン用ジョイントシート (ノンアスベスト) ダイコー

    フランジパッキン用ジョイントシート (ノンアスベスト)

    ダイコー
    16,980税込18,678
    1枚
    当日出荷
    長さ(mm)1270幅(mm)1270使用流体水系・油系などの一般配管最高使用温度(℃)150耐圧力(MPa)2
  • 1000x1000x1.5mm 膨張黒鉛ジョイントシート エスコ

    1000x1000x1.5mm 膨張黒鉛ジョイントシート

    エスコ
    11,000税込12,100
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA351NG-1.5材質膨張黒鉛厚さ(mm)1.5寸法(mm)1000×1000質量(g)1461最高圧力(MPa)2耐熱温度(℃)-240~420(蒸気は650まで)適合流体水系、蒸気、油系、熱風、排ガス、強アルカリ
  • 高性能一般用ノンアスジョイントシート 日本バルカー

    高性能一般用ノンアスジョイントシート

    日本バルカー
    22,980税込25,278
    1枚
    5日以内出荷から15日以内出荷
    耐熱性に優れた特殊ゴムバインダーを配合することにより熱劣化による硬化を抑制した、耐熱・耐蒸気に優れたノンアスジョイントシートです。有機繊維を必要最少量とし、耐熱性に優れる人造無機繊維と炭素繊維で構成されています。 特殊構造によりシート表面は平滑であり、シート内部は高密度であるのでシール性に優れています。
    用途石油精製、化学、船舶など各種産業の耐熱性を必要とする配管フランジ、弁ボンネット、各種機器のカバーの接合面ガスケットとして適しています。材質ノンアスベスト寸法(mm)1270×1270温度範囲(℃)-50~214使用流体水・油などの一般流体、蒸気ライン主成分NBR、アラミド繊維、炭素繊維、ロックウール、無機充填材特性耐熱性、耐蒸気性
  • クリンシルトップ 蒸気用ノンアスジョイントシート ニチアス

    クリンシルトップ 蒸気用ノンアスジョイントシート

    ニチアス
    31,980税込35,178
    1枚
    3日以内出荷
    標準グレードのジョイントシートです。 比較的低温のフランジ、バルブ、機器に用いられます。
    寸法(mm)1270×1270主成分NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガス など
  • ゴムパッキンシート(NR) エスコ

    ゴムパッキンシート(NR)

    エスコ
    1,560税込1,716
    1枚(1枚)
    翌日出荷
    自由自在な形にカットできます。
    材質NR
  • ガスケットシート RS PRO グラファイト RS PRO

    ガスケットシート RS PRO グラファイト

    RS PRO
    9,398税込10,338
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    材質グラファイト長さ(mm)750幅(mm)500最高使用圧力100バール最高使用温度(℃)700RoHS指令(10物質対応)対応
  • 蒸気用膨張黒鉛ガスケットシート Matex

    蒸気用膨張黒鉛ガスケットシート

    Matex
    9,398税込10,338
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    高シール性を実現し、耐熱性・耐薬品性にも優れたガスケットです。 表面に特殊処理を施すことにより、フランジへの固着を大幅に軽減しております。
  • ガスケットシート RS PRO 圧縮ファイバ RS PRO

    ガスケットシート RS PRO 圧縮ファイバ

    RS PRO
    7,198税込7,918
    1個
    7日以内出荷
    材質圧縮ファイバー長さ(mm)750幅(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応
  • シートパッキン 三桂製作所

    シートパッキン

    三桂製作所
    189税込208
    1個ほか
    4日以内出荷から11日以内出荷
    汎用のCTG/CTC及びG5ねじ用シートパッキンです。各製品の部品として使用しているシートパッキンとは違うものです。
    色調黒色
  • クリンシルブラウン 一般用ノンアスジョイントシート ニチアス

    クリンシルブラウン 一般用ノンアスジョイントシート

    ニチアス
    10,980税込12,078
    1枚
    4日以内出荷
    標準グレードのジョイントシートです。ガスケットを継目なしに製作可能です。比較的低温のフランジ、バルブ、機器に用いられます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴムパッキンシート(EPT) エスコ

    ゴムパッキンシート(EPT)

    エスコ
    1,770税込1,947
    1枚(1枚)
    翌日出荷
    自由自在な形にカットできます。
    材質EPT硬度(°)65±5
  • 635x 635x3.0mm 汎用性ノンアスベストジョイントシート エスコ

    635x 635x3.0mm 汎用性ノンアスベストジョイントシート

    エスコ
    9,420税込10,362
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA351NE-3長さ(mm)635幅(mm)635厚さ(mm)3寸法(mm)635×635最高圧力(MPa)3耐熱温度(℃)-50~150
  • 鋼圧縮シートガスケット V7027G 日本バルカー

    鋼圧縮シートガスケット V7027G

    日本バルカー
    2,498税込2,748
    1個
    11日以内出荷
    耐薬品性、非粘着性に優れたバルフロン(PTFE)製シートガスケットです。ガスケットの変形量が大きく、低面圧シール特性が優れている製品です。グラスライニングやふっ素樹脂ライニングなどうねりのあるフランジに適応可能です。白色でプロセス用途に適しており、優れた耐薬品性を有しています。
    用途各種化学薬品を取り扱うライン、低面圧シール性が要求される箇所(ふっ素樹脂ライニング配管など)、フランジのうねりやひずみが大きい箇所(グラスライニング配管など)、毒性ガスにも使用可能厚さ(mm)3寸法(mm)1270×1270フランジRF規格JIS10K主成分PTFE、セラミックビーズグリーン購入法適合
  • ガスケットシート RS PRO 圧縮ファイバ RS PRO

    ガスケットシート RS PRO 圧縮ファイバ

    RS PRO
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様厚さ=2mm、材料=圧縮ファイバ、シートサイズ=750×500mm、動作温度Ma×=440℃、カラー=緑、最高使用圧力=120バール、長さ=750mm、幅=500mm材質圧縮ファイバ長さ(mm)750幅(mm)500厚さ(mm)2最高使用圧力120バール最高使用温度(℃)440RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴムパッキンシート(CR) エスコ

    ゴムパッキンシート(CR)

    エスコ
    4,930税込5,423
    1枚(1枚)
    翌日出荷
    自由自在な形にカットできます。
    材質CR寸法(mm)1000×1000
  • スリーシートF型(超低面圧用) スリーボンド

    スリーシートF型(超低面圧用)

    スリーボンド
    10,980税込12,078
    1枚
    6日以内出荷
    極めて低い締付面圧でも粘性体がにじみでてくるように考慮されてあり面圧が不均一で低い接合面でも効果を発揮します。
    仕様締付面圧基準:30~80kg/cm2寸法(mm)900×1000マークなし使用温度範囲(℃)-40~100
  • スリーシートT型(低面圧用) スリーボンド

    スリーシートT型(低面圧用)

    スリーボンド
    8,398税込9,238
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    S型よりも低い締付面圧でも粘性体がにじみ出てくるように考慮されています。
    仕様締付面圧基準:40~80kg/cm2寸法(mm)1000×1000(マーク)オレンジ使用温度範囲(℃)-40~100
  • 防食タイプノンアスジョイントシート 日本バルカー

    防食タイプノンアスジョイントシート

    日本バルカー
    37,980税込41,778
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    No.6500の防食タイプです。
    用途ステンレス鋼製の管フランジ、機器接合部、カバーなどのガスケットとして使用します。ステンレス鋼の腐食抑制が期待できます。材質ノンアスベスト寸法(mm)1270×1270温度範囲(℃)-50~183特性防食
  • シートパッキン 三桂製作所

    シートパッキン

    三桂製作所
    369税込406
    1箱(20個)
    4日以内出荷から11日以内出荷
    汎用のCTG/CTC/M及びG5ねじ用シートパッキンです。各製品の部品として使用しているシートパッキンとは違うものです。
    材質TPE温度範囲(℃)-20~100寸法t(mm)1環境RoHS10物質対応
  • シートパッキン (超低面圧用) エスコ

    シートパッキン (超低面圧用)

    エスコ
    1,410税込1,551
    1枚
    翌々日出荷
    長く強靭な繊維質材料に特殊な粘性体を含浸。接合面にはさんで締付加圧すると、粘性体が表面ににじみ出し凹凸を充填します。超低面圧用。
    材質液状ガスケット含浸特殊紙使用温度範囲(℃)-40~100締付け能力【面圧基準】40~80(kg/cm2)適合流体油、温水・酸・アルカリ、ガソリン、溶剤サイズ(mm)1000×1000
  • 緊急用渦巻代替ガスケットシート Matex

    緊急用渦巻代替ガスケットシート

    Matex
    27,980税込30,778
    1枚
    6日以内出荷
    金属ガスケット並の耐圧性をもっており、短納期対応が可能です。 表面に特殊処理を施すことにより、フランジへの固着を大幅に軽減しております。
    仕様●ガスケット係数m値:2.2●最小締付圧力:20.7MPa使用温度範囲(℃)-240~420(蒸気:650まで)最高使用圧力(MPa)25.9使用流体水、蒸気、油、熱風、排ガス、強アルカリ主成分膨張黒鉛許容面圧(MPa)200
  • 1270×1270mm 汎用性ノンアスベストジョイントシート エスコ

    1270×1270mm 汎用性ノンアスベストジョイントシート

    エスコ
    16,700税込18,370
    1個
    翌日出荷
    長さ(mm)1270幅(mm)1270寸法(mm)1270×1270最高圧力(MPa)3耐熱温度(℃)-50~150
シートパッキン