片手鍋とは、片側にのみ長い持ち手がついた鍋。一般家庭や飲食店などで、湯を沸かす際や食材を煮る際に主に使用されています。片手鍋は、軽さに優れたアルミニウムや保温性に優れたステンレスなどの素材を組み合わせた多層構造のものが殆どです。食材が焦げ付きにくいなどの理由から、片手鍋の内側にフッ素樹脂加工がされているものもあります。大きさや持ち手の種類の豊富さに加え、鍋の内側に目盛りがついているものや、蓋をしたまま湯切りができるものなど、便利な機能が付加されたものが多いのも特徴です。火を使うコンロでの使用はもちろん、電磁調理器での使用も可能なものが揃っています。
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイズ(cm)から絞り込む
マーブルセレクトIH対応ガラス蓋付片手鍋 パール金属マーブルセレクトIH対応ガラス蓋付片手鍋パール金属(6件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
金属ヘラが使える強力コーティング! 外側もマーブル加工でお手入れ簡単。
材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム13%)、取手:フェノール樹脂、蓋:強化ガラス器具(全面物理強化)、金属部:ステンレス鋼、つまみ・座板:フェノール樹脂深さ(mm)74板厚(mm)2.5加工内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装対応オール熱源耐熱温度(℃)150底面の厚さ(mm)0.5
コンパクト ふっ素加工IH対応両口付鍋 パール金属コンパクト ふっ素加工IH対応両口付鍋パール金属(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
食べる分だけ作る、ムダの無いジャストサイズオール熱源対応
材質本体/アルミニウム合金、はり底/ステンレス鋼、取手/フェノール樹脂サイズ(cm)16質量(g)403寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)315×165×85表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装底面の厚さ(mm)2.4
バジコ IH対応ステンレス片手鍋 和平フレイズバジコ IH対応ステンレス片手鍋和平フレイズ(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ひとつ持っていると何かと便利な鍋。さびにくくて丈夫、長く使えるステンレス製。酸やアルカリにも強いので、コトコト煮込む料理にも向いています。
サイズ(cm)18材質本体:ステンレス鋼、蓋:強化ガラス容量(L)約2.3寸法(mm)約335×195×135質量(g)約690
オンリーワン・ステージ ステンレス製ガラス蓋付片手鍋 パール金属オンリーワン・ステージ ステンレス製ガラス蓋付片手鍋パール金属(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
熱くなりにくいワイヤー金具ハンドル。 オール熱源対応。
材質本体/ステンレス鋼(クロム14%)、取手:フェノール樹脂、蓋:強化ガラス器具(全面物理強化)、金属部:ステンレス鋼、つまみ:フェノール樹脂、つまみの座板:ナイロン
ミッドナイトマーブル IH対応ガラス蓋付片手鍋 パール金属ミッドナイトマーブル IH対応ガラス蓋付片手鍋パール金属
1,998税込2,198
1個
当日出荷
マーブル×ダイヤモンドコート。耐摩耗性試験50万回クリア。金属ヘラOK。オール熱源対応。
材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)、蓋:強化ガラス器具(全面物理強化)、縁リング:ステンレス鋼、つまみ:フェノール樹脂(耐熱温度150度)、つまみの座板:ナイロン(耐熱温度180度)表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
NEWノヴェル ステンレス製片手鍋 パール金属NEWノヴェル ステンレス製片手鍋パール金属(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質本体・蓋:ステンレス鋼(クロム14%)、ハンドル・つまみ:フェノール樹脂(耐熱温度150度)、つまみの座板:ナイロン(耐熱温度180度)
NEWノヴェル ステンレス製片手鍋 パール金属NEWノヴェル ステンレス製片手鍋パール金属
1,298税込1,428
1個
当日出荷
軽くて熱くなりにくいワイヤー金具。オール熱源対応
材質本体:ステンレス鋼(クロム14%)(底の厚さ0.4mm)、蓋:ステンレス鋼(クロム14%)、取手・つまみ:フェノール樹脂(耐熱温度150度)、つまみの座板:ナイロン(耐熱温度200度)
TKG PRO(プロ)片手深型鍋(蓋無) TKGTKG PRO(プロ)片手深型鍋(蓋無)TKG(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐蝕・耐摩耗・堅牢・熱伝導など材質の追求から始まり、軽量化、衛生面、健康や安全の配慮など利便性を設計・加工工程で付加させて、創り上げています。 熱伝導・熱保温に優れた材質(多層構造)を使用していますので理想の熱効率とスピード調理を可能にします。 電磁調理器対応。 握りやすさを追求したハンドル形状。滑りにくく、持ちやすい。
タイプ深型材質ステンレススチール
ニューフォア ふっ素加工IH対応ガラス蓋付片手鍋 パール金属ニューフォア ふっ素加工IH対応ガラス蓋付片手鍋パール金属
1,398税込1,538
1個
当日出荷
こびりつきにくく、お手入れしやすい内面ふっ素加工。オール熱源対応
材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
ディナーズ ふっ素加工ガラス蓋付片手鍋 パール金属ディナーズ ふっ素加工ガラス蓋付片手鍋パール金属(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
お手入れしやすい内面ふっ素加工。内面ふっ素はスープの色が見やすい明るいカラーガス火専用
材質本体:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)、ガラス蓋:強化ガラス器具(全面物理強化)、つまみ:フェノール樹脂(耐熱温度150度)、座板:ナイロン(耐熱温度180度)、縁リング:ステンレス鋼表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
プロセレクト 目盛付アルミ片手鍋 hokua(北陸アルミニウム)プロセレクト 目盛付アルミ片手鍋hokua(北陸アルミニウム)(3件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から7日以内出荷
鍋の内側に目盛が付いています。大量の材料を扱うときには特に便利です。 片手ハンドルは重心を取りやすいロングハンドルを採用し、持ちやすさと疲れにくさを考慮した設計になっています。
仕様アルマイト加工
クレア ふっ素加工両口付ミニ鍋14cm(レッド) パール金属クレア ふっ素加工両口付ミニ鍋14cm(レッド)パール金属(2件のレビュー)
759税込835
1個
欠品中
内面はこびりつきにくく、お手入れ簡単なふっ素加工 軽くて洗いがカンタン、少量調理に便利な使い勝手のいいミニサイズ 鍋の左右に注ぎ口付
材質本体:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂レッドサイズ14cmサイズ(cm)14表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装本体寸法(幅W×全長×高さH)150×280×75(mm)底面の厚さ(mm)1.8
プロシェフIH 18-8 深型片手鍋 蓋無 EBM(江部松商事)プロシェフIH 18-8 深型片手鍋 蓋無EBM(江部松商事)(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から翌々日出荷
鍋底に熱効率の高い三層鋼を使用することにより、短時間調理をサポート。電磁調理器に最適です。(18-8ステンレス、アルミニウム、18-0ステンレス) ひと目でわかる計量目盛り採用。鍋の内面に計量メモリを採用スムーズな調理行程をサポートします。 26cm以上は、持ちやすい向い手付きです。
タイプ深型材質18-8(SUS304)
レシェンテ 3層底ガラス蓋付片手鍋 パール金属レシェンテ 3層底ガラス蓋付片手鍋パール金属(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質本体:ステンレス鋼(クロム14%)、はり底:アルミニウム、ステンレス鋼(クロム11%)、取手:フェノール樹脂、ふた:強化ガラス器具、つまみ:フェノール樹脂、つまみの座板:ナイロン、保温容器:本体:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、底部:ポリプロピレン、ふた:ステンレス鋼、ポリプロピレン、ふた断熱材:発泡スチロール樹脂底面の厚さ(mm)2.7
クックオール アルミ片手鍋 パール金属クックオール アルミ片手鍋パール金属
999税込1,099
1個
当日出荷
アルミ製なので軽くて扱いやすい! 熱効率にも優れた万能アルミ鍋。 茹で物、煮物料理に!
材質本体・ふた:アルミニウム、取手・つまみ:フェノール樹脂質量(g)250サイズ(cm)18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)335×125×195
プロシェフIH ステンレス 浅型片手鍋 蓋無 EBM(江部松商事)プロシェフIH ステンレス 浅型片手鍋 蓋無EBM(江部松商事)(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
鍋底に熱効率の高い三層鋼を使用することにより、短時間調理をサポート。電磁調理器に最適です。(18-8ステンレス、アルミニウム、18-0ステンレス) ひと目でわかる計量目盛り採用。鍋の内面に計量メモリを採用スムーズな調理行程をサポートします。 26cm以上は、持ちやすい向い手付きです。
用途※200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。材質18-8(SUS304)タイプ浅型
プロシェフ アルミ 浅型片手鍋(目盛付) EBM(江部松商事)プロシェフ アルミ 浅型片手鍋(目盛付)EBM(江部松商事)(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質アルミ板厚(mm)3
ラーメン鍋 前川金属工業所(宝こづち印)ラーメン鍋前川金属工業所(宝こづち印)(1件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
容量(L)1質量(g)125深さ(mm)59板厚(mm)0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×175×80
銅ボーズ鍋 丸新銅器銅ボーズ鍋丸新銅器(3件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から3日以内出荷
アルミDON打出片手ボーズ鍋 アカオアルミアルミDON打出片手ボーズ鍋アカオアルミ
7,398税込8,138
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質本体:アルミ、柄:木
コンパクト ふっ素加工両口付鍋(ガス火専用) パール金属コンパクト ふっ素加工両口付鍋(ガス火専用)パール金属(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
材質本体:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)サイズ(cm)14全長(mm)280質量(g)238寸法(幅W×高さH)(mm)150×75表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装底面の厚さ(mm)1.8
プロシェフ アルミ 深型片手鍋(目盛付) EBM(江部松商事)プロシェフ アルミ 深型片手鍋(目盛付)EBM(江部松商事)
5,698税込6,268
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質アルミ板厚(mm)3
VISIONS ソースパン H VISIONSVISIONS ソースパン HVISIONS
6,798税込7,478
1個
当日出荷
直火、電子レンジ、オーブンにマルチに使えます。 フタを開けなくても中が確認できるのでふきこぼれ、空だきを防ぎます。 保温性に優れているので、弱火・予熱でも調理ができ、エネルギーの節約にもなります。 エレガントなデザインは食卓を一層華やかにします。
材質本体:超耐熱ガラス、フタ:耐熱ガラス容量(L)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×280×135
プロデンジ シチューパン 目盛付 仔犬印(本間製作所)プロデンジ シチューパン 目盛付仔犬印(本間製作所)
28,980税込31,878特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
NSSC190ステンレス製。 プロのための電磁調理器用鍋です。NSSC190(19Cr-2Mo-Ti-Nb-UL-C-LN)とは厨房業界最高峰の耐食性・耐久性を誇るモリブデン入りクロムステンレスで、SUS444(18クロームモリブデン)規格の中で最高品質にランクする、業務用電磁調理器鍋に最適の材質です。
材質SUS444(NSSC190)
四角いラーメン鍋 下村企販四角いラーメン鍋下村企販
3,000税込3,300
1個
当日出荷
冷凍うどんなどもそのまま煮れます。 IH対応可能。
材質ステンレス鋼、(取手)フェノール樹脂容量(L)1.8適合ガス火、100V・IH、200V・IHサイズ15cm質量(g)475サイズ(cm)15寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)334×195×100
片手鍋