絞り込み
内径(Φmm)
エコロジープロダクト
施工時に利用するボイド管は手軽に利用でき、軽くて切断などの作業が楽なタイプが人気です。紙製のボイドは手軽で、それほど重くなく加工も容易です。紙製のものでも特にコンクリートへの文字移りが少ないこと、紙が付着しないこと、風雨に強い耐水性のものが好まれ広く使われています。基礎工事などの配管や配線スリープのほか、配管渠やダストシュート、アンカーボックスやインテリアなどさまざまなシーンで利用することができます。
「内径(Φmm)」から絞り込む

ホッカイボイド 2m
北海紙管(16件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1セット(2本)当日出荷軽くて手軽に取り扱えるうえ、切断などの加工が簡単にできるため、現場作業の省力化に役立ちます。 コンクリートへの紙の付着や文字写りなどが少なく、耐水性にも優れています。用途各種配管、配線スリーブをはじめ、ダストシュート、配管渠、アンカーボックス、インテリア用など広い用途に。長さ(m)2
ホッカイボイド 1m
北海紙管(7件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1セット(4本)当日出荷から14日以内出荷軽くて手軽に取り扱えるうえ、切断などの加工が簡単にできるため、現場作業の省力化に役立ちます。 コンクリートへの紙の付着や文字写りなどが少なく、耐水性にも優れています。用途各種配管、配線スリーブをはじめ、ダストシュート、配管渠、アンカーボックス、インテリア用など広い用途に。長さ(m)1
モルターA-PAT(モルタル埋め戻し用受け材)
ネグロス電工(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1箱(10枚)当日出荷から5日以内出荷ワンタッチで貼付けられ、直ぐにモルタルが流せます。 防水性シートのため、スミズミまで凝固して、きれいに仕上がります。 重ね貼りすることで、連続穴にも使用できます。 コーナー部においてもカッター等で加工して使用できます。 デッキプレートの凹凸面にも使用できます。 建築用薄物材料の難燃性試験方法JIS A 1322(防炎2給)適合品。 MOL400Fはフリーサイズ(穴無しタイプ)のため、自由にカットや折り曲げが可能です。又貫通穴をふさぐ用途に最適です。材質難燃性発泡ポリエチレンフォームの心材へアルミニウム箔を接着加工
スリーブキャッチャー
アカギ¥199~税込¥219~1個当日出荷コンクリートのかぶり厚を一定に確保できる取付材。材質:リサイクルPP。スリーブ管、ボイド管を鉄筋に差し込むだけの簡単施工です。施工の手間と施工時間を大幅に軽減できます。対応【鉄筋】異形鉄筋D10/D13※3
トロノン(ボイドテープ)
ネグロス電工¥2,998~税込¥3,298~1巻5日以内出荷から18日以内出荷手で簡単に切れ、作業性に優れています。 粘着力が強く、耐水性に優れています。 半透明です。ボイド管に印刷を合わせ易くなっています。材質ポリエステル繊維
止水Aリングスリーブ管用
アカギ¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から5日以内出荷水膨張式止水材。施工適応管種/鋼管・塩ビ管。クロロプレン系ゴムと特殊高吸収性樹脂で構成された水膨張ゴムと、高強度の低膨張ゴムの水膨張性複合シール材を、スリーブ管それぞれの外径状に合わせたリング状の止水材です。RoHS指令(10物質対応)対応
SCスリーブキャップ
昭和コーポレーション¥299~税込¥329~1個4日以内出荷開口部の存在が目立つように危険認識色を採用しています。SCS80CAサイズ以外は、ボイド管にも適合します。用途本製品はSCスリーブ床用養生蓋です。材質溶融亜鉛メッキ鋼板
ボイダーS
アカギ¥299~税込¥329~1個当日出荷から5日以内出荷落とし梁工法でのボイド固定具。材質:ポリプロピレン(PP)。梁型枠、配筋内の狭い空間での貫通穴工事に使えます。所定の墨に合わせボイダーSを梁の両側に釘打ち固定をします。梁鉄筋が組み上る頃、補強筋内にボイド管を仮止めします。
スリーブA S-3
アカギ¥1,698~税込¥1,868~1個3日以内出荷から12日以内出荷スライド式梁用。亜鉛鋼板製。梁幅に応じて、最長寸法の範囲内にて使用可能です。長さ(mm)【内筒】500使用範囲(mm)505~900爪数6(左右合計)RoHS指令(10物質対応)対応外筒長さ(mm)480
スリーブA S-2
アカギ¥869~税込¥956~1個3日以内出荷から7日以内出荷スライド式梁用。亜鉛鋼板製。梁幅に応じて、最長寸法の範囲内にて使用可能です。長さ(mm)【内筒】280使用範囲(mm)305~500爪数6(左右合計)RoHS指令(10物質対応)対応外筒長さ(mm)300
紙製型枠 フジボイド 角
フジモリ¥26,980~税込¥29,678~1セット(9本)ほか6日以内出荷耐水ボードを接着剤で何層も重ね合せ、強度が強いです。切断・加工・釘打ちができ軽量です。表面フィルム加工で、コンクリートからの剥離が容易です。用途建築、土木のコンクリート型枠材に。一般スリーブ、壁、床面に沿った配管、配線のスペースに。配電盤、スイッチボックスなどの設置場所確保に。材質基材:特殊耐水ボードタイプ角ボイド長さ(m)2
SCスリーブ梁用
昭和コーポレーション¥1,098~税込¥1,208~1個4日以内出荷から5日以内出荷梁幅に応じて任意の長さ(スライド式)に対応可能です。コンクリート埋設御のスリーブ取り外しが不要です。スリーブ端面の釘金具を使用し、釘で片側3ヵ所(計6ヵ所)を型枠に固定してください。用途本製品は空調・衛生・電気工事の梁貫通配管用スリーブです。材質溶融亜鉛メッキ鋼板
スリーブA S(400~700L)
アカギ¥1,598~税込¥1,758~1個3日以内出荷から12日以内出荷スライド式梁用。亜鉛鋼板製。梁幅に応じて、最長寸法の範囲内にて使用可能です。長さ(mm)【内筒】400使用範囲(mm)405~700爪数6(左右合計)RoHS指令(10物質対応)対応外筒長さ(mm)380
スリーブA S-1
アカギ¥769~税込¥846~1個3日以内出荷から5日以内出荷スライド式梁用。亜鉛鋼板製。梁幅に応じて、最長寸法の範囲内にて使用可能です。長さ(mm)【内筒】200使用範囲(mm)205~310爪数6(左右合計)RoHS指令(10物質対応)対応外筒長さ(mm)180
モルターA-PAT(スラブ貫通立上りサポート)
ネグロス電工¥3,698税込¥4,0681箱(10個)4日以内出荷適合(ダクター)16D1、D1(ブラケット)BK10、20、30BKL10、20,30表面処理電気亜鉛めっき(C)
ファスロック(鉄筋用可とう管支持具)
ネグロス電工¥2,198~税込¥2,418~1箱(20個)5日以内出荷ワンタッチで管の固定ができ、スピーディーな配管が行えます。 上筋、下筋との間隔を確保できるため、コンクリートの鉄筋周辺への未充填を防ぎます。
ファスロック(管立上げ支持鉄線)
ネグロス電工¥9,998税込¥10,9981箱(20本)3日以内出荷から5日以内出荷任意の曲げ半径が選べるので、施工場所に合った立ち上げができます。 先端部は、管の内側を傷つけないU字状になっています。 再使用ができます。材質溶融亜鉛めっき鉄線