CAPTAIN STAG当日出荷
コックを底面より下に設置したことで、飲み物を最後まで注ぐことを可能にしたウォータージャグです。
保温&保冷どちらも対応。
オールシーズンで使えます。
持ち運びに便利なハンドル付き。
コップ(大)(小)が1個ずつ付いています。
保冷効力(℃)11以下(8時間)容量(L)10.1容量(mL)大:160/小:110材質内容器:アルミニウム(表面加工=アルマイト)、胴部:(印刷鋼板)、ふた・内ぶた:ポリプロピレン、本体樹脂・コップ:ポリプロピレン、断熱材(本体):ウレタンフォーム、断熱材(本体):ウレタンフォーム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×280×495色ネイビー収納時寸法(mm)約240×270×高さ425質量(g)2100保温効力(℃)42以上(24時間)・73以上(6時間)