絞り込み
内寸(mm)
- 3.4(2)
- 3.5(4)
- 5.4(1)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 6~7未満(7)
特性
- 耐熱(2)
全長(mm)
- 10(1)
- 12(1)
- 15(1)
- 18(2)
- 20(2)
- 20.5(1)
- 21.5(2)
- 26(1)
外寸(mm)
- 4.7(1)
- 5.4(2)
- 6.4(1)
- 6.5(1)
種類
- 絶縁付圧着スリーブ(6)
- 裸圧着スリーブ(1)
絶縁付圧着スリーブ・裸圧着スリーブ
スリーブ形状
- リングスリープ(2)
- 重ね合せ用(5)
リングスリープ・重ね合せ用
電線抱合範囲AWG(#)
- 10
- 1(1)
- 2(1)
- 2/0(1)
- 3(1)
- 6(2)
- 7(2)
- 11(5)
- 12(7)
- 14(6)
- 15(4)
- 16(7)
- 17(5)
- 18(7)
- 19(5)
- 20(7)
- 21(5)
- 22(6)
- 24(2)
- 26(1)
- 電線抱合範囲AWG(#)をもっと見る
ブランド
- JST(日本圧着端子製造)(1)
- ニチフ(2)
- ワイドミュラー(2)
- 冨士端子工業(2)
JST(日本圧着端子製造)・ニチフ・ワイドミュラー・冨士端子工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「内寸(mm)」から絞り込む
3.4(2)
3.5(4)
5.4(1)

絶縁被覆付圧着スリーブ(P形) TM
ニチフ(2件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1箱(100個)当日出荷から4日以内出荷電線どうしをスリーブ内で重ね合せて接続します。 端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。 絶縁体形状:絶縁筒部が拡がっております。用途軟鋼のより線電線の接続に。
ビニル絶縁付重ね合わせ形接続子
JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281袋(100個)当日出荷重ね合わせ用スリーブに絶縁被覆を組み合せたものです。用途重ね合わせ用スリーブ(P形)の絶縁被覆付です。種類絶縁付圧着スリーブ材質(絶縁体)ビニール材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキRoHS指令(10物質対応)対応スリーブ形状重ね合せ用
絶縁カバー付圧着端子 Hスリーブ
ワイドミュラー(2件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181セット(100個)当日出荷から9日以内出荷仕様DIN 462228 part4に基づく圧着端子材質/仕上銅/スズメッキ、ポリプロピレン種類絶縁付圧着スリーブスリーブ形状リングスリープ
銅線用 絶縁被覆付圧着スリーブ (P形)TGV
ニチフ¥3,398~税込¥3,738~1箱(100個)ほか当日出荷から4日以内出荷種類絶縁付圧着スリーブ使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)特性難燃スリーブ形状重ね合せ用
絶縁被覆付圧着スリーブ(VP型)
冨士端子工業¥3,298税込¥3,6281パック(100個)9日以内出荷全長(mm)20種類絶縁付圧着スリーブ材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)スリーブ形状重ね合せ用
絶縁被覆付圧着スリーブ(BTP型)
冨士端子工業¥3,698税込¥4,0681パック(100個)当日出荷から9日以内出荷全長(mm)20種類絶縁付圧着スリーブ材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)スリーブ形状重ね合せ用
『P型(重ね合わせ用)圧着スリーブ』には他にこんなカテゴリがあります
- 銅線用裸圧着スリーブ(P形)重ね合せ用
- 絶縁被覆付圧着スリーブ P形 重ね合せ用


















![ティッププロテクターL[20個入] フィスコインターナショナル ティッププロテクターL[20個入] フィスコインターナショナル](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono65890381-251028-02.jpg)