絞り込み
ワイヤー径(Φmm)
- 0.6
- 0.4(1)
- 0.8(46)
- 0.9(35)
- 1(30)
- 1.2(119)
- 1.4(21)
- 1.6(21)
- 2(2)
- 2.4(4)
- 3.2(4)
- 4(1)
- 4.0(1)
- 4.8(2)
- 12(1)
ブランド
- モノタロウ(1)
- SUZUKID(スズキッド)(3)
- ダイヘン(3)
- デンゲン(3)
- IKURATOOLS(育良精機)(1)
- 神戸製鋼(1)
- 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(1)
- 大同興業(1)
- エクシード(1)
- エコウエルディング(1)
- リランド(RILAND)(1)
- パナソニックコネクト(1)
- 東安(1)
ワイヤー種類

ソリッド(6)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ワイヤー径(Φmm)」から絞り込む
0.6
0.8(46)
0.9(35)
1(30)
1.2(119)
1.4(21)
1.6(21)
2.4(4)
3.2(4)
4.8(2)

ノンガス用フラックス入りワイヤーF-1
SUZUKID(スズキッド)(59件のレビュー)¥4,098~税込¥4,508~1パック(800g)ほか当日出荷ノンガス用フラックス入りの溶接ワイヤーです用途自動車板金、農機具、軽典、建築金物などの一般軟鋼溶接用です。
溶接ワイヤー
パナソニックコネクト(10件のレビュー)¥8,098税込¥8,9081巻(5kg)当日出荷低電流での短絡移行性に優れ、薄板の溶接に最適。 CO2での溶接は軟鋼用となり、溶着金属が柔らかいため、グラインダによる後処理が容易。用途自動車、製缶、産業機械、車輌、電機等の水平すみ肉及び、突合せ溶接。タイプ軟鋼および490N/mm2(50キロ)級高張力鋼種類ソリッド(ワイヤ)JIS規格JIS Z 3312、YGW16溶接方法マグ溶接(Ar-20%CO2)RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド
軟鋼~550MPa級鋼用ソリッドワイヤ
神戸製鋼(2件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481箱(5kg)当日出荷低電流域(短絡移行域)でのアークの安定性が良好でスパッタが少なく、滑らかで平坦なビード外観・形状が得られ、特に薄板の溶接に適しています。 溶接金属の強度が低く設計されている軟質であるため、溶接ビードのグラインダ加工、プレス加工、旋盤加工をする場合の加工性に優れた炭酸ガスアーク溶接ワイヤです。 混合ガス(Ar+CO2)を用いればさらに美しいビード外観・形状が得られます。用途薄板を使用したスチール製ケース、パレット類、パイプ、コンクリート型枠、プレス成形品などの溶接。タイプ軟鋼・490N/mm2級高張力鋼JIS規格Z3312 G43A0C 16 (旧Z3312 YGW14)伸び(%)31(一例:シールドガス、炭酸ガス)引張強力(N/mm2)500(一例:シールドガス、炭酸ガス)ワイヤー種類ソリッド
MIG/MAG用ソリッドワイヤー(軟鋼用)
SUZUKID(スズキッド)(6件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1巻(0.8kg)ほか当日出荷用途アーキュリー用ワイヤー適合アーキュリー120,160ワイヤー種類ソリッド
溶接ワイヤー
エクシード(14件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781巻(5kg)当日出荷高純度、高精製の軟鋼系490kgNmmの軟鋼及び50kg級高張力鋼ワイヤーで、流動性がよく溶着金属は延性に富んでいます。 低電流でアークが安定する為、熱影響を局所的にします。スパッタも最小限になり薄板に最適です。 溶着金属が柔らかく切削性に優れ後処理が容易、耐酸化性被覆の為貯蔵時寿命が長くなります。用途軟鋼、高張力鋼の全姿勢、 薄板、自動車ボディー、製缶、肉薄パイプなどの接合に最適です。JIS規格Z3312YGW12相当品主成分C、Mn、S、P、Fc抗張力CO2/550MPa混合(アルゴン80%炭酸20%)/525MPa伸び(%)CO2/32混合(アルゴン80%炭酸20%)/29AWS規格A5.18ER70S-6降伏点(N/mm2)CO2/45.89(450MPa)混合(アルゴン80%炭酸20%)/41.81(410MPa)衝撃値(J/cm2)CO2 /110(-20℃)混合(アルゴン80%炭酸20%)/120(-20℃)外径×幅×穴径(mm)200×55×52
フラックス入りノンガスワイヤー 軟鋼用
東安¥2,498税込¥2,7481箱3日以内出荷JIS認定工場製造。国内販売実績10年以上!。防湿梱包タイプで、未開封の場合は1年以上保管可能!用途軟鋼用ノンガスワイヤー、ガス必要なし!楽々溶接!高さ(mm)45外径(Φmm)100取付内径(Φmm)16