絞り込み
ワイヤー径(Φmm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

10ページ目: 溶接ワイヤー

434件中 361~400件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • YM-50T1 1巻(10kg) Φ1.2mm パナソニックコネクト

    YM-50T1 1巻(10kg) Φ1.2mm

    パナソニックコネクト
    ¥8,998税込¥9,898
    1箱(10kg)
    11日以内出荷
    低電流での短絡移行性に優れアークが安定し、スパッタが少なく、薄板の溶接に最適。
    用途自動車、電機、産業機械、車輌、造船、製缶等の突合せ及び、すみ肉全姿勢溶接。適合鋼種等:軟鋼及び490MPa(50キロ)級高張力鋼ワイヤー径(Φmm)1.2ガスの種類シールド:CO2JIS規格新JIS:JIS Z 3312 YGW12、旧JIS:JIS Z 3312 YGW12ISO規格ISO 14341-BG49A0C12ワイヤー種類銅めっき(ソリッド)
  • YM-50T1 1巻(20kg) Φ1.0mm パナソニックコネクト

    YM-50T1 1巻(20kg) Φ1.0mm

    パナソニックコネクト
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(20kg)
    11日以内出荷
    低電流での短絡移行性に優れアークが安定し、スパッタが少なく、薄板の溶接に最適。
    用途自動車、電機、産業機械、車輌、造船、製缶等の突合せ及び、すみ肉全姿勢溶接。適合鋼種等:軟鋼及び490MPa(50キロ)級高張力鋼ワイヤー径(Φmm)1ガスの種類シールド:CO2JIS規格新JIS:JIS Z 3312 YGW12、旧JIS:JIS Z 3312 YGW12ISO規格ISO 14341-BG49A0C12ワイヤー種類銅めっき(ソリッド)
  • YM-45T 1巻(20kg) Φ1.2mm パナソニックコネクト

    YM-45T 1巻(20kg) Φ1.2mm

    パナソニックコネクト
    ¥17,980税込¥19,778
    1箱(20kg)
    11日以内出荷
    低電流での短絡移行性が優れ、薄板の溶接に最適。CO2での溶接は軟鋼用となり、溶着金属が柔らかいため、グラインダによる後処理が容易。
    用途自動車、製缶、産業機械、車輌、電機等の水平すみ肉及び、突合せ溶接。適合鋼種等:軟鋼及び490MPa(50キロ)級高張力鋼ワイヤー径(Φmm)1.2ガスの種類シールド:Ar-CO2JIS規格新JIS:JIS Z 3312 YGW16、旧JIS:JIS Z 3312 YGW16ISO規格ISO 14341-BG49A2M16ワイヤー種類銅めっき(ソリッド)
  • YM-45T 1巻(20kg) Φ0.9mm パナソニックコネクト

    YM-45T 1巻(20kg) Φ0.9mm

    パナソニックコネクト
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(20kg)
    11日以内出荷
    低電流での短絡移行性が優れ、薄板の溶接に最適。CO2での溶接は軟鋼用となり、溶着金属が柔らかいため、グラインダによる後処理が容易。
    用途自動車、製缶、産業機械、車輌、電機等の水平すみ肉及び、突合せ溶接。適合鋼種等:軟鋼及び490MPa(50キロ)級高張力鋼ワイヤー径(Φmm)0.9ガスの種類シールド:Ar-CO2JIS規格新JIS:JIS Z 3312 YGW16、旧JIS:JIS Z 3312 YGW16ISO規格ISO 14341-BG49A2M16ワイヤー種類銅めっき(ソリッド)
  • 溶接ワイヤ JKW(JFE溶接棒)

    溶接ワイヤ

    JKW(JFE溶接棒)
    ¥16,980税込¥18,678
    1箱(20kg)
    8日以内出荷
    全姿勢溶接が可能な炭酸ガスアーク溶接用ルチール系フラックス入りワイヤです。 全姿勢で高電流溶接(230~280Amp.)ができ、能率的な溶接施工が可能です。 アークがソフトでスパッタも少なく、ビード外観・形状も良好です。
    用途造船、鉄骨、橋梁、タンク、建築、車両などの各種構造物の全姿勢溶接ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格JIS Z 3313 T49J0T1-1CA-U伸び(%)28引張強度(MPa)559電流範囲(A)120~300(水平すみ肉)、120~280(横向)電流範囲(A)下向120~300RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)490電流範囲(A)上向120~250電流範囲(A)立向上進120~250電流範囲(A)立向下進200~300ワイヤー種類ソリッド
  • 溶接ワイヤ JKW(JFE溶接棒)

    溶接ワイヤ

    JKW(JFE溶接棒)
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(20kg)
    8日以内出荷
    使用電流域が広く、汎用性に富んだCO2溶接用ワイヤです。 特に大電流域でのアークが安定し、スパッタが少ないワイヤです。 溶着速度が速く、溶込みの深い高能率溶接が可能なワイヤです。
    用途590MPa級高張力鋼を使用した鉄骨橋梁、建設機械、圧力容器、水圧鉄管など各種構造物の突合せおよびすみ肉溶接ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格JIS Z 3312 G59JA1UC3M1T伸び(%)25引張強度(MPa)661AWS規格A5.28 ER80S-G電流範囲(A)100~300(横向・水平すみ肉)電流範囲(A)下向100~350RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)579ワイヤー種類ソリッド
  • 溶接ワイヤ JKW(JFE溶接棒)

    溶接ワイヤ

    JKW(JFE溶接棒)
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(20kg)
    8日以内出荷
    使用電流域が広く、汎用性に富んだCO2溶接用ワイヤです。 特に大電流域でのアークが安定し、スパッタが少ないワイヤです。 溶着速度が速く、溶込みの深い高能率溶接が可能なワイヤです。
    用途軟鋼から550MPa級高張力鋼を使用した自動車、車両、鉄骨橋梁、産業機械、造船など各種構造物の突合せおよびすみ肉溶接に適しています。JIS規格JIS Z 3312 YGW18AWS規格A5.18 ER70S-GRoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド
  • 溶接ワイヤ JKW(JFE溶接棒)

    溶接ワイヤ

    JKW(JFE溶接棒)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1箱(20kg)
    8日以内出荷
    低電流溶接(短絡移行域)でのアークの安定性に優れ、スパッタの少ないCO2溶接用ワイヤです。 薄板での全姿勢溶接に適し、美しいビード外観が得られます。
    用途軟鋼および490MPa級高張力鋼を使用した自動車、車両、家電製品、鉄骨橋梁、産業機械、船殻など各種構造物の全姿勢溶接。 鉄骨構造物のダンパー等に用いる低降伏点鋼(LY100)にも適用できます。JIS規格JIS Z 3312 YGW12伸び(%)30引張強度(MPa)530AWS規格A5.18 ER70S-GRoHS指令(10物質対応)対応降伏点(MPa)430ワイヤー種類ソリッド
  • 溶接ワイヤ JKW(JFE溶接棒)

    溶接ワイヤ

    JKW(JFE溶接棒)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1箱(10kg)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    低電流域で短絡回数が多く、アークの安定性が良好で美しいビード外観が得られます。 薄板での全姿勢溶接、特に立向下進溶接に適したワイヤです。
    用途軟鋼および490MPa級高張力鋼を使用した自動車、車両、家電製品、鉄骨橋梁、産業機械などの各種構造物の全姿勢溶接JIS規格JIS Z 3312 YGW12伸び(%)27引張強度(MPa)540AWS規格A5.18 ER70S-GRoHS指令(10物質対応)対応降伏点(MPa)450ワイヤー種類ソリッド
  • 溶接ワイヤ JKW(JFE溶接棒)

    溶接ワイヤ

    JKW(JFE溶接棒)
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱(20kg)
    8日以内出荷
    使用電流域が広く、汎用性に富んだCO2溶接用ワイヤです。 特に大電流域でのアークが安定し、スパッタが少ないワイヤです。 溶着速度が速く、溶込みの深い高能率溶接が可能なワイヤです。
    用途軟鋼および490MPa級高張力鋼を使用した自動車、車両、鉄骨橋梁、産業機械、船殻など 各種構造物の突合せおよびすみ肉溶接。 鉄骨構造物のダンパー等に用いる低降伏点鋼(LY225)にも適用できます。JIS規格JIS Z 3312 YGW11伸び(%)31引張強度(MPa)550AWS規格A5.18 ER70S-G吸収エネルギー(J)160(0℃)RoHS指令(10物質対応)対応降伏点(MPa)460ワイヤー種類ソリッド
  • 溶接ワイヤ ニツコー熔材工業

    溶接ワイヤ

    ニツコー熔材工業
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1箱(5kg)
    7日以内出荷
    309Lタイプは低炭素25Cr-12Niオーステナイト溶着金属を得るフラックス入りワイヤで、Cr、Niの含有量が高く、耐熱、耐食性にすぐれています。 また、数パーセントのフェライトを含むため耐割れ性も良好です。 したがって、軟鋼とステンレス鋼の異材金属の接合、クラッド鋼の溶接に適しています。 また低炭素の溶着金属が得られますので強い腐食環境に用いられます。309タイプは309Lに比べ高温強度にすぐれています。
    用途SUS309Sおよび耐熱鋳鋼の溶接。その他18Cr-8Niステンレス鋼と軟鋼の接合。ステンレスクラッド鋼の1層目の溶接または軟鋼上の耐食肉盛。JIS規格Z3223伸び(%)43引張強度(MPa)557AWS規格A5.22 E309LT0-1,4衝撃39JRoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)404
  • 溶接ワイヤ MX-100T 神戸製鋼

    溶接ワイヤ MX-100T

    神戸製鋼
    ¥14,880税込¥16,368
    1箱(20kg)
    6日以内出荷
    炭酸ガス溶接、混合ガス溶接において以下の様な特長を有します。 低電流域(50~150A)でのアーク安定性が極めて優れています。 適正電流範囲が広範囲です。 全姿勢溶接が可能です。 耐溶け落ち性が良好です。 スラグ発生量が極めて少ないです。
    用途自動車、車両、電機、産機などでの薄板の突合せおよびすみ肉溶接。化工機などのパイプの初層裏波溶接。ワイヤー径(Φmm)1.2伸び(%)26引張強度(MPa)559化学組成C:0.08%、Si:0.49%、Mn:1.53%、P:0.013%、S:0.013%耐圧力(MPa)479吸収エネルギー(J)99電流範囲(A)下向50~300RoHS指令(10物質対応)対応電流範囲(A)立向上進50~80ワイヤー種類フラックス入り
  • 溶接ワイヤ DW-T308L 神戸製鋼

    溶接ワイヤ DW-T308L

    神戸製鋼
    ¥39,980税込¥43,978
    1箱(12.5kg)
    6日以内出荷
    100Aの低電流から溶接可能で、小脚長のすみ肉溶接に優れています。 ワイヤ径1.2mmΦでは困難であった1.5mmの極薄板にも溶接可能です。 再アーク性に優れ、タック溶接でアークの再スタート時、ワイヤ先端除去が不要です。
    ワイヤー径(Φmm)1.2伸び(%)38引張強度(MPa)600化学組成C:0.022%、Si:0.66%、Mn:1.18%、P:0.018%、S:0.016%、Ni:10.02、Cr:19.68吸収エネルギー(J)45RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)400ワイヤー種類フラックス入り
  • ステンレスフラックス入りワイヤー0.9mm マイト工業株式会社

    ステンレスフラックス入りワイヤー0.9mm

    マイト工業株式会社
    ¥37,980税込¥41,778
    1個(5kg)
    4日以内出荷
    適合機種MDM-200ワイヤー径(Φmm)0.9ワイヤー種類フラックス入り
  • 超ハイテンワイヤー デンゲン

    超ハイテンワイヤー

    デンゲン
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1巻(2kg)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    AW-M-PRO,AW-175+用ワイヤー
  • ハイテンワイヤー デンゲン

    ハイテンワイヤー

    デンゲン
    ¥36,980税込¥40,678
    1巻(5kg)
    5日以内出荷
    AW-M-PRO,AW-175+用ワイヤー
    ワイヤー径(Φmm)0.8
  • ブレージングワイヤー デンゲン

    ブレージングワイヤー

    デンゲン
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1巻(2.5kg)ほか
    5日以内出荷
    AW-M-PRO,AW-175+用ワイヤー
  • 軟鋼ワイヤー デンゲン

    軟鋼ワイヤー

    デンゲン
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1巻(5kg)
    5日以内出荷
    AW-M-PRO,AW-175+用ワイヤー
  • 耐硫酸露点腐食鋼S-TEN2用・CO2フラックス入りワイヤ 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    耐硫酸露点腐食鋼S-TEN2用・CO2フラックス入りワイヤ

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    ¥34,980税込¥38,478
    1箱(20kg)
    欠品中
    耐硫酸露点腐食網を対象としたルチール系フラックス入りワイヤです。
    ワイヤー径(Φmm)1.2伸び(%)25引張強度(MPa)600耐圧力(MPa)530吸収エネルギー(J)(0℃)62ワイヤー種類フラックス入り
  • ステンレス用フラックス入りワイヤ 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    ステンレス用フラックス入りワイヤ

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    ¥76,980税込¥84,678
    1箱(12.5kg)
    5日以内出荷
    ワイヤー径(Φmm)1.2ワイヤー種類フラックス入り
  • 金属間軽摩耗用・CO2フラックス入りワイヤ 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    金属間軽摩耗用・CO2フラックス入りワイヤ

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1箱(20kg)
    7日以内出荷
    溶着金属は溶接のままビッカーズ硬さ250程度を有しています。 CO2溶接用ソリッドワイヤと比べ、アークが極めて安定し。 スパッタも少なく、スラグが均一に被包するため良好なビード外観及び平滑なビード形状が得られます。
    用途車輪・オール・歯車・ロール軸受・トラックローラ・キャリアローラ・シャフト長さ(mm)などの肉盛溶接仕様溶接のまま硬さビッカーズ:270、ロックウェルC:25、ショア:37使用条件予熱パス間150℃ワイヤー種類フラックス入り
  • ソリッドワイヤー軟鋼 IKURATOOLS(育良精機)

    ソリッドワイヤー軟鋼

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥14,980税込¥16,478
    1巻(5kg)
    当日出荷から6日以内出荷
    ワイヤー種類ソリッド
  • ソリッドワイヤーアルミ IKURATOOLS(育良精機)

    ソリッドワイヤーアルミ

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥24,980税込¥27,478
    1巻(500g)
    当日出荷
    ワイヤー径(Φmm)0.8ワイヤー種類ソリッド
  • ソリッドワイヤーSUS IKURATOOLS(育良精機)

    ソリッドワイヤーSUS

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1巻(5kg)
    当日出荷
    ワイヤー種類ソリッド
  • アルミMIG A5183 タセト

    アルミMIG A5183

    タセト
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1箱(5kg)
    翌々日出荷
  • アルミMIG A4043 タセト

    アルミMIG A4043

    タセト
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1箱(5kg)
    翌々日出荷
  • アルミニウム用ソリッドワイヤ 神戸製鋼

    アルミニウム用ソリッドワイヤ

    神戸製鋼
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1箱(5kg)
    17日以内出荷
    4.8%Mg,0.75%Mnを標準の材料です。溶接性に優れ、機械的性質、耐食性ともに良好です。 Al-Mg系合金、Al-Mg-Si系合金、Al-Zn-Mg系合金の溶接に適し、LNGタンク、高速船、漁船等、A5356と同様に幅広く 利用されています。
    規格(JIS)Z3232 A5183-WY、(AWS)A5.10 ER5183RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド
  • 570及び90MPa級高張力鋼の全姿勢・CO2フラックス入りワイヤ 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    570及び90MPa級高張力鋼の全姿勢・CO2フラックス入りワイヤ

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    ¥53,980税込¥59,378
    1巻(20kg)
    欠品中
    厚板における耐割れ性を考慮して設計されたSM570及び590MPa級高張力鋼用ルチール系シームレスフラックス入りワイヤです。 水素量がソリッドワイヤと同程度に少なく、厚板の低入熱溶接でも耐割れ性が良好です。
    用途橋梁、機械、建築などSM570及び590MPa級高張力鋼を使用する溶接構造物のすみ肉及び突合せ溶接。ワイヤー径(Φmm)1.2電流範囲(A)(下向)180~300、(立向上進)180~250、(上向)180~250、(横向)180~300、(水平すみ肉)180~300ワイヤー種類フラックス入り
  • ミグワイヤ(ステンレス鋼用) NS-430M ニツコー熔材工業

    ミグワイヤ(ステンレス鋼用) NS-430M

    ニツコー熔材工業
    ¥52,980税込¥58,278
    1箱(20kg)
    翌々日出荷
    用途SUS430の溶接。JIS規格Z3321 YS430AWS規格A5.9 ER430 該当ワイヤー種類ソリッド
  • ミグワイヤ(ステンレス鋼用) NS-316M ニツコー熔材工業

    ミグワイヤ(ステンレス鋼用) NS-316M

    ニツコー熔材工業
    ¥55,980税込¥61,578
    1箱(12.5kg)
    翌々日出荷
    用途SUS316の溶接。JIS規格Z3321 YS316AWS規格A5.9 ER316 該当ワイヤー種類ソリッド
  • ミグワイヤ(ステンレス鋼用) NS-316LM ニツコー熔材工業

    ミグワイヤ(ステンレス鋼用) NS-316LM

    ニツコー熔材工業
    ¥55,980~税込¥61,578~
    1箱(12.5kg)
    翌々日出荷
    用途SUS316Lの溶接。JIS規格Z3321 YS316LAWS規格A5.9 ER316L 該当ワイヤー種類ソリッド
  • ミグワイヤ(ステンレス鋼用) NS-310M ニツコー熔材工業

    ミグワイヤ(ステンレス鋼用) NS-310M

    ニツコー熔材工業
    ¥69,980税込¥76,978
    1箱(12.5kg)
    翌々日出荷
    用途SUS310Sの溶接。ステンレスクラッド鋼の溶接。 ステンレス鋼と炭素鋼、特殊鋼など異種金属の溶接。JIS規格Z3321 YS310AWS規格A5.9 ER310該当ワイヤー種類ソリッド
  • ミグワイヤ(ステンレス鋼用) NS-309M ニツコー熔材工業

    ミグワイヤ(ステンレス鋼用) NS-309M

    ニツコー熔材工業
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1箱(5kg)ほか
    翌々日出荷
    用途耐熱鋳鋼の溶接。その他18Cr-8Niステンレス 鋼と軟鋼の接合。ステンレスクラッド鋼の1層目の溶接または軟 鋼上の耐食肉盛。JIS規格Z3321 YS309AWS規格A5.9 ER309該当ワイヤー種類ソリッド
  • ミグワイヤ(ステンレス鋼用) NS-309LM ニツコー熔材工業

    ミグワイヤ(ステンレス鋼用) NS-309LM

    ニツコー熔材工業
    ¥49,980税込¥54,978
    1箱(12.5kg)
    翌々日出荷
    用途耐熱鋳鋼の溶接。その他18Cr-8Niステンレス 鋼と軟鋼の接合。ステンレスクラッド鋼の1層目の溶接または軟 鋼上の耐食肉盛。JIS規格Z3321 YS309LAWS規格A5.9 ER309L該当ワイヤー種類ソリッド
  • ミグワイヤ(ステンレス鋼用) NS-308M ニツコー熔材工業

    ミグワイヤ(ステンレス鋼用) NS-308M

    ニツコー熔材工業
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1箱(5kg)ほか
    翌々日出荷
    用途SUS304の共金溶接、その他SUS301、SUS302などの溶接。JIS規格Z3321 YS308AWS規格A5.9 ER308 該当ワイヤー種類ソリッド
  • フラックス入りワイヤ(ステンレス用) NFG-316LP ニツコー熔材工業

    フラックス入りワイヤ(ステンレス用) NFG-316LP

    ニツコー熔材工業
    ¥68,980税込¥75,878
    1箱(12.5kg)
    翌々日出荷
    LP シリーズは全姿勢用のステンレス鋼用フラックス入りワイヤで、特に全姿勢での作業性に重点をおいて設計されたワイヤです。 全姿勢で溶接が簡単。立向きや上向き溶接においても溶着金属が垂れ難く、アークが安定していて、全姿勢での溶接が簡単にできます。 溶接姿勢にかかわらず、平らなビードが得られる。スラグの粘性を調整していますので、立向き溶接でも比較的平らなビードが得られます。 溶接作業性が良好。スパッタの発生が極めて少なく、スラグの除去が簡単でビード外観も良好です。
    用途SUS316 および SUS316L の溶接。JIS規格Z3323 TS316L-FB1AWS規格A5.22 E316LT1-1,4 該当ワイヤー種類フラックス入り
  • フラックス入りワイヤ(ステンレス用) NFG-310 ニツコー熔材工業

    フラックス入りワイヤ(ステンレス用) NFG-310

    ニツコー熔材工業
    ¥88,980税込¥97,878
    1箱(12.5kg)
    翌々日出荷
    25%Cr-20% Ni ステンレス鋼の溶接用で、安定した完全オーステナイト組織の溶着金属を得るステンレス鋼フラックス入りワイヤです。Niの含有量が多い為、耐食,耐熱,耐酸化性にすぐれ、また靱性などの機械的性質も良好です。このワイヤは、手持ちの炭酸ガス溶接機やミグ溶接機など従来の溶接機をそのまま使用でき、シールドガスも通常の炭酸ガスはもちろん、混合ガスも使用する事ができます。ワイヤにはスラグ生成剤、脱酸剤、アーク安定剤などのフラックスが充填されているためブロホール感受性が低く安定したアークでX線性能の優れた溶接部が得られます。
    用途同組成のSUS310S、SCS18、SUH310 などの溶接に使用されます。線径(Φmm)1.2ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z3323 TS310-FB0AWS規格A5.22 E310T0-1,4 該当RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
  • フラックス入りワイヤ(ステンレス用) NFG-309LW ニツコー熔材工業

    フラックス入りワイヤ(ステンレス用) NFG-309LW

    ニツコー熔材工業
    ¥59,980税込¥65,978
    1箱(12.5kg)
    翌々日出荷
    LWタイプは溶接金属の表面が白色の金属色で光沢のある綺麗なビードが得られるステンレス鋼用フラックス入りワイヤです。 溶接金属の表面が白色の金属色で光沢のある綺麗なビードです。アークが非常にソフトで安定した溶接が可能です。スパッタが少なく細かいため、母材への付着がほとんどありません。スラグの除去が簡単です。
    用途SUS309Sおよび耐熱鋳鋼の溶接。ステンレス鋼と軟鋼の接合等。JIS規格Z3323 TS309L-FB0AWS規格A5.22 E309LT0-1,4 該当ワイヤー種類フラックス入り
  • フラックス入りワイヤ(ステンレス用) NFG-309LP ニツコー熔材工業

    フラックス入りワイヤ(ステンレス用) NFG-309LP

    ニツコー熔材工業
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1箱(5kg)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    LP シリーズは全姿勢用のステンレス鋼用フラックス入りワイヤで、特に全姿勢での作業性に重点をおいて設計されたワイヤです。 全姿勢で溶接が簡単。立向きや上向き溶接においても溶着金属が垂れ難く、アークが安定していて、全姿勢での溶接が簡単にできます。 溶接姿勢にかかわらず、平らなビードが得られる。スラグの粘性を調整していますので、立向き溶接でも比較的平らなビードが得られます。 溶接作業性が良好。スパッタの発生が極めて少なく、スラグの除去が簡単でビード外観も良好です。
    用途SUS309S および耐熱鋳鋼の溶接。その他 18Cr-8Niステンレス鋼と軟鋼の接合、ステンレスクラッド鋼の1層目の溶接、または軟鋼上の耐食肉盛溶接。JIS規格Z3323 TS309L-FB1ワイヤー種類フラックス入り
  • フラックス入りワイヤ(ステンレス用) NFG-308LE ニツコー熔材工業

    フラックス入りワイヤ(ステンレス用) NFG-308LE

    ニツコー熔材工業
    ¥56,980税込¥62,678
    1箱(12.5kg)
    翌々日出荷
    LEタイプは低電流でもアークが安定していて、薄板溶接が容易なステンレス鋼用フラックス入りワイヤです。 Φ1.2では困難な低電流域でもアークが安定していて、1.5mmt 程度の薄板溶接が可能です。スラグ剥離性が抜群で、薄板溶接時の母材が発熱してもスラグが自然剥離しハジキません。再アーク性が良好で断続溶接や仮付け溶接で、アーク再スタート時のワイヤ先端カットが不要です。一般タイプのワイヤに比べ溶接ヒューム量が少なくなっています。
    用途SUS304Lの共金溶接、SUS304、SUS301、SUS302などの溶接。線径(Φmm)1.2ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z3323 TS308L-FB0AWS規格A5.22 E308LT0-1,4 該当RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
溶接ワイヤー