絞り込み
ワイヤー径(Φmm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: 溶接ワイヤー

434件中 201~240件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フラックス入りワイヤ(硬化肉盛用) NFG-H30N ニツコー熔材工業

    フラックス入りワイヤ(硬化肉盛用) NFG-H30N

    ニツコー熔材工業
    ¥60,980税込¥67,078
    1箱(10kg)
    翌々日出荷
    Nbを含む高クロム鋳鉄系で、溶着金属はクロムカーバイドを生成すると共にニオブカーバイドも生成し、非常に高硬度を示し、エロージョンおよびひっかき摩耗に対してすぐれた耐摩耗性を示します。また600℃程度までの耐熱、耐酸化性が良好で高温においてもすぐれた性能を有しています。
    用途ポンプケーシング、インペラー、ミキサーブレイドおよびサンドブラストなどの肉盛溶接。JIS規格Z3326 YFCrA-C-800ワイヤー種類フラックス入り
  • フラックス入りワイヤ(硬化肉盛用) NFG-H250 ニツコー熔材工業

    フラックス入りワイヤ(硬化肉盛用) NFG-H250

    ニツコー熔材工業
    ¥40,980~税込¥45,078~
    1箱(20kg)
    翌々日出荷
    炭酸ガス溶接法で使用する硬化肉盛用のフラックス入りワイヤで、フラックスを内蔵しているため、アーク安定性にすぐれ、溶接性および作業性は非常に良好で、スパッタの少ない平滑で美しいビードが得られます。溶着金属は、溶接のままでHV250位の高い硬度を示し、耐割れ性のもすぐれています。
    用途シャフトをはじめタイヤ、歯車などの軽い金属間摩耗部の肉盛溶接に適しています。JIS規格Z3326 YF2A-C-250RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
  • フラックス入りワイヤ(ステンレス用) NFG-316L ニツコー熔材工業

    フラックス入りワイヤ(ステンレス用) NFG-316L

    ニツコー熔材工業
    ¥68,980税込¥75,878
    1箱(12.5kg)
    当日出荷
    低炭素19Cr-12Ni-2.5Moオーステナイト溶着金属を得るフラックス入りワイヤでMoを含んでいるため、希硫酸、亜硫酸、リン酸などの酸化性酸に対する耐食性に優れています。また高温での機械的性質にもすぐれていますので、耐熱、耐食性を要求される溶接にも適しています。なお溶着金属中に適量のフェライトを含んでいますので耐割れ性も良好です。また低炭素の溶着金属が得られますので強い腐食環境に用いられます。
    用途SUS316LおよびSUS316の溶接。JIS規格Z3323 TS316L-FB0AWS規格A5.22 E316LT0-1,4 該当ワイヤー種類フラックス入り
  • フラックス入りワイヤ(高張力鋼用) NXZ-700 ニツコー熔材工業

    フラックス入りワイヤ(高張力鋼用) NXZ-700

    ニツコー熔材工業
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1箱(20kg)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    プライマー塗布鋼板での耐気孔性(耐ピット、耐ガス溝)にすぐれた下向および水平すみ肉用炭酸ガスアーク溶接用メタル系フラックス入りワイヤです。 溶着速度が高く作業効率が向上し、スラグも薄く、その剥離性、ビード外観、アークの安定性など作業性にすぐれています。
    用途造船、橋梁、鉄管などの下向、水平すみ肉溶接の自動化および高能率化に最適。JIS規格Z3313 T49J0T1-0CA-UAWS規格A5.20 E70T-1C該当ワイヤー種類フラックス入り
  • ソリッドワイヤ(高張力鋼用) NX-50 ニツコー熔材工業

    ソリッドワイヤ(高張力鋼用) NX-50

    ニツコー熔材工業
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1箱(20kg)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    高電流域でのアークの安定性がすぐれ、スパッタも少なく良好なビード形状が得られます。また溶接速度が速く深い溶込みが得られるため、突合せ溶接からすみ肉溶接まで高能率溶接が可能です。
    用途船殻、車両、鉄骨、橋梁、産業機械などの各種構造物の突合せおよびすみ肉溶接。AWS規格A5.18 ER70S-G 該当RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド
  • ステンレス/FCWワイヤー GFW-309 タセト

    ステンレス/FCWワイヤー GFW-309

    タセト
    ¥42,980税込¥47,278
    1箱(12.5kg)
    4日以内出荷から8日以内出荷
    タセトGFW309は、ステンレス鋼と炭素鋼あるいは低合金鋼との異材溶接、ステンレスクラッド鋼の初層溶接及びステンレス鋼肉盛溶接に使用されます。
    JIS規格TS309-FB0AWS規格E309T0-1該当ワイヤー種類フラックス入り
  • ステンレス/FCWワイヤー GFW-316L タセト

    ステンレス/FCWワイヤー GFW-316L

    タセト
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1箱(5kg)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    タセトGFW316Lは、SUS316、SUS316Lの溶接に使用します。低炭素なため、溶接のままでも耐粒界腐食性がすぐれており、固溶化熱処理の不可能な場所に使用されます。
    JIS規格TS316L-FB0AWS規格E316LT0-1該当ワイヤー種類フラックス入り
  • ステンレス/FCWワイヤー GFW-308 タセト

    ステンレス/FCWワイヤー GFW-308

    タセト
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1箱(12.5kg)
    4日以内出荷
    タセトGFW308は最も一般的に用いられているSUS304の溶接に使用されます。
    JIS規格TS308-FB0AWS規格E308T0-1該当ワイヤー種類フラックス入り
  • ダイヘン ミグボーイ用ステンレス溶接ワイヤMB-308 Φ0.6 200g巻 ダイヘン

    ダイヘン ミグボーイ用ステンレス溶接ワイヤMB-308 Φ0.6 200g巻

    ダイヘン
    ¥6,598税込¥7,258
    1箱(5巻)
    4日以内出荷
    ミグボーイ・ティグボーイ専用リール、200g巻です。
    線径(Φmm)0.6内容量(g)200×5巻
  • IS-SA130P用ノンガスワイヤーステンレス用0.9mm IKURATOOLS(育良精機)

    IS-SA130P用ノンガスワイヤーステンレス用0.9mm

    IKURATOOLS(育良精機)(1件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1巻(500g)
    当日出荷
    トラスコ品番820-6616ワイヤー径(Φmm)0.9
  • IS-SA130P用ノンガスワイヤー軟鋼用1.2mm IKURATOOLS(育良精機)

    IS-SA130P用ノンガスワイヤー軟鋼用1.2mm

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥5,998税込¥6,598
    1巻(450g)
    当日出荷
    トラスコ品番820-6617ワイヤー径(Φmm)1.2
  • 硬化肉盛用ミグ溶接フラックス入りワイヤー MT-X2 特殊電極

    硬化肉盛用ミグ溶接フラックス入りワイヤー MT-X2

    特殊電極
    ¥119,800税込¥131,780
    1箱(20kg)
    5日以内出荷
    13Cr-2Ni-1Mo の溶着金属成分を得る、ミグ溶接用フラックス入りワイヤです。 フラックス入りワイヤであるため、アークは安定しスパッタも少なく、スラグの剥離性も良好でビード外観は非常にきれいです。 溶着金属はマルテンサイトに少量のオーステナイトを含む組織で、耐割れ性に優れ、特に圧延ロール・ローラ類で折損につながるような円周方向の亀裂発生は少なく耐ヒートクラック性に優れています。
    用途連鋳用ピンチロール・ガイドロールなど耐熱性・耐摩耗性・耐ヒートクラック性・耐食性が必要な箇所の肉盛溶接ワイヤー径(Φmm)1.6JIS規格Z3326 YF4A-G-450使用ガスAr 20~25(L/min)電流範囲(A)200~320RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
  • 硬化肉盛用ミグ溶接フラックス入りワイヤー MT-STL-6 特殊電極

    硬化肉盛用ミグ溶接フラックス入りワイヤー MT-STL-6

    特殊電極
    ¥669,800税込¥736,780
    1箱(10kg)
    11日以内出荷
    Co-Cr-W 合金で、いわゆるステライトと呼ばれている合金の中で最も代表的な合金です。 熱間冷間での靱性が高く、幅広く使用されます。
    用途高温高圧バルブシート・クラッシャー打撃板エッジ・切断刃等、耐食性・耐熱性・耐摩耗性を必要とする部品の肉盛ワイヤー径(Φmm)1.6使用ガスミグ溶接/Ar 20~25(L/min)、ティグ溶接/Ar 10~20(L/min)電流範囲(A)ミグ溶接/150~350、ティグ溶接/150~300RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
  • 硬化肉盛用ミグ溶接フラックス入りワイヤー MT-STL-21 特殊電極

    硬化肉盛用ミグ溶接フラックス入りワイヤー MT-STL-21

    特殊電極
    ¥629,800税込¥692,780
    1箱(10kg)
    11日以内出荷
    Co-Cr-Mo 系の耐摩耗用溶接材料です。 溶着金属は耐摩耗性・耐熱性・耐食性・耐酸化性に優れ、衝撃を伴う高温での腐食及び金属間摩耗を受ける部品の肉盛に適しています。 特に熱間における衝撃に対して優れた性能を示します。
    用途熱間トリミングダイス・シヤブレード・高温バルブ・鍛造機械部品などの肉盛ワイヤー径(Φmm)1.6使用ガスミグ溶接/Ar 20~25(L/min)、ティグ溶接/Ar 10~20(L/min)電流範囲(A)ミグ溶接/150~350、ティグ溶接/150~300RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
  • 硬化肉盛用ミグ溶接フラックス入りワイヤー MT-STL-12 特殊電極

    硬化肉盛用ミグ溶接フラックス入りワイヤー MT-STL-12

    特殊電極
    ¥699,800税込¥769,780
    1箱(10kg)
    11日以内出荷
    Co-Cr-W 合金で、いわゆるステライトと呼ばれている合金で高硬度を示す合金です。 MT-STL-1 に比べて耐摩耗性は劣りますが、靱性には優れています。
    用途高圧ポンプ軸スリーブ・繊維工業カッター刃先・抜型エッジ等、耐食性・耐熱性・耐摩耗性を必要とする部品の肉盛ワイヤー径(Φmm)1.6使用ガスミグ溶接/Ar 20~25(L/min)、ティグ溶接/Ar 10~20(L/min)電流範囲(A)ミグ溶接/150~350、ティグ溶接/150~300RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
  • 軟鋼、高張力鋼、低合金鋼マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-MOCN-23 特殊電極

    軟鋼、高張力鋼、低合金鋼マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-MOCN-23

    特殊電極
    ¥59,980税込¥65,978
    1箱(20kg)
    5日以内出荷
    1.5Ni-0.5Cr-0.3Mo の溶着金属が得られるCO2 溶接用のフラックス入りワイヤです。 ソリッドワイヤに比べアークは安定で、スパッターは少なく作業性に優れ、スラグの生成により美しいビード外観が得られます。
    用途SNCM420 等の鋳鋼品の巣埋や肉盛、また高張力鋼や低合金鋼の溶接、金属間摩耗を受ける部品の硬化肉盛ワイヤー径(Φmm)1.2使用ガスCO2電流範囲(A)150~250RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
  • 硬化肉盛用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-HVC 特殊電極

    硬化肉盛用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-HVC

    特殊電極
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1箱(20kg)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    溶接のままでHV780 程度の溶着金属が得られます。 溶着金属は靱性に欠けますが、激しい土砂摩耗を受けるものに対し、優れた耐摩耗性を示します。
    用途ポンプケーシング・インペラー・バケット・スクリューコンベア・エキゾスター・ブロワなどの肉盛溶接JIS規格Z3326 YF3B-C-800使用ガスCO2 20~25(L/min)RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
  • 硬化肉盛用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-HM 特殊電極

    硬化肉盛用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-HM

    特殊電極
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1箱(20kg)
    5日以内出荷
    13Mn 鋼の溶接材料で、溶着金属はオーステナイト組織を示し、加工硬化性に富んでいます。 溶着金属は靱性に富み、溶接のままでは硬さが低く、外部から激しい衝撃を受けると表面が硬化して高い硬さとなります。
    用途クラッシャー・バケット・ブルドーザ部品の肉盛溶接、13Mn 鋼鋳鋼品の巣埋め及び肉盛溶接使用ガスCO2 20~25(L/min)RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
  • 硬化肉盛用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-FZ20 特殊電極

    硬化肉盛用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-FZ20

    特殊電極
    ¥81,980~税込¥90,178~
    1箱(10kg)
    5日以内出荷
    高クロム鋳鉄系で、溶着金属中に多量のクロム炭化物を生成し、エロージョン及び土砂摩耗に最適です。 溶着金属は優れた耐摩耗性を示すと共に、腐食及び高温雰囲気中でも耐摩耗性に優れています。
    用途ブロワ・スクリューコンベア・ミキサーブレード・スピードマーラーなどの肉盛溶接使用ガスCO2 20~25(L/min)RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
  • 硬化肉盛用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-FZ10 特殊電極

    硬化肉盛用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-FZ10

    特殊電極
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1箱(10kg)
    5日以内出荷
    高クロム鋳鉄系で、溶着金属中に多量のクロム炭化物を生成し、エロージョン及び土砂摩耗に最適です。 溶着金属は優れた耐摩耗性を示すと共に、腐食及び高温雰囲気中でも耐摩耗性に優れています。
    用途ブロワ・スクリューコンベア・ミキサーブレード・スピードマーラーなどの肉盛溶接使用ガスCO2 20~25(L/min)RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
  • 硬化肉盛用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-CXRH 特殊電極

    硬化肉盛用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-CXRH

    特殊電極
    ¥89,980税込¥98,978
    1箱(20kg)
    5日以内出荷
    溶接のままでHV570 程度の溶着金属が得られます。 溶着金属は13Cr マルテンサイト鋼で、優れた耐摩耗性を示すと共に、耐食性及び耐酸化性にも優れています。 作業性は良好で、欠陥のない美しいビードが得られます。
    用途ロール・ローラ・シャフト・スクリューコンベア・クラッシャー・バケットなどの肉盛溶接ワイヤー径(Φmm)1.6JIS規格Z3326 YF4B-C-600使用ガスCO2 20~25(L/min)電流範囲(A)250~350RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
  • 硬化肉盛用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-CXA-41C 特殊電極

    硬化肉盛用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-CXA-41C

    特殊電極
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1箱(20kg)
    5日以内出荷
    13Cr-4Ni-1Mo の溶着金属成分を得る、CO2 溶接用フラックス入りワイヤです。 フラックス入りワイヤであるためアークは安定しスパッタも少なく、スラグの剥離性が良好でビード外観は非常にきれいです。また、ブローホール感受性が低く風の影響を受け難いなど良好な溶接部が得られます。 溶着金属はオーステナイトを含むマルテンサイト組織で、耐割れ性に優れ、耐食性・耐熱性・耐摩耗性に優れた溶着金属が得られます。
    用途バルブ及びバルブシート面、ロール、ローラ、シャフトなど金属間摩耗を受け、耐食性・耐熱性・耐摩耗性が要求される箇所の硬化肉盛JIS規格Z3326 YF4A-C-400使用ガスCO2 20~25(L/min)RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
  • 硬化肉盛用ミグ溶接フラックス入りワイヤー MT-CXA-41 特殊電極

    硬化肉盛用ミグ溶接フラックス入りワイヤー MT-CXA-41

    特殊電極
    ¥86,980~税込¥95,678~
    1箱(20kg)
    5日以内出荷
    13Cr-4Ni-1Mo の溶着金属成分を得る、ミグ溶接用フラックス入りワイヤです。 フラックス入りワイヤであるため、アークは安定しスパッタもほとんどなく、スラグの剥離性も良好でビード外観は非常にきれいです。ま た、ブローホール感受性が低く風の影響を受け難いなど良好な溶接部が得られます。 溶着金属はオーステナイトを含むマルテンサイト組織で耐割れ性に優れ、耐食性・耐熱性・耐摩耗性に優れた溶着金属が得られます。
    用途バルブ及びバルブシート面・ロール・ローラ・シャフトなど金属間摩耗を受け、耐食性・耐熱性・耐摩耗性が要求される箇所の硬化肉盛使用ガスAr 20~25(L/min)RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
  • 硬化肉盛用ミグ溶接フラックス入りワイヤー MT-CXA-40 特殊電極

    硬化肉盛用ミグ溶接フラックス入りワイヤー MT-CXA-40

    特殊電極
    ¥82,980税込¥91,278
    1箱(20kg)
    5日以内出荷
    溶着金属の成分が13Cr-4Ni のミグ溶接用フラックス入りワイヤです。 フラックス入りワイヤであるため、アークは安定しスパッタもほとんどなく、スラグの剥離性も良好でビード外観は非常にきれいです。 耐割れ性に優れ、肉盛の際角出しが容易に行えるなどの作業性が良好で、耐食性・耐熱性・耐摩耗性に優れた溶着金属が得られます。
    用途バルブ及びバルブシート面の硬化肉盛、その他、石油化学工業などで耐食性・耐熱性・耐摩耗性が要求される箇所の肉盛溶接ワイヤー径(Φmm)1.6JIS規格Z3326 YF4A-G-400使用ガスAr 20~25(L/min)電流範囲(A)250~350RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
  • 硬化肉盛用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-CRM-2 特殊電極

    硬化肉盛用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-CRM-2

    特殊電極
    ¥72,980税込¥80,278
    1箱(12.5kg)
    5日以内出荷
    16Cr-16Mn の溶着金属成分で、オーステナイト組織を示し靱性及び加工硬化性に富んでいます。 ソリッドワイヤに比べて、アーク安定性は非常に良好で、スパッタが少なく、スラグが均一にかぶるため美しいビードが得られます。 溶着金属の強度が優れると共に耐割れ性も優れていますので、異材溶接及び合金鋼の溶接にも適しています。
    用途高マンガン鋼部品・スプロケット・ディッパーティース・熱鋼シヤなどの肉盛溶接及び異材溶接JIS規格Z3326 YFME-C-250使用ガスCO2 20~25(L/min)RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
  • 硬化肉盛用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-CRH 特殊電極

    硬化肉盛用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-CRH

    特殊電極
    ¥62,980税込¥69,278
    1箱(10kg)
    5日以内出荷
    高クロム鋳鉄系で、溶着金属中にクロム炭化物を生成し、エロージョン摩耗に最適です。 溶着金属は優れた耐摩耗性を示すと共に、耐食性及び耐熱性にも優れています。
    用途エキゾスター・サンドブラスト・ポンプケーシング・インペラー・ミキサーブレード・スクリューコンベア・スピードマーラーなどの肉盛JIS規格Z3326 YFCrA-C-700使用ガスCO2 20~25(L/min)RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
  • 硬化肉盛用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-CR50 特殊電極

    硬化肉盛用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-CR50

    特殊電極
    ¥68,980税込¥75,878
    1箱(20kg)
    5日以内出荷
    溶接のままでHV530 程度の溶着金属が得られます。 溶着金属は13Cr マルテンサイト鋼で、優れた耐摩耗性を示すと共に、耐食性及び耐酸化性にも優れています。 作業性は良好で、欠陥のない美しいビードが得られます。
    用途ロール・ローラ・シャフト・スクリューコンベア・クラッシャー・バケットなどの肉盛溶接ワイヤー径(Φmm)1.6JIS規格Z3326 YF4B-C-500使用ガスCO2 20~25(L/min)電流範囲(A)250~350RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
  • ステンレス鋼用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-630 特殊電極

    ステンレス鋼用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-630

    特殊電極
    ¥58,980税込¥64,878
    1箱(12.5kg)
    5日以内出荷
    析出硬化系ステンレス鋼(17-4PH)の溶着金属が得られるCO2 溶接用フラックス入りワイヤです。 作業性は非常に良好で、アークは安定し、スパッタの発生もほとんどなく、金属光沢のある美しいビード外観が得られます。 溶接のままから各種の時効処理を施すことにより硬さや強度に優れた溶着金属が得られます。
    用途主にSUS630 の溶接及びバルブシート面など摩耗と腐食を受ける品物の肉盛溶接ワイヤー径(Φmm)1.6使用ガスCO2電流範囲(A)180~320RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
  • 軟鋼、高張力鋼、低合金鋼マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-511 特殊電極

    軟鋼、高張力鋼、低合金鋼マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-511

    特殊電極
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1箱(20kg)
    5日以内出荷
    1.25Cr-0.5Mo 鋼の溶着金属が得られるCO2 溶接用フラックス入りワイヤです。 ソリッドワイヤに比べアークは安定で、スパッターが少なく作業性に優れ、スラグの生成により形状の良い美しいビード外観が得られます。
    用途耐熱合金鋼1.25Cr-0.5Mo 鋼の溶接JIS規格Z3318 T55T1-1C-1CML使用ガスCO2AWS規格A5.29 E80T1-B2RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
  • ステンレス鋼用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-410Nb 特殊電極

    ステンレス鋼用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-410Nb

    特殊電極
    ¥63,980税込¥70,378
    1箱(20kg)
    5日以内出荷
    13Cr-Nb の溶着金属が得られるCO2 溶接用フラックス入りワイヤです。 作業性は非常に良好で、アークは安定し、ブローホールの感受性が低く、金属光沢のある美しいビード外観が得られます。 溶着金属は溶接のままで安定したフェライト組織を示し、優れた耐食性・耐熱性が得られます。
    用途主にSUS403・SUS405・SUS410 など13Cr ステンレス鋼の溶接ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z3323 TS409Nb-FC0使用ガスCO2電流範囲(A)120~250RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
  • 硬化肉盛用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-350 特殊電極

    硬化肉盛用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-350

    特殊電極
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1箱(20kg)
    5日以内出荷
    溶接のままでHV350 程度の溶着金属が得られます。 ソリッドワイヤに比べてアークの安定性は非常に良好で、スパッタが少なく、スラグが均一にかぶるため美しいビードが得られます。 風の影響も受け難く、屋外でも良好な溶接結果が得られます。
    用途ロール・ローラ・シャフト・ホイール・タイヤ・アイドラ・スプロケット・ショベルなどの肉盛溶接JIS規格JIS Z3326 YF2A-C-350使用ガスCO2 20~25(L/min)RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
  • ステンレス鋼用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-329W 特殊電極

    ステンレス鋼用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-329W

    特殊電極
    ¥97,980税込¥107,778
    1箱(12.5kg)
    5日以内出荷
    24Cr-8Ni-3Mo-W-N の溶着金属が得られるCO2 溶接用フラックス入りワイヤです。 溶着金属はオーステナイト+フェライトの二相組織を示し、耐食性・耐孔食性・耐応力腐食割れなどに優れた性能を示します。
    用途SUS329J1・SUS329J3L・SUS329J4L 及び同等成分の二相合金ステンレス鋼の溶接。耐食性・耐応力腐食割れ性・耐孔食性が要求される箇所の溶接ワイヤー径(Φmm)1.2使用ガスCO2電流範囲(A)100~220RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
  • ステンレス鋼用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT329J4L 特殊電極

    ステンレス鋼用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT329J4L

    特殊電極
    ¥119,800税込¥131,780
    1箱(12.5kg)
    5日以内出荷
    25Cr-9Ni-3Mo-N の溶着金属が得られるCO2 溶接用フラックス入りワイヤです。 溶着金属はオーステナイト+フェライトの二相組織を示し、耐食性・耐応力腐食割れ性・耐孔食性などに優れた性能を示します。
    用途SUS329J1・SUS329J3L・SUS329J4L 及び同等成分の二相合金ステンレス鋼の溶接、耐食性・耐応力腐食割れ性・耐孔食性が要求される箇所の溶接ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z3323 TS329J4L-FC0使用ガスCO2電流範囲(A)100~220RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
  • ステンレス鋼用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-316LF 特殊電極

    ステンレス鋼用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-316LF

    特殊電極
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1箱(12.5kg)
    5日以内出荷
    極低炭素の18Cr-12Ni-2Mo の溶着金属が得られるCO2 溶接用フラックス入りワイヤです。 ソリッドワイヤに比べて溶接条件範囲が広く、アークは非常に安定しており、スパッタがほとんどなく、ブローホール・割れなどの溶接欠陥のない、光沢のある美しいビード外観が得られます。
    用途主としてSUS316・SUS316L の溶接JIS規格Z3323 TS316L-FB0使用ガスCO2AWS規格A5.22 E316LT0-1RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
  • ステンレス鋼用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-312 特殊電極

    ステンレス鋼用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-312

    特殊電極
    ¥83,980税込¥92,378
    1箱(12.5kg)
    5日以内出荷
    29Cr-9Ni の溶着金属が得られるCO2 溶接用フラックス入りワイヤです。 溶着金属は約30%のフェライトを含むオーステナイトで、耐割れ性に優れているため異材溶接に適しています。
    用途ステンレス鋼と炭素鋼や低合金鋼など幅広い異材溶接ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z3323 TS312-FB0使用ガスCO2AWS規格A5.22 E312T0-1電流範囲(A)100~220RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
  • ステンレス鋼用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-309MoLF 特殊電極

    ステンレス鋼用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-309MoLF

    特殊電極
    ¥82,980税込¥91,278
    1箱(12.5kg)
    5日以内出荷
    極低炭素の24Cr-12Ni-2Mo の溶着金属が得られるCO2溶接用フラックス入りワイヤです。 ソリッドワイヤに比べて溶接条件範囲が広く、アークは非常に安定しており、スパッタがほとんどなく、ブローホール・割れなどの溶接欠陥のない、光沢のある美しいビード外観が得られます。
    用途SUS309S や耐熱鋼の溶接、SUS316・SUS316L クラッド鋼のクラッド側の溶接、SUS316・SUS316L と炭素鋼の異材溶接あるいはライニング溶接ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z3323 TS309LMo-FB0使用ガスCO2AWS規格A5.22 E309LMoTO-1電流範囲(A)100~220RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
  • ステンレス鋼用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-309MN 特殊電極

    ステンレス鋼用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-309MN

    特殊電極
    ¥99,980税込¥109,978
    1箱(12.5kg)
    5日以内出荷
    25Cr-12Ni-1.5Mo の溶着金属が得られるCO2 溶接用フラックス入りワイヤです。 溶着金属は適量のフェライトを含むオーステナイトで、耐割れ性に優れ、耐食性・耐熱性・機械的性質などいずれも良好です。
    用途主としてSUS317J2(新日本製鐵YUS170 鋼など)の溶接、耐力が要求される箇所の溶接ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z3323 TS316L-FB0使用ガスCO2AWS規格A5.22 E316LT0-1電流範囲(A)100~220RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
  • ステンレス鋼用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-309LF 特殊電極

    ステンレス鋼用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-309LF

    特殊電極(1件のレビュー)
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1箱(5kg)ほか
    5日以内出荷
    極低炭素の24Cr-12Ni の溶着金属が得られるCO2 溶接用フラックス入りワイヤです。 ソリッドワイヤに比べて溶接条件範囲が広く、アークは非常に安定しており、スパッタがほとんどなく、ブローホール・割れなどの溶接欠陥のない、光沢のある美しいビード外観が得られます。
    用途SUS309S や同一成分系のステンレス鋳鋼の溶接、SUS405・SUS410・SUS430 など13~17Cr ステンレス鋼の溶接、ステンレス鋼と軟鋼及び低合金鋼の溶接、 ステンレスクラッド鋼の下盛溶接JIS規格Z3323 TS309L-FB0使用ガスCO2AWS規格A5.22 E309LT0-1RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
  • ステンレス鋼用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-309F 特殊電極

    ステンレス鋼用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-309F

    特殊電極
    ¥62,980税込¥69,278
    1箱(12.5kg)
    6日以内出荷
    24Cr-12Ni の溶着金属が得られるCO2 溶接用フラックス入りワイヤです。 溶着金属は適量のフェライトを含むオーステナイトで、耐割れ性に優れ、耐食性・耐熱性・機械的性質などいずれも良好です。
    用途主としてSUS309S や同一成分系のステンレス鋳鋼・耐熱鋳鋼の溶接、合金成分が多いためステンレス鋼と炭素鋼や低合金鋼などの異材溶接、ステン レスクラッド鋼の溶接JIS規格Z3323 TS309-FB0使用ガスCO2AWS規格A5.22 E309T0-1RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
  • ステンレス鋼用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-308LV 特殊電極

    ステンレス鋼用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-308LV

    特殊電極
    ¥76,980税込¥84,678
    1箱(12.5kg)
    5日以内出荷
    立向・横向・上向などを含む全姿勢溶接用フラックス入りワイヤです。
    用途US304・SUS304L の溶接ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z3323 TS308L-FC1使用ガスCO2AWS規格A5.22 E308LT1-1電流範囲(A)100~220RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
溶接ワイヤー