カテゴリ
絞り込み
ワイヤー径(Φmm)
ブランド
- モノタロウ(3)
- 神戸製鋼(84)
- 特殊電極(58)
- 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(53)
- ニツコー熔材工業(45)
- 日本ウェルディングロッド(31)
- キスウェル(旧:高麗溶接棒)(28)
- タセト(23)
- 東安(19)
- ダイヘン(14)
- マイト工業株式会社(10)
- SUZUKID(スズキッド)(9)
- パナソニックコネクト(9)
- IKURATOOLS(育良精機)(7)
- JKW(JFE溶接棒)(7)
- デンゲン(4)
- 大同特殊鋼(4)
- 日軽産業(4)
- 現代総合金属(4)
- TRUSCO(3)
- ブランドをもっと見る
ワイヤー種類
エコロジープロダクト

硬化肉盛用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-300
特殊電極¥41,980~税込¥46,178~1箱(20kg)5日以内出荷溶接のままでHV300 程度の溶着金属が得られます。 ソリッドワイヤに比べてアークの安定性は非常に良好で、スパッタが少なく、スラグが均一にかぶるため美しいビードが得られます。 風の影響も受け難く、屋外でも良好な溶接結果が得られます。用途ロール・ローラ・タイヤ・シャフト・ギヤなどの肉盛溶接JIS規格Z3326 YF2A-C-300使用ガスCO2 20~25(L/min)RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
ステンレス鋼用ミグ溶接フラックス入りワイヤー MT-2RMO-4
特殊電極¥83,980~税込¥92,378~1箱(20kg)11日以内出荷13Cr-4Ni-1Mo の溶着金属が得られるミグ溶接用フラックス入りワイヤです。 作業性は良好で、スラグの剥離・ビード外観にも優れているため、同種母材の溶接のほかに、バルブシートなどの耐食・耐摩耗用としての肉盛にも優れた性能を示します。用途水車ランナー・プロペラなどのNi を含む13Cr 鋼・SCS3・SCS6 の接合や巣埋め、また従来の13Cr 鋼の溶接使用ガスArAWS規格A5.22 E410NiMoT0-GRoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
ステンレス鋼用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-259
特殊電極¥79,980~税込¥87,978~1箱(12.5kg)5日以内出荷25Cr-9Ni の溶着金属が得られるCO2 溶接用フラックス入りワイヤです。 耐割れ性が非常に優れ、異材溶接でTS309 を使用して割れを発生する箇所の溶接には効果的です。用途主としてステンレス鋼と炭素鋼・合金鋼などの異材溶接及び下盛溶接使用ガスCO2RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
硬化肉盛用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-250
特殊電極¥41,980~税込¥46,178~1箱(20kg)5日以内出荷溶接のままでHV250 程度の溶着金属が得られます。 ソリッドワイヤに比べてアークの安定性は非常に良好で、スパッタが少なく、スラグが均一にかぶるため美しいビードが得られます。 風の影響も受け難く、屋外でも良好な溶接結果が得られます。用途タイヤ・シャフト・カップリング・ギヤ・ホイールなどの肉盛溶接JIS規格Z3326 YF2A-C-250使用ガスCO2 20~25(L/min)RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
Ni及びNi合金ミグ溶接ソリッドワイヤー M-NIC-625
特殊電極¥349,800税込¥384,7801箱(12.5kg)11日以内出荷用途インコネル625の溶接、インコネルと炭素鋼・ステンレス鋼などの異材溶接、炭素鋼への肉盛溶接JIS規格Z3334 SNi6625使用ガスArAWS規格A5.14 ERNiCrMo-3RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド
Ni及びNi合金ミグ溶接ソリッドワイヤー M-NIC-3
特殊電極¥249,800税込¥274,7801箱(12.5kg)11日以内出荷用途インコネルの溶接、インコネルと炭素鋼・ステンレス鋼・ニッケル及び高ニッケル合金あるいはステンレス鋼と低合金鋼などの異材溶接、インコネルクラッド鋼のクラッド側の溶接、炭素鋼への肉盛溶接JIS規格Z3334 SNi6082使用ガスArAWS規格A5.14 ERNiCr-3RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド
Ni及びNi合金ミグ溶接ソリッドワイヤー M-NIB
特殊電極¥329,800税込¥362,7801箱(12.5kg)11日以内出荷用途純ニッケルの溶接、純ニッケルと炭素鋼・ステンレス鋼・ニッケル合金などの異材溶接、純ニッケルクラッド鋼のクラッド側の溶接、炭素鋼への肉盛溶接JIS規格Z3334 SNi2061使用ガスArAWS規格A5.14 ERNi-1RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド
Ni及びNi合金ミグ溶接ソリッドワイヤー M-HTL-C2
特殊電極¥489,800税込¥538,7801箱(12.5kg)11日以内出荷用途ハステロイC 及びハステロイC276 の溶接、ハステロイC及びハステロイC276 と他の材料との異材溶接、ハステロイCクラッド鋼のクラッド側の溶接、炭素鋼への肉盛溶接ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z3334 SNi6276使用ガスArAWS規格A5.14 ERNiCrMo-4RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド
鋳鉄用ミグ溶接ソリッドワイヤ M-FN
特殊電極¥329,800税込¥362,7801箱(20kg)11日以内出荷用途各種鋳鉄品の巣埋・補修・接合ワイヤー径(Φmm)1.2使用ガスAr+2%O2RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド
銅及び銅合金ミグ溶接ソリッドワイヤー M-CUS
特殊電極¥99,980税込¥109,9781箱(10kg)5日以内出荷JIS規格Z3341 YCuSi B使用ガスArAWS規格A5.7 ERCuSi-Aワイヤー種類ソリッド
銅及び銅合金ミグ溶接ソリッドワイヤー M-CUL-N
特殊電極¥179,800税込¥197,7801箱(12.5kg)11日以内出荷ワイヤー径(Φmm)1.6JIS規格Z3341 YCuAlNi C使用ガスArAWS規格A5.7 ERCuNiAlRoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド
銅及び銅合金ミグ溶接ソリッドワイヤー M-CUL-A
特殊電極¥149,800~税込¥164,780~1箱(12.5kg)当日出荷から5日以内出荷JIS規格Z3341 YCuAl使用ガスArAWS規格A5.7 ERCuAl-A2RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド
銅及び銅合金ミグ溶接ソリッドワイヤー M-CUL
特殊電極¥139,800税込¥153,7801箱(12.5kg)5日以内出荷ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z3341 YCuAlNi B使用ガスArRoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド
銅及び銅合金ミグ溶接ソリッドワイヤー M-CU-2
特殊電極¥219,800~税込¥241,780~1箱(12.5kg)5日以内出荷用途純銅の溶接(高電気伝導度用)、電気伝導性を要求される電気部品、並びに電極板、電極ホルダー、銅羽口など純銅の溶接JIS規格Z3341 Ycu使用ガスArAWS規格A5.7 ERCuRoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド
ステンレス鋼用ミグ溶接ソリッドワイヤー M-316
特殊電極¥56,980税込¥62,6781箱(12.5kg)5日以内出荷用途SUS316 の共金溶接、ステンレス鋼と軟鋼の異材溶接ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z3321 YS316使用ガスAr+2%O2AWS規格A5.9 ER316RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド
ステンレス鋼用ミグ溶接ソリッドワイヤー M-310S
特殊電極¥75,980~税込¥83,578~1箱(12.5kg)5日以内出荷用途SUS310・SUS310S の溶接、ステンレスクラッド鋼の溶接JIS規格Z3321 YS310S使用ガスAr+2%O2RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド
ステンレス鋼用ミグ溶接ソリッドワイヤー M-309
特殊電極¥54,980~税込¥60,478~1箱(12.5kg)5日以内出荷用途SUS309S・ステンレス鋳鋼の溶接、ステンレス鋼と炭素鋼・低合金鋼などの異材溶接JIS規格Z3321 YS309使用ガスAr+2%O2AWS規格A5.9 ER309RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド
ステンレス鋼用ミグ溶接ソリッドワイヤー M-308
特殊電極¥45,980~税込¥50,578~1箱(12.5kg)5日以内出荷から34日以内出荷用途SUS304 の共金溶接及びSUS302・SUS303 などの溶接JIS規格Z3321 YS308使用ガスAr+2%O2AWS規格A5.9 ER308RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド
フラックス入りワイヤ
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥23,980~税込¥26,378~1箱(5kg)ほか翌々日出荷スパッタの発生が少なく、スラグのはく離が容易で、良好なビード外観及びビード形状が得られるシームレスフラックス入りワイヤです。特に、シームが無いため耐吸湿性に優れ、良好なワイヤ送給性が得られます。また、下向、水平すみ肉姿勢で高能率の溶接ができます。用途18%Cr-8%Ni系クラッド鋼及び硬化型鋼の溶接後熱処理の不可能な箇所あるいは低炭素溶接金属を必要とする箇所の溶接。ワイヤー種類フラックス入り
ステンソリッドワイヤー 0.8mm 5Kg
マイト工業株式会社¥31,980税込¥35,1781巻当日出荷適合機種MDM-200タイプステンレス内容1巻(5kg)ワイヤー径(Φmm)0.8ワイヤー種類ソリッド
鉄ソリッドワイヤー 0.6mm 5Kg
マイト工業株式会社¥7,998税込¥8,7981巻4日以内出荷適合機種MDM-200/MIG-175タイプ軟鋼内容1巻(5kg)ワイヤー径(Φmm)0.6ワイヤー種類ソリッド
ステンレス用フラックス入りワイヤ
日本ウェルディングロッド¥48,980税込¥53,8781箱(12.5kg)9日以内出荷オーステナイト系ステンレス系ステンレス鋼フラックス入りワイヤで、スラグの剥離が優れている汎用タイプとビードの白いWHITEタイプがあります。主な用途は化学機器、化学容器、各種プラント、ステンレス鋼建築構造物などの溶接に用いられます。溶接作業性、溶着金属の耐食性および機械的性質も良好であり、優れた耐溶接割れ性を有します。用途SUS304の溶接ワイヤー径(Φmm)1.2溶接電流(A)180~200伸び(%)41引張強度(MPa)608RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
ステンレス溶接ソリッドワイヤー
エクシード¥41,980~税込¥46,178~1箱(5kg)5日以内出荷低電流でアークが安定しステンレス板への熱影響を抑え、スパッタも少なく薄板に最適。 混合ガス(Ar/95%+O2/5%)の規格に適合します。 溶接部は同じ膨張係数をもっています。仕様(シールドガス)Ar+O2/1-3%又はCO2/3-5%成分Cr、Ni、C、Mn、Mo、Si規格AWS/ASME-SFA A5.9規格/ER308LSIJIS規格:Z3321-YS308LSI相当品伸び(%)36引張強度(MPa)620降伏点(MPa)450ワイヤー種類ソリッド
硬化肉盛マグ溶接フラックス入りワイヤー(NFG-H700)
ニツコー熔材工業¥42,980税込¥47,2781巻(20kg)当日出荷から翌々日出荷アークの安定性に優れ、溶接性、作業性は良好でスパッタも少なく平滑で美しいビートが得られます。用途土木建築機械をはじめポンプケーシングやポンプインペラーなど激しい土砂摩耗を受ける部品の硬化肉盛に適しています。成分溶接金属の化学成分の一例(%):C/0.46、Si/2.51、Mn/0.61、Cr/7.54、特殊元素/0.58温度(℃)(予熱・パス間)200~300JIS規格Z3326 YF3B-C-700硬さ(Hv)ビッカース/680~730硬度HRCロックウェル/59~61硬さ(Hs)ショアー/80~84RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
アルミMIG溶接ワイヤー(A4043)
富山住友電工¥37,980~税込¥41,778~1ケース(5kg×2巻)4日以内出荷永年にわたり蓄積されたアルミ電線の製造技術をベースに、高度な線引加工技術と超音波洗浄などを取り入れた洗浄技術を駆使して製造され、ワイヤ表面の傷、酸化物、油脂、汚れなどを除去した高品質溶接ワイヤです。成分化学成分(w%):Si/4.5~6.0、Fe/0.8、Cu/0.30、Mn/0.05、Mg/0.05、Zn/0.10、Ti/0.20、Al/残部、その他(個々/0.05、合計/0.15)材質(スプール)プラスチック種類(アルミ合金)4043規格JIS Z3232認定品、日本海事協会(NK)認定品、ロイド船級協会(LLOYD'S)認定品、アメリカ船級協会(ABS)認定品、ノルウェー船級協会(NV)認定品寸法D(Φmm)293寸法d(Φmm)210
アルミMIG溶接ワイヤー(A4043)
日軽産業¥21,980~税込¥24,178~1巻(5kg)4日以内出荷成分化学成分(w%):Si/4.5~6.0、Fe/0.8以下、Cu/0.30以下、Mn/0.05以下、Mg/0.05以下、Zn/0.10以下、Ti/0.20以下、Al/残部寸法D(Φmm)293適合母材6000系合金、アルミニウム合金鋳物寸法G(Φmm)212引張強度(N/mm2)溶接継手/165以上(A6061P-T6)
軟鋼~550MPa級鋼用フラックス入りワイヤ
神戸製鋼¥15,980税込¥17,5781箱(20kg)6日以内出荷から42日以内出荷薄板溶接用のワイヤーで薄板突合せ溶接及びすみ肉溶接にすぐれ、化工機などパイプの初層裏波溶接にも良好です。
ステンレス用MIGワイヤ
日本ウェルディングロッド¥33,980~税込¥37,378~1箱(5kg)ほか8日以内出荷から9日以内出荷用途SUS316の溶接 SUS316Lの溶接JIS規格YS316L伸び(%)45引張強度(MPa)568AWS規格ER316LRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス用MIGワイヤ
日本ウェルディングロッド¥28,980~税込¥31,878~1箱(5kg)ほか6日以内出荷から9日以内出荷用途SUS309Sの溶接、異種金属の溶接適合SUS309・異母材用JIS規格YS309伸び(%)38.8引張強度(MPa)584AWS規格ER309RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス用フラックス入りワイヤ
日本ウェルディングロッド¥39,980~税込¥43,978~1箱(5kg)ほか4日以内出荷から8日以内出荷オーステナイト系ステンレス系ステンレス鋼フラックス入りワイヤで、スラグの剥離が優れている汎用タイプとビードの白いWHITEタイプがあります。炭素含有量が低いため、溶着金属は溶接したままの状態でも耐粒界腐食性に優れています。したがって排煙脱硫装置、肥料プラント、食品化学装置など化学的腐食環境をはじめ、海洋環境など過酷な耐食性が要求される箇所での溶接に適します。尚、混合ガス(80%Ar+20%CO2)専用ワイヤがあります。用途SUS316、316Lの溶接JIS規格Z3323 TS316L-FB0伸び(%)40(一例)引張強度(MPa)538(一例)AWS規格A5.22 E316LT0-1/4RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)420(一例)ワイヤー種類フラックス入り
ステンレス用フラックス入りワイヤ
日本ウェルディングロッド¥32,980~税込¥36,278~1箱(5kg)ほか8日以内出荷から9日以内出荷低炭素オーステナイト系ステンレス系ステンレス鋼フラックス入りワイヤで、スラグの剥離が優れている汎用タイプとビードの白いWHITEタイプがあります。WEL FCW 309Tと同様、SUS 309S、13Cr鋼、18Cr鋼の溶接、ステンレス鋼と炭素鋼や低合金鋼との異材溶接に用いられますが、炭素含有量を0.04%以下に抑えているので、低炭素ステンレスクラッド鋼の初層溶接あるいはライニング溶接にも適しています。また割れ感受性が低いので割れ易い個所の溶接に効果があります。用途SUS309S、異材溶接用JIS規格Z3323 TS309L-FB0伸び(%)37(一例)引張強度(MPa)541(一例)AWS規格A5.22 E309LT0-1/4RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)434(一例)ワイヤー種類フラックス入り
ステンレス用フラックス入りワイヤ
日本ウェルディングロッド¥26,980~税込¥29,678~1箱(5kg)ほか当日出荷から9日以内出荷低炭素オーステナイト系ステンレス鋼フラックス入りワイヤで、スラグの剥離が優れている汎用タイプとビードの白いWHITEタイプがあります。炭素含有量が低いため溶着金属は溶接したままの状態でも耐粒界腐食性に優れています。したがって耐食性を必要とし、溶接した後に固溶化熱処理の出来ないような場所の場所の溶接に適します。尚、混合ガス(80%Ar+20%CO2)専用ワイヤがあります。用途SUS 304、304Lの溶接JIS規格Z3323 TS308L-FB0伸び(%)42(一例)引張強度(MPa)561(一例)AWS規格A5.22 E308LT0-1/40.2%耐力(MPa)384(一例)ワイヤー種類フラックス入り
一般軟鋼用フラックス入ワイヤー
キスウェル(旧:高麗溶接棒)¥10,980税込¥12,0781箱(20kg)5日以内出荷プライマー塗布鋼板の溶接での耐気孔性が優れた下向および水平すみ肉溶接用スラグがあるメタル系フラックス入りワイヤーです。特に造船・橋梁などの水平すみ肉溶接の自動化および高能率化に最適です。またスパッタが少なく、光沢のある美しいビード外観が得られます。用途メタル系フラックス 入りワイヤ。 鉄骨、 産機、 建機などの各種構造物の突合せおよびすみ肉溶接その他MX-Z200(神鋼)、SM-1(日鉄溶接工業)、FG-50M(川鉄)、PL-22(住金)、YM-2M(松下)の相当品ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z3313 T49J0T15-0CA-UH10 (旧Z3313 YFW-C50DM)被覆系メタル系ワイヤー種類フラックス入り
ミグワイヤ(ステンレス鋼用) NHS-308LM
ニツコー熔材工業¥45,980税込¥50,5781箱(12.5kg)3日以内出荷通常のステンレス鋼ワイヤよりSi含有量を高め、ミグ溶接での作業性の改善を図り、安定した溶接部が得られます。湯流れおよび濡れ性にすぐれる。アークの安定性が良好です。平滑なビードが得られます。スパッタが極めて少ないです。酸化スケールが少なく多層盛溶接に適しています。ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z3321 YS308LSiAWS規格A5.9 ER308LSi該当RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロワイヤ NSM-1M
ニツコー熔材工業¥149,800~税込¥164,780~1箱(20m)3日以内出荷レーザー肉盛溶接や精密ティグ肉盛溶接用として開発された極めて細いワイヤです。肉盛溶接を行う箇所が必要とする硬さやビード幅によりワイヤ材質、ワイヤ寸法を選定いただけます。また、錆びが発生しやすいワイヤには防錆処理を施してあるため、錆の影響による欠陥防止に効果的で、長期保管が可能です。用途プレス金型、プラスチック金型、ダイカスト金型等各種金型の肉盛溶接仕様ロックウエル(HRC):30~35材質マルエージング系RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロワイヤ NAK-80M
ニツコー熔材工業¥119,800~税込¥131,780~1箱(20m)3日以内出荷レーザー肉盛溶接や精密ティグ肉盛溶接用として開発された極めて細いワイヤです。肉盛溶接を行う箇所が必要とする硬さやビード幅によりワイヤ材質、ワイヤ寸法を選定いただけます。また、錆びが発生しやすいワイヤには防錆処理を施してあるため、錆の影響による欠陥防止に効果的で、長期保管が可能です。用途プレス金型、プラスチック金型、ダイカスト金型等各種金型の肉盛溶接仕様ロックウエル(HRC):35~40材質NAK55、80用RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロワイヤ CM-3M
ニツコー熔材工業¥119,800~税込¥131,780~1箱(20m)3日以内出荷レーザー肉盛溶接や精密ティグ肉盛溶接用として開発された極めて細いワイヤです。肉盛溶接を行う箇所が必要とする硬さやビード幅によりワイヤ材質、ワイヤ寸法を選定いただけます。また、錆びが発生しやすいワイヤには防錆処理を施してあるため、錆の影響による欠陥防止に効果的で、長期保管が可能です。用途プレス金型、プラスチック金型、ダイカスト金型等各種金型の肉盛溶接仕様ロックウエル(HRC):25~30材質Cr-Mo系RoHS指令(10物質対応)対応
軟鋼~550MPa級鋼用フラックス入りワイヤ
神戸製鋼¥17,980税込¥19,7781箱(20kg)3日以内出荷良好なスラグ密着性を有しており、かつビード重ね目の揃いが良好な光沢のあるビードが得られるため、多層溶接に最適です。アーク安定性と溶滴移行が良好なため、スパッタ発生量が少ないです。大粒なスパッタ(>0.5mm)の発生量を低減しました。特に、鉄工梁のすみ肉継手端部やスカラップ回し溶接に最適です。プライマ塗布鋼板の溶接における耐気功性が極めて良好です。フランジ端回しやスカラップ回しにも対応用途鉄骨、橋梁、機械、車両など各種構造物の下向および水平すみ肉溶接ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z 3313 T 49J0T1-0CA-U電流範囲(A)水平すみ肉:180~300、下向:150~300
ソリッドワイヤ(高張力鋼用) NX-55
ニツコー熔材工業¥15,980税込¥17,5781箱(20kg)3日以内出荷軟鋼および490~540MPa級高張力鋼の高電流、高パス間温度溶接用に設計された炭酸ガスアーク溶接用ソリッドワイヤです。一般の490MPa級クラスのソリッドワイヤに比べ入熱やパス間温度の設定管理が高くでき、特に溶接長の短いパスを重ねるような用途でのパス時間待ちが短縮できます。高電流でもスパッタの発生が少なく、アークの安定性にすぐれ、十分な機械性能が得られます。用途各種構造物の突合せおよびすみ肉溶接JIS規格Z3312 YGW18RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド
高張力鋼用ソリッドワイヤ
神戸製鋼¥65,980税込¥72,5781箱(20kg)11日以内出荷CO2溶接用です。高電流域でアーク安定性に優れます。建設機械、鉄骨、橋梁などの溶接に適します。ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z 3312 G 78A 2 U C N4M4TAWS規格A5.28 ER110S-G相当シールドガス:CO2