絞り込み
ワイヤー径(Φmm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: 溶接ワイヤー

431件中 121~160件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミMIG溶接ワイヤー(A5356) 富山住友電工

    アルミMIG溶接ワイヤー(A5356)

    富山住友電工(1件のレビュー)
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1ケース(5kg×2巻)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    アルミ合金は金属材料としていろいろな分野で鉄鋼材料に次いで多くの構造物に使用されています。構造材料として広く一般的に使用されるようになった理由の一つに溶接加工技術の向上が挙げられます。 高品質のアルミ溶接を行うには、優れた溶接技術と適切な溶接条件と共に、溶接母材に最適な溶加材の品種選定と高品質の溶接ワイヤの使用が不可欠です。 富山住友電工のアルミ溶接材は、永年にわたり蓄積されたアルミ電線の製造技術をベースに、高度な線引加工技術と超音波洗浄などを取り入れた洗浄技術を駆使して製造され、ワイヤ表面の傷、酸化物、油脂、汚れなどを除去した高品質溶接ワイヤです。 また、連続鋳造圧延技術を活かしながら溶解・圧延加工から製品に至るまで一貫した生産体制のもと、精密な品質管理により生産されていますので作業性が良く、品質面では信頼性の高い溶接が得られます。
    材質(スプール)プラスチック種類(アルミ合金)5356寸法D(Φmm)293寸法d(Φmm)210
  • アルミ溶接ワイヤー(A5356) 日軽産業

    アルミ溶接ワイヤー(A5356)

    日軽産業
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1巻(5kg)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    成分化学成分(w%):Si/0.25以下、Fe/0.40以下、Cu/0.10以下、Mn/0.05~0.20、Mg/4.5~5.5、Cr/0.05~0.20、Zn/0.10以下、Ti/0.06~0.20、Al/残部寸法D(Φmm)293適合母材Al-Mg系、Al-Mg-Si系、Al-Zn-Mg系合金寸法G(Φmm)212引張強度(N/mm2)溶接継手/265以上(A5083P-0)
  • ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ 神戸製鋼

    ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ

    神戸製鋼
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1箱(12.5kg)
    6日以内出荷から13日以内出荷
    オーステナイト組織に適量のフェライトを含みますので割れ感受性が低く、作業性も良好です。特に希硫酸中での耐食性に優れています。本製品は特に下向、水平すみ肉等の溶接に最適です。
    用途低炭素18%Cr-12%Ni-2%Moステンレス鋼(SUS316Lなど)の溶接。タイプステンレス鋼JIS規格Z3323 YF316LCAWS規格A5.22 E316LT0-1、E316LT0-4該当RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
  • ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ 神戸製鋼

    ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ

    神戸製鋼
    ¥69,980税込¥76,978
    1箱(12.5kg)
    6日以内出荷
    ステンレス鋼を高能率に溶接でき、溶接作業性が良好なガスシールドアーク溶接ワイヤーです。溶着速度が被覆アーク溶接棒に比べて格段に大きく(2~4倍)、極めて高能率です。また溶着効率も約90%と高く経済的な溶接材料です。ミグワイヤーに比べて適正電流、電圧範囲が広いため、従来のソリッドミグ溶接よりも条件設定がやり易く、容易に半自動、自動溶接ができます。スパッタの発生が非常に少なく、スラグはく離性も良好で、光沢のある美しいビードが得られます。アーク安定性に優れており、X線性能も良好です。オーステナイト組織に比較的多くのフェライトを含み、溶接性に優れています。また、合金量が多いので、炭素鋼などの母材の希釈を受ける部分の溶接に適しています。
    用途ステンレス鋼と炭素鋼または低合金鋼との異材溶接。ステンレスクラッド鋼の合せ材側の下盛溶接。炭素鋼または低合金鋼にステンレス溶接金属を肉盛する場合の下盛溶接。ワイヤー径(Φmm)1.2伸び(%)32最大吸収エネルギー(J[kgf・m])33[3.4]AWS規格A5.22 E309T0-1、E309T0-4該当引張強力(N/mm2)590(60kgf/mm2)耐力(N/mm2)0.2%:450(46kgf/mm2)RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
  • ステンレス鋼用TIGワイヤ 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    ステンレス鋼用TIGワイヤ

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1箱(5kg)
    6日以内出荷
    用途18%Cr-8%Niステンレス鋼SUS304の溶接ガス名【シールドガス】ArJIS規格Z 3321YS308該当AWS規格A5.9 ER308該当
  • 軟鋼用ソリッドワイヤー 大同特殊鋼

    軟鋼用ソリッドワイヤー

    大同特殊鋼
    ¥47,980税込¥52,778
    1巻
    9日以内出荷
    浸炭・窒化部品のピット、ブローホールの発生を大幅に低減したCO2ワイヤーで「浸炭・窒化処理した材料の突合せ、及びすみ肉溶接に最適です」。高電流域でのアーク安定性やビード形状がよく、溶け込みが深いので厚板の溶接にも優れた作業性を示します。
    用途浸炭・窒化部品の溶接、建設機械・産業機械・鉄骨などあらゆる構造物の突合せ、すみ肉溶接ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z3312 YGW13伸び(%)300A-33V、30cm/min時:24降伏点(N/mm2)300A-33V、30cm/min時:50電流範囲(A)下向:70~250、水平すみ肉:70~220引張強度(N/mm2)300A-33V、30cm/min時:602
  • アルミニウムシリコン合金用溶接ワイヤー ダイヘン

    アルミニウムシリコン合金用溶接ワイヤー

    ダイヘン
    ¥7,190~税込¥7,909~
    1箱(200g×5巻)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    適合機種ミグボーイ/ティグボーイ
  • 軟鋼・490N/mm2級高張力鋼用溶接ワイヤー ダイヘン

    軟鋼・490N/mm2級高張力鋼用溶接ワイヤー

    ダイヘン
    ¥4,090~税込¥4,499~
    1箱(200g×5巻)ほか
    4日以内出荷
    適合機種ミグボーイ/ティグボーイ
  • ステンレス鋼用溶接ワイヤー ダイヘン

    ステンレス鋼用溶接ワイヤー

    ダイヘン
    ¥7,390~税込¥8,129~
    1箱(200g×5巻)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    適合機種ミグボーイ/ティグボーイ
  • 軟鋼~490MPa級高張力鋼用炭酸ガスシールドアーク溶接 神戸製鋼

    軟鋼~490MPa級高張力鋼用炭酸ガスシールドアーク溶接

    神戸製鋼
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(20kg)
    16日以内出荷
    抜群のアーク安定性。広いギャップに対応。光沢のある美しいビード外観。優れた耐カット性。薄板での耐溶落ち性が良好
    電流(A)横向:50~200、立向上進:50~150( DC(+))規格JIS Z 3312 YGW 12、AWS A5.18 ER-70S-6 相当ワイヤー径(Φmm)1.2
  • 溶接ワイヤ DW-50BF 神戸製鋼

    溶接ワイヤ DW-50BF

    神戸製鋼
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱(20kg)
    17日以内出荷
    1パス水平すみ肉溶接において、10mmの脚長が得られます。 波目の揃った光沢のあるビードが得られます。 スラグはく離性は自然はく離に近く、極めて優れています。 低ヒューム・低スパッタタイプとなっています。
    用途橋梁・産機・鉄骨などの下向すみ肉、および、水平すみ肉溶接ワイヤー径(Φmm)1.2伸び(%)25引張強度(MPa)580化学組成C:0.04%、Si:0.59%、Mn:1.69%、P:0.012%、S:0.010%耐圧力(MPa)490吸収エネルギー(J)80電流範囲(A)下向200~350RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
  • 溶接ワイヤ SE-1Z 神戸製鋼

    溶接ワイヤ SE-1Z

    神戸製鋼
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(20kg)
    17日以内出荷
    溶融亜鉛めっき鋼板、Zn-AI・Zn-Al-Mg合金めっき鋼板に用いても、ピット・ブローホールを少なく抑えることができます。 独自技術の高性能銅めっき無しワイヤによるアーク安定効果により、従来の亜鉛めっき用ワイヤよりスパッタ発生量を少なく抑えることができます。 薄板での耐溶落ち性に優れ、推奨電流範囲も広いため、適用溶接条件の裕度を大きくすることができます。 ワイヤ送給経路への銅めっき粉の堆積によるワイヤ送給トラブルが減少し、清掃等のメンテナンス回数を減らすことができます。
    用途車輛、建築分野(住宅等)に用いられる亜鉛めっき鋼板の溶接ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z3312 G49A0C12伸び(%)30引張強度(MPa)540化学組成C:0.10%、Si:0.49%、Mn:1.19%、P:0.009%、S:0.009%AWS規格A5.18 ER70S-G耐圧力(MPa)430吸収エネルギー(J)110電流範囲(A)下向100~280RoHS指令(10物質対応)対応電流範囲(A)立向上進100~160ワイヤー種類ソリッド
  • アルミMIG溶接ワイヤー(A5183) 富山住友電工

    アルミMIG溶接ワイヤー(A5183)

    富山住友電工
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1ケース(5kg×2巻)
    4日以内出荷から8日以内出荷
    アルミ合金は金属材料としていろいろな分野で鉄鋼材料に次いで多くの構造物に使用されています。構造材料として広く一般的に使用されるようになった理由の一つに溶接加工技術の向上が挙げられます。 高品質のアルミ溶接を行うには、優れた溶接技術と適切な溶接条件と共に、溶接母材に最適な溶加材の品種選定と高品質の溶接ワイヤの使用が不可欠です。 富山住友電工のアルミ溶接材は、永年にわたり蓄積されたアルミ電線の製造技術をベースに、高度な線引加工技術と超音波洗浄などを取り入れた洗浄技術を駆使して製造され、ワイヤ表面の傷、酸化物、油脂、汚れなどを除去した高品質溶接ワイヤです。 また、連続鋳造圧延技術を活かしながら溶解・圧延加工から製品に至るまで一貫した生産体制のもと、精密な品質管理により生産されていますので作業性が良く、品質面では信頼性の高い溶接が得られます。
    成分化学成分(%):Si/0.40、Fe/0.40、Cu/0.10、Mn/0.50~1.0、Mg/4.3~5.2、Cr/0.05~0.25、Zn/0.25、Ti/0.15、Al/残、その他(個々/0.05、合計/0.15)材質(スプール)プラスチック種類(アルミ合金)5183規格JIS Z 3232認定品、日本海事協会(NK)認定品、ロイド船級協会(LLOYD'S)認定品、アメリカ船級協会(ABS)認定品、ノルウェー船級協会(NV)認定品寸法D(Φmm)293寸法d(Φmm)210
  • ミグワイヤ(ステンレス鋼用) NS-308LM ニツコー熔材工業

    ミグワイヤ(ステンレス鋼用) NS-308LM

    ニツコー熔材工業
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1箱(12.5kg)
    翌々日出荷
    用途SUS304Lの溶接。JIS規格Z3321 YS308LAWS規格A5.9 ER308L 該当RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド
  • ステンレス/ソリッドワイヤー MG-309 タセト

    ステンレス/ソリッドワイヤー MG-309

    タセト
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1箱(12.5kg)
    4日以内出荷
    用途SUS309用、炭素鋼との異材溶接用ワイヤー種類ソリッド
  • ステンレス/ソリッドワイヤー MG-308 タセト

    ステンレス/ソリッドワイヤー MG-308

    タセト
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1箱(12.5kg)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    用途SUS304用ワイヤー種類ソリッド
  • ステンレス用MIGワイヤ 日本ウェルディングロッド

    ステンレス用MIGワイヤ

    日本ウェルディングロッド
    ¥56,980~税込¥62,678~
    1箱(12.5kg)
    9日以内出荷
    用途SUS309Sの溶接。異材溶接JIS規格YS309L伸び(%)39引張強度(MPa)601AWS規格ER309LRoHS指令(10物質対応)対応
  • フラックス入りノンガスワイヤー 軟鋼用 東安

    フラックス入りノンガスワイヤー 軟鋼用

    東安
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1箱
    3日以内出荷
    JIS認定工場製造。国内販売実績10年以上!。防湿梱包タイプで、未開封の場合は1年以上保管可能!
    用途軟鋼用ノンガスワイヤー、ガス必要なし!楽々溶接!高さ(mm)45外径(Φmm)100取付内径(Φmm)16
  • フラックス入りノンガスワイヤー 軟鋼用 東安

    フラックス入りノンガスワイヤー 軟鋼用

    東安
    ¥2,098税込¥2,308
    1箱
    3日以内出荷
    用途軟鋼用ノンガスワイヤー高さ(mm)45外径(Φmm)100取付内径(Φmm)16
  • 軟鋼~490MPa級高張力鋼用フラックス入りワイヤ 神戸製鋼

    軟鋼~490MPa級高張力鋼用フラックス入りワイヤ

    神戸製鋼
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱(10kg)
    3日以内出荷
    JIS Z 3313 T 49 Y T4-0 N Aに適合。フラックス入りワイヤ。屋外での溶接に最適 風速約10m/秒の強風でも、気孔が発生しません。高能率 溶着速度が大きく、ワイヤの送給性にも優れています。良好なビード外観 スラグがビード表面を覆うため、外観が綺麗です。またスラグ剥離も良好です。
    用途軟鋼~490MPa級高張力鋼用セルフシールドアーク溶接ワイヤー径(Φmm)3.2JIS規格Z 3313 T 49 Y T4-0 N A電流範囲(A)300~450
  • 軟鋼用ソリッドワイヤー 東安

    軟鋼用ソリッドワイヤー

    東安
    ¥5,398税込¥5,938
    1箱(10kg)
    3日以内出荷
    スプール:白色。割れにくく頑丈!。産業廃棄物として処理がしやすい!。規格。・AWS:A5.18 ER70S-6。・JIS:Z3312 YGW12
    用途自動車・船舶・配管・橋梁などの溶接適合型番:YM-28・MG-50T・YM-50T材質カーボンスチール(carbon steel)、鍍銅寸法(mm)リール:直径225×高さ104×穴径52線径(Φmm)1主成分C、S、Mn、P、Si、Cr、Ni、Mo、V、Cu
  • 軟鋼ソリッドワイヤ 東安

    軟鋼ソリッドワイヤ

    東安
    ¥2,398税込¥2,638
    1箱(1kg)
    3日以内出荷
    < JIS規格あり > ■JIS規格:Z3312 YGW12 ■AWS規格:A5.18 ER70S-6
    用途自動車・船舶・配管・橋梁などの溶接種別solid0.8×1kg材質カーボンスチール・銅メッキ寸法(mm)【スプール】外径:約100高さ:約48取付内径:約16規格AWS規格 A5.18 ER70S-6 ワイヤー種類 ソリッド線径(Φmm)0.8主成分C、S、Mn、P、Si、Cr、Ni、Mo、V、Cu
  • Ni及びNi合金ミグ溶接ソリッドワイヤー キスウェル(旧:高麗溶接棒)

    Ni及びNi合金ミグ溶接ソリッドワイヤー

    キスウェル(旧:高麗溶接棒)
    ¥229,800税込¥252,780
    1箱(12.5kg)
    翌々日出荷
    インコネル625。インコロイ825とオーステナイトステンレス鋼の溶接と9%Ni鋼の肉盛り溶接に使用されます。
    仕様ワイヤの化学成分の一例(%):C:0.01、Si:0.08、Mn:0.03、Cr:22.24、Ni:63.80、Mo:8.67、Nb:3.36寸法(mm)1.2ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z 3334伸び(%)54引張強度(MPa)770耐圧力(MPa)491
  • Ni及びNi合金ミグ溶接ソリッドワイヤー キスウェル(旧:高麗溶接棒)

    Ni及びNi合金ミグ溶接ソリッドワイヤー

    キスウェル(旧:高麗溶接棒)
    ¥219,800税込¥241,780
    1箱(12.5kg)
    翌々日出荷
    インコネル22、625、インコロイ25-6MO、825とハステロイC-276用です。インコネル/インコロイ異種溶接、炭素鋼/低合金鋼/ステンレス鋼とNi合金間の異種溶接に使用可能です。
    仕様ワイヤの化学成分の一例(%):C:0.01、Si:0.06、Mn:0.07、Cr:22.10、Ni:Rem、Mo:13.90、Fe:4.70、W:3.00寸法(mm)1.2ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z 3334伸び(%)43引張強度(MPa)765耐圧力(MPa)504
  • ステンレス用フラックス入りワイヤ 東安

    ステンレス用フラックス入りワイヤ

    東安
    ¥29,980税込¥32,978
    1箱(12.5kg)
    3日以内出荷
    1.シールドガスについて。・CO2ガス:安価で1番多く使用されています。混合ガスに比べ溶け込みが深く、継手溶接に向いています。また溶接欠陥(気孔の発生防止、融合不良防止)に優れています。・Arガス+CO2ガス:スパッタの発生が少なく、。スラグの剥離が容易で良好なビード外観およびビード形状が得られます。CO2ガスに比べると希釈が少なく肉盛溶接に向いています。特性:組織にフェライトを比較的多く含み、溶接性に優れます。合金量が多いので、希釈を受ける部分の溶接に適します。認定:。JIS規格:Z3323 TS309L-FB0 該当。AWS規格:E309LT0-1 該当。JIS認定工場製造、品質安心!
    用途ステンレス鋼と炭素鋼または低合金鋼との異材溶接仕様FCW309L×1.2×12.5適合品番DW-309L、SF-309L 等直径(mm)スプール:300線径(mm)1.2
  • ステンレス用ソリッドワイヤ 東安

    ステンレス用ソリッドワイヤ

    東安
    ¥21,980税込¥24,178
    1箱(12.5kg)
    3日以内出荷
    1.シールドガスについて。・CO2ガス:安価で1番多く使用されています。混合ガスに比べ溶け込みが深く、継手溶接に向いています。また溶接欠陥(気孔の発生防止、融合不良防止)に優れています。・Arガス+CO2ガス:スパッタの発生が少なく、。スラグの剥離が容易で良好なビード外観およびビード形状が得られます。CO2ガスに比べると希釈が少なく肉盛溶接に向いています。特性:組織に適量のフェライトを含み、溶接性、耐食性、機械的性質に優れます。シームレスのため耐吸湿性に優れ、ワイヤ送給性が良好です。また下向、水平すみ肉姿勢で高能率の溶接が出来ます。認定:。JIS規格:Z3323 TS308L-FB0 該当。AWS規格:E308LT0-1 該当。JIS認定工場製造、品質安心!
    用途低炭素18%Cr-8%Niステンレス鋼(SUS304L)などの溶接仕様308L×1.2×12.5適合品番DW-308L、SF-308L 等直径(mm)スプール:300線径(mm)1.2
  • 一般軟鋼用フラックス入ワイヤー キスウェル(旧:高麗溶接棒)

    一般軟鋼用フラックス入ワイヤー

    キスウェル(旧:高麗溶接棒)
    ¥99,800税込¥109,780
    1巻(200kg)
    翌々日出荷
    軟鋼・490MPa級高張力鋼溶接用です。全姿勢溶接用のチタニア系のフラックス入りワイヤです。優れた機械的特性と溶接作業性(スラグ除去が容易、低スパッタ、滑らかなビード形状、X線性能)に優れています。
    用途造船、機械、鉄骨、橋梁、車両、海洋構造物などの各種構造物の溶接種別パックワイヤワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z3313 T49J0T1-1CA-UH10伸び(%)下向:28.4、横向:27.3、立向:31.2含有量(%)【溶着金属の化学成分の一例】C:0.04、Si:0.55、Mn:1.25、P:0.015、S:0.011引張強度(MPa)下向:589、横向:608、立向:553耐圧力(MPa)下向:520、横向:558、立向:467シールド100%CO2吸収エネルギー(J)下向:70、横向:120、立向:89(0℃)
  • 一般軟鋼用フラックス入ワイヤー キスウェル(旧:高麗溶接棒)

    一般軟鋼用フラックス入ワイヤー

    キスウェル(旧:高麗溶接棒)
    ¥109,800税込¥120,780
    1巻(200kg)
    翌々日出荷
    軟鋼・490MPa級高張力鋼溶接用です。下向きおよび水平すみ肉溶接用のメタル系フラックス入りワイヤです。プライマー塗布鋼板で耐気功性に優れます。ビードの揃いがよく、光沢のあるビードが得られ自動溶接に適用します。
    用途造船、建機、鉄骨、橋梁、車両、海洋構造物などの各種構造物の溶接種別パックワイヤワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z3313 T49J0T15-0CA-UH10伸び(%)29含有量(%)【溶着金属の化学成分の一例】C:0.04、Si:0.45、Mn:1.30、P:0.012、S:0.012引張強度(MPa)550耐圧力(MPa)510シールド100%CO2吸収エネルギー(J)80
  • 軟鋼用ソリッドワイヤー キスウェル(旧:高麗溶接棒)

    軟鋼用ソリッドワイヤー

    キスウェル(旧:高麗溶接棒)
    ¥139,800税込¥153,780
    1巻(300kg)
    翌々日出荷
    溶滴は、短絡またはグロビュール移行で、CO2またはAr+CO2混合ガスを使用して炭素鋼の溶接に適用され、良好な溶接品質が得られます。大電流でもアークが安定し、スパッタが少なく、溶け込みが深いため、高能率溶接ができます。下向き、水平すみ肉溶接で美しい溶接外観が得られます。
    用途軟鋼・490MPa級高張力鋼溶接、建設機械、鉄骨、造船、橋梁、車両など種別パックワイヤワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z3312 YGW11伸び(%)100%CO2:30、Ar+20%CO2:31含有量(%)【溶着金属の化学成分の一例】C:0.06、Si:0.80、Mn:1.53、P:0.014、S:0.010、Ti+Zr:0.18引張強度(MPa)100%CO2:570、Ar+20%CO2:590耐圧力(MPa)100%CO2:490、Ar+20%CO2:520シールド100%CO2、Ar+20%CO2吸収エネルギー(J)100%CO2:110(ー20℃)、150(0℃)、Ar+20%CO2:120(ー30℃)、
  • 軟鋼用ソリッドワイヤー キスウェル(旧:高麗溶接棒)

    軟鋼用ソリッドワイヤー

    キスウェル(旧:高麗溶接棒)
    ¥139,800税込¥153,780
    1巻(300kg)
    翌々日出荷
    造船、橋梁、構造用鋼、鉄骨建物、機械、車両の突合せ溶接および隅肉溶接用ワイヤーです。
    種別パックワイヤワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z3312 YGW11含有量(%)【溶着金属の化学成分の一例】C:0.06、Si:0.80、Mn:1.53、P:0.014、S:0.01、Ti:0.18
  • 軟鋼用ソリッドワイヤー キスウェル(旧:高麗溶接棒)

    軟鋼用ソリッドワイヤー

    キスウェル(旧:高麗溶接棒)
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1巻(300kg)
    当日出荷
    自動車、産業機械、橋梁、造船などの軟鋼、490MPa級高張力鋼の突合せ及び、全姿勢すみ肉溶接に使用されます。低電流域のアーク安定性に優れ薄板や全姿勢溶接に適します。シールドガスは、ArーCO2混合ガスも使用できます。
    種別パックワイヤJIS規格Z3312 YGW12伸び(%)100%CO2:30、Ar+20%CO2:31含有量(%)【溶着金属の化学成分の一例】C:0.07、Si:0.86、Mn:1.53、P:0.012、S:0.017、Cu:0.10-0.35引張強度(MPa)100%CO2:550、Ar+20%CO2:590耐圧力(MPa)100%CO2:450、Ar+20%CO2:520シールド100%CO2、Ar+20%CO2吸収エネルギー(J)100%CO2:110(0℃)、70(ー30℃)、Ar+20%CO2:80(ー30℃)
  • ニッケル合金用TIG溶接ワイヤー キスウェル(旧:高麗溶接棒)

    ニッケル合金用TIG溶接ワイヤー

    キスウェル(旧:高麗溶接棒)
    ¥77,980税込¥85,778
    1箱(5kg)
    4日以内出荷
    インコネル22、625、インコロイ25-6MO、825とハステロイC・276用TIG溶接ワイヤーです。インコネル/インコロイ異種溶接、炭素鋼/低合金鋼/ステンレス鋼とNi合金間の異種溶接に使用可能です。
    仕様耐力(MPa):504ワイヤー径(Φmm)1.2伸び(%)47引張強度(MPa)765耐圧力(MPa)504RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低炭素 18%Cr-8%Ni 鋼用ワイヤー キスウェル(旧:高麗溶接棒)

    低炭素 18%Cr-8%Ni 鋼用ワイヤー

    キスウェル(旧:高麗溶接棒)
    ¥29,900税込¥32,890
    1箱(12.5kg)
    7日以内出荷
    原子力、石油化学、プラントに使用される低炭素、18%Cr-8Niオーステナイトステンレス鋼の溶接用MIG溶接材料です。
    ワイヤー径(Φmm)1.2伸び(%)43引張強度(MPa)580RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)390
  • 低炭素 18%Cr-8%Ni 鋼用ワイヤー キスウェル(旧:高麗溶接棒)

    低炭素 18%Cr-8%Ni 鋼用ワイヤー

    キスウェル(旧:高麗溶接棒)
    ¥32,900税込¥36,190
    1箱(12.5kg)
    7日以内出荷
    石油化学、繊維工業などに使用される22%Cr-12%Niオーステナイト系ステンレス鋼のMIG溶接材料です。
    用途ステンレス鋼と炭素鋼の異材溶接、ステンレスクラッド鋼の下盛溶接ワイヤー径(Φmm)1.2伸び(%)39引張強度(MPa)609RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)435
  • オーステナイト系ステンレス鋼用溶接棒 キスウェル(旧:高麗溶接棒)

    オーステナイト系ステンレス鋼用溶接棒

    キスウェル(旧:高麗溶接棒)
    ¥48,900~税込¥53,790~
    1箱(20kg)
    7日以内出荷
    溶着金属と同一の組成の鋼材溶接、SUS304と軟鋼との異材溶接、SUS304系クラッド鋼の溶接用。溶接作業性が優れたライムチタニア系22%Cr-12%Niステンレス溶接棒です。溶着金属中に多量のフェライトを含有しており、ステンレス鋼と軟鋼の異材溶接時の耐割れ性が優れています。アーク長は可能な限り短く維持し、運棒幅は棒径の2.5倍以内が望ましいです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • オーステナイト系ステンレス鋼用溶接棒 キスウェル(旧:高麗溶接棒)

    オーステナイト系ステンレス鋼用溶接棒

    キスウェル(旧:高麗溶接棒)
    ¥45,900~税込¥50,490~
    1箱(20kg)
    7日以内出荷
    AISI(SUS)304ステンレス鋼の溶接及びシャフト、バルブ、化学装置などに耐食性を付与するための表面肉盛溶接用。溶接作業が優れたライムチタニア系18%Cr-8%Niステンレス溶接棒です。溶着金属中に適当量のフェライトを含有しており、耐割れ性と機械物性が優れています。アーク長は可能な限り短く維持し、運棒幅は棒径の2.5倍以内が望ましいです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軟鋼用ソリッドワイヤー キスウェル(旧:高麗溶接棒)

    軟鋼用ソリッドワイヤー

    キスウェル(旧:高麗溶接棒)
    ¥8,898税込¥9,788
    1箱(20kg)
    当日出荷
    造船、橋梁、構造用鋼、鉄骨建物、機械、車両の突合せ溶接および隅肉溶接用ワイヤーです。
    寸法(mm)1.2JIS規格Z3312 YGW11RoHS指令(10物質対応)対応
  • パックワイヤ引出具 トーキン

    パックワイヤ引出具

    トーキン
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    5日以内出荷
    半自動溶接機用のスプール軸に取り付けます。Nフレコンが取り付けることができます。
  • ステンレス用フラックス入りワイヤ 東安

    ステンレス用フラックス入りワイヤ

    東安
    ¥27,980税込¥30,778
    1巻(12.5kg)
    3日以内出荷
    CO2だけで溶接が出来る!ビートがきれい!!
    用途低炭素18%Cr-8%Niステンレス鋼(SUS304L)などの溶接適合DW-308L、SF-308L等直径(Φmm)【スプール】300線径(Φmm)1.2JIS規格Z3323 TS308L-FB0該当AWS規格E308LT0-1該当
  • 軟鋼~490MPa級高張力用セルフシールドアーク溶接ワイヤ 神戸製鋼

    軟鋼~490MPa級高張力用セルフシールドアーク溶接ワイヤ

    神戸製鋼
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1箱(10kg)
    34日以内出荷
    シールドガス不要、現地溶接用ワイヤの決定版。鉄骨、鋼管杭、煙突などの中板の突合せ及びすみ肉溶接に適します。特に横向姿勢での溶接作業性に優れており、良好なビード外観が得られます。スプール10kg巻で可搬性抜群、溶接電源を選びません。
    成分C:0.25/Si:0.14/Mn:0.45/P:0.009/S:0.001/AI:1.50JIS規格Z 3313 T 49 Y T7-0 N A伸び(%)25引張強度(MPa)650耐圧力(MPa)480
溶接ワイヤー