絞り込み
ワイヤー径(Φmm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: 溶接ワイヤー

431件中 161~200件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 軟鋼~550MPa級高張力用ソリッドワイヤ 神戸製鋼

    軟鋼~550MPa級高張力用ソリッドワイヤ

    神戸製鋼
    ¥6,598税込¥7,258
    1箱(10kg)
    36日以内出荷
    ワイヤ送給性に優れ、トーチ振動が少なく、長時間溶接での疲労感が軽減します。アーク集中性・安定性に優れ、スパッタ発生量が減少します。大入熱・高パス間温度の厳しい条件においても、高い強度と優れたじん性が得られます。400~500MPa級鋼までを同一のワイヤで施工でき、現場管理が容易です。耐割れ性にも優れます。
    用途鉄骨などの下向、横向、水平すみ肉姿勢の半自動溶接成分C:0.05/Si:0.58/Mn:1.52/P:0.010/Ti+Zr:0.05/Mo:0.14ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z 3312 YGW18伸び(%)25引張強度(MPa)610耐圧力(MPa)530電流範囲(A)下向:200~350/横向:200~320/水平すみ肉:200~350吸収エネルギー(J)180(0℃)ワイヤー種類ソリッド
  • ソリッド高張力鋼ワイヤー EA315SHシリーズ エスコ

    ソリッド高張力鋼ワイヤー EA315SHシリーズ

    エスコ
    ¥6,470税込¥7,117
    1個
    翌日出荷
    仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-62●適応材料:高張力鋼●ワイヤー径(mm):Φ0.8●ワイヤー長(m):1200●重量:5kg●溶接電流:30~180A●EA315SC-1、SC-2、(旧)SD-1用●フラックスなし
  • アルミニウム用ソリッドワイヤ 神戸製鋼

    アルミニウム用ソリッドワイヤ

    神戸製鋼
    ¥92,980税込¥102,278
    1箱(20kg)
    22日以内出荷
    ワイヤー径(Φmm)0.8JIS規格Z3232 A5356-WYAWS規格A5.10 ER5356ワイヤー種類ソリッド
  • 硬化肉盛用メタル系フラックス入りワイヤ ニツコー熔材工業

    硬化肉盛用メタル系フラックス入りワイヤ

    ニツコー熔材工業
    ¥80,980税込¥89,078
    1箱(12.5kg)
    4日以内出荷
    鋳鉄金型に直盛肉盛をすることを可能にしたメタル系フラックス入りワイヤです。溶着金属は1層目では希釈により鋳鉄母材のC(炭素)が吸収され靭性のあるオーステナイト組織となりますが、2~3層目からはマルテンサイト+オーステナイト組織となりますので、優れた耐摩擦性を示します。ダイフェース面の激しい箇所、ビード肉盛などの耐圧の大きい箇所への肉盛に適しています。
    用途各種鋳鉄製金型のダイフェース面やビード部などへの肉盛線径(Φmm)1.2ワイヤー種類フラックス入
  • 軟鋼ソリッドワイヤ TRUSCO

    軟鋼ソリッドワイヤ

    TRUSCO
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1巻
    当日出荷
    アークが安定しており、スパッター、ヒュームの発生量が少ないです。JIS Z3312認定品です。
    用途自動車、船舶、配管、橋梁、などの溶接に。材質軟鋼
  • ミグボーイ用溶接ワイヤ ダイヘン

    ミグボーイ用溶接ワイヤ

    ダイヘン
    ¥6,698税込¥7,368
    1箱(500g×5巻)
    欠品中
    ワイヤー径(Φmm)0.8
  • 大同特殊鋼溶接ワイヤー 大同特殊鋼

    大同特殊鋼溶接ワイヤー

    大同特殊鋼
    ¥14,980税込¥16,478
    1巻(20kg)
    4日以内出荷
    炭酸ガスアーク溶接用として一般的なワイヤであり「高電流域での溶接に好適です。」。高電流域でアークの安定性が良好で、スパッタの発生も少なく高能率の溶接ができます。主に高電流で使用するため、下向突合せ溶接、横向溶接、下向および水平隅肉溶接に適します。また、ビード形状、止端のなじみも良くグラインダがけなどの手間が軽減されます。
    用途産業機械、自動車、車輌、鉄骨橋梁、造船など、あらゆる構造物の突合せ、およびすみ肉溶接。ガスの種類シールドガス:CO2JIS規格Z3312 YGW11適応軟鋼490N/mm2高張力鋼用質量(kg/巻)20
  • 軟鋼~550MPa級鋼用フラックス入りワイヤ 神戸製鋼

    軟鋼~550MPa級鋼用フラックス入りワイヤ

    神戸製鋼
    ¥16,980税込¥18,678
    1箱(20kg)
    34日以内出荷
    用途※電流範囲はあくまで参考値で、技術を補償するものではありません。JIS規格Z3313 T550T15-0CA-U (旧Z3313 YFW-C55DM)AWS規格A5.20 E70T-1C該当ワイヤー種類フラックス入り
  • 建築構造用鋼材の大入熱・高パス間温度溶接用・CO2ソリッドワイヤ 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    建築構造用鋼材の大入熱・高パス間温度溶接用・CO2ソリッドワイヤ

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    ¥8,398税込¥9,238
    1巻(12.5kg)
    翌々日出荷
    490mPa級鋼の溶接において、JASS6(日本建築学会・鉄骨工事技術指針・工場製作編)の管理目標上限(40kJ/cm、350℃)でも、十分な強度・靭性を確保できます。また、大電流域でもアークが安定し、スパッタが少なく、溶接作業が良好で、溶着速度が速く、作業効率が大幅に向上します。
    用途主に建築構造物等に用いられる軟鋼、490~550mPa級高張力鋼板の突合せ及びすみ肉溶接ワイヤー径(Φmm)1.2ガスの種類CO2JIS規格Z3312 YGW18電流範囲(A)下向:200~350、横向:200~350、水平すみ肉:200~300ワイヤー種類ソリッド
  • 軟鋼及び590mPa級高張力鋼の高能率すみ肉・CO2フラックス入りワイヤ 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    軟鋼及び590mPa級高張力鋼の高能率すみ肉・CO2フラックス入りワイヤ

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    ¥36,980税込¥40,678
    1巻(20kg)
    翌々日出荷
    570~590mPa級高張力鋼用で、プライマー塗布鋼板を対象としたすみ肉溶接用メタル系フラックス入りワイヤです。
    用途橋梁・造船等の570~590mPa級高張力鋼のすみ肉溶接ワイヤー径(Φmm)1.2ガスの種類CO2JIS規格Z3313 T57J1T1-0CA-G-UAWS規格A5.29 E80T1-GCワイヤー種類フラックス入り
  • フラックス入りワイヤー 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    フラックス入りワイヤー

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    ¥13,980税込¥15,378
    1巻(12.5kg)
    翌々日出荷
    ルチール系フラックス入りワイヤで、全姿勢溶接において良好な作業性を示します。特にアークが安定しており、スパッタ・ヒュームの発生量が少なく、スラグ剥離性及びビード外観・形状が良好です。また、溶着速度が大きく、高電流(例:ワイヤ1.2mmで260A)での全姿勢溶接が可能であるので高能率な溶接ができます。
    用途機械、建築、造機、鉄骨、造船、橋梁、鉄塔、化工機、車両、製缶などの軟鋼及び490mPa級高張力鋼を使用する各種溶接構造物の突合せ及びすみ肉溶接。ワイヤー径(Φmm)1.0JIS規格Z3313 T49J0T1-1CA-UAWS規格A5.20 E71T-1C電流範囲(A)下向:90~250、立向上進:90~230、上向:90~230、横向:90~230、立向下進:120~250、水平すみ肉:90~250ワイヤー種類フラックス入り
  • アルミワイヤー1.0mm マイト工業株式会社

    アルミワイヤー1.0mm

    マイト工業株式会社
    ¥12,980税込¥14,278
    1個(2kg)
    当日出荷
    適合機種MDM-200タイプアルミ用内容1巻(5kg)ワイヤー径(Φmm)1.0JIS規格Z3232 A5356-WY相当AWS規格ER5356
  • ブレージングワイヤー マイト工業株式会社

    ブレージングワイヤー

    マイト工業株式会社
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    4日以内出荷
    適合機種MDM-200タイプブレージング用内容1巻(5kg)ワイヤー径(Φmm)0.8AWS規格ERCuSi-A相当
  • 鉄フラックス入りワイヤー(ノンガス用) マイト工業株式会社

    鉄フラックス入りワイヤー(ノンガス用)

    マイト工業株式会社
    ¥19,980税込¥21,978
    1個(5kg)
    当日出荷から4日以内出荷
    適合機種MDM-200タイプ軟鋼用内容1巻(5kg)JIS規格Z3313 T49-0 N S-G相当AWS規格E71T-11ワイヤー種類フラックス入り
  • 鉄ソリッドワイヤー マイト工業株式会社

    鉄ソリッドワイヤー

    マイト工業株式会社
    ¥4,998税込¥5,498
    1個(5kg)
    当日出荷
    適合機種MDM-200タイプ軟鋼用内容1巻(5kg)ワイヤー径(Φmm)0.9JIS規格Z3312 YGW12AWS規格ER70S-6RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド
  • アルミMIG溶接ワイヤー(A5183) 日本ウェルディングロッド

    アルミMIG溶接ワイヤー(A5183)

    日本ウェルディングロッド
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1箱(5kg)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    用途Al-Mg-Mn合金用AWS規格ER5183RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミMIG溶接ワイヤー(A1100) 日本ウェルディングロッド

    アルミMIG溶接ワイヤー(A1100)

    日本ウェルディングロッド
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1箱(5kg)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    用途純Al用AWS規格ER1100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 金属間軽摩耗及び土砂摩耗用・CO2フラックス入りワイヤ 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    金属間軽摩耗及び土砂摩耗用・CO2フラックス入りワイヤ

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1箱(20kg)
    7日以内出荷
    溶着金属は溶接のままビッカーズ硬さ350程度を有しています。 CO2溶接用ソリッドワイヤと比べ、アークが極めて安定し。 スパッタも少なく、スラグが均一に被包するため良好なビード外観及び平滑なビード形状が得られます。
    用途ロール、トラックローラ、キャリアローラ、アイドラ、スプロケット、シャフトなどの肉盛溶接仕様溶接のまま硬さビッカーズ:360、ロックウェルC:37、ショア:51使用条件予熱パス間150℃ワイヤー種類フラックス入り
  • 溶接フラックス入りワイヤ 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    溶接フラックス入りワイヤ

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1巻(20kg)
    7日以内出荷
    溶着金属は溶接のままでビッカース硬さ450程度を有しています。 CO2溶接用ソリッドワイヤと比べ、アークが極めて安定し、スパッタも少なく、スラグが均一に被包するため、良好なビード外観及び平滑なビード形状が得られます。
    用途ロール、トラックローラ、キャリアローラ、アイドラ、スプロケット、シャフトなどの肉盛溶接RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
  • 溶接フラックス入りワイヤ 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    溶接フラックス入りワイヤ

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1巻(20kg)
    7日以内出荷
    溶着金属は溶接のままでビッカース硬さ250程度を有しています。 CO2溶接用ソリッドワイヤと比べ、アークが極めて安定し、スパッタも少なく、スラグが均一に被包するため、良好なビード外観及び平滑なビード形状が得られます。
    用途車輪、ロール、歯車、ロール軸受、トラックローラ、キャリアローラ、シャフトなどの肉盛溶接RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
  • 溶接フラックス入りワイヤ 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    溶接フラックス入りワイヤ

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    ¥19,980税込¥21,978
    1巻(20kg)
    欠品中
    ルチール系フラックス入りワイヤで、全姿勢溶接において良好な作業性を示します。 とくにアークが安定しており、スパッタ・ヒュームの発生量が少なく、スラグはく離性及びビード外観・形状が良好です。 また、溶着速度が大きく、高電流(例:ワイヤ径1.2mmで260A)での全姿勢溶接が可能であるので高能率な溶接ができます。
    用途機械、建築、造機、鉄骨、造船、橋梁、鉄塔、化工機、車両、製缶など軟鋼及び490MPa級高張力鋼を使用する各種溶接構造物の突合せ及びすみ肉溶接ワイヤー径(Φmm)2電流範囲(A)(下向)300~500、(水平すみ肉)300~450RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
  • 溶接ソリッドワイヤ 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    溶接ソリッドワイヤ

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    ¥35,980税込¥39,578
    1巻(20kg)
    欠品中
    CO2ガスアーク溶接において、スパッタが少なく、溶接作業性が良好です。 全姿勢の突合せ及びすみ肉溶接が容易に行えます。
    用途400、490Mpa級耐候性鋼(W仕様)の各種構造物における突合せ及びすみ肉溶接ワイヤー径(Φmm)1.2電流範囲(A)(下向)80~350、(水平すみ肉)80~350、(横向)80~300、(立向下進)80~350RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド
  • 溶接ソリッドワイヤ 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    溶接ソリッドワイヤ

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    ¥14,980税込¥16,478
    1巻(20kg)
    7日以内出荷
    490Mpa級鋼の溶接において、JASS6(日本建築学会・鉄骨工事技術指針・工場製作編)の管理目標上限(40kJ/cm、350℃)でも、十分な強度・靱性を確保できます。 また、大電流域でもアークが安定し、スパッタが少なく、溶接作業性が良好で、溶着速度が速く、作業能率が大幅に向上します。
    用途主に建築構造等に用いられる軟鋼、490~550Mpa級高張力鋼板の突合せ及びすみ肉溶接ワイヤー径(Φmm)1.4電流範囲(A)(下向)200~350、(横向)200~350、(上向)200~300RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド
  • 溶接ソリッドワイヤ 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    溶接ソリッドワイヤ

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    ¥13,980税込¥15,378
    1巻(20kg)
    7日以内出荷
    短絡移行域での溶接作業性が良好なワイヤです。 薄板の溶接、立向溶接の作業性が良好で、また溶着金属の切欠靱性も優れています。 耐溶け落ち性、架橋性に優れており、隙間がある部材の溶接においても良好な溶込みが得られます。
    用途車輌、建築、造船、機械、橋梁などの各種構造物の突合せ及びすみ肉溶接。ワイヤー径(Φmm)1.2電流範囲(A)(下向)80~350、(立向・横向)80~160、(上向)80~140RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド
  • 軟鋼及び490MPa級高張力鋼用・TIG溶加棒 キスウェル(旧:高麗溶接棒)

    軟鋼及び490MPa級高張力鋼用・TIG溶加棒

    キスウェル(旧:高麗溶接棒)
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1箱(5kg)
    5日以内出荷
    各種機器及び構造物で軟鋼及び490MPa級高張力鋼の溶接に適しています。優れた低温靭性を得ることができます。開先溶接及び継手部の下盛用または薄板の全姿勢溶接に適しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軟鋼及び490MPa級高張力鋼用・Ar+20%CO2ソリッドワイヤ キスウェル(旧:高麗溶接棒)

    軟鋼及び490MPa級高張力鋼用・Ar+20%CO2ソリッドワイヤ

    キスウェル(旧:高麗溶接棒)
    ¥13,980税込¥15,378
    1巻(20kg)
    5日以内出荷
    造船、橋梁、鉄骨、建築、機械、車両などの各種構造物で軟鋼および490MPa級高張力鋼の突合せ、すみ肉溶接用ソリッドワイヤです。Ar+CO2混合ガスを使用し、薄板から中板溶接に適しています。スラグ発生量が少ないため、高い溶着効率を示します。パルス溶接電源を使用時、アーク安定性が優れています。
    ワイヤー径(Φmm)1.2寸法(Φmm)1.2×20RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド
  • アルミMIG  A1100 日軽産業

    アルミMIG A1100

    日軽産業
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1箱(5kg)
    翌々日出荷
    仕様99.0%以上の純アルミニウム及び3000系合金の溶接材に適している。溶接製と耐食性が良好で、延性、靱性とも優れている。成分Si, Fe: ≦1.0%、Cu: 0.005~0.20%、Mn: ≦0.05%、Zn: 0.10%、Al: 99.45%JIS規格A1000-BY識別色赤
  • アルミMIG  A5356 タセト

    アルミMIG A5356

    タセト
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1箱(5kg)
    4日以内出荷
    成分Si: ≦0.25%、Fe: ≦0.40%、Cu: ≦0.10%、Mn: 0.05~0.20%、Mg: 4.5~5.5%、Cr: 0.05~0.20%、Zn: ≦0.10%、Ti: 0.06~0.20%、Al: RemJIS規格A5356-WY
  • 22%Cr-12%Niステンレス鋼用・Ar及びAr+O2ソリッドワイヤ キスウェル(旧:高麗溶接棒)

    22%Cr-12%Niステンレス鋼用・Ar及びAr+O2ソリッドワイヤ

    キスウェル(旧:高麗溶接棒)
    ¥33,980税込¥37,378
    1巻(12.5kg)
    5日以内出荷
    石油化学、繊維工業などに使用される22%Cr-12%Niオーステナイト系ステンレス鋼のMIG溶接材料です。
    RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド
  • 18%Cr-8%Niステンレス鋼用・Ar及びAr+O2ソリッドワイヤ キスウェル(旧:高麗溶接棒)

    18%Cr-8%Niステンレス鋼用・Ar及びAr+O2ソリッドワイヤ

    キスウェル(旧:高麗溶接棒)
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1巻(12.5kg)
    5日以内出荷
    原子力、石油化学、プラントに使用される低炭素、18%Cr-8Niオーステナイトステンレス鋼のMIG溶接材料です。
    RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド
  • 軟鋼及び490MPa級高張力鋼の高能率すみ肉・CO2フラックス入りワイヤ 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    軟鋼及び490MPa級高張力鋼の高能率すみ肉・CO2フラックス入りワイヤ

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    ¥15,980税込¥17,578
    1巻(20kg)
    翌々日出荷
    プライマー塗布鋼板を対象としたすみ肉溶接用メタル系フラックス入りワイヤです。 汎用型全姿勢溶接用ワイヤに比べ、プライマー塗布鋼板での耐ピット性が良好です。 アークがソフトで安定しており、スパッタの発生量が少なく、スラグはく離性が良好です。 ビードのそろいが良く、光沢のある美しいビードが得られます。
    用途造船、橋梁、鉄骨などの軟鋼及び490MPa級高張力鋼を使用する各種構造物の下向すみ肉及び水平すみ肉の溶接。仕様溶着金属の化学成分一例(%):C/0.04、Si/0.55、Mn/1.50、P/0.015ワイヤー径(Φmm)1.2伸び(%)27引張強度(MPa)580電流範囲(A)(水平すみ肉)180~320、(下向すみ肉)180~320吸収エネルギー(J)80(0℃)ワイヤー種類フラックス入り
  • 570~590MPa級高張力鋼用・CO2フラックス入りワイヤ 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    570~590MPa級高張力鋼用・CO2フラックス入りワイヤ

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    ¥17,980税込¥19,778
    1巻(20kg)
    翌々日出荷
    寸法(mm)Φ1.2×20ワイヤー径(Φmm)1.2ワイヤー種類フラックス入り
  • ブレージングワイヤ SUZUKID(スズキッド)

    ブレージングワイヤ

    SUZUKID(スズキッド)
    ¥45,980税込¥50,578
    1巻
    5日以内出荷
    トラスコ品番818-6004ワイヤー径(Φmm)0.8
  • フラックス入りワイヤ(硬化肉盛用) NFG-H600 ニツコー熔材工業

    フラックス入りワイヤ(硬化肉盛用) NFG-H600

    ニツコー熔材工業
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1箱(20kg)
    当日出荷から翌々日出荷
    炭酸ガス溶接法で使用する硬化肉盛用のフラックス入りワイヤで、フラックスを内蔵しているため、アーク安定性にすぐれ、溶接性および作業性は非常に良好で、スパッタの少ない平滑で美しいビードが得られます。溶着金属は、溶接のままでHV600位の高い硬度を示し、耐割れ性にもすぐれています。
    用途土木建築機械をはじめ各種の機械や装置で研削摩耗および金属間摩耗を受ける部品の硬化肉盛に使用します。JIS規格Z3326 YF3B-C-600RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
  • フラックス入りワイヤ(硬化肉盛用) NFG-H550 ニツコー熔材工業

    フラックス入りワイヤ(硬化肉盛用) NFG-H550

    ニツコー熔材工業
    ¥61,980税込¥68,178
    1箱(20kg)
    翌々日出荷
    炭酸ガス溶接法で使用する硬化肉盛用のフラックス入りワイヤで、フラックスを内蔵しているため、アーク安定性にすぐれ、溶接性および作業性は非常に良好で、スパッタの少ない平滑で美しいビードが得られます。溶着金属は、溶接のままでHV550位の高い硬度を示し、耐割れ性にもすぐれています。
    用途ブルドーザー部品など重荷重金属間摩耗や軽衝撃摩耗を受ける 部品の硬化肉盛に使用します。ワイヤー種類フラックス入り
  • フラックス入りワイヤ(硬化肉盛用) NFG-H47F ニツコー熔材工業

    フラックス入りワイヤ(硬化肉盛用) NFG-H47F

    ニツコー熔材工業
    ¥45,980税込¥50,578
    1箱(12.5kg)
    翌々日出荷
    炭酸ガス溶接法で使用する硬化肉盛用のフラックス入りワイヤで、フラックスを内蔵しているため、アーク安定性にすぐれ、溶接性および作業性は非常に良好で、スパッタの少ない平滑で美しいビードが得られます。 低炭素鋼にNi、Cr、MoおよびVを添加した熱間鍛造金型用ワイヤで、その特徴は、低炭素のために溶着金属の靱性が極めて高くMo、Vを多量に含有していますので焼戻しによる軟化抵抗が大きく、高温での硬さも高く、500℃までの耐熱性にすぐれています。 また、冷却、加熱の繰り返しを受けた場合の耐ヒートチェック性にもすぐれています。
    用途熱間鍛造金型の肉盛、補修溶接。500℃までの耐熱、耐衝撃、耐金属間摩耗性を要求される部品の肉盛溶接。線径(Φmm)1.6ワイヤー径(Φmm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
  • フラックス入りワイヤ(硬化肉盛用) NFG-H450 ニツコー熔材工業

    フラックス入りワイヤ(硬化肉盛用) NFG-H450

    ニツコー熔材工業
    ¥54,980税込¥60,478
    1箱(20kg)
    翌々日出荷
    炭酸ガス溶接法で使用する硬化肉盛用のフラックス入りワイヤで、フラックスを内蔵しているため、アーク安定性および作業性は非常に良好で、スパッタの少ない平滑で美しいビードが得られます。溶着金属は、溶接のままでHV450位の高い硬度を示し、耐割れ性にもすぐれています。
    用途土木建築機械をはじめ各種の機械や装置で研削摩耗および金属間摩耗を受ける部品の硬化肉盛に使用します。線径(Φmm)1.6ワイヤー径(Φmm)1.6JIS規格Z3326 YF2A-C-450RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
  • フラックス入りワイヤ(硬化肉盛用) NFG-H41NM ニツコー熔材工業

    フラックス入りワイヤ(硬化肉盛用) NFG-H41NM

    ニツコー熔材工業
    ¥80,980税込¥89,078
    1箱(20kg)
    翌々日出荷
    13Cr-4Ni-1Moの溶着金属を得る、炭酸ガス溶接法で使用する硬化肉盛用のフラックス入りワイヤです。 フラックスを内蔵しているため、アークは安定しスパッタも少なく、スラグ剥離性が良好で美しいビード外観が得られます。またブローホール感受性が低く風の影響を受け難いなど良好な溶接部が得られます。
    用途バルブおよびバルブシート面、ロール、ローラー、シャフトなど金属間摩耗を受け、耐食性・耐熱性・耐摩耗性が要求される箇所の硬化肉盛に用います。JIS規格Z3326 YF4A-C-350ワイヤー種類フラックス入り
  • フラックス入りワイヤ(硬化肉盛用) NFG-H350 ニツコー熔材工業

    フラックス入りワイヤ(硬化肉盛用) NFG-H350

    ニツコー熔材工業
    ¥53,980税込¥59,378
    1箱(20kg)
    翌々日出荷
    炭酸ガス溶接法で使用する硬化肉盛用のフラックス入りワイヤで、フラックスを内蔵しているため、アーク安定性および作業性は非常に良好で、スパッタの少ない平滑で美しいビードが得られます。溶着金属は、溶接のままでそれぞれHV350位の高い硬度を示し、耐割れ性にもすぐれています。
    用途各種車輪をはじめ鋳鋼ロール、ブルドーザー部品などの中衝撃摩耗用に適しています。JIS規格Z3326 YF2A-C-350RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
  • フラックス入りワイヤ(硬化肉盛用) NFG-H30N ニツコー熔材工業

    フラックス入りワイヤ(硬化肉盛用) NFG-H30N

    ニツコー熔材工業
    ¥60,980税込¥67,078
    1箱(10kg)
    翌々日出荷
    Nbを含む高クロム鋳鉄系で、溶着金属はクロムカーバイドを生成すると共にニオブカーバイドも生成し、非常に高硬度を示し、エロージョンおよびひっかき摩耗に対してすぐれた耐摩耗性を示します。また600℃程度までの耐熱、耐酸化性が良好で高温においてもすぐれた性能を有しています。
    用途ポンプケーシング、インペラー、ミキサーブレイドおよびサンドブラストなどの肉盛溶接。JIS規格Z3326 YFCrA-C-800ワイヤー種類フラックス入り
溶接ワイヤー