絞り込み
ブランド
曲げ加工可能サイズ(Φmm)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
97件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ケーブルベンダーハンドル JEFCOM(ジェフコム)

    ケーブルベンダーハンドル

    JEFCOM(ジェフコム)
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷
    ヘッド交換で使い分け!。ハンドルのみ。別売ヘッド(H-125/H-250シリーズ)と組み合わせて使用可能。ヘッド交換が可能で、サイズ違いや垂直・水平ヘッドを使い分けできます。別売ヘッド(H-125/H-250シリーズ)と組み合わせることで、IV線・CV線などの銅電線を片手でラクに曲げられる。
    材質鋼管・TPE質量(g)420寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×31×350
  • ケーブルベンダーヘッド(水平) JEFCOM(ジェフコム)

    ケーブルベンダーヘッド(水平)

    JEFCOM(ジェフコム)
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
    別売のケーブルベンダーハンドル用のヘッド。水平タイプのヘッド。別売ケーブルベンダーハンドル ND-350SGに取り付けて使用。別売ハンドル ND-350SGと組み合わせることで、IV線・CV線などの銅電線を片手でラクに曲げられます。水平ヘッドはケーブルに対して平行に嵌合するため、垂直ヘッドタイプのベンダー(別売)と合わせて使用すれば曲げやすい。
    材質SCM
  • ポンプ内蔵式油圧カッター (130kN単動型) エナパック

    ポンプ内蔵式油圧カッター (130kN単動型)

    エナパック
    419,800税込461,780
    1個
    46日以内出荷
    ポンプ内蔵式の油圧カッターなので、どこでも使用可能です。
  • コードレス鉄筋カッター オグラ

    コードレス鉄筋カッター

    オグラ
    229,800税込252,780
    1個
    7日以内出荷
    D16向けコードレス鉄筋カッター史上最速のD16(SD390)鉄筋を1.7秒(※新品のバッテリを満充電時に使用した際の切断速度。切断速度は切断状況によって多少変動します。) モーター部は360°回転するので、現場での臨機応変な対応が可能。 40V maxバッテリ仕様の新型ハイパワーブラシレスモーターを搭載。 モーター部には「防滴・防じん」ボディを使用。(※本製品は水や粉じんに対する影響が抑えられる様に設計されていますが、水や粉じんによって故障しないことを保証するものではありません。) バッテリ部に視認性の高いバッテリ残量表示ランプを搭載。 トラブル時にも、カッターロッドを戻せる手動リターンバルブ機構付き。 ※バッテリー・充電器は付属しておりません。
    仕様●本体外形寸法(mm):321(L)×285(W)×103(H)●質量(kg):5.3●最大切断能力:最大D16(SD390相当品)●切断速度:1.7秒●標準付属品:商品ケース、スパナ、六角棒レンチアズワン品番67-5958-17
  • コードレスチップソーカッター オグラ

    コードレスチップソーカッター

    オグラ
    289,800税込318,780
    1台
    5日以内出荷
    驚愕パワーのブラシレスモーターを搭載した、D41高強度鉄筋をパワフルに切断可能なカッターです。質量わずか6.3kgでD41鉄筋カッター史上最軽量です。コストパフォーマンスに優れたオリジナルチップソーに、強固な変則トリプルピン方式を採用しています。フランジを無くしたシンプル設計ながら、安定した切断性能と確実な装着性 (誤装着防止機能付き) を実現しています。あらゆる操作状況に対応した、上・左・右の三方向へのハンドル取り付けが可能です。直角切りアダプター(別売)との併用
    仕様●切断能力(mm):SD390/SD490●バッテリー電圧(V):40●バッテリー容量(Ah):4.0●全長(mm):562●幅(mm):163●高さ(mm):166●D41(SD490)高強度鉄筋対応●40V maxモーター搭載●材質/仕上:鉄●セット内容/付属品:電池パック(BL4040)×2個、急速充電器(DC40RA)、チップソー、六角棒レンチ(5mm)、ダストケース、商品ケース●原産国:日本●コード番号:364-9480アズワン品番67-2204-13
  • コードレス鉄筋ベンダー オグラ

    コードレス鉄筋ベンダー

    オグラ
    289,800税込318,780
    1台
    3日以内出荷
    HBB-180BLはD16(SD345)、180度曲げを11秒で可能。18Vハイパワーブラシレスモーターを搭載。モーター部には「防滴・防じん」ボディを使用。バッテリ部には視認性の高いバッテリ残量表示ランプを搭載。モーター部回転機構により。360度回転が可能。内部の「スプール弁機構」の働きによって任意無段階の曲げ加工が可能。HBB-180BLは満充電後の6.0AhバッテリでD16(SD345)鉄筋を連続80回曲げ加工可能。
    付属品商品ケース、スパナ、六角棒レンチ仕様本体+充電器+バッテリ×1個●対応バッテリー:BL1860●曲げ能力(SD345相当品):480N/mm2(50kgf/mm2)最大D16●曲げ速度(D16、SD345):(180度曲げ)約11秒質量(kg)12.7(バッテリー含む)モーター直流ブラシレスモーター本体外形寸法(mm)L486×W134×H292
  • コードレス鉄筋ベンダー オグラ

    コードレス鉄筋ベンダー

    オグラ
    249,800税込274,780
    1台
    3日以内出荷
    HBB-180BLはD16(SD345)、180度曲げを11秒で可能。18Vハイパワーブラシレスモーターを搭載。モーター部には「防滴・防じん」ボディを使用。バッテリ部には視認性の高いバッテリ残量表示ランプを搭載。モーター部回転機構により。360度回転が可能。内部の「スプール弁機構」の働きによって任意無段階の曲げ加工が可能。HBB-180BLは満充電後の6.0Ahバッテリ使用でD16(SD345)鉄筋を連続80回曲げ加工可能。
    付属品商品ケース、スパナ、六角棒レンチ仕様本体のみ●対応バッテリー:BL1860●曲げ能力(SD345相当品):480N/mm2(50kgf/mm2)最大D16●曲げ速度(D16、SD345):(180度曲げ)約11秒モーター直流ブラシレスモーター本体外形寸法(mm)L486×W134×H292
  • 屋根材工具 エドマ(EDMA)

    屋根材工具

    エドマ(EDMA)
    12,980税込14,278
    1台
    6日以内出荷
    屋根材スレートを簡単に手元で切断。穴あけPアンチ加工も可能な屋根材カッター。
    仕様ブレード:55mm 最大切断厚:7mm 重量:710gアズワン品番65-2764-24
  • 鉄筋曲ハンドル オーエッチ工業

    鉄筋曲ハンドル

    オーエッチ工業
    1,398税込1,538
    1本
    4日以内出荷
    モーメントをかけるほど鉄筋が安定するテーパー設計の支点で、ゆるまないためのカシメ溶接支点です。モーメントをかけるほど鉄筋が安定するテーパー設計の支点です。ゆるまないためのカシメ溶接支点です。
    用途9mmまでの鉄筋を曲げる事が可能。曲げ加工可能サイズ(Φmm)9用
  • 鉄筋カッター 手動油圧式 アーム[作業工具]

    鉄筋カッター 手動油圧式

    アーム[作業工具]
    169,800税込186,780
    1台
    3日以内出荷
    刃部は粉末ハイス鋼で耐摩耗性に優れたチタンコーティング皮膜です。直径16mmの鉄筋を高速で切断します。
    セット内容替刃セット×2、肩掛けベルト、キャリーボックス切断能力(mm)6~16(JIS G3112 SD490/鉄筋)商品番号868-8579最大出力11tonf(108KN)アズワン品番64-6549-69
  • 16mm/500mm    鉄筋ベンダー(45°) エスコ

    16mm/500mm 鉄筋ベンダー(45°)

    エスコ
    3,960税込4,356
    1個
    翌日出荷
    用途鉄筋棒・鉄線材・異形鉄筋の曲げ作業に材質工業用特殊鋼材寸法(mm)16×500質量(g)1270
  • 10mm/450mm    鉄筋ベンダー(45°) エスコ

    10mm/450mm 鉄筋ベンダー(45°)

    エスコ
    2,640税込2,904
    1個
    翌日出荷
    用途鉄筋棒・鉄線材・異形鉄筋の曲げ作業に材質工業用特殊鋼材寸法(mm)10×450質量(g)650
  • 25mm/260mm    鉄筋ベンダー エスコ

    25mm/260mm 鉄筋ベンダー

    エスコ
    6,630税込7,293
    1個
    翌日出荷
    仕様適応鉄筋サイズ:25mm材質工業用特殊鋼材寸法(mm)Φ30×260(L)質量(g)1740
  • 22mm/260mm    鉄筋ベンダー エスコ

    22mm/260mm 鉄筋ベンダー

    エスコ
    6,030税込6,633
    1個
    翌日出荷
    仕様適応鉄筋サイズ:22mm材質工業用特殊鋼材寸法(mm)Φ30×260(L)質量(g)1750
  • スーパーブレード IKURATOOLS(育良精機)

    スーパーブレード

    IKURATOOLS(育良精機)
    9,398税込10,338
    1箱
    3日以内出荷
    ボルトM6×25寸法P(mm)16寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)32×26×11
  • スーパーハイブレード IKURATOOLS(育良精機)

    スーパーハイブレード

    IKURATOOLS(育良精機)
    9,198税込10,118
    1箱
    当日出荷から3日以内出荷
  • 手動式パワーカッター DIAMOND

    手動式パワーカッター

    DIAMOND
    97,980税込107,778
    1台
    3日以内出荷
    電源不要の油圧式小型鉄筋カッターです。ヘッド360度回転式で狭小箇所でも使用できます。
    用途レスキューの現場や電源のとれない場所などで。トラスコ品番110-8440セット内容工具セット 標準カッターブロック(IC4177200)質量(kg)4切断能力(mm)【SD345】D16以下(4~16)切断速度(ポンピング回数)17
  • 鉄筋ベンダー DIAMOND

    鉄筋ベンダー

    DIAMOND
    489,800税込538,780
    1台
    3日以内出荷
    最大でSD490・D25までの鉄筋に対応可能です。過酷な環境でも使用できるプロ仕様です。非常停止スイッチが付いて、万一の誤作動時にも安心です。
    仕様(鉄筋径SD345)D10~D25トラスコ品番112-7526セット内容工具セット(スパナ・ドライバー) ローラーセット(Φ79・96・114・132・166・183) アースロット棒質量(kg)96.5消費電力(W)1430W電源15A曲げ速度(180°曲げ)(秒)9曲げ角度範囲0°~180°
  • 鉄筋ベンダーカッター DIAMOND

    鉄筋ベンダーカッター

    DIAMOND
    669,800税込736,780
    1台
    3日以内出荷
    25mmまでの鉄筋切断と曲げ加工が可能な定置型ベンダーカッターです。スイッチ1つで、曲げ・切断を切り換えられます。取り外し可能なスタンドセットは標準装備です。定置型なので、安定した曲げ加工と切断ができます。
    仕様(鉄筋径SD345)D25以下トラスコ品番112-7546セット内容工具セット ローラーセット スタンドセット 標準カッターブロック(1C1911)質量(kg)129電源(V)100V消費電力(W)1430W/1330W電源15A/14A曲げ速度(180°曲げ)(秒)6曲げ角度範囲0°~180°
  • カットベンダー替刃 MCC(松阪鉄工所)

    カットベンダー替刃

    MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • 帯鉄カッター用替刃 TRUSCO

    帯鉄カッター用替刃

    TRUSCO(1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1丁
    当日出荷
    バンドの狭いすき間に差し込みやすく、作業性のよい刃角度です。 鉄板・ブリキ板・ベーリングフープ・梱包用帯鉄・ポリプロバンドの切断に最適です。
    用途鉄板、ブリキ板、ベーリングフープ等の梱包用帯鉄の切断に最適です。トラスコ品番818-6962適合本体TSSC-460材質特殊鋼全長(mm)460質量(kg)0.4
  • 曲棒 千吉

    曲棒

    千吉
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    ハンドルが長く軽い力で鉄筋の曲げ加工が行えます。長ハンドルは曲棒(ハンドル)の柄を長くしたもので、台直しなど立っている鉄筋を斜らかに曲げる作業、既に曲げ加工済の鉄筋の手直しに便利です。
    用途鉄筋の曲げ作業。材質機械構造用炭素鋼(S53C)黒・赤ツートン
  • 替刃(EA545KA-38用) エスコ

    替刃(EA545KA-38用)

    エスコ
    21,100税込23,210
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA545KA-38B
  • [16mm用] 鉄筋ベンダー用プレート エスコ

    [16mm用] 鉄筋ベンダー用プレート

    エスコ
    3,760税込4,136
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA545C-23曲げ加工可能サイズ(Φmm)16
  • 替刃(EA545BP,EA858BS用) エスコ

    替刃(EA545BP,EA858BS用)

    エスコ
    7,470税込8,217
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA545BP-10
  • W3/8”/605mm 全ねじカッター&パンチャー エスコ

    W3/8”/605mm 全ねじカッター&パンチャー

    エスコ
    45,000税込49,500
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA545A-100全長(mm)605
  • 手動式ベンダーカッター DIAMOND

    手動式ベンダーカッター

    DIAMOND
    39,980税込43,978
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    電源不要でD13までの鉄筋を加工可能です。 押し下げ式の13HP、押し上げ式の13HPRの2つのタイプから選択可能です。 曲げ加工では「90度」「135度」「180度」が簡単にできます。
    質量(kg)11.5電流(A)不要電源(V)不要本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1070×120×203曲げ角度(鉄筋)(°)0~180(自在)
  • 鉄筋カッター KNIPEX(クニペックス)

    鉄筋カッター

    KNIPEX(クニペックス)
    33,980税込37,378
    1丁
    翌日出荷
    最大HRC48までのワークの切断が可能です。ジョイントストッパー部分に特殊ゴムを挟み、切断時の衝撃を和らげます。人間工学に基づいた形状により作業の疲れを軽減します。偏心ボルトにより精密調整(12段)および再調整ができます。切断角度とテコ比の最適な調整により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します。ハンドルの青い部分は手が滑らないよう比較的柔らかい素材を使用し、グリップ感を高めています。また、赤い部分はハンドルを開く際、摩擦を抑えるために固めの素材を使用しています。刃の硬度は約HRC62。
    厚さ(mm)(ヘッド)40全長(mm)950質量(g)4110刃長(mm)44.0切断能力(Φmm)(HRC19)11.0、(HRC40)9.0、(HRC48)6.0
  • エナパック 油圧ポンプ内蔵式手動カッター エナパック

    エナパック 油圧ポンプ内蔵式手動カッター

    エナパック
    219,800税込241,780
    1個
    35日以内出荷から60日以内出荷
    単動スプリング戻り型です。 油圧ポンプを内蔵しています。 ギロチン式切断で操作が容易です。 受け刃側を簡単操作で開くことができます。
    仕様ISO9001認証取得工場製材質スチール最高使用圧力(MPa)70
  • 曲板 Mokuba(小山刃物製作所)

    曲板

    Mokuba(小山刃物製作所)
    2,998税込3,298
    1本
    4日以内出荷
    熱処理ボス使用で強力・長持ち。
    用途鉄線材・異形鉄筋等の曲げ作業。
  • 倍力ズンギリカッター 替刃 JEFCOM(ジェフコム)

    倍力ズンギリカッター 替刃

    JEFCOM(ジェフコム)
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    倍力ズンギリカッター(ZCB-38M)用替刃
    セット内容固定刃/W3/8-A、移動刃/W3/8-B
  • 鉄筋カッター万能ベンダー付替刃 HIT(ヒット)

    鉄筋カッター万能ベンダー付替刃

    HIT(ヒット)
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷
    RC16BR用の替刃です。
    適合本体RC16BN切断能力(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄筋カッター万能ベンダー付替刃 HIT(ヒット)

    鉄筋カッター万能ベンダー付替刃

    HIT(ヒット)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    RC13BN、RC13BR用の替刃です。
    適合本体RC13BN、RC13BR切断能力(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
  • アップ式鉄筋カッター万能ベンダー付 HIT(ヒット)

    アップ式鉄筋カッター万能ベンダー付

    HIT(ヒット)
    35,980税込39,578
    1個
    翌日出荷
    13mmまでの鉄筋の切断、曲げ加工が可能です。曲げ加工時のはハンドル方向は下から上です。
    用途鉄筋の切断、曲げ加工に。仕様曲げ作業時のハンドルの動き:下から上全長(mm)1070質量(g)10500切断能力(mm)13
  • 鉄筋カッタno.0替刃 MCC(松阪鉄工所)

    鉄筋カッタno.0替刃

    MCC(松阪鉄工所)
    8,698税込9,568
    1個
    6日以内出荷
    適合RC-0000
  • 鉄筋カッター用替刃 Mokuba(小山刃物製作所)

    鉄筋カッター用替刃

    Mokuba(小山刃物製作所)
    13,980税込15,378
    1組
    9日以内出荷
    トラスコ品番403-0311適合本体D-5質量(kg)1.8
  • ナガネジカツタ- シジダイ スーパーツール

    ナガネジカツタ- シジダイ

    スーパーツール
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番576-1434
  • ナガネジカツタ- リンクツケテンロツクナツト スーパーツール

    ナガネジカツタ- リンクツケテンロツクナツト

    スーパーツール
    209税込230
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番575-5162
  • ナガネジカツタ- スライドリンク スーパーツール

    ナガネジカツタ- スライドリンク

    スーパーツール
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番575-6732
  • ナガネジカツタ- ホルダ-ダイ スーパーツール

    ナガネジカツタ- ホルダ-ダイ

    スーパーツール
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番576-1495

土木建築関連』には他にこんなカテゴリがあります

鉄筋ベンダー/鉄筋カッター