4ページ目: 産業用ロボット

FA現場のお役立ち情報
10,414件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ランナーチャックES アインツ

    ランナーチャックES

    アインツ
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    鉄製の爪で耐摩耗性が向上しています。ジャングルジムシリーズ接続金具(Φ8)に直接取付けが可能です。
    高さ(mm)9奥行(mm)72
  • ゴム板・シリコン アインツ

    ゴム板・シリコン

    アインツ(1件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    材質シリコンゴム質量(g)28
  • 電動アクチュエータ XA-E35L-50L SUS(エスユーエス)

    電動アクチュエータ XA-E35L-50L

    SUS(エスユーエス)
    23,980税込26,378
    1台
    12日以内出荷
  • コントローラ SUS(エスユーエス)

    コントローラ

    SUS(エスユーエス)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
  • RCP3/RCP2用モータ・エンコーダ一体型ロボットケーブル IAI(アイエイアイ)

    RCP3/RCP2用モータ・エンコーダ一体型ロボットケーブル

    IAI(アイエイアイ)
    8,198税込9,018
    1本
    16日以内出荷
  • HCMシリーズ 高エネルギー吸収シリンダ CKD

    HCMシリーズ 高エネルギー吸収シリンダ

    CKD
    319税込351
    1個
    5日以内出荷から24日以内出荷
    作動方式複動形
  • ロッドアクチュエーターCRES形(推力196Nタイプ) THK

    ロッドアクチュエーターCRES形(推力196Nタイプ)

    THK(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    質量(g)700以下寿命400時間(Duty10%・定格推力で使用時)使用環境温度(℃)-10~60(20~80%RH以下)推力(kN)(定格)196±10%保存環境-20~70℃(20~80%RH以下)リード(mm)(ねじ)6
  • LE-CS SMC

    LE-CS

    SMC
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 電動シリンダ用方向制御ドライバ LC3F2 SMC

    電動シリンダ用方向制御ドライバ LC3F2

    SMC
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・電磁弁ライクの方向制御ドライバ。 ・ON/OFF信号による移動指示・推力設定可能。 ・電流制御によるドライバ・モータ焼損保護。
  • I/Oケーブル(シールドなし) LATH2 SMC

    I/Oケーブル(シールドなし) LATH2

    SMC
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    用途汎用I/O信号を入出力する際に使用します。
  • RCP4用モータ・エンコーダ一体型ケーブル/ロボットケーブル IAI(アイエイアイ)

    RCP4用モータ・エンコーダ一体型ケーブル/ロボットケーブル

    IAI(アイエイアイ)
    9,998税込10,998
    1個
    24日以内出荷
  • EZSシリーズAZ付き 電動アクチュエータ オリエンタルモーター

    EZSシリーズAZ付き 電動アクチュエータ

    オリエンタルモーター
    73,980税込81,378
    1個
    7日以内出荷から46日以内出荷
    シリーズEZSモーターAZ取付角寸法(mm)74×50ドライバ種類パルス列入力タイプ
  • コンパクトリニアアクチュエータ DRLIIシリーズ オリエンタルモーター

    コンパクトリニアアクチュエータ DRLIIシリーズ

    オリエンタルモーター
    17,980税込19,778
    1台ほか
    当日出荷から46日以内出荷
  • 吸着パッド・スポンジ付 アインツ

    吸着パッド・スポンジ付

    アインツ
    749税込824
    1個
    当日出荷
    吸着面に凸凹の有るワークに有効です。耐熱性、耐アルコール性に優れています。吸着金具で簡単取付けが可能です。FDAとBfRに準拠した、食品にも使用可能な吸着パッドです。
    材質シリコン高さ(mm)19耐熱温度(℃)200
  • 吸着パッド・ジャバラ アインツ

    吸着パッド・ジャバラ

    アインツ
    689税込758
    1個
    当日出荷
    耐熱性、耐アルコール性に優れています。抜群のフィット感で、ワークの形状や姿勢に柔軟に追従します。吸着金具で簡単取付けが可能です。FDAとBfRに準拠した、食品にも使用可能な吸着パッドです。
    トラスコ品番705-3640材質シリコン高さ(mm)7.5パッド径(Φmm)(外径)3
  • 吸着パッド 埋込み式 アインツ

    吸着パッド 埋込み式

    アインツ
    209税込230
    1個
    当日出荷
    耐熱性、耐アルコール性に優れています。吸着金具で簡単取付けが可能です。FDAとBfRに準拠した、食品にも使用可能な吸着パッドです。
    材質シリコン
  • 吸着パッド・ジャバラ アインツ

    吸着パッド・ジャバラ

    アインツ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    耐熱性、耐アルコール性に優れています。抜群のフィット感で、ワークの形状や姿勢に柔軟に追従します。吸着金具で簡単取付けが可能です。FDAとBfRに準拠した、食品にも使用可能な吸着パッドです。
    トラスコ品番705-3623材質シリコン高さ(mm)46パッド径(Φmm)外径:40
  • 吸着パッド・EPスポンジ付 アインツ

    吸着パッド・EPスポンジ付

    アインツ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    耐熱性、耐アルコール性に優れています。吸着金具で簡単取付けが可能です。FDAとBfRに準拠した、食品にも使用可能な吸着パッドです。
    トラスコ品番705-3634材質シリコン高さ(mm)22.5パッド径(Φmm)外径:30
  • 吸着パッド SP付ジャバラ アインツ

    吸着パッド SP付ジャバラ

    アインツ
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    吸着面に凹凸の有るワークに有効です。耐候性、耐オゾン性に優れています。吸着金具で簡単取付けが可能です。FDAとBfRに準拠した、食品にも使用可能な吸着パッドです。
    材質シリコン耐熱温度(℃)80
  • スライドブラケット CRG

    スライドブラケット

    CRG
    739税込813
    1個
    3日以内出荷
    モジュール式EOATを自由に組み立てるためのフレーム、ブラケット、コネクター類です。アルミプロファイルやパイプに取り付けて構成部品を固定できます。
    用途ロボットハンド、吸着ユニット、チャック、センサーなどの取付・固定・位置決めに使用します。寸法C(mm)16
  • フレーム用取付ブラケット CRG

    フレーム用取付ブラケット

    CRG
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    モジュール式EOATを自由に組み立てるためのフレーム、ブラケット、コネクター類です。アルミプロファイルやパイプに取り付けて構成部品を固定できます。
    用途ロボットハンド、吸着ユニット、チャック、センサーなどの取付・固定・位置決めに使用します。
  • ROBOGLOVE ROBOFINGER FORFOODCONTACT TOWA(東和コーポレーション)

    ROBOGLOVE ROBOFINGER FORFOODCONTACT

    TOWA(東和コーポレーション)
    9,898税込10,888
    1袋(2本)
    4日以内出荷
    ワーク傷の発生を抑制します。高い耐久性を保持しています。被せるだけで簡単に使用できます。高いすべり止め効果があり、製品落下などのチョコ停を軽減します。食品衛生法に適合しています。ロボットから異物排出を抑制します。着座異常を抑制します。ティーチングの再設定を抑制します。切粉のような悪環境の使用に適しています。
    用途金属加工などのすべりやすいワーク把持に。部品の組み立て時の把持安定性に。ワークへの傷防止用に。クーラント環境用に。食品把持用に。材質ニトリルゴム、ナイロン長さ(mm)200厚さ(mm)1.2ブルーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 中空ロータリーアクチュエータ DHシリーズ オリエンタルモーター

    中空ロータリーアクチュエータ DHシリーズ

    オリエンタルモーター
    37,980税込41,778
    1台
    15日以内出荷
    出力テーブル(中空フランジ)面振れ:0.05 mm、テーブル(中空フランジ)内(外)径振れ:0.05 mm角度(°)基本ステップ:0.72°定格電流(A)0.75 A/相RoHS指令(10物質対応)対応
  • EQY□H Series e-Actuator コントローラ一体型/ロッドタイプ かんたん制御 バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) SMC

    EQY□H Series e-Actuator コントローラ一体型/ロッドタイプ かんたん制御 バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)

    SMC
    119,800税込131,780
    1個
    13日以内出荷
    ・IO-Link仕様追加 。・ワンタッチ嵌合通信ケーブル。・エア機器感覚かんたん設定!。 プログラム不要の2点停止。 プログラム不要の3点停止。 全ての操作モードでサイクルタイム設定可能。・コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整。 時間短縮。・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大59%削減(メーカー比) 。 5.8kg-CO2e/年(14.1)※動作条件により値は異なります。
    用途IO-LinkRoHS指令(10物質対応)対応
  • ロボットハンドチェンジャー(ツールチェンジャー) コスメック

    ロボットハンドチェンジャー(ツールチェンジャー)

    コスメック
    64,980税込71,478
    1個
    7日以内出荷
    連結時ガタツキゼロの高精度・高剛性のロボットツールチェンジャーです。
    用途ロボットのハンド交換・ツール交換・自動化・汎用化に仕様●ジョイント仕様:標準:チェック弁なし●リフト力(払出し力)(0.5MPa時):0.08kN種別マスターシリンダ寸法(mm)接続:(連結時)30.5使用温度範囲(℃)0~70ポート数エア:M3×0.5×2ポート使用圧力範囲(MPa)0.4~1精度(mm)位置再現:0.003使用流体ドライエア外径(mm)Φ34RoHS指令(10物質対応)対応可搬質量(kg)(0.5MPa時)3保持力(kN)連結:(0.5MPa時)0.5
  • ロボットハンドチェンジャー(ツールチェンジャー) コスメック

    ロボットハンドチェンジャー(ツールチェンジャー)

    コスメック
    44,980税込49,478
    1個
    7日以内出荷
    連結時ガタツキゼロの高精度・高剛性のロボットツールチェンジャーです。
    用途ロボットのハンド交換・ツール交換・自動化・汎用化に仕様リフト力(払出し力)(0.5MPa時):0.08kN種別ツールアダプタ寸法(mm)接続:(連結時)30.5使用温度範囲(℃)0~70ポート数エア:M3×0.5×2ポート使用圧力範囲(MPa)0.4~1精度(mm)位置再現:0.003使用流体ドライエア外径(mm)Φ34RoHS指令(10物質対応)対応可搬質量(kg)(0.5MPa時)3保持力(kN)連結:(0.5MPa時)0.5
  • マニュアルロボットハンドチェンジャー コスメック

    マニュアルロボットハンドチェンジャー

    コスメック
    72,980税込80,278
    1個
    7日以内出荷
    協働ロボットに最適、手動操作でワンタッチ交換できるマニュアルロボットハンドチェンジャーです。
    用途協働ロボットのハンド・ツール交換に仕様●プッシャー押力(リリース必要力):約20N●許容静的モーメント:曲げ方向 6N・m、ねじり方向 8N・m種別マスターシリンダ寸法(mm)接続:(連結時)22 (SXRZ0030-MF4併用時でツールアダプタ側SXR030-TF4の場合:36質量(g)約75使用温度範囲(℃)0~70精度(mm)位置再現:0.05外径(mm)Φ52 (プッシャー部除く)RoHS指令(10物質対応)対応可搬質量(kg)3~5
  • マニュアルロボットハンドチェンジャー用変換プレート コスメック

    マニュアルロボットハンドチェンジャー用変換プレート

    コスメック
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    マニュアルロボットハンドチェンジャー用変換プレートです。
    用途協働ロボットのハンド・ツール交換に種別SXR0030-M用変換プレート(ISOインターフェース:4)質量(g)約58使用温度範囲(℃)0~70外径(mm)Φ63RoHS指令(10物質対応)対応
  • マニュアルロボットハンドチェンジャー コスメック

    マニュアルロボットハンドチェンジャー

    コスメック
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    協働ロボットに最適、手動操作でワンタッチ交換できるマニュアルロボットハンドチェンジャーです。
    用途協働ロボットのハンド・ツール交換に仕様許容静的モーメント:曲げ方向 14N・m、ねじり方向 15N・m種別ツールアダプタ寸法(mm)接続:(連結時)24.5質量(g)約80使用温度範囲(℃)0~70精度(mm)位置再現:0.05外径(mm)Φ73RoHS指令(10物質対応)対応可搬質量(kg)7~10
  • 吸着パット(埋込式) シリコン・茶 アインツ

    吸着パット(埋込式) シリコン・茶

    アインツ
    179税込197
    1個
    当日出荷
    耐熱性、耐アルコール性に優れています。吸着金具で簡単取付けが可能です。吸着面が平らなワークに最適なパッドです。
    仕様真空取出口トラスコ品番115-6677材質シリコン高さ(mm)5外径(Φmm)【パッド】4
  • モータレス仕様電動アクチュエータ 高剛性高精度スライダタイプ LEKFS Series SMC

    モータレス仕様電動アクチュエータ 高剛性高精度スライダタイプ LEKFS Series

    SMC
    63,980税込70,378
    1個
    15日以内出荷
    モータレス仕様追加でさまざまなサーボモータの搭載が可能
    方式ガイド:リニアガイドRoHS指令(10物質対応)対応モータ種類ACサーボモータ
  • エレシリンダー用REC REC-GW-EP IAI(アイエイアイ)

    エレシリンダー用REC REC-GW-EP

    IAI(アイエイアイ)
    50,980税込56,078
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コントローラ DP-4S IAI(アイエイアイ)

    コントローラ DP-4S

    IAI(アイエイアイ)
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コントローラ RCON-GW-CC IAI(アイエイアイ)

    コントローラ RCON-GW-CC

    IAI(アイエイアイ)
    39,980税込43,978
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コントローラ RCON-GW-EC IAI(アイエイアイ)

    コントローラ RCON-GW-EC

    IAI(アイエイアイ)
    70,980税込78,078
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ティーチング TB-02-C-SWR IAI(アイエイアイ)

    ティーチング TB-02-C-SWR

    IAI(アイエイアイ)
    53,980税込59,378
    1個
    12日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RCケーブル CB-CAN-MPA030 IAI(アイエイアイ)

    RCケーブル CB-CAN-MPA030

    IAI(アイエイアイ)
    5,498税込6,048
    1本
    11日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アサ電子工業 リニアシリンダセンサAQCシリーズ アサ電子工業

    アサ電子工業 リニアシリンダセンサAQCシリーズ

    アサ電子工業
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    材質台座・ネジ:真鍮ケーブル:黒電圧(V)中心:2.5±0.07保護構造IP67出力電圧(V)0.3~4.7材質(ケース)GF強化OBT黒電源電圧(V)5使用周囲温度(℃)-20~+80(結露無き事)ケーブル3芯ケーブル長(mm)Φ2.8×1000RoHS指令(10物質対応)対応使用周囲湿度(%RH)20~95
  • e-Actuator かんたん制御コントローラ一体型/スライダタイプ SMC

    e-Actuator かんたん制御コントローラ一体型/スライダタイプ

    SMC
    109,800税込120,780
    1個
    7日以内出荷から13日以内出荷
    ・エア機器感覚かんたん設定!。 プログラム不要の2点停止。 プログラム不要の3点停止。 全ての操作モードでサイクルタイム設定可能。・コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整時間短縮。・モータ制御方式の最適化により年間CO2排出量:最大59%削減(メーカー比)。 5.8kg-CO2e/年(14.1)※動作条件により値は異なります。
    寸法(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V)
  • ROBO SHEET W/O MF TOWA(東和コーポレーション)

    ROBO SHEET W/O MF

    TOWA(東和コーポレーション)
    19,980税込21,978
    1袋(10枚)
    当日出荷
    チャックやロボットのツメ部に貼ることでチョコ停改善。 ドライな環境で滑り止め効果を向上させるシートです。
    用途自動機のチャックやロボットのツメの滑り止め及び保護厚さ(mm)2.1質量(g)2.3外形寸法(mm)40×40 (カッティング可)構成ニトリルゴム、ポリエステル/綿、両面シート動作環境ドライ取付け方法両面テープ、皿ねじ固定

メカニカル部品』には他にこんなカテゴリがあります

産業用ロボット