絞り込み
電源(V)
  • 5
  • 100/200(7)
  • 240/250(6)
  • 1~30(4)
  • 2~30(6)
  • 3.5~30(5)
  • 3.6(3)
  • 5~30(4)
  • 10.8(19)
  • 12(25)
  • 14.4(5)
  • 18(42)
  • 36(29)
  • 90~240(4)
  • 100(1,108)
  • 100~120(4)
  • 100~240(22)
  • 120(7)
  • 200(93)
  • 230(6)
  • その他(23)
消費電力(W)
  • 5~10未満(1)
電流(A)
  • 1.66(1)
  • 2.2(1)
  • 3(1)
ブランド
  • アイリスオーヤマ(1)
  • goot(太洋電機産業)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電動工具 本体とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている、電源コードで動く工具のことを指します。木材やれんがを切ったり、金属を研磨したり、石材を加工する際など幅広いシーンで使われています。充電式の工具よりも出力があり、電池切れの心配もありませんので長時間の作業でも安心。軽量化され片手で簡単に操作できるタイプの工具もありますので、長時間作業を続けても疲れにくく、女性にも取り扱いやすくなっています。
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB接続発泡スチロールカッター SC-5 goot(太洋電機産業)USB接続発泡スチロールカッター SC-5goot(太洋電機産業)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
USBから電源がとれる発泡スチロールカッターです。グリップの先端を回転させ作業にあった形状で使用可能です。切断面は滑らかなため、ヤスリ掛けなどの後処理が不要です。市販のモバイルバッテリーを接続すれば持ち運び可能です。
用途発泡スチロールの切断、模様切りに。仕様切断深度(mm):50付属品弓型アタッチメントSC-5AP×1、棒型アタッチメントSC-5AI×1、こて台、ニクロム線×3トラスコ品番147-8181電源(V)5消費電力(W)5切断能力発泡スチロール(厚さ4cm)100mm切断に約7秒最高温度(℃)200有効長(mm)カッター:75RoHS指令(10物質対応)対応
充電式ブロワ― 18V アイリスオーヤマ充電式ブロワ― 18Vアイリスオーヤマ
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
片手でラクラクお掃除できる! 大風量充電式ブロワー
付属品USB充電ケーブル(タイプCtoC)約0.6m/充電式リチウムイオンバッテリー(DBL1820C)質量(kg)1.8使用温度範囲(℃)0~40(充電時:5~35)電流(A)(入出力)3/2.2/1.66電圧(V)(入出力)DC:5/9/12定格電圧(V)DC5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)895×139×252定格容量6000mAh連続使用時間50分(無負荷)充電時間120分バッテリー電圧(V)18風量調整6段階充電池タイプリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(mAh)2000端子Type-C
電動工具 本体